プレート式キャスター "重荷重用" 【通販モノタロウ】キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

426件中 1件〜40件

並び替え:

1. 低床重荷重用キャスター 固定 65径 YN車輪 焼付ブラック シシク(SISIKU)

販売価格 ¥1,290
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 低床重荷重用キャスター 固定 65径 YN車輪 焼付ブラック 1個

【トラスコ品番】112-9344 【軸径(Φmm)】10 【荷重種別】重荷重 【車輪径(Φmm)】65 【材質(車輪)】ナイロン6+特殊再生ナイロン 【取付高(mm)】96.5 【リム幅(mm)】36 【取付座(mm)】86×59 【取付ピッチ(mm)】55×28 【許容荷重(N)】3920 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】40 【取付穴径(mm)】10.5 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10439528 HK-65YN BK(ブラック) 1個 ¥1,290 3営業日後以内

2. 小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 岡本工機

販売価格 ¥699 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
岡本工機 小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 1個

【特長】小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪 車輪径A(Φmm) 取付穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
19824105 NKW50 1個 特殊プラスティック樹脂 ブッシュ入 50 6.5 ¥699 4営業日後以内
19824114 NKW65 1個 特殊プラスティック樹脂 ベアリング入 65 10.5 ¥1,290 2営業日後以内
19824123 NKW75 1個 特殊プラスティック樹脂 ベアリング入 75 10.5 ¥1,390 1営業日後以内
19824132 NUKW100 1個 ウレタン ベアリング入 100 11 ¥3,190 5営業日後以内
19824148 MCBCDKW50 1個 導電性MCナイロン ベアリング入 50 6.5 ¥3,990 5営業日後以内

3. 低床重荷重用双輪キャスター 固定 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥19,900 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用双輪キャスター 固定 1個

【特長】自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。 【仕様】プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】キャストナイロン 【リム幅(mm)】40X2 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】96 【軸径(Φmm)】20 【荷重種別】重荷重 【特性】静音、耐摩耗性 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 取付穴径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37442282 BSD-GSPO100K 1個 100 160 14 ¥32,900 5営業日後以内
37442291 BSD-GSPO80K 1個 80 125 11 ¥19,900 3営業日後以内

4. 重荷重用キャスター 栃木屋

販売価格 ¥2,690 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
栃木屋 重荷重用キャスター 1個

【特長】重荷重用のキャスターです。【用途】OA機器・台車等 【材質】SPHC、PA 【荷重種別】重荷重 【部品名称】本体、車輪 【表面処理】3価クロメート、黒色 【RoHS指令】適合 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 質量(g) 寸法H(mm) 寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
42646467 TCA-54LL-NRB65 1個 940 90 (R53) ¥3,890 14日
42646485 TCA-54LL-NRB75 1個 1017 100 (R58) ¥3,990 14日
42646494 TCA-54NL-NRB50 1個 757 79 (R47) ¥2,690 14日
42646512 TCA-54NW-NRB65 1個 955 97 (R52) ¥3,990 14日
42646537 TCA-54NW-NRB75 1個 1352 107 (R57) ¥4,690 14日

5. 重荷重用キャスター(固定型) 栃木屋

販売価格 ¥2,790 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
栃木屋 重荷重用キャスター(固定型) 1個

【特長】重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。【用途】OA機器・台車等 【荷重種別】重荷重 【部品名称】本体、車輪 【RoHS指令】適合 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 材質 質量(g) 寸法H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
42646826 TCA-540SR-BAU65 1個 SPHC、ウレタン 612 90 ¥3,990 14日
42646844 TCA-540SR-BAU75 1個 SPHC、ウレタン 696 100 ¥4,490 14日
42646862 TCA-540SR-NRB65 1個 SPHC、ナイロン 583 90 ¥2,790 14日
42646887 TCA-540SR-NRB75 1個 SPHC、ナイロン 649 100 ¥2,990 14日

6. 低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(5)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】540S自在車 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

7. 超重荷重用キャスター 自在 125径 GSPO車輪 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥24,900
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 超重荷重用キャスター 自在 125径 GSPO車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】キャストナイロン 【車輪径(Φmm)】125 【取付高(mm)】170 【リム幅(mm)】55 【取付穴径(mm)】11 【ロック】なし 【許容荷重(N)】17150 【車輪取付幅(mm)】63 【取付座(mm)】140×110 【取付ピッチ(mm)】105×75〜80 【軸径(Φmm)】12 【偏心(mm)】50 【トラスコ品番】122-9527 【荷重種別】超重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

8. KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格 ¥1,190 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター 1個

【荷重種別】重荷重

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

9. JM型 重荷重用旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格 ¥3,790 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) JM型 重荷重用旋回キャスター 1個
レビュー:(1)

【荷重種別】重荷重 【使用軸受】鋼板製ベアリング入り 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

10. 低床重荷重用固定キャスター  ユニクロメッキ シシク(SISIKU)

販売価格   ¥1,267 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用固定キャスター ユニクロメッキ 1個

【特長】耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃〜120℃まで使用可能です。 【仕様】プレート式、固定式、低床式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【ロック】なし 【特性】耐油性 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

11. 低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(7)

【特長】300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】540S自在車 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【材質(金具)】スチール 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ナイロン(ボールB入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

12. 低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥739
ハンマーキャスター 低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車) 1個
レビュー:(7)

【特長】取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。【用途】冷凍ショーケース等 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】32 【取付高H(mm)】46.5 【車輪幅(mm)】21 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】120 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付座A×B(mm)】70×70 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【偏芯E(mm)】12 【旋回半径(mm)】30 【取付方式】平付旋回 【トラスコ品番】814-3618 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン一体車輪 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. 低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 1個

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【材質(金具)】スチール 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ナイロン(ボールB入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

14. 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式 ヨドノ

販売価格 ¥3,590 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ヨドノ 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式 1個

【特長】MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。 【仕様】プレート式、固定式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】MCナイロン 【ロック】なし 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

15. ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付 1個

【特長】重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。 【キャスタータイプ】重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】50 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

16. 低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(2)

【特長】300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】540SR固定車 【取付座A×B(mm)】82×89.5 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【材質(金具)】スチール 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ナイロン(ボールB入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

17. 低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥699
ハンマーキャスター 低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【特長】取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。【用途】冷凍ショーケース等 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】32 【取付高H(mm)】46.5 【車輪幅(mm)】21 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】120 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付座A×B(mm)】70×70 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【取付方式】平付固定 【トラスコ品番】836-1519 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン一体車輪 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

18. 低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。 【仕様】プレート式、低床式 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】545S自在車 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【材質(金具)】スチール 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

19. 低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(1)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪幅(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】540SR固定車 【取付座A×B(mm)】82×89.5 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

20. 低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥649
ハンマーキャスター 低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車) 1個
レビュー:(2)

【特長】取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。【用途】冷凍ショーケース等 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン一体車輪 【車輪幅(mm)】21 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付寸法X×Y(mm)】53×53 【取付座A×B(mm)】70×70 【旋回半径(mm)】30 【ストッパー】なし 【取付高H(mm)】30 【偏芯E(mm)】12 【許容荷重(daN)】120 【車輪径D(Φmm)】32 【取付穴径P(Φmm)】6.2 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】53×53(55×55) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

21. リボキャスター(重荷重用) 自在車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格 ¥17,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) リボキャスター(重荷重用) 自在車 1個
レビュー:(1)

【特長】耐荷重が鋳物の4〜5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障が少なく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。アルミ芯使用で、耐蝕性能が高い商品です。【用途】手押台車用 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】44 【取付穴径d2(mm)】13 【材質】アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入) 【ロック】なし 【金具】鍛造製重荷重用自由金具 【取付座T1×T2(mm)】150×110 【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】121×59 【ボス幅B(mm)】63 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【特性】静音、耐食性、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

22. 500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪) 1個

【特長】重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。 【キャスタータイプ】重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪幅(mm)】50 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

23. 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】400 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】545H自在車S 【取付座A×B(mm)】100×100 【取付寸法X×Y(mm)】78×78 【偏芯E(mm)】18 【取付方式】平付旋回 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪(複列ボールB入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

24. 低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥589
ハンマーキャスター 低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車) 1個

【特長】取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。【用途】冷凍ショーケース等 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】32 【取付高H(mm)】30 【車輪幅(mm)】21 【取付穴径P(Φmm)】6.2 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】120 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付座A×B(mm)】70×70 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】53×53(55×55) 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン一体車輪 【取付寸法X×Y(mm)】53×53 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

25. リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格 ¥11,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) リボキャスター(重荷重用) 固定車 1個
レビュー:(2)

【特長】耐荷重が鋳物の4〜5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。【用途】手押台車用 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪幅(mm)】44 【取付穴径d2(mm)】14 【材質】アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入) 【ロック】なし 【金具】鋼板製重荷重用固定金具 【取付座T1×T2(mm)】150×90 【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】120×60 【ボス幅B(mm)】63 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【特性】静音、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

26. KH型 重荷重用固定キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格 ¥2,690 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) KH型 重荷重用固定キャスター 1個
レビュー:(1)

【荷重種別】重荷重 【使用軸受】鋼板製ベアリング入り 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

27. 低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車) 1個

【特長】ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。固定式540HRと併用できます。 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】400 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】540H自在車 【取付座A×B(mm)】100×100 【取付寸法X×Y(mm)】78×78 【偏芯E(mm)】18 【取付方式】平付旋回 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪(複列ボールB入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

28. 560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) 1個

【特長】ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。 【車輪幅(mm)】45 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【取付座A×B(mm)】100×106 【取付寸法X×Y(mm)】78×78 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

29. JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格 ¥4,890 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター 1個

【荷重種別】重荷重 【軸受種類】鋼板製ベアリング入り 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

30. JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格 ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター 1個

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

31. 低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) シシク(SISIKU)

販売価格 ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) 1個
レビュー:(1)

【特長】低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。【用途】長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【ロック】なし 【荷重種別】重荷重

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

32. 重荷重用キャスター 固定 200径 ウレタン シシク(SISIKU)

販売価格 ¥10,900
出荷目安:7日
シシク(SISIKU) 重荷重用キャスター 固定 200径 ウレタン 1個

【トラスコ品番】868-2852 【軸径(Φmm)】12 【荷重種別】重荷重 【車輪径(Φmm)】200 【材質(車輪)】ウレタン 【取付高(mm)】245 【リム幅(mm)】50 【取付座(mm)】140×110 【取付ピッチ(mm)】105×75〜80 【許容荷重(N)】7840 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】63 【取付穴径(mm)】11 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

33. JH型 重荷重用旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格 ¥8,790 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) JH型 重荷重用旋回キャスター 1個

【特長】旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。 【荷重種別】重荷重 【特性】耐摩耗性 【軸受種類】鋼板製ベアリング入り 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

34. 低床重荷重用固定キャスター 黒 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥1,490 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用固定キャスター 黒 1個

【特長】耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃〜120℃まで使用可能です。 【仕様】プレート式、固定式、低床式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【ロック】なし 【荷重種別】重荷重 【特性】耐油性 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

35. 低床重荷重用キャスター 自在 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥2,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用キャスター 自在 1個

【特長】耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃〜120℃まで使用可能です。 【仕様】プレート式、自在式、低床式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【ロック】なし 【荷重種別】重荷重 【特性】耐油性 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

36. 520SR 重荷重用(固定) ゴム車 ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 520SR 重荷重用(固定) ゴム車 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】150×105 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】112×63(119×56) 【材質(金具)】スチール 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

37. 重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) ヨドノ

販売価格 ¥5,690 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヨドノ 重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) 1個
レビュー:(1)

【特長】FCDダクタイル製金具【用途】重荷重用 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質】ゴム 【ロック】なし 【型式】HB-g型自在車 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

38. 重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) ヨドノ

販売価格 ¥7,890 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ヨドノ 重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) 1個

【特長】重荷重用のキャスターです。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【ロック】なし 【型式】UHB-g型自在車 【形状】自在 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

39. 500BPR・重荷重用固定車(ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 500BPR・重荷重用固定車(ウレタン車) 1個

【特長】重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。 【キャスタータイプ】重荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪】イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪幅(mm)】50 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

40. 500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。 【キャスタータイプ】重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】50 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ