検索条件:
電球の種類LED 使用電池専用充電池

118件中 1件〜40件

並び替え:

1. LED充電式ハンドライト(明るさ930Lm) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,290
男前モノタロウ LED充電式ハンドライト(明るさ930Lm) 1個
レビュー:(3)

【特長】・高輝度のLEDランプを採用。930ルーメンの明るい光が対象を照らし出します。 ・低消費電力のため最長約35時間、使用できます(明るさ40ルーメンの場合)。 ・4段階の明るさ切り替えに加え、高速点滅や、非常時に役に立つSOS信号も選べます。 ・優れた防水性能で、深さ2mの潜水使用(継続的な水没)に耐えられます(IPX8仕様)。 ・LEDランプは50,000時間の長寿命。球切れの心配がほとんどありません。 ・ボディには航空機に使われる高級アルミ材を使用。表面の硬質アルマイト処理により、美しい外観のまま長期間お使いいただけます。 明るさを40Lm、130Lm、430Lm、930Lmの4種類に調整できるLEDハンドライトです。【用途】製造ライン、工事現場での点検作業に 【付属品】USBケーブル、ストラップ(本体付属) 【照光方式】フォーカス 【本体質量(g)】約212.8(電池含む) 【全光束(Lm)】弱:40/中:130/強:430/最強:930 【光源】LED 【点灯方式】弱/中/強/最強/点滅/SOS 【光源色】白 【充電時間(時間)】約6 【耐水性】IPX8 【照射角】9° 【関連資料】取扱説明書 【照射距離(m)】259 【寸法(外径×高さ)(mm)】25.4(持手部)40(先端部)×153 【連続点灯時間(時間)】弱:35/中:15/強:5/最強:4

ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 使用電池 電球の種類 材質(本体) 販売価格 出荷目安 数量
73385646 MB60 1個 充電池(3400mAh) CREE XP-L HD V5 アルミニウム合金 ¥4,290 0営業日後以内

2. LED充電式ハンドライト(明るさ800Lm) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,290
男前モノタロウ LED充電式ハンドライト(明るさ800Lm) 1個
レビュー:(1)

【特長】明るさを100Lm、300Lm、800Lmの3種類に調整でき、ズーム調整も出来るLEDハンドライトです。【用途】製造ライン、工事現場での点検作業に 【付属品】USBケーブル、ストラップ(本体付属) 【照光方式】フォーカス 【本体質量(g)】約190(電池含む) 【全光束(Lm)】弱:100/中:300/強:800 【光源】LED 【点灯方式】弱/中/強/点滅/SOS 【光源色】白 【充電時間(時間)】約5 【耐水性】IPX4 【照射角】10° 【関連資料】取扱説明書 【照射距離(m)】178 【寸法(外径×高さ)(mm)】28(持手部)37(先端部)×151 【連続点灯時間(時間)】弱:8/中:2.5/強:2

ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 使用電池 電球の種類 材質(本体) 販売価格 出荷目安 数量
73385637 MG90 1個 充電池(2600mAh) CREE XM-L2 U2 アルミニウム合金 ¥4,290 0営業日後以内

3. LEDハンディトーチ FLP-1808 GENTOS

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
GENTOS LEDハンディトーチ FLP-1808 1本

【特長】ツイストフォーカスコントロール。USB充電式。サークルビームレンズによる美しい照射面。 【仕様】スライド式フォーカスコントロール、防塵・1m防水(IP67準拠)、2m落下耐久 【付属品】ストラップ、Micro USBケーブル 【寸法(mm)】約Φ32.3×147.5 【質量(g)】約135(電池含む) 【本体質量(g)】約155 【全光束(Lm)】350 【保護等級】耐塵・防水仕様(IP64準拠) 【光源】高輝度チップタイプ白色LED1灯 【輝度】約7970カンデラ 【連続点灯時間】約5時間 【電池寿命】充放電 約300回 【充電時間(時間)】約2.5 【耐水性】防浸タイプ 【光束(Lm)】350(ブーストモード時)、250(Highモード時) 【明るさ(Lm)】350(ブーストモード時)、250(Highモード時) 【実用点灯時間】約5(Highモード時)、約10(Midモード時)、約34(Ecoモード時) 【照射距離(m)】約125(最大時) 【点灯時間】約:5時間(Highモード)/ 7時間(Midモード)/ 25時間(Ecoモード)

ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 使用電池 電球の種類 特殊用途 販売価格 出荷目安 数量
18832355 FLP-1808 1本 専用リチウムイオン充電池3.7V1400mAh LED 防浸 ¥4,890 0営業日後以内

4. LED充電式ハンドライト(UVライト機能付き) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,990
男前モノタロウ LED充電式ハンドライト(UVライト機能付き) 1個

【特長】ライトの照射角度を水平、直角に変えることができる便利なLEDハンドライトです。 UVライト機能付きですので、対象物のキズチェックが出来ます。【用途】製造ライン・工事現場での点検作業に、車などのキズチェックに 【付属品】USBケーブル 【照光方式】フォーカス 【本体質量(g)】約206(電池含む) 【全光束(Lm)】弱:90/強:300 【光源】LED 【波長(nm)】395(UV) 【点灯方式】白/UV 【光源色】白/紫 【充電時間(時間)】約6 【耐水性】IPX4 【照射角】14° 【関連資料】取扱説明書 【照射距離(m)】80 【寸法(外径×高さ)(mm)】28×159.3 【連続点灯時間(時間)】弱:12/強:3

ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 使用電池 電球の種類 材質(本体) 販売価格 出荷目安 数量
73385655 MB75 1個 充電池(2600mAh) CREE XP-G2 S2 アルミニウム合金 ¥3,990 0営業日後以内

5. LED充電式ハンドライト(明るさ340lm) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
男前モノタロウ LED充電式ハンドライト(明るさ340lm) 1個

【特長】明るさを18Lm、170Lm、340Lmの3種類に調整出来るLEDハンドライトです。【用途】製造ライン、工事現場での点検作業に 【付属品】USBケーブル、ストラップ 【質量(g)】121 【全光束(Lm)】強:340、中:170、弱:18 【保護等級】IPX7 【点灯方式】強/中/弱 【充電時間(時間)】約2 【関連資料】取扱説明書 【照射距離(m)】180 【連続点灯時間(時間)】強:2.5、中:4.5、弱:33

ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 使用電池 電球の種類 直径×長さL(Φmm×mm) 販売価格 出荷目安 数量
74213125 MN020 1個 充電池(600mAh) CREE XP G2 32×120 ¥2,990 0営業日後以内

6. レッドレンザーM7R LED LENSER

販売価格(税別) ¥14,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
LED LENSER レッドレンザーM7R 1個
レビュー:(2)

【特長】M7Rは高性能かつ環境に対し誠実に配慮することをコンセプトとした製品です。また他と比較のできない技術と機能が比類なき性能を引き出します。M7Rの持つフォーカスの品質、照射パワー、ユーザーに合わせた使いやすさは他にありません。M7との大きな違いはその使い勝手のいいフローティングチャージシステムにあります。この充電システムは最先端の充電システムのひとつと言えるでしょう。スマートライトテクノロジーでエナジーモード・ライトプログラム・照射パターンを設定制御できるこのフラッシュライトは、毎日使うユーザーに向けて設計されています。 【仕様】アドバンスフォーカス搭載,、スピードフォーカス【ヘッド部を前後にスライド】、スマートライトテクノロジー(SLT)搭載、フローティングチャージシステム 【付属品】専用充電池(Li-ion18650)、ストラップ、インテリジェントクリップ、壁掛け専用ホルダー、USB充電ケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、ハードケース 【寸法(mm)】Φ38×153 【質量(g)】約200 【全光束(Lm)】400 【光源】パワーチップ型LED×1 【照射距離(m)】280(最長) 【点灯時間】約40時間(minモード時)

ハンディタイプ

7. LEDハンディトーチ FLP-1809 GENTOS

販売価格(税別) ¥5,290
4営業日後以内
GENTOS LEDハンディトーチ FLP-1809 1本

【特長】ツイストフォーカスコントロール。USB充電式。サークルビームレンズによる美しい照射面。 【仕様】スライド式フォーカスコントロール、防塵・1m防水(IP67準拠)、2m落下耐久、サークルビーム 【付属品】ストラップ、Micro USBケーブル 【寸法(mm)】約Φ32.3×166 【質量(g)】約154(電池含む) 【本体質量(g)】約180 【全光束(Lm)】約380(最大時) 【保護等級】耐塵・防水仕様(IP64準拠) 【光源】高輝度チップタイプ白色LED1灯 【輝度】約10130カンデラ 【連続点灯時間】4.5H(最大ルーメン時) 【電池寿命】充放電 約300回 【充電時間(時間)】約3.5 【耐水性】防浸タイプ 【危険等級】V 【光束(Lm)】450(ブーストモード時)、380(Highモード時) 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【明るさ(Lm)】450(ブーストモード時)、380(Highモード時) 【実用点灯時間】約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時) 【照射距離(m)】約150(最大時) 【点灯時間】約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード) 【危険物の性質】非水溶性

ハンディタイプ

8. 【ワケあり】ジェントス閃 337R GENTOS

販売価格(税別)   ¥2,992
0営業日後以内
GENTOS 【ワケあり】ジェントス閃 337R 1台

【特長】片手操作のスライドフォーカスコントロール。 サークルビーム(円形照射)で美しい照射面を実現。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【仕様】スライド式フォーカスコントロール、防塵・1m防水(IP67準拠)、2m落下耐久 【付属品】ストラップ、Micro USBケーブル 【寸法(mm)】約Φ32.3×147.5 【本体質量(g)】約155 【全光束(Lm)】350 【光源】高輝度チップタイプ白色LED1灯 【使用電池】専用リチウムイオン充電池3.7V1400mAh 【連続点灯時間】約5時間 【耐水性】防浸タイプ 【光束(Lm)】350(ブーストモード時)、250(Highモード時) 【明るさ(Lm)】350(ブーストモード時)、250(Highモード時) 【実用点灯時間】約5(Highモード時)、約10(Midモード時)、約34(Ecoモード時) 【照射距離(m)】約125(最大時) 【電球の種類】LED 【特殊用途】防浸

ハンディタイプ

9. ブラスター 1000R GENTOS

販売価格(税別) ¥6,790
GENTOS ブラスター 1000R 1本
レビュー:(3)

【特長】充電インジケーター&バッテリーインジケーター搭載。 ブーストモード搭載で明るさ最大950ルーメン。 【仕様】耐塵・2m防水(IP68準拠)、2m落下耐久、リフレクタータイプ、USB充電式 【付属品】パワーストラップ、ポーチ、MicroUSBケーブル(50cm) 【トラスコ品番】819-3891 【寸法(mm)】Φ43×185 【質量(g)】240 【全光束(Lm)】950(ブーストモード時)、600(Highモード時) 【光源】高輝度チップタイプ白色LED×1個 【連続点灯時間】約3時間 【耐水性】水中タイプ 【光束(Lm)】950(ブーストモード時)、600(Highモード時) 【実用点灯時間】(High)約3時間、(Mid)約8時間、(Eco)約30時間 【照射距離(m)】308(最大時)

ハンディタイプ

10. アルミLEDライト TRUSCO

販売価格(税別)   ¥6,729 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO アルミLEDライト 1個
レビュー:(1)

【仕様】防滴仕様 【材質(本体)】アルミ

ハンディタイプ

11. フラッシュライト Gシリーズ 006RG GENTOS

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
GENTOS フラッシュライト Gシリーズ 006RG 1個

【特長】内部のLEDユニットが可動して照射角度を調節するビルトインフォーカスコントロール搭載。 従来品の2倍強のコーティング加工により傷のつきにくいアンチスクラッチコーティング採用。 壁にも取付可能な専用充電器付属。 【仕様】ビルトインフォーカスコントロール、サークルビーム、テールブッシュスイッチ、耐塵・耐水・1m防水(IP66&IP67準拠)、2m落下耐久 【付属品】専用充電器、ACアダプター(5V/1A)、Micro USBケーブル(100cm)、壁留めビス×2本、ストラップ、オリジナルポーチ 【トラスコ品番】779-7982 【寸法(mm)】Φ28.2×131.9 【質量(g)】105(電池含む) 【光源】チップタイプ白色LED×1灯 【耐水性】耐水タイプ 【光束(Lm)】450(ブーストモード時)、300(Highモード時) 【明るさ(Lm)】450(ブーストモード時)、300(Highモード時) 【実用点灯時間】(High)約2時間、(Mid)約5時間、(Eco)約15時間 【照射距離(m)】155

ハンディタイプ

12. [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥2,700
0営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【特長】付属のカーアダプターはDC12V専用です。 【付属品】ACアダプター、カーアダプター、スマートチャージャー 【エスコ品番】EA758RD-2 【寸法(mm)】Φ41.5×257.5 【質量(g)】450(充電池含) 【タイプ】散光 【光源】白色LED球(※LEDに替球はありません。) 【充電時間】11時間 【照射モード】点灯 【電池寿命】約35時間(30%)、約15時間(100%) 【防水仕様】IPX4(防沫形) 【明るさ(Lm)】25(30%)、85(100%) 【照射距離(m)】70(30%)、150(100%)

ハンディタイプ

13. フラッシュライト Gシリーズ 008RG GENTOS

販売価格(税別) ¥13,900
GENTOS フラッシュライト Gシリーズ 008RG 1個

【特長】内部のLEDユニットが可動して照射角度を調節するビルトインフォーカスコントロール搭載。 従来品の2倍強のコーティング加工により傷のつきにくいアンチスクラッチコーティング採用。 壁にも取付可能な専用充電器付属。 【仕様】ビルトインフォーカスコントロール、サークルビーム、テールブッシュスイッチ、耐塵・耐水・1m防水(IP66&IP67準拠)、2m落下耐久 【付属品】専用充電器、ACアダプター(5V/1A)、Micro USBケーブル(100cm)、壁留めビス×2本、ストラップ、オリジナルポーチ 【トラスコ品番】779-7991 【寸法(mm)】Φ32.6×179.0 【質量(g)】240(電池含む) 【全光束(Lm)】540 【光源】チップタイプ白色LED×1灯 【連続点灯時間】約5時間 【耐水性】耐水タイプ 【光束(Lm)】540(ブーストモード時)、400(Highモード時) 【明るさ(Lm)】540(ブーストモード時)、400(Highモード時) 【実用点灯時間】(High)約5時間、(Mid)約7時間、(Eco)約30時間 【照射距離(m)】177

ハンディタイプ

14. [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥5,250
3営業日後以内
エスコ [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【付属品】ホルスター、ストラップ、交換用Oリング付属 【エスコ品番】EA758RM-1 【寸法(mm)】Φ45×170 【質量(g)】230(電池含) 【タイプ】散光 【光源】LED球 【照射モード】点灯/点滅/SOS点滅 【電池寿命】約2時間(100%)、約8時間(50%)、約15時間(25%)、約30時間(10%) 【危険等級】V 【防水仕様】IPX8(約30分間防水) 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【明るさ(Lm)】630(100%)、320(50%)、150(25%)、70(10%) 【照射距離(m)】約200(100%)、約150(50%)、約20(25%)、約10(10%) 【危険物の性質】非水溶性

ハンディタイプ

15. [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥2,300
0営業日後以内
エスコ [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(黒) 1個

【付属品】ストラップ付 【エスコ品番】EA758RK-71 【寸法(mm)】Φ29×105 【質量(g)】61.1(本体のみ) 【タイプ】集光 【機能】集散光機能 【光源】LED球 【照射モード】点灯、点滅 【電池寿命】約3時間(強)、約6時間(中)、約30時間(弱)、約48時間(点滅) 【明るさ(Lm)】200(強)、100(中)、20(弱) 【照射距離(m)】120

ハンディタイプ

16. [充電式] フラッシュライト/LED(警報ブザー付/黒) エスコ

販売価格(税別) ¥10,800
3営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(警報ブザー付/黒) 1個

【特長】ブザー付(100dB)非常事態を周囲に知らせる大音量の警報用ブザー付きです。 ライトのON/OFF:消灯時、長押しすると点滅モードになります。点灯時、長押しをすると弱モード(10%)に切替ります。弱モード時、長押しすると調光モード(100/5%)になります。任意の明るさ時点でスイッチを離すとその明るさで固定されます。 ブザーのON/OFFテールキャップカバーを外すと赤いボタンがあります。このボタンを押すとブザーが鳴ります。再度押すと止まります。 充電台についている白色LEDライト6個は、災害時などで停電し、電源が断たれた際に、自動点灯する非常灯です。暗闇でもライトの位置がすぐに分かります。(※ライトがセットされていなければ、点灯しません。) 【付属品】ACアダプター、充電器付属 【エスコ品番】EA758RH-5A 【寸法(mm)】Φ57×206 【質量(g)】310(充電池含) 【タイプ】散光 【機能】点滅機能付 【光源】LED球 【充電時間】約6時間 【照射モード】点灯/点滅 【電池寿命】約2.5時間(100%)、約55時間(10%)、約15時間(ブザー) 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【明るさ(Lm)】300(3.7V2.2Ah) 【危険物の性質】非水溶性

ハンディタイプ

17. [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥10,800
3営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【特長】付属のカーアダプターは、DC12V・DC24Vに対応しています。 【付属品】ナイロン製ホルスター、リチウムイオン充電池、ACアダプター、カーアダプター、説明書 【エスコ品番】EA758RD-5A 【寸法(mm)】Φ35×155 【質量(g)】169(充電池含む) 【タイプ】散光 【光源】高輝度白色LED球 【充電時間】約3時間 【照射モード】点灯/点滅 【電池寿命】約10時間(強)、約120時間(弱)、約15時間(点滅) 【危険等級】V 【防水仕様】IPX4 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【明るさ(Lm)】300(強)、12(弱)、300(点滅) 【照射距離(m)】約181m(強)、約41m(弱) 【危険物の性質】非水溶性

ハンディタイプ

18. [CR123Ax1本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥1,800
3営業日後以内
エスコ [CR123Ax1本] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【付属品】ナイロン製ホルスター、CR123A電池1本 【エスコ品番】EA758RC-2 【寸法(mm)】Φ28×90 【質量(g)】78(電池含) 【タイプ】散光タイプ(調光切替機能なし) 【光源】LED球(※LEDに替球はありません。) 【照射モード】点灯 【電池寿命】約2時間 【防水仕様】IPX4(防沫形) 【明るさ(Lm)】134 【照射距離(m)】200

ハンディタイプ

19. [充電式] フラッシュライト/LED エスコ

販売価格(税別) ¥7,600
3営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED 1個

【特長】100Vコンセントから直接充電(ボディ収納型充電プラグが付いています。) 3段階(45°)に動くアクティブヘッド 【付属品】ベルトポーチ、金具付きショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター付 【エスコ品番】EA758N-24 【寸法(mm)】Φ62×224、ヘッド曲げ時:62×78×224 【質量(g)】290(電池含) 【タイプ】集光 【光源】LED球 【照射モード】点灯 【電池寿命】約4時間 【明るさ(Lm)】100

ハンディタイプ

20. [充電式] 作業ライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

販売価格(税別) ¥65,500
3営業日後以内
エスコ [充電式] 作業ライト/LED(防爆構造/黄) 1個

【付属品】ACアダプター、ショルダーストラップ付 【エスコ品番】EA758WV-5 【寸法(mm)】222(W)×102(D)×119(H) 【質量(g)】1.4k(電池含む) 【タイプ】散光 【規格】UL規格適合品 【光源】白色LED球4灯 【照射モード】点灯/点滅 【電池寿命】4.5時間(強)、12時間(弱) 【防水仕様】IPX4 【明るさ(Lm)】413(強)、159(弱) 【照射距離(m)】325

ハンディタイプ

21. [充電式] 作業ライト/LED(黄) エスコ

販売価格(税別) ¥60,000
3営業日後以内
エスコ [充電式] 作業ライト/LED(黄) 1個

【特長】ヘッドが120°回転可能 【付属品】ACアダプター、ショルダーストラップ付 【エスコ品番】EA758WV-3Y 【寸法(mm)】95(W)×222(D)×102(H) 【質量(kg)】1.27 【タイプ】散光 【光源】LED球 【照射モード】強/弱/点滅 【電池寿命】約4間30分(強)、約10時間30分(弱)、約7時間30分(点滅) 【危険等級】V 【防水仕様】IPX4 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【明るさ(Lm)】1203(強・点滅)、553(弱) 【照射距離(m)】約430(強・点滅)、約294(弱) 【危険物の性質】非水溶性

ハンディタイプ

22. [単3x1本] ミリタリーライト/LED エスコ

販売価格(税別) ¥15,800
3営業日後以内
エスコ [単3x1本] ミリタリーライト/LED 1個

【特長】4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。 赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。 ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属 【エスコ品番】EA758SE-20 【寸法(mm)】52×27×76(H) 【質量(g)】68(電池含) 【タイプ】散光 【機能】点滅機能付 【光源】C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm) 【電池寿命】約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池) 【防水仕様】IPX7(水深1m30分間防水) 【明るさ(Lm)】55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池) 【照射距離(m)】69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)

ハンディタイプ

23. [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

販売価格(税別) ¥21,700
3営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) 1個

【特長】防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) USTC認証Class1,2Division1,GroupsC,D,F&G:Class1,Division2,GroupsA,B,C&D:Class3,138℃(T3C) スイッチボタンを押すと点灯(最大)、再度押すと消灯します。 点灯したまま、スイッチを長押しすると、1秒後に点灯(弱モード)、さらにその10秒後はムーンライト(微弱モード)に変化していきます。 任意のモードでスイッチを離すと、そのモードで点灯し続けます。 再度スイッチを押すと、消灯します。強い光と、防爆構造をもつLEDライトです。 【付属品】充電器、ACアダプター 【エスコ品番】EA758SD-9 【寸法(mm)】Φ45×259 【質量(g)】382(充電池含) 【タイプ】散光 【光源】LED球 【照射モード】点灯 【電池寿命】約4時間(強)、約12時間(弱)、約20日間(ムーンライト) 【明るさ(Lm)】130(強)、50(弱)、1.3(ムーンライト)

ハンディタイプ

24. [充電式] フラッシュライト/LED(黄・黒) エスコ

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(黄・黒) 1個

【付属品】充電器、ACアダプター、取付ねじ付 【エスコ品番】EA758SD-7 【寸法(mm)】Φ45×205 【質量(g)】295(充電池含) 【タイプ】散光 【機能】点滅機能付 【光源】LED球 【照射モード】点灯/点滅 【電池寿命】約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱) 【防水仕様】防雨仕様 【適合バッテリー】交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。 【明るさ(Lm)】185(強)、95(中)、45(弱) 【照射距離(m)】310m(強)、219m(中)、155m(弱)

ハンディタイプ

25. [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【付属品】充電器、ACアダプター、取付ねじ付 【エスコ品番】EA758SD-6 【寸法(mm)】Φ45×205 【質量(g)】295(充電池含) 【タイプ】散光 【機能】点滅機能付 【光源】LED球 【照射モード】点灯/点滅 【電池寿命】約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱) 【防水仕様】防雨仕様 【適合バッテリー】交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。 【明るさ(Lm)】385(強)、195(中)、95(弱) 【照射距離(m)】322m(強)、228m(中)、161m(弱)

ハンディタイプ

26. [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥3,700
3営業日後以内
エスコ [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【特長】頑丈なナイロンポリマー製 割れにくいポリカーボネートレンズ(傷つき防止コーティング) スイッチボタンをカチッと押し込むと点灯します。再度、押し込むと消灯します。 消灯時にスイッチボタンを軽く押すと、間欠点灯します。 【エスコ品番】EA758SD-37 【寸法(mm)】Φ43×144 【質量(g)】131(電池含) 【タイプ】散光 【光源】LED球 【照射モード】点灯 【電池寿命】約3時間 【防水仕様】IPX7 【明るさ(Lm)】150

ハンディタイプ

27. [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥3,600
3営業日後以内
エスコ [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【特長】属のリングの位置は調整可能の為、手にフィットします。 テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。 【エスコ品番】EA758SD-32 【寸法(mm)】Φ32×137 【質量(g)】153(電池含) 【タイプ】散光 【光源】LED球 【電池寿命】約3.5時間 【明るさ(Lm)】120

ハンディタイプ

28. [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥4,700
3営業日後以内
エスコ [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【特長】ホルスター付属 スイッチボタンをカチッと押し込むと点灯します。再度、押し込むと消灯します。 消灯時にスイッチボタンを軽く押すと、間欠点灯します。 【エスコ品番】EA758SD-31 【寸法(mm)】Φ56×168 【質量(g)】202(電池含) 【タイプ】散光 【光源】LED球 【照射モード】点灯 【電池寿命】約3.5時間 【明るさ(Lm)】135

ハンディタイプ

29. [充電式] フラッシュライト/LED(首振・マグネット付・黄) エスコ

販売価格(税別) ¥28,300
3営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(首振・マグネット付・黄) 1個

【特長】ッドは横に360度回り、上下210度回転します。 強力マグネット、フック付。点滅、ムーンライト機能付。 4つの点灯モード<点灯(強)→点灯(弱)→点滅→ムーンライト> 【付属品】充電器、ACアダプター 【エスコ品番】EA758SD-27 【寸法(mm)】72×70×234(H) 【質量(g)】655(充電池含) 【タイプ】散光 【光源】LED球 【照射モード】点灯/点滅 【電池寿命】約3.5時間(強)、約16時間(弱) 【明るさ(Lm)】200(強)、63(弱)

ハンディタイプ

30. [充電式] フラッシュライト/LED(首振・マグネット付・黒) エスコ

販売価格(税別) ¥28,300
3営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(首振・マグネット付・黒) 1個

【特長】ッドは横に360度回り、上下210度回転します。 強力マグネット、フック付。点滅、ムーンライト機能付。 4つの点灯モード<点灯(強)→点灯(弱)→点滅→ムーンライト> 【付属品】充電器、ACアダプター 【エスコ品番】EA758SD-26 【寸法(mm)】72×70×234(H) 【質量(g)】655(充電池含) 【タイプ】散光 【光源】LED球 【照射モード】点灯/点滅 【電池寿命】約3.5時間(強)、約16時間(弱) 【明るさ(Lm)】200(強)、63(弱)

ハンディタイプ

31. [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥19,300
3営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【特長】円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。 【エスコ品番】EA758SD-15 【寸法(mm)】Φ45×215 【質量(g)】362(充電池含) 【タイプ】散光 【機能】点滅機能付 【光源】LED球(50,000hourLED) 【電池寿命】約2時間(強)、約3時間45分(中)、約7時間15分(弱) 【防水仕様】防雨仕様 【適合バッテリー】交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。 【明るさ(Lm)】350(強)、175(中)、85(弱) 【照射距離(m)】310m(強)、219m(中)、155m(弱)

ハンディタイプ

32. [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥2,700
3営業日後以内
エスコ [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【エスコ品番】EA758SB-37 【寸法(mm)】Φ34×138 【質量(g)】120(本体のみ) 【タイプ】散光 【光源】白色LED球1個、赤色LED球3個 【照射モード】点灯 【電池寿命】白色LED球使用時:3.5時間、赤色LED球使用時(2個):28時間、(1個):130時間 【明るさ(Lm)】白色LED球105、赤色LED球2.5

ハンディタイプ

33. [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥4,500
3営業日後以内
エスコ [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒) 1個

【特長】滑り止め加工が施されたグリップ ポリカーボネート製レンズ 【付属品】ストラップ付 【エスコ品番】EA758SB-35A 【寸法(mm)】Φ34×146(グリップ部:Φ25) 【質量(g)】157(電池含) 【タイプ】散光 【光源】白色C4LED球1灯、白色5mmLED球3灯 【照射モード】LED球1灯点灯→LED球3灯点灯→LED球1灯点灯→消灯 【電池寿命】約4時間(1灯)、約15時間(3灯) 【防水仕様】IPX4 【明るさ(Lm)】120・2483cd(1灯)、31・375cd(3灯) 【照射距離(m)】100(1灯)、39(3灯)

ハンディタイプ

34. [充電式] フラッシュライト/LED(ソーラー充電兼用) エスコ

販売価格(税別) ¥2,960
3営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(ソーラー充電兼用) 1個

【特長】ACアダプターでもソーラーでも充電可能な2Wayタイプ 【付属品】ACアダプター 【エスコ品番】EA758RP-21 【寸法(mm)】Φ50×290 【質量(g)】480(電池含) 【タイプ】集光 【機能】点滅機能付 【光源】LED球(CREEXR-EQ5) 【充電時間】AC100V:約8時間 【電池寿命】約3時間20分(強)、約5時間(弱) 【明るさ(Lm)】160(強)、40(弱) 【照射距離(m)】200m(強)

ハンディタイプ

35. [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒 エスコ

販売価格(税別) ¥2,760
3営業日後以内
エスコ [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒 1個

【付属品】ホルスター、ストラップ付 【エスコ品番】EA758RM-84 【寸法(mm)】Φ23×89 【質量(g)】55(本体のみ) 【光源】LED球 【照射モード】点灯、SOS点滅 【電池寿命】約1時間半(100%)、約3時間(50%)、約11時間(10%、SOS点滅) 【防水仕様】水深2m防水仕様(IPX8) 【明るさ(Lm)】200(100%)、100(50%)、20(10%) 【照射距離(m)】30(100%)

ハンディタイプ

36. [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒 エスコ

販売価格(税別) ¥3,970
3営業日後以内
エスコ [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒 1個

【付属品】ホルスター、ストラップ付 【エスコ品番】EA758RM-81 【寸法(mm)】Φ50×160 【質量(g)】220(本体のみ) 【タイプ】集光 【光源】LED球 【照射モード】点灯、点滅、SOS点滅 【電池寿命】3時間(100%)、6時間(50%)、28時間(10%、点滅、SOS点滅) 【明るさ(Lm)】500(100%)、250(50%)、125(10%) 【照射距離(m)】200(100%)

ハンディタイプ

37. [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥2,340
3営業日後以内
エスコ [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒) 1個

【付属品】ストラップ、ホルスター、Oリング付 【エスコ品番】EA758RM-52 【寸法(mm)】Φ34×146 【質量(g)】158(電池含) 【タイプ】散光 【光源】LED球 【照射モード】点灯、SOS点滅 【電池寿命】6時間(強)、12時間(中)、180/200時間(弱)、12時間(SOS点滅) 【明るさ(Lm)】240(強)、120(中)、5/10(弱)、240(SOS点滅) 【照射距離(m)】200(強)

ハンディタイプ

38. [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥2,500
3営業日後以内
エスコ [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【付属品】ストラップ、ホルスター、Oリング 【エスコ品番】EA758RM-15 【寸法(mm)】Φ32×144 【質量(g)】188(電池含) 【タイプ】散光 【光源】LED球 【照射モード】点灯、SOS点滅 【電池寿命】6時間(強)、60時間(中)、150/200時間(弱)、12時間(SOS点滅) 【明るさ(Lm)】250(強)、25(中)、5/10(弱)、250(SOS点滅) 【照射距離(m)】200(強)

ハンディタイプ

39. [CR123Ax1本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥2,360
3営業日後以内
エスコ [CR123Ax1本] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【付属品】ストラップ、ホルスター、Oリング 【エスコ品番】EA758RM-11 【寸法(mm)】Φ25×96 【質量(g)】72(電池含) 【タイプ】散光 【光源】LED球 【照射モード】点灯、点滅、SOS点滅 【電池寿命】6時間(強)、15時間(中)、100時間(弱)、12時間(点滅、SOS) 【明るさ(Lm)】200(強)、75(中)、5/10(弱)、200(点滅、SOS) 【照射距離(m)】200(強)

ハンディタイプ

40. [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(銀) エスコ

販売価格(税別) ¥2,700
3営業日後以内
エスコ [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(銀) 1個

【付属品】ストラップ付 【エスコ品番】EA758RK-74 【寸法(mm)】Φ29×150 【質量(g)】71.4(本体のみ) 【機能】集散光機能 【光源】LED球 【照射モード】点灯、点滅 【電池寿命】約6時間(強)、約12時間(中)、約60時間(弱)、約72時間(点滅) 【明るさ(Lm)】250(強)、125(中)、25(弱)

ハンディタイプ

戻る ページ: 1 2 3 次へ