検索条件:
電球の種類LED 材質(本体)アルミ

275件中 1件〜40件

並び替え:

1. LEDアルミライト 3W モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290
モノタロウ LEDアルミライト 3W 1個
レビュー:(12)

【特長】ヘッド部分を上下に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。 点灯方法 1.スイッチを1回押すと明るさが強で点灯。 2.1.の状態からスイッチを1回押すと消灯。 3.2.の状態からスイッチを1回押すと明るさが弱で点灯。 4.3.の状態からスイッチを1回押すと消灯。 5.4.の状態からスイッチを1回押すと点滅。 6.5.の状態からスイッチを1回押すと消灯。 【仕様】防滴タイプ 【寸法(mm)】Φ32×150 【質量(g)】118(本体のみ) 【全光束(Lm)】160 【光源】3WLED 【耐水性】防滴タイプ 【光束(Lm)】160

ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 使用電池 電球の種類 特殊用途 販売価格 出荷目安 数量
21102944 MSLD-L3017L 1個 単4アルカリ乾電池×3本 LED 防滴 ¥1,290 0営業日後以内

2. LED充電式ハンドライト(明るさ930Lm) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,290
男前モノタロウ LED充電式ハンドライト(明るさ930Lm) 1個
レビュー:(4)

【特長】・高輝度のLEDランプを採用。930ルーメンの明るい光が対象を照らし出します。 ・低消費電力のため最長約35時間、使用できます(明るさ40ルーメンの場合)。 ・4段階の明るさ切り替えに加え、高速点滅や、非常時に役に立つSOS信号も選べます。 ・優れた防水性能で、深さ2mの潜水使用(継続的な水没)に耐えられます(IPX8仕様)。 ・LEDランプは50,000時間の長寿命。球切れの心配がほとんどありません。 ・ボディには航空機に使われる高級アルミ材を使用。表面の硬質アルマイト処理により、美しい外観のまま長期間お使いいただけます。 明るさを40Lm、130Lm、430Lm、930Lmの4種類に調整できるLEDハンドライトです。【用途】製造ライン、工事現場での点検作業に 【付属品】USBケーブル、ストラップ(本体付属) 【照光方式】フォーカス 【本体質量(g)】約212.8(電池含む) 【全光束(Lm)】弱:40/中:130/強:430/最強:930 【光源】LED 【点灯方式】弱/中/強/最強/点滅/SOS 【光源色】白 【充電時間(時間)】約6 【耐水性】IPX8 【照射角】9° 【関連資料】取扱説明書 【照射距離(m)】259 【寸法(外径×高さ)(mm)】25.4(持手部)40(先端部)×153 【連続点灯時間(時間)】弱:35/中:15/強:5/最強:4

ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 使用電池 電球の種類 材質(本体) 販売価格 出荷目安 数量
73385646 MB60 1個 充電池(3400mAh) CREE XP-L HD V5 アルミニウム合金 ¥4,290 0営業日後以内

3. LEDハンドライト(明るさ380Lm) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,490
男前モノタロウ LEDハンドライト(明るさ380Lm) 1個
レビュー:(3)

【特長】明るさを35Lm、75Lm、170Lm、380Lmの4種類に調整できるLEDハンドライトです。【用途】製造ライン、工事現場での点検作業に 【付属品】ストラップ 【照光方式】フォーカス 【本体質量(g)】189 【全光束(Lm)】弱:35/中:75/強:170/最強:380 【光源】LED 【点灯方式】弱/中/強/最強/点滅/SOS 【光源色】白 【耐水性】IPX4 【照射角】6° 【関連資料】取扱説明書 【照射距離(m)】282 【寸法(外径×高さ)(mm)】36(持手部)45(先端部)×138 【連続点灯時間(時間)】弱:60/中:30/強:10/最強:9.5

ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 使用電池 電球の種類 材質(本体) 販売価格 出荷目安 数量
73385664 MB46 1個 単三電池×3(別売) CREE XP-G2 S2 アルミニウム合金 ¥2,490 0営業日後以内

4. MGシリーズ LEDフラッシュライト MG-732D GENTOS

販売価格(税別) ¥2,590
GENTOS MGシリーズ LEDフラッシュライト MG-732D 1個
レビュー:(1)

【特長】スライドフォーカス採用で、ワイド・スポットの照射面を無段階で調整可能です。 【仕様】2m落下耐久、インスタントオフスイッチ、スライディングフォーカス搭載、エネループ対応(MG-732D、MG-743D) 【付属品】テスト用電池、ストラップ 【トラスコ品番】819-3882 【全光束(Lm)】220 【光源】チップタイプ白色LED×1灯 【連続点灯時間】約5時間 【耐水性】耐水タイプ 【光束(Lm)】220 【外径(mm)】29.5 【照射距離(m)】約110(最大時)

ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 電球の種類 全長(mm) 材質(本体) 販売価格 出荷目安 数量
49063954 MG-732D 1個 LED 160 アルミ ¥2,590 0営業日後以内

5. LEDアルミライト 1W モノタロウ

販売価格(税別) ¥599
モノタロウ LEDアルミライト 1W 1個
レビュー:(28)

【特長】ヘッド部分を左右に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。 【仕様】防滴タイプ 【寸法(mm)】Φ29×100 【質量(g)】60(本体のみ) 【全光束(Lm)】42 【光源】1WLED 【耐水性】防滴タイプ 【光束(Lm)】42

ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 使用電池 電球の種類 特殊用途 販売価格 出荷目安 数量
21102935 MSLD-L3137 1個 単4アルカリ乾電池×3本 LED 防滴 ¥599 0営業日後以内

6. LED充電式ハンドライト(明るさ800Lm) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,290
男前モノタロウ LED充電式ハンドライト(明るさ800Lm) 1個
レビュー:(1)

【特長】明るさを100Lm、300Lm、800Lmの3種類に調整でき、ズーム調整も出来るLEDハンドライトです。【用途】製造ライン、工事現場での点検作業に 【付属品】USBケーブル、ストラップ(本体付属) 【照光方式】フォーカス 【本体質量(g)】約190(電池含む) 【全光束(Lm)】弱:100/中:300/強:800 【光源】LED 【点灯方式】弱/中/強/点滅/SOS 【光源色】白 【充電時間(時間)】約5 【耐水性】IPX4 【照射角】10° 【関連資料】取扱説明書 【照射距離(m)】178 【寸法(外径×高さ)(mm)】28(持手部)37(先端部)×151 【連続点灯時間(時間)】弱:8/中:2.5/強:2

ハンディタイプ

7. LEDハンディライト JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) ¥1,590
JEFCOM(ジェフコム) LEDハンディライト 1個
レビュー:(3)

【特長】超高輝度LED3Wタイプで明るい!軽量アルミボディ。明るさ3段切替「HIGH」「LOW」「FLASH」 【仕様】ストラップ付、アングル調節機能 【寸法(mm)】Φ41×182 【質量(g)】326(電池含) 【全光束(Lm)】80 【光源】白色LED(3W)×1個 【連続点灯時間】(HIGH)約4時間、(LOW)約8時間、(FLASH)約15時間 【耐水性】防滴型 【光束(Lm)】80 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【実用点灯時間】約4時間(HIGH)、約8時間(LOW)、約15時間(FLASH) 【照射距離(m)】70〜80ルクス/1m先での計測値

ハンディタイプ

8. LED充電式ハンドライト(UVライト機能付き) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,990
男前モノタロウ LED充電式ハンドライト(UVライト機能付き) 1個

【特長】ライトの照射角度を水平、直角に変えることができる便利なLEDハンドライトです。 UVライト機能付きですので、対象物のキズチェックが出来ます。【用途】製造ライン・工事現場での点検作業に、車などのキズチェックに 【付属品】USBケーブル 【照光方式】フォーカス 【本体質量(g)】約206(電池含む) 【全光束(Lm)】弱:90/強:300 【光源】LED 【波長(nm)】395(UV) 【点灯方式】白/UV 【光源色】白/紫 【充電時間(時間)】約6 【耐水性】IPX4 【照射角】14° 【関連資料】取扱説明書 【照射距離(m)】80 【寸法(外径×高さ)(mm)】28×159.3 【連続点灯時間(時間)】弱:12/強:3

ハンディタイプ

9. LED充電式ハンドライト(明るさ340lm) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
男前モノタロウ LED充電式ハンドライト(明るさ340lm) 1個

【特長】明るさを18Lm、170Lm、340Lmの3種類に調整出来るLEDハンドライトです。【用途】製造ライン、工事現場での点検作業に 【付属品】USBケーブル、ストラップ 【質量(g)】121 【全光束(Lm)】強:340、中:170、弱:18 【保護等級】IPX7 【点灯方式】強/中/弱 【充電時間(時間)】約2 【関連資料】取扱説明書 【照射距離(m)】180 【連続点灯時間(時間)】強:2.5、中:4.5、弱:33

ハンディタイプ

10. MGシリーズ LEDフラッシュライト MG-722D GENTOS

販売価格(税別) ¥2,990
GENTOS MGシリーズ LEDフラッシュライト MG-722D 1個

【特長】スライドフォーカス採用で、ワイド・スポットの照射面を無段階で調整可能です。 【仕様】2m落下耐久、インスタントオフスイッチ、スライディングフォーカス搭載、エネループ対応(MG-732D、MG-743D) 【付属品】ストラップ 【トラスコ品番】819-3880 【全光束(Lm)】300 【光源】チップタイプ白色LED×1灯 【連続点灯時間】約7時間 【耐水性】防滴タイプ 【光束(Lm)】300 【外径(mm)】39 【照射距離(m)】約190(最大時)

ハンディタイプ

11. LEDハンドライト(明るさ560lm) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
男前モノタロウ LEDハンドライト(明るさ560lm) 1個

【特長】明るさを60Lm、280Lm、560Lmの3種類に調整出来るLEDハンドライトです。 2mの落下衝撃に耐えることが出来る丈夫な商品です。【用途】製造ライン、工事現場での点検作業に 【付属品】ストラップ 【質量(g)】196 【全光束(Lm)】強:565、中:280、弱:60 【保護等級】IPX7 【点灯方式】強/中/弱/点滅 【関連資料】取扱説明書 【照射距離(m)】250 【連続点灯時間(時間)】強:10、中:18、弱:90

ハンディタイプ

12. LEDアルミライト3X1 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥559
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) LEDアルミライト3X1 1個
レビュー:(1)

【特長】ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。 雨の中でも使用できる防雨仕様。 【付属品】ストラップ 【材質(本体)】アルミ 【質量(g)】約35(電池除く) 【角度(°)】照射/約17(中心の最も明るい光の範囲)、散光/約55(周辺光まで含む光の範囲) 【全光束(Lm)】5 【光源】白色LED×1灯搭載 【明るさ(lx)】距離1m時/約40、距離50cm時/約160(中心点照度・電池初期時) 【連続点灯時間】約10時間 【防水仕様】防雨(IP-X3) 【直径(mm)】22 【電球の種類】LED 【特殊用途】防雨

ハンディタイプ

13. 強力マグネット付き 伸縮式 LEDライト トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥3,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) 強力マグネット付き 伸縮式 LEDライト 1台
レビュー:(1)

【使用電池】単4形乾電池×4本(電池別売) 【仕様】伸縮機能式、頭部のスイッチで先端点灯/消灯、本体底面に吊り下げ用フック・マグネット付 【材質(本体)】アルミ合金 【質量(g)】270 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】43×39×225 【光束(Lm)】先端:65、円筒:144 【LED寿命(時間)】100000 【マグネット】マグネット付 【明るさ(Lm)】先端:65、円筒:144 【電球の種類】LED

ハンディタイプ

14. LEDアルミズームライト YAZAWA

販売価格(税別) ¥899 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAZAWA LEDアルミズームライト 1個

【特長】ズーム機能搭載で照射範囲のコントロールが可能。 雨の中でも使用出来る便利な防雨型です。 アウトドア・災害時におすすめのアイテムです。 【特殊用途】防雨 【材質】アルミ 【色】シルバー 【付属品】ストラップ 【防水性】IP-X3(防雨型)

ハンディタイプ

15. SOSモールス信号パターン点滅機能付き LEDトーチライト オーム電機

販売価格(税別) ¥1,990
オーム電機 SOSモールス信号パターン点滅機能付き LEDトーチライト 1個

【特長】SOSモールス信号パターン点滅機能付き。電池残量インジケーター付き。衝撃や水に強い高剛性。軽量アルミボディ。明るさ3モード調光機能付き。携帯用ストラップ、電池付属 【材質(本体)】アルミ 【質量(g)】114(電池別) 【全光束(Lm)】260 【保護等級】JIS/IEC(JIS C0920:2003):IPX4(防まつ形) 【連続使用時間(時間)】約1(フルモード)、約2(標準モード)、約4(省エネモード) 【光源】白色系LED1個、赤色LED1個(LED交換不可) 【消費電流(mA)】最大/約1000mA(明るさ強の場合) 【連続点灯時間】約1時間/フルモードの場合約2時間/標準モードの場合約4時間/省エネモードの場合 【耐水性】防沫タイプ 【照度(Lux)】照射距離による中心点(明るさ強の場合)/(約200cm)約2900、(約100cm)約10000、(約50cm)約30000、(約10cm)約190000 【光束(Lm)】約260 【電球の種類】LED 【特殊用途】防沫

ハンディタイプ

16. LED防水アルミライト YAZAWA

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAZAWA LED防水アルミライト 1個

【特長】防浸タイプなので水中に落としても心配なし。 コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。 アウトドア・災害時にオススメのアイテム。 【特殊用途】防浸 【材質】アルミ 【色】シルバー 【付属品】ストラップ 【連続使用時間(時間)】4 【防水性】IP-X7相当(防浸型)

ハンディタイプ

17. Gシリーズ LEDフラッシュライト GF-011DG GENTOS

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
GENTOS Gシリーズ LEDフラッシュライト GF-011DG 1個

【特長】スライド式フォーカスコントロールを搭載しています。 【仕様】ムーンフォーカスレンズ搭載、2m落下耐久、エネループ使用可能 【付属品】テスト用電池、ストラップ、ペンクリップ 【トラスコ品番】819-3884 【全光束(Lm)】18 【保護等級】IP54 【光源】白色LED×1灯 【外径(mm)】17

ハンディタイプ

18. LEDアルミライト ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) LEDアルミライト 1個

【特長】ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用。雨の中でも使える防雨形(IPX3) 【付属品】ハンドストラップ 【材質(本体)】アルミ 【質量(g)】約50(電池除く) 【光源】白色LEDX1灯 【連続点灯時間】約1時間30分(アルカリ乾電池使用時) 【防水仕様】防雨形(IPX3) 【直径(mm)】20 【明るさ(Lm)】110 【電球の種類】LED 【特殊用途】防雨

ハンディタイプ

19. LEDパワーハンドライト0.5W 風神 コンテック

販売価格(税別) ¥899
コンテック LEDパワーハンドライト0.5W 風神 1個
レビュー:(3)

【特長】パワーレンズ搭載で美しい照射面を実現!! 高輝度白色LED。 くっきり明るいパワーレンズ搭載! 携帯用ストラップ付! 操作しやすいプッシュスイッチを装備! 【付属品】ストラップ 【材質(本体)】アルミニウム・ABS樹脂 【質量(g)】約50(ストラップ・電池含まず) 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】約32×101(ストラップ含まず) 【角度(°)】(照射)約32 【光源】高輝度白色LED 【使用電池】単4アルカリ乾電池×3本(別売) 【連続点灯時間】約12時間(新品アルカリ乾電池使用時) 【明るさ(ルーメン)】約44(0.5w相当) 【全光束(Lm)】44 【耐水性】防滴 【光束(Lm)】約44(0.5w相当) 【電球の種類】LED

ハンディタイプ

20. アルミLEDライト TRUSCO

販売価格(税別)   ¥6,729 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO アルミLEDライト 1個
レビュー:(1)

【仕様】防滴仕様 【材質(本体)】アルミ

ハンディタイプ

21. レッドレンザー TスクエアQC LED LENSER

販売価格(税別) ¥3,990
LED LENSER レッドレンザー TスクエアQC 1個

【特長】スライドスイッチにて4色のLED(白、赤、青、緑)を使用可能です。 【付属品】ストラップ 【トラスコ品番】781-0148 【外径(Φmm)】30.5 【全光束(Lm)】140 【保護等級】IPX4 【光源】白色LED×1灯 【連続点灯時間】4h 【耐水性】IPX6 【明るさ(Lm)】140 【照射距離(m)】25 【点灯時間】4時間

ハンディタイプ

22. UV LEDライト(3灯タイプ)電池付 スリーナイン島野

販売価格(税別) ¥4,390
スリーナイン島野 UV LEDライト(3灯タイプ)電池付 1個

【特長】高性能な日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します。 本体にはUV-LEDを搭載したものをご用意。いずれも単4電池×3本で使用。各種充電電池も使用可能。携帯性/ランニングコストとも非常に優れたハンドライトタイプのUV-LEDブラックライトです。 ボディは腐食に強いアルミ仕様。ちょっとした雨でも安心、防滴仕様。 【質量(g)】75(電池含む) 【種類】3灯タイプ 【外形寸法(mm)】Φ31×93(付属ストラップ除く) 【光源】日亜化学工業社製UV-LED 【波長(nm)】375 【連続点灯時間】約15時間 【電池寿命】約15時間(新品アルカリ電池使用時) 【耐水性】防滴仕様

ハンディタイプ

23. [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥2,700
0営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【特長】付属のカーアダプターはDC12V専用です。 【付属品】ACアダプター、カーアダプター、スマートチャージャー 【エスコ品番】EA758RD-2 【寸法(mm)】Φ41.5×257.5 【質量(g)】450(充電池含) 【タイプ】散光 【光源】白色LED球(※LEDに替球はありません。) 【充電時間】11時間 【照射モード】点灯 【電池寿命】約35時間(30%)、約15時間(100%) 【防水仕様】IPX4(防沫形) 【明るさ(Lm)】25(30%)、85(100%) 【照射距離(m)】70(30%)、150(100%)

ハンディタイプ

24. レッドレンザー タックトーチ LED LENSER

販売価格(税別) ¥4,990
1営業日後以内
LED LENSER レッドレンザー タックトーチ 1個
レビュー:(1)

【特長】点灯パターン2種類搭載(パワーモード、エコノミーモード)です。 IPX4です。 転がり防止付き(取り外し可能)です。 【付属品】ストラップ 【トラスコ品番】781-0156 【タイプ】ギフトボックス 【外径(Φmm)】32 【全光束(Lm)】280 【保護等級】IPX4 【光源】白色LED×1灯 【明るさ(Lm)】280 【点灯時間】30時間

ハンディタイプ

25. LEDアルミライト ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) LEDアルミライト 1個

【特長】ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用。雨の中でも使える防雨形(IPX3) 【付属品】ハンドストラップ 【材質(本体)】アルミ 【質量(g)】約33(電池除く) 【光源】白色LEDX1灯 【連続点灯時間】約1時間(アルカリ乾電池使用時) 【防水仕様】防雨形(IPX3) 【直径(mm)】20 【明るさ(Lm)】60 【電球の種類】LED 【特殊用途】防雨

ハンディタイプ

26. LEDパワーハンドライト0.5W 雷神 コンテック

販売価格(税別) ¥869
コンテック LEDパワーハンドライト0.5W 雷神 1個

【特長】パワーレンズ搭載で美しい照射面を実現!! 高輝度暖色LED。 光源LEDはウォーム色(暖色)で目にやさしく暖かみのある照射が可能です! 操作しやすいプッシュスイッチを装備! 【付属品】ストラップ 【質量(g)】約50(ストラップ・電池含まず) 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】約32×101(ストラップ含まず) 【角度(°)】(照射)約32 【全光束(Lm)】32 【光源】高輝度暖色LED 【連続点灯時間】約12時間(新品アルカリ乾電池使用時) 【耐水性】防滴 【明るさ(ルーメン)】約32(0.5w相当)

ハンディタイプ

27. [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ

販売価格(税別) ¥3,970
3営業日後以内
エスコ [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・黒) 1個

【特長】テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。 【付属品】クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 【エスコ品番】EA758SG-1 【寸法(mm)】Φ15×135 【質量(g)】44(電池含) 【タイプ】散光 【機能】1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 【光源】LED球 【照射モード】点灯 【電池寿命】約6時間15分 【明るさ(Lm)】65 【照射距離(m)】約64

ハンディタイプ

28. [単4x3本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑光) エスコ

販売価格(税別) ¥1,880
0営業日後以内
エスコ [単4x3本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑光) 1個

【付属品】ストラップ付 【エスコ品番】EA758RP-4 【寸法(mm)】Φ35×149 【質量(g)】103(本体のみ) 【タイプ】集光 【光源】白色LED球、赤色LED球、緑色LED球各1個 【電池寿命】約17時間(白)、約18時間(赤)、約19時間(緑) 【防水仕様】IP44 【明るさ(Lm)】68.9(白)、31.3(赤)、63.4(緑) 【照射距離(m)】60

ハンディタイプ

29. [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥980
3営業日後以内
エスコ [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【特長】点灯時に、ヘッド周囲点灯リングが赤く点灯します。消灯忘れ防止に役立ちます。 【付属品】ストラップ付 【エスコ品番】EA758RM-60 【寸法(mm)】Φ33×104.5 【質量(g)】90(本体のみ) 【タイプ】集散光機能 【光源】LED球 【照射モード】点灯、点滅 【電池寿命】約1.5時間(100%)、約3時間(50%、点滅) 【明るさ(Lm)】130(100%)、65(50%)

ハンディタイプ

30. [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別)   ¥3,990
0営業日後以内
エスコ [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【付属品】ストラップ、カラビナ付ホルスター、ポーチ、ストラップ付 【エスコ品番】EA758RM-32A 【材質】アルミ 【寸法(mm)】Φ33×112 【質量(g)】90(本体のみ) 【タイプ】集光 【機能】2段階調光機能付 【光源】LED球 【使用電池】単4電池×3本(別売) 【照射モード】点灯 【電池寿命】約3/5時間(強)、約80/100時間(弱) 【防水仕様】IPX6 【明るさ(Lm)】300(強)、30(弱) 【照射距離(m)】200 【電球の種類】LED 【特殊用途】耐水

ハンディタイプ

31. [単3x2本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥1,600
3営業日後以内
エスコ [単3x2本] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【エスコ品番】EA758RJ-11 【寸法(mm)】Φ26.8×165 【質量(g)】96(本体のみ) 【タイプ】集光 【光源】LED球 【照射モード】点灯 【電池寿命】約3時間 【明るさ(Lm)】160 【照射距離(m)】160

ハンディタイプ

32. レッドレンザー Tスクエア LED LENSER

販売価格(税別) ¥3,990
LED LENSER レッドレンザー Tスクエア 1個

【特長】点灯パターン2種類搭載(パワーモード、エコノミーモード)です。 【付属品】ストラップ 【トラスコ品番】781-0130 【外径(Φmm)】25.5 【全光束(Lm)】240 【保護等級】IPX4 【光源】白色LED×1灯 【連続点灯時間】Hi:4hLo:25h 【耐水性】IPX4 【照射距離(m)】180 【点灯時間】30時間

ハンディタイプ

33. Gシリーズ LEDフラッシュライト GF-012DG GENTOS

販売価格(税別) ¥4,690
GENTOS Gシリーズ LEDフラッシュライト GF-012DG 1個

【特長】フォーカスコントロール付です。 【仕様】ビルトインフォーカスレンズ搭載、2m落下耐久、エネループ使用可能 【付属品】テスト用電池、ストラップ、専用ポーチ 【トラスコ品番】819-3885 【全光束(Lm)】220 【保護等級】IP66/67 【光源】チップタイプ白色LED×1灯 【連続点灯時間】約2時間 【耐水性】耐水タイプ 【外径(mm)】28 【照射距離(m)】103

ハンディタイプ

34. 3イン1 LEDフラッシュライトミニ NiteIze

販売価格(税別) ¥2,490
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NiteIze 3イン1 LEDフラッシュライトミニ 1個

【電球の種類】LED 【材質】プラスチック、アルミ

ハンディタイプ

35. LEDアルミライト ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥949
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) LEDアルミライト 1個

【特長】ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用。雨の中でも使える防雨形(IPX3) 【付属品】ハンドストラップ 【材質(本体)】アルミ 【質量(g)】約65(電池除く) 【光源】白色LEDX1灯 【連続点灯時間】約2時間30分(アルカリ乾電池使用時) 【防水仕様】防雨形(IPX3) 【直径(mm)】28 【明るさ(Lm)】130(照度約2500lx/1m) 【電球の種類】LED 【特殊用途】防雨

ハンディタイプ

36. アルミLEDライト TRUSCO

販売価格(税別) ¥4,431
1営業日後以内
TRUSCO アルミLEDライト 1本

【特長】明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。 【仕様】防滴タイプ 【付属品】ストラップ、ナイロンバッグ 【トラスコ品番】329-2681 【直径(Φmm)】30 【材質(本体)】アルミ 【本体質量(g)】95 【全光束(Lm)】26 【光源】0.5W LED 【連続点灯時間】(強)約11時間、(弱)約45時間、(点滅)約22時間(アルカリ電池使用時の最大点灯時間) 【電球の種類】LED 【特殊用途】防滴

ハンディタイプ

37. [単2x2本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥2,700
3営業日後以内
エスコ [単2x2本] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【付属品】ホルスター、ストラップ付 【エスコ品番】EA758RM-77 【寸法(mm)】Φ45×181.7 【質量(g)】215(本体のみ) 【タイプ】集散光 【光源】LED球 【照射モード】点灯、点滅、SOS点滅 【電池寿命】3時間(100%)、6時間(50%)、26時間(10%、点滅、SOS点滅) 【防水仕様】IPX6 【明るさ(Lm)】200(100%)、100(50%)、20(10%) 【照射距離(m)】200(100%)

ハンディタイプ

38. [単3x1本] フラッシュライト/LED(シルバー) エスコ

販売価格(税別) ¥2,850
3営業日後以内
エスコ [単3x1本] フラッシュライト/LED(シルバー) 1個

【付属品】ホルスター、ストラップ付 【エスコ品番】EA758RM-74S 【寸法(mm)】Φ26×115.2 【質量(g)】61(本体のみ) 【機能】SOS点滅機能付 【光源】LED球 【電池寿命】2時間(100%)、4時間(50%)、14時間(10%、点滅、SOS点滅) 【防水仕様】IPX6 【明るさ(Lm)】100(100%)、50(50%)、10(10%)

ハンディタイプ

39. [単1x3本] フラッシュライト/LED(単3電池兼用・黒) エスコ

販売価格(税別) ¥8,100
0営業日後以内
エスコ [単1x3本] フラッシュライト/LED(単3電池兼用・黒) 1個

【特長】付属の単3乾電池ホルダー使用で単3電池も使用可能 各電池使用時、それぞれ明るさ2段階切替可能 パワーインディケーター付(15%以下になると緑色から赤色に変わります。) 【付属品】ストラップ、カラビナ付ホルスター、単3乾電池ホルダー 【エスコ品番】EA758RM-44A 【寸法(mm)】Φ57×314 【質量(g)】680(電池含) 【タイプ】散光 【光源】LED球 【照射モード】点灯 【電池寿命】約10/12時間(単1×3)、約7/9時間(単3×3)、約5/7時間(単3×6)、約2.5/4時間(単3×9) 【明るさ(Lm)】800(単1×3)、550(単3×3)、650(単3×6)、1000(単3×9) 【照射距離(m)】200

ハンディタイプ

40. [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥4,500
3営業日後以内
エスコ [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【付属品】ストラップ、カラビナ付ホルスター 【エスコ品番】EA758RM-31A 【寸法(mm)】Φ40×140 【質量(g)】190(電池含) 【タイプ】集散光機能 【光源】LED球 【照射モード】点灯 【電池寿命】約3/5時間(100%)、約80/100時間(10%) 【明るさ(Lm)】250(100%)、25(10%) 【照射距離(m)】200

ハンディタイプ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 次へ