検索条件:
電球の種類LED 材質(本体)樹脂

47件中 1件〜40件

並び替え:

1. LEDラバーライト モノタロウ

販売価格(税別) ¥779
0営業日後以内
モノタロウ LEDラバーライト 1個

【特長】CREEのXPEを使用したワイドに明るいラバーライトです。【用途】製造ライン、工事現場での点検作業に 【付属品】ストラップ 【材質】PC+PTE 【寸法(mm)】Φ42×165 【質量(g)】120(電池含まず) 【全光束(Lm)】100 【保護等級】IP68 【使用電池】単3形乾電池×4(電池別売) 【点灯方式】ON/OFF 【危険物の種別】非危険物 【関連資料】取扱説明書 【照射距離(m)】53 【電球の種類】CREE XP-E 【連続点灯時間(時間)】8

ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
74104284 021PLM 1個 ¥779 0営業日後以内

2. [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

販売価格(税別) ¥6,300
3営業日後以内
エスコ [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) 1個

【特長】ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 【付属品】ストラップ付 【エスコ品番】EA758WE-41 【材質】ABS樹脂 【寸法(mm)】Φ42×156 【色】イエロー 【質量(g)】180(電池含む) 【タイプ】集光 【光源】白色LED球1灯 【使用電池】単3×3本(付属) 【電池寿命】19時間 【防水仕様】IPX7 【明るさ(Lm)】110 【照射距離(m)】164 【電球の種類】LED 【特殊用途】防爆・防浸

ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50221605 EA758WE-41 1個 ¥6,300 3営業日後以内

3. [単4x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ

販売価格(税別) ¥3,500
0営業日後以内
エスコ [単4x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) 1個

【特長】EXL樹脂ボディは化学物質や腐食、極端な温度にも耐えられます。 【エスコ品番】EA758WE-35 【材質】EXL樹脂 【寸法(mm)】Φ25×139 【色】イエロー 【質量(g)】60(電池含) 【タイプ】散光 【規格】IECEx規格適合品(TRC10.0005X-21GDExia2cT4GaExiaD20IP65T90A) 【光源】LED球 【使用電池】単4電池×2本(付属) 【照射モード】点灯 【電池寿命】約4時間 【防水仕様】防水仕様IPX7 【明るさ(Lm)】21 【照射距離(m)】約51 【電球の種類】LED 【特殊用途】防爆・防浸

ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50221587 EA758WE-35 1個 ¥3,500 0営業日後以内

4. [単1x4本] フラッシュライト/LED エスコ

販売価格(税別) ¥2,950
3営業日後以内
エスコ [単1x4本] フラッシュライト/LED 1個

【特長】10年保存可能&パワー長持ちのEVOLTA単1形4本付。 【エスコ品番】EA758M-4 【材質】PP(ポリプロピレン) 【寸法(mm)】105(W)×210(D)×115(H) 【質量(g)】870(電池含) 【タイプ】集光 【光源】直径7.5mm白色LED球4個 【使用電池】単1電池×4本(付属) 【明るさ(lx)】1000(1m前方電池初期時) 【照射モード】点灯 【電池寿命】約60時間(EVOLTA使用)、約55時間(パナソニックアルカリ使用)、約30時間(パナソニックネオ使用) 【電球の種類】LED

ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50216197 EA758M-4 1個 ¥2,950 3営業日後以内

5. 3イン1 LEDフラッシュライトミニ NiteIze

販売価格(税別) ¥2,490
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NiteIze 3イン1 LEDフラッシュライトミニ 1個

【材質】プラスチック、アルミ 【電球の種類】LED

ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
26738084 NI03514 1個 794-6651 ¥2,490 1営業日後以内
26738093 NI03511 1個 794-6627 ¥2,490 1営業日後以内
26738102 NI03512 1個 794-6635 ¥2,490 1営業日後以内
26738118 NI03513 1個 794-6643 ¥2,490 1営業日後以内

6. [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黒) エスコ

販売価格(税別) ¥6,300
3営業日後以内
エスコ [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黒) 1個

【特長】ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 【付属品】ストラップ付 【エスコ品番】EA758WE-42 【材質】ABS樹脂 【寸法(mm)】Φ42×156 【色】ブラック 【質量(g)】180(電池含む) 【タイプ】集光 【光源】白色LED球1灯 【使用電池】単3×3本(付属) 【電池寿命】19時間 【防水仕様】IPX7 【明るさ(Lm)】110 【照射距離(m)】164 【電球の種類】LED 【特殊用途】防爆・防浸

ハンディタイプ

7. [単4x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) エスコ

販売価格(税別) ¥3,500
0営業日後以内
エスコ [単4x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) 1個

【特長】EXL樹脂ボディは化学物質や腐食、極端な温度にも耐えられます。 【エスコ品番】EA758WE-34 【材質】EXL樹脂 【寸法(mm)】Φ25×139 【色】ブラック 【質量(g)】60(電池含) 【タイプ】散光 【規格】IECEx規格適合品(TRC10.0005X-21GDExia2cT4GaExiaD20IP65T90A) 【光源】LED球 【使用電池】単4電池×2本(付属) 【照射モード】点灯 【電池寿命】約4時間 【防水仕様】防水仕様IPX7 【明るさ(Lm)】21 【照射距離(m)】約51 【電球の種類】LED 【特殊用途】防爆・防浸

ハンディタイプ

8. [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
エスコ [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) 1個

【特長】非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ 【付属品】ストラップ付属 【エスコ品番】EA758SB-20Y 【材質】樹脂 【寸法(mm)】Φ43×178 【色】イエロー 【質量(g)】216(電池含) 【光源】LED球 【使用電池】単3アルカリ電池×4本(付属) 【電池寿命】約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。) 【防水仕様】IP67(水深1m防水設計) 【明るさ(Lm)】100(4200cd) 【照射距離(m)】約130 【電球の種類】LED 【特殊用途】防爆・防水

ハンディタイプ

9. [単1x2本] フラッシュライト/LED エスコ

販売価格(税別) ¥1,530
3営業日後以内
エスコ [単1x2本] フラッシュライト/LED 1個

【特長】水中での丸洗い可能な生活防水形 電池寿命が長く、災害時でも安心 【エスコ品番】EA758M-5 【材質】PS(ポリスチレン) 【寸法(mm)】Φ70×195 【質量(g)】420(電池含) 【タイプ】集光 【光源】LED球 【使用電池】単1電池×2本(付属) 【明るさ(lx)】200 【照射モード】点灯 【電池寿命】約120時間(EVOLTA使用) 【電球の種類】LED 【特殊用途】防水

ハンディタイプ

10. [単1x2本] フラッシュライト/LED エスコ

販売価格(税別) ¥1,790
3営業日後以内
エスコ [単1x2本] フラッシュライト/LED 1個

【特長】耐薬品性、防汚、耐腐食性があります。非伝導性 【仕様】非伝導性、頑丈な構造(1mの耐衝撃性) 【エスコ品番】EA758E-23A 【材質】ポリプロピレン。耐薬品性、防汚、耐腐食性があります。 【寸法(mm)】Φ61×200 【質量(g)】305(電池含) 【タイプ】散光 【光源】LED球1個 【使用電池】単1電池×2本(付属) 【電池寿命】約113時間 【防水仕様】防雨構造IPX4 【明るさ(Lm)】35 【照射距離(m)】45 【電球の種類】LED 【特殊用途】防雨

ハンディタイプ

11. ニモ 1960N LEDライト PELICAN(ペリカン)

販売価格(税別) ¥4,190
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PELICAN(ペリカン) ニモ 1960N LEDライト 1個

【特長】非常に明るいホワイト平行ビームを照射する防水仕様のLEDライトです。 【色】黄 【材質(本体)】ABS樹脂 【質量(g)】50 【外径(Φmm)】30 【全光束(Lm)】24 【点灯時間】3時間 【ビーム距離(m)】51

ハンディタイプ

12. [充電式] 作業ライト/LED(黄) エスコ

販売価格(税別) ¥60,000
3営業日後以内
エスコ [充電式] 作業ライト/LED(黄) 1個

【特長】ヘッドが120°回転可能 【付属品】ACアダプター、ショルダーストラップ付 【エスコ品番】EA758WV-3Y 【材質】本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート 【寸法(mm)】95(W)×222(D)×102(H) 【質量(kg)】1.27 【タイプ】散光 【電源】リチウムイオン充電池(EA758WV-11) 【光源】LED球 【照射モード】強/弱/点滅 【電池寿命】約4間30分(強)、約10時間30分(弱)、約7時間30分(点滅) 【危険等級】V 【防水仕様】IPX4 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【明るさ(Lm)】1203(強・点滅)、553(弱) 【照射距離(m)】約430(強・点滅)、約294(弱) 【危険物の性質】非水溶性 【電球の種類】LED 【特殊用途】防沫

ハンディタイプ

13. [単3x4本] フラッシュライト/LED(防水100m・黒) エスコ

販売価格(税別) ¥11,100
3営業日後以内
エスコ [単3x4本] フラッシュライト/LED(防水100m・黒) 1個

【特長】ABS樹脂ボディは頑丈で耐腐食性があります。 【付属品】ストラップ付 【エスコ品番】EA758WR-18 【材質】ABS樹脂 【寸法(mm)】Φ48×178 【色】ブラック 【質量(g)】230(電池含) 【タイプ】集光 【光源】白色LED球 【使用電池】単3電池×4本(付属) 【照射モード】点灯 【電池寿命】約7.5時間 【明るさ(Lm)】126 【照射距離(m)】161 【電球の種類】LED 【特殊用途】防水

ハンディタイプ

14. [単3x1本] ミリタリーライト/LED エスコ

販売価格(税別) ¥15,800
3営業日後以内
エスコ [単3x1本] ミリタリーライト/LED 1個

【特長】4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。 赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。 ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属 【エスコ品番】EA758SE-20 【材質】ポリマー樹脂 【寸法(mm)】52×27×76(H) 【質量(g)】68(電池含) 【タイプ】散光 【機能】点滅機能付 【光源】C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm) 【使用電池】CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売) 【電池寿命】約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池) 【防水仕様】IPX7(水深1m30分間防水) 【明るさ(Lm)】55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池) 【照射距離(m)】69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池) 【電球の種類】LED 【特殊用途】防浸

ハンディタイプ

15. [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

販売価格(税別) ¥21,700
3営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) 1個

【特長】防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) USTC認証Class1,2Division1,GroupsC,D,F&G:Class1,Division2,GroupsA,B,C&D:Class3,138℃(T3C) スイッチボタンを押すと点灯(最大)、再度押すと消灯します。 点灯したまま、スイッチを長押しすると、1秒後に点灯(弱モード)、さらにその10秒後はムーンライト(微弱モード)に変化していきます。 任意のモードでスイッチを離すと、そのモードで点灯し続けます。 再度スイッチを押すと、消灯します。強い光と、防爆構造をもつLEDライトです。 【付属品】充電器、ACアダプター 【エスコ品番】EA758SD-9 【材質】(本体)ナイロンポリマー、ポリカーボネイトレンズ 【寸法(mm)】Φ45×259 【質量(g)】382(充電池含) 【タイプ】散光 【電源】ニッケルカドミウム充電池 【光源】LED球 【照射モード】点灯 【電池寿命】約4時間(強)、約12時間(弱)、約20日間(ムーンライト) 【色(本体)】イエロー 【明るさ(Lm)】130(強)、50(弱)、1.3(ムーンライト) 【電球の種類】LED 【特殊用途】防爆

ハンディタイプ

16. [充電式] フラッシュライト/LED(黄・黒) エスコ

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(黄・黒) 1個

【付属品】充電器、ACアダプター、取付ねじ付 【エスコ品番】EA758SD-7 【材質】樹脂 【寸法(mm)】Φ45×205 【質量(g)】295(充電池含) 【タイプ】散光 【電源】ニッケルカドミウム充電池 【機能】点滅機能付 【光源】LED球 【照射モード】点灯/点滅 【電池寿命】約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱) 【色(本体)】イエロー 【防水仕様】防雨仕様 【適合バッテリー】交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。 【明るさ(Lm)】185(強)、95(中)、45(弱) 【照射距離(m)】310m(強)、219m(中)、155m(弱) 【電球の種類】LED 【特殊用途】防雨

ハンディタイプ

17. [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【付属品】充電器、ACアダプター、取付ねじ付 【エスコ品番】EA758SD-6 【材質】樹脂 【寸法(mm)】Φ45×205 【質量(g)】295(充電池含) 【タイプ】散光 【電源】ニッケルカドミウム充電池 【機能】点滅機能付 【光源】LED球 【照射モード】点灯/点滅 【電池寿命】約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱) 【色(本体)】ブラック 【防水仕様】防雨仕様 【適合バッテリー】交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。 【明るさ(Lm)】385(強)、195(中)、95(弱) 【照射距離(m)】322m(強)、228m(中)、161m(弱) 【電球の種類】LED 【特殊用途】防雨

ハンディタイプ

18. [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥3,700
3営業日後以内
エスコ [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒) 1個

【特長】頑丈なナイロンポリマー製 割れにくいポリカーボネートレンズ(傷つき防止コーティング) スイッチボタンをカチッと押し込むと点灯します。再度、押し込むと消灯します。 消灯時にスイッチボタンを軽く押すと、間欠点灯します。 【エスコ品番】EA758SD-37 【寸法(mm)】Φ43×144 【材質(本体)】ナイロンポリマー製 【質量(g)】131(電池含) 【タイプ】散光 【光源】LED球 【使用電池】CR123A電池×2本(付属) 【照射モード】点灯 【電池寿命】約3時間 【防水仕様】IPX7 【明るさ(Lm)】150 【電球の種類】LED 【特殊用途】防浸

ハンディタイプ

19. [充電式] フラッシュライト/LED(首振・マグネット付・黄) エスコ

販売価格(税別) ¥28,300
3営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(首振・マグネット付・黄) 1個

【特長】ッドは横に360度回り、上下210度回転します。 強力マグネット、フック付。点滅、ムーンライト機能付。 4つの点灯モード<点灯(強)→点灯(弱)→点滅→ムーンライト> 【付属品】充電器、ACアダプター 【エスコ品番】EA758SD-27 【材質】(本体)ナイロンポリマー、ポリカーボネイトレンズ 【寸法(mm)】72×70×234(H) 【質量(g)】655(充電池含) 【タイプ】散光 【電源】ニッケルカドミウム充電池(付属)又は単3電池×4本(別売) 【光源】LED球 【照射モード】点灯/点滅 【電池寿命】約3.5時間(強)、約16時間(弱) 【色(本体)】イエロー 【明るさ(Lm)】200(強)、63(弱) 【電球の種類】LED

ハンディタイプ

20. [充電式] フラッシュライト/LED(首振・マグネット付・黒) エスコ

販売価格(税別) ¥28,300
3営業日後以内
エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(首振・マグネット付・黒) 1個

【特長】ッドは横に360度回り、上下210度回転します。 強力マグネット、フック付。点滅、ムーンライト機能付。 4つの点灯モード<点灯(強)→点灯(弱)→点滅→ムーンライト> 【付属品】充電器、ACアダプター 【エスコ品番】EA758SD-26 【材質】(本体)ナイロンポリマー、ポリカーボネイトレンズ 【寸法(mm)】72×70×234(H) 【質量(g)】655(充電池含) 【タイプ】散光 【電源】ニッケルカドミウム充電池(付属)又は単3電池×4本(別売) 【光源】LED球 【照射モード】点灯/点滅 【電池寿命】約3.5時間(強)、約16時間(弱) 【色(本体)】ブラック 【明るさ(Lm)】200(強)、63(弱) 【電球の種類】LED

ハンディタイプ

21. [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水型) エスコ

販売価格(税別) ¥1,430
3営業日後以内
エスコ [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水型) 1個

【特長】ヘッド部分を回して点灯、消灯 落とした時にも安心な水に浮かぶLEDライト。 豪雨でも使える防水設計。 カラビナも直接通せる大径の通し穴付 【付属品】ストラップ付 【エスコ品番】EA758M-22A 【材質】ABS樹脂 【寸法(mm)】Φ55×120 【質量(g)】155(電池含) 【光源】直径7.5mm白色LED球1灯 【使用電池】単3電池×3本(別売) 【照度(Lx)】200 【照射モード】点灯 【電池寿命】約70時間(EVOLTA使用) 【電球の種類】LED 【特殊用途】防水

ハンディタイプ

22. [単3x2本] フラッシュライト/LED エスコ

販売価格(税別) ¥1,490
3営業日後以内
エスコ [単3x2本] フラッシュライト/LED 1個

【特長】耐薬品性、防汚、耐腐食性があります。 非伝導性 【エスコ品番】EA758E-22A 【材質】ポリプロピレン。耐薬品性、防汚、耐腐食性があります。 【寸法(mm)】Φ36×154 【質量(g)】80(電池含) 【光源】LED球1個 【使用電池】単3電池×2本(付属) 【電池寿命】約43時間 【明るさ(Lm)】30 【照射距離(m)】36 【電球の種類】LED

ハンディタイプ

23. ファンクショナル 8+11LEDランタンライト CAPTAIN STAG

販売価格(税別) ¥1,590
1営業日後以内
CAPTAIN STAG ファンクショナル 8+11LEDランタンライト 1個

【材質】本体:ABS樹脂・ポリ塩化ビニル、電池ホルダー:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン 【質量(g)】約160(乾電池含まず) 【電源(V)】DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 【光源】LED(発光ダイオード)ランタン8個、ライト11個 【電池寿命】LED8灯(ランタン)=連続 約15時間、LED11灯(ライト)=連続 約12時間、LED11灯(フラッシュ)=連続 約30時間(アルカリ乾電池使用時)*使用状況により異なります 【寸法(外径×高さ)(mm)】(約)Φ86×200 【電球の種類】LED

ハンディタイプ

24. クリープ エマージェンシーLEDライト6徳 CAPTAIN STAG

販売価格(税別) ¥2,790
1営業日後以内
CAPTAIN STAG クリープ エマージェンシーLEDライト6徳 1個

【材質】本体:ポリカーボネート、レンズ:アクリル樹脂 【寸法(mm)】(約)56×68×長さ208 【質量(g)】約165 【電源(V)】懐中電灯・点減灯=LED(発光ダイオード)、乾電池=DC6V 単3形乾電池3個使用(別売) 【機能】ライト・非常点減灯・アラーム・ハンマー・シートベルトカッター・マグネット 【電池寿命】懐中電灯=連続 約60時間、点減灯=連続 約40時間、アラーム=連続 約5時間、アラーム・点減灯同時点灯=連続 約4時間 【音量(dB)】アラーム:約83(アルカリ乾電池使用時)*使用状況により異なります 【電球の種類】LED

ハンディタイプ

25. 3イン1 LEDフラッシュライト NiteIze

販売価格(税別) ¥3,790
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NiteIze 3イン1 LEDフラッシュライト 1個

【材質】プラスチック、アルミ 【電球の種類】LED

ハンディタイプ

26. LED防水ライト サルベージャー GENTOS

GENTOS LED防水ライト サルベージャー

【特長】20m防水ハンディライト。 優れた強度を誇るパワーストラップ付属。 リフレクターレンズ搭載で広範囲の照射が可能。 マグネットスイッチで水中時でも操作が簡単。 【付属品】パワーストラップ、Оリング、Оリンググリス 【材質(本体)】ABS樹脂 【仕様】コリメータレンズ、20m防水仕様 【照射モード】ノーマルビーム 【電球の種類】LED

ハンディタイプ

27. [単3x4本] フラッシュライト/LED(防水100m・黄) エスコ

エスコ [単3x4本] フラッシュライト/LED(防水100m・黄)

【特長】ABS樹脂ボディは頑丈で耐腐食性があります。 【付属品】ストラップ付 【エスコ品番】EA758WR-19 【材質】ABS樹脂 【寸法(mm)】Φ48×178 【色】イエロー 【質量(g)】230(電池含) 【タイプ】集光 【光源】白色LED球 【使用電池】単3電池×4本(付属) 【照射モード】点灯 【電池寿命】約7.5時間 【明るさ(Lm)】126 【照射距離(m)】161 【電球の種類】LED 【特殊用途】防水

ハンディタイプ

28. [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・蓄光) エスコ

エスコ [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・蓄光)

【付属品】ストラップ付 【エスコ品番】EA758WR-13A 【材質】EXL樹脂 【寸法(mm)】Φ45×178 【質量(g)】210(電池含) 【タイプ】集光 【光源】LED球 【使用電池】単3電池×4本(付属) 【照射モード】点灯 【電池寿命】約7.5時間 【防水仕様】IPX7 【明るさ(Lm)】126 【照射距離(m)】161 【電球の種類】LED 【特殊用途】防爆・防浸

ハンディタイプ

29. [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) エスコ

エスコ [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)

【付属品】ストラップ付 【エスコ品番】EA758WR-12A 【材質】EXL樹脂 【寸法(mm)】Φ45×178 【色】ブラック 【質量(g)】210(電池含) 【タイプ】集光 【光源】LED球 【使用電池】単3電池×4本(付属) 【照射モード】点灯 【電池寿命】約7.5時間 【防水仕様】IPX7 【明るさ(Lm)】126 【照射距離(m)】161 【電球の種類】LED 【特殊用途】防爆・防浸

ハンディタイプ

30. [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ

エスコ [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)

【付属品】ストラップ付 【エスコ品番】EA758WR-11A 【材質】EXL樹脂 【寸法(mm)】Φ45×178 【色】イエロー 【質量(g)】210(電池含) 【タイプ】集光 【光源】LED球 【使用電池】単3電池×4本(付属) 【照射モード】点灯 【電池寿命】約7.5時間 【防水仕様】IPX7 【明るさ(Lm)】126 【照射距離(m)】161 【電球の種類】LED 【特殊用途】防爆・防浸

ハンディタイプ

31. [単2x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ

エスコ [単2x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)

【特長】IECEX規格適合品 【付属品】ストラップ付 【エスコ品番】EA758W-42A 【材質】ABS樹脂 【寸法(mm)】Φ48×206 【質量(g)】380(電池含) 【タイプ】集光 【光源】LED球 【使用電池】単2電池×3本(別売) 【照射モード】点灯 【電池寿命】約32時間 【防水仕様】IPX7 【明るさ(Lm)】109 【照射距離(m)】144 【電球の種類】LED 【特殊用途】防爆・防浸

ハンディタイプ

32. [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黒) エスコ

エスコ [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黒)

【特長】防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) USTC認証Class1,2Division1,GroupsC,D,F&G:Class1,Division2,GroupsA,B,C&D:Class3,138℃(T3C) スイッチボタンを押すと点灯(最大)、再度押すと消灯します。 点灯したまま、スイッチを長押しすると、1秒後に点灯(弱モード)、さらにその10秒後はムーンライト(微弱モード)に変化していきます。 任意のモードでスイッチを離すと、そのモードで点灯し続けます。 再度スイッチを押すと、消灯します。強い光と、防爆構造をもつLEDライトです。 【付属品】充電器、ACアダプター 【エスコ品番】EA758SD-8 【材質】(本体)ナイロンポリマー、ポリカーボネイトレンズ 【寸法(mm)】Φ45×259 【質量(g)】382(充電池含) 【タイプ】散光 【電源】ニッケルカドミウム充電池 【光源】LED球 【照射モード】点灯 【電池寿命】約4時間(強)、約12時間(弱)、約20日間(ムーンライト) 【色(本体)】ブラック 【明るさ(Lm)】130(強)、50(弱)、1.3(ムーンライト) 【電球の種類】LED 【特殊用途】防爆

ハンディタイプ

33. [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

エスコ [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒)

【特長】頑丈なナイロンポリマー製 スイッチボタンをカチッと押し込むと点灯します。再度、押し込むと消灯します。 消灯時にスイッチボタンを軽く押すと、間欠点灯します。 【エスコ品番】EA758SD-36 【寸法(mm)】Φ31×133 【材質(本体)】ナイロンポリマー製 【質量(g)】110(電池含) 【タイプ】散光 【光源】LED球 【使用電池】CR123A電池×2本(付属) 【照射モード】点灯 【電池寿命】約3時間 【防水仕様】IPX7 【明るさ(Lm)】130 【電球の種類】LED 【特殊用途】防浸

ハンディタイプ

34. [充電式] フラッシュライト/LED・ファイヤーマン(防爆構造) エスコ

エスコ [充電式] フラッシュライト/LED・ファイヤーマン(防爆構造)

【特長】防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) FM規格適合品Class1,Division2GroupsA,B,C,D,TempertureT4A:Class2,Division2GroupsF,G,Class3,TempertureT-54℃(T6) 青色LEDは点滅切替式 ストラップ:ストラップフックに掛けて使用してください。シートベルトタイプのクイックリリース機能が付いています。 取付ネジ:充電器の固定時にご使用下さい。 【付属品】ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライターDCアダプター、取付ネジ 【エスコ品番】EA758SB-43 【材質】本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネイト 【寸法(mm)】191×127×165(H) 【質量(g)】870(充電池含) 【タイプ】集光 【電源】リチウムイオン充電池 【光源】白色LED球、青色LED球2個 【充電時間】約5時間 【照射モード】点灯 【電池寿命】約3時間 【危険等級】V 【防水仕様】IPX7 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【明るさ(Lm)】145 【危険物の性質】非水溶性 【電球の種類】LED 【特殊用途】防爆・防浸

ハンディタイプ

35. [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) エスコ

エスコ [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)

【特長】非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ 【付属品】ストラップ付属 【エスコ品番】EA758SB-20 【材質】樹脂 【寸法(mm)】Φ43×178 【色】ブラック 【質量(g)】216(電池含) 【光源】LED球 【使用電池】単3アルカリ電池×4本(付属) 【電池寿命】約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。) 【防水仕様】IP67(水深1m防水設計) 【明るさ(Lm)】100(4200cd) 【照射距離(m)】約130 【電球の種類】LED 【特殊用途】防爆・防水

ハンディタイプ

36. [単1x4本] フラッシュライト/LED エスコ

エスコ [単1x4本] フラッシュライト/LED

【エスコ品番】EA758CT-8 【材質】ABS樹脂 【寸法(mm)】110×127×223 【質量(g)】455(本体のみ) 【タイプ】集光 【光源】LED球 【使用電池】単1電池×4本 【明るさ(lx)】5800 【照射モード】点灯 【電池寿命】45時間 【電球の種類】LED

ハンディタイプ

37. ホップ LEDストレッチライト CAPTAIN STAG

CAPTAIN STAG ホップ LEDストレッチライト

【仕様】ランタンとハンドライトの2WAY 【材質】本体:ABS樹脂、ヘッド部・グリップ部:シリコンゴム 【質量(g)】約80(乾電池含まず) 【電源(V)】DC6 単4形乾電池4個使用(別売) 【光源】LED(発光ダイオード)6個 【電池寿命】約15時間(アルカリ乾電池使用時) 【寸法(外径×高さ)(mm)】(約)Φ43×115〜140 【電球の種類】LED

ハンディタイプ

38. レッドレンザー LEDライト L7E LED LENSER

LED LENSER レッドレンザー LEDライト L7E

【特長】回転式フォーカス搭載で効率的に照射角度を調節できます。 ポリカーボネート製で耐衝撃に優れています。 【付属品】ストラップ 【トラスコ品番】411-1192 【全長(mm)】136 【材質(本体)】ポリカーボネート 【質量(g)】115 【電源】単4形アルカリ乾電池(3個)付属 【外径(Φmm)】39.5 【全光束(Lm)】28 【光源】Φ5mm白色LED×1灯 【照射距離(m)】約93 【点灯時間】約47時間(≧1lm) 【電球の種類】LED

ハンディタイプ

39. リトルED 3610 リコイルLEDライト PELICAN(ペリカン)

PELICAN(ペリカン) リトルED 3610 リコイルLEDライト

【特長】リフレクターによりLEDの光をルーメンベースで50%以上アップさせています。 【トラスコ品番】413-9836 【全長(mm)】191 【材質(本体)】ABS樹脂 【質量(g)】300 【電源】単3形乾電池(4個)付属 【外径(Φmm)】45 【全光束(Lm)】102 【点灯時間】7時間 【ビーム距離(m)】102 【仕様】防滴仕様(IP×7) 【電球の種類】LED

ハンディタイプ

40. ソーラー充電懐中電灯 KD-18S アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ ソーラー充電懐中電灯 KD-18S
レビュー:(1)

【特長】ソーラーフル充電で約5時間使用可能。(約8時間でフル充電) ソーラー充電が切れてしまっても、リチウム電池(交換可能)で約50時間使用可能な2WAY仕様。 太陽光だけでなく室内光(蛍光灯・白色熱)でも充電が可能です。 白色高輝度LEDを採用。充電の残りが少なくなっても高い照度を保ちます。 ボタンプッシュごとに、ソーラー充電点灯、ボタン電池点灯、消灯を繰り返します。 【付属品】リチウム電池CR2032×2(テスト用)、ストラップ 【トラスコ品番】395-7454 【材質】ABS樹脂、ポリカーボネート 【質量(g)】112 【外径×全長(mm)】40×180 【光源】白色高輝度LED 【使用電池】リチウム電池CR2032×2 【照度(Lx)】約150(1mの距離) 【連続点灯時間】約5時間(8時間フル充電) 【充電池タイプ】ニッケル水素電池 【電球の種類】LED

ハンディタイプ

戻る ページ: 1 2 次へ