ハンディタイプライト :「micro USB」の検索結果
関連キーワード
ライトバーは180度回転!充電式で非常に明るい800ルーメンライトバーライトバーアームは、180度稼働します。
類似の色を区別するのに最適な「90 CRI LEDsモード」
液漏れ検知に最適な「UV LEDモード」、500mWで15時間点灯します。
明るい白色光用の「ホワイトLEDモード」、800ルーメンで3.75時間点灯します。
レンズは、傷に強いハードコートのポリカーボネイト製。
スイッチブレードのブレードは、180°回転してコンパクトに収納できます。またベースには2つの便利なフックがあり、引っ込め可能なフックもあります。
明るさ(Lm)800
防水保護等級IPX4
付属品micro USBコード
充電時間(時間)8
バッテリー容量(mAh)5200(リチウムイオン)
ポートmicro USB
点灯時間3.75時間
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。