ヘッドライト本体 :「池用」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(2)
電池式(1)
LHL-600HB LEDヘッドライト600 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドLEDヘッドライト600
充電池&乾電池兼用のハイブリッドタイプです。ワイド照明・スポット照明が無段階で切り替えることができます。遠くを照らしたり、手元や足元を照らしたりと、用途に合わして角度を自由に調整できます。ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
付属品ヘルメットクリップ(4個)/USBケーブル/乾電池用アダプターケース付属 質量(g)約170(充電池除く) 全光束(Lm)Hi時:600/Low時:160 光源白色LED×1 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2500mAh)または単3形アルカリ電池×3本 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式、電池式 電球の種類LED 点灯時間(時間)Hi時:連続6/Low時:連続約25(充電池の場合)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。 全光束(Lm)800(Hi)/160(Low) LED使用数(個)白色LED×1 防塵防水性能IP64 質量(g)約170 充電時間(時間)約5 充電方式USB充電
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング