LED電球 "センサー付" 電球の種類:LED 【通販モノタロウ】電球:オフィス・テープ・清掃用品
検索条件:
キーワードセンサー付 電球の種類LED

16件中 1件〜16件

並び替え:

1. LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ

販売価格 ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LED電球 E26 人感センサー付 1個
レビュー:(18)

【特長】約10年間取替不要(1日10時間、365日使用) 人感センサー付で人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れがなく経済的です。 【質量(g)】約90 【口金】E26 【外径×全長(mm)】60×100 【ビームの開き(°)】約120 【寿命】40000時間 【センサー感知範囲】直径約4m(高さ2.4mの時) 【待機電力(W)】約0.1 【電球の種類】LED

LED電球 > 人感センサー付LED電球
注文コード 品番 内容量 明るさ トラスコ品番 定格消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
48625054 LDR5N-H-S6 1個 電球40W形相当 835-9096 約5.1 ¥1,790 0営業日後以内
48625063 LDR5L-H-S6 1個 電球40W形相当 835-9097 約5.1 ¥1,790 0営業日後以内
48625072 LDR8N-H-S6 1個 電球60W形相当 835-9098 約8.2 ¥1,990 0営業日後以内
48625088 LDR8L-H-S6 1個 電球60W形相当 835-9099 約8.2 ¥1,990 0営業日後以内

2. AC100V/8.1W/E26 電球/LED(センサー付・電球色) エスコ

販売価格 ¥6,560
3営業日後以内
エスコ AC100V/8.1W/E26 電球/LED(センサー付・電球色) 1個

【特長】人に反応して自動で点灯。 人感センサー付きで、人に反応して自動で点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯(5分後)します。消し忘れが無く経済的です。 明るい場所では常時消灯で、必要な時だけ点灯します。 口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用頂けます。廊下や階段、トイレなどに最適です。 【エスコ品番】EA758XP-86 【材質】アルミ、ポリカーボネート、PBT、ポリエチレン 【寸法(mm)】Φ60×123 【質量(g)】160 【電圧(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】8.1 【口金】E26 【全光束(Lm)】650 【定格寿命(時間)】40000 【電球形状】一般電球型 【入力電流(A)】0.14 【感知方式】赤外線受動式 【光色】電球色 【明るさ】電球50W形相当 【点灯時間】5分 【電球の種類】LED

LED電球 > 人感センサー付LED電球
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50223574 EA758XP-86 1個 ¥6,560 3営業日後以内

3. LED電球 E26 人感・明暗センサー付き オーム電機

販売価格 ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機 LED電球 E26 人感・明暗センサー付き 1個
レビュー:(4)

【特長】暗い場所で人が近付くと自動点灯。 省エネ法2017年度目標基準達成商品 【全長(mm)】114 【質量(g)】110 【口金】E26 【定格寿命(時間)】40000 【最大径(Φmm)】60 【平均演色評価数(Ra)】80 【照度(Lx)】(センサー停止)約130以上 【点灯時間】約2分 【センサー感知範囲】360°(半径約3m、取付高さ2.5mの場合) 【電球の種類】LED

LED電球 > 一般電球タイプ
注文コード 品番 内容量 定格消費電力(W) 全光束(Lm) エネルギー消費効率(Lm/W) 販売価格 出荷目安 数量
48917636 LDA5N-H R51 1個 5.0 560 112.0 ¥1,890 0営業日後以内
48917645 LDA8N-H R51 1個 7.8 850 109.0 ¥2,390 0営業日後以内
48917654 LDA5L-H R51 1個 5.0 500 100.0 ¥1,890 0営業日後以内
49316392 LDA8L-H R51 1個 8.2 810 98.8 ¥2,390 0営業日後以内

4. ECOHiLUX LED電球 人感センサー付 mini アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ ECOHiLUX LED電球 人感センサー付 mini
レビュー:(6)

【特長】必要な時だけ自動で点灯する、人感センサー付LED電球です。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(※3分後)ので、消し忘れが無く経済的です。 一般電球と同じサイズなので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレなどで最適です。 長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【材質】アルミ、ポリカーボネート、PBT 【電圧(V)】100(50/60Hz共用) 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】55×98 【口金】E26 【定格寿命(時間)】40000 【待機省電力(W)】0.1 【点灯保持時間】3分 【使用場所】屋内用 【感知方式】赤外線受動式 【電球の種類】LED

LED電球 > 人感センサー付LED電球

5. LED電球 人感センサー付 一般電球形 アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ LED電球 人感センサー付 一般電球形
レビュー:(1)

【特長】ハイパワーシリーズのLED電球です。 2年間の保証付きです。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動消灯する(5分後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明るい場所では、常時消灯で必要なときだけ点灯します。 口金サイズはE26口金で、電球が下向きになつ開放器具でご使用いただけます。 長寿命約40000.時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は、温かみのある「電球色」と明るい雰囲気を演出する「昼白色」の2種類です。 【材質】ポリカーボネート、アルミ、PBT、ポリエチレン 【質量(g)】160 【外形寸法(mm)】約Φ60×123 【電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【口金】E26 【定格寿命(時間)】40000 【使用場所】屋内用 【感知方式】赤外線受動式 【待機時消費電力(W)(50/60Hz)】0.1 【電球の種類】LED

LED電球 > 人感センサー付LED電球

6. 明暗・人感センサー付きLED電球 180秒点灯 オーム電機

オーム電機 明暗・人感センサー付きLED電球 180秒点灯
レビュー:(8)

【特長】人を感知して自動で点灯、人がいなくなると約180秒後に自動で消灯します。 明暗センサー機能付きですので、明るい場所では点灯しません。 屋内専用です。 【明るさ】小型電球30W形相当 【質量(g)】165 【口金】E26 【定格消費電力(W)】6.3 【定格寿命(時間)】40000 【平均演色評価数(Ra)】80 【外径(Φ)×全長(mm)】60×115 【定格入力電流(A)】0.12 【センサー感知範囲】360°(半径約1.5m、取付高さ2.5mの場合) 【電球の種類】LED

LED電球 > 人感センサー付LED電球

7. 明暗・人感センサー付きLED電球 90秒点灯 オーム電機

オーム電機 明暗・人感センサー付きLED電球 90秒点灯
レビュー:(9)

【特長】人を感知して自動で点灯、人がいなくなると約90秒後に自動で消灯します。 明暗センサー機能付きですので、明るい場所では点灯しません。 屋内専用です。 【明るさ】小型電球30W形相当 【質量(g)】165 【口金】E26 【定格消費電力(W)】6.3 【定格寿命(時間)】40000 【平均演色評価数(Ra)】80 【外径(Φ)×全長(mm)】60×115 【定格入力電流(A)】0.12 【センサー感知範囲】360°(半径約1.5m、取付高さ2.5mの場合) 【電球の種類】LED

LED電球 > 人感センサー付LED電球

8. 人感・明暗センサー付きLED電球(常時点灯機能付き) オーム電機

オーム電機 人感・明暗センサー付きLED電球(常時点灯機能付き)
レビュー:(4)

【特長】周囲の明るさが約130ルクス以下になると、人の動きを感知して自動点灯、約2分後に自動消灯。 連続点灯機能付き。待機モードの状態で壁スイッチを約2秒以内にON/OFFを繰り返すと連続点灯モードになります。 【質量(g)】160 【口金】E26 【定格寿命(時間)】40000 【平均演色評価数(Ra)】80 【点灯時間】約2分 【センサー感知範囲】360°(半径約3m、取付高さ2.5mの場合) 【外径(Φ)×全長(mm)】Φ60×116 【電球の種類】LED

LED電球 > 人感センサー付LED電球

9. センサー付LED電球 人感センサー付 6W アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ センサー付LED電球 人感センサー付 6W
レビュー:(5)

【特長】人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯するので、消し忘れが無く経済的です。 明るい場所では、常時消灯で必要な時だけ点灯します。 口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレなどで最適です。 長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【電源】100V(50/60共用) 【口金】E26 【定格消費電力(W)】6.0 【寸法(mm)】約Φ60×123 【質量(g)】150 【定格寿命(時間)】40000 【定格入力電流(A)】0.05 【連続点灯時間】5分(感知中は常時点灯) 【点灯保持時間】5分 【使用場所】屋内用 【感知方式】赤外線受動式 【待機時消費電力(W)(50/60Hz)】0.6 【明るさ】電球20W形相当 【電球の種類】LED

LED電球 > 人感センサー付LED電球

10. 人センサー付LED電球 ライテックス

ライテックス 人センサー付LED電球

【特長】人が近づくとパッと自動点灯し、離れると約2分後に自動消灯するため消し忘れがなく便利で経済的です。現在お使いの白熱球を取りかえるだけでLEDセンサー電球として使用できます。白熱電球と比べて消費電力が少なく省エネです。【用途】家の照明器具に(トイレ・廊下・玄関など) 【外径(Φmm)】60 【全長(mm)】120 【口金】E26 【定格寿命(時間)】40000 【電球の種類】LED

LED電球 > 人感センサー付LED電球

11. LED電球人感センサー付 アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ LED電球人感センサー付

【特長】人感センサー付き 人に反応して自動で点灯 離れるとゆるやかに消灯(約5分後) 明るい場所では常時消灯 (※周囲の明るさが100〜150Lx以上の時は点灯しません) 【全長(mm)】123 【質量(g)】150 【電源(V)】100(50/60Hz共用) 【口金】E26 【外径(Φmm)】60 【定格消費電力(W)】6.0 【定格寿命(時間)】40000 【定格入力電流(A)】0.05 【待機省電力(W)】0.6 【点灯保持時間】5分(感知中は常時点灯) 【使用場所】屋内用 【感知方式】赤外線受動式 【明るさ】電球20W形相当 【電球の種類】LED

LED電球 > 人感センサー付LED電球

12. AC100V/3.4W/E17 電球/LED(センサー付・電球色) エスコ

エスコ AC100V/3.4W/E17 電球/LED(センサー付・電球色)

【特長】人に反応して自動で点灯。 人感センサー付きで、人に反応して自動で点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯(5分後)します。消し忘れが無く経済的です。 明るい場所では常時消灯で、必要な時だけ点灯します。 口金サイズはE17口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用頂けます。廊下や階段、トイレなどに最適です。 【エスコ品番】EA758XP-77 【材質】アルミ、ポリカーボネート、PBT、ポリエチレン 【寸法(mm)】Φ35×86 【質量(g)】50 【電圧(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】3.4 【口金】E17 【全光束(Lm)】250 【定格寿命(時間)】40000 【入力電流(A)】0.14 【感知方式】赤外線受動式 【光色】電球色 【明るさ】小型電球25W形相当 【点灯時間】5分 【電球の種類】LED

LED電球 > 人感センサー付LED電球

13. AC100V/3.9W/E17 電球/LED(センサー付・昼白色) エスコ

エスコ AC100V/3.9W/E17 電球/LED(センサー付・昼白色)

【特長】人に反応して自動で点灯。 人感センサー付きで、人に反応して自動で点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯(5分後)します。消し忘れが無く経済的です。 明るい場所では常時消灯で、必要な時だけ点灯します。 口金サイズはE17口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用頂けます。廊下や階段、トイレなどに最適です。 【エスコ品番】EA758XP-76 【材質】アルミ、ポリカーボネート、PBT、ポリエチレン 【寸法(mm)】Φ35×86 【質量(g)】50 【電圧(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】3.9 【口金】E17 【全光束(Lm)】300 【定格寿命(時間)】40000 【入力電流(A)】0.16 【感知方式】赤外線受動式 【光色】昼白色 【明るさ】小型電球25W形相当 【点灯時間】5分 【電球の種類】LED

LED電球 > 人感センサー付LED電球

14. ECOHiLUX LED電球 人感センサー付 mini 垂直取付タイプ アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ ECOHiLUX LED電球 人感センサー付 mini 垂直取付タイプ
レビュー:(3)

【特長】人感センサー付きで、人に反応して自動で点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯(5分後)します。消し忘れが無く経済的です。明るい場所では常時消灯で、必要な時だけ点灯します。 長寿命約40000時間!!ランプ交換の手間が少ないのでラクラク&便利! 電球色には、明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と、温かみのある「電球色相当」の2種類をご用意しました。 口金サイズはE17口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段、トイレなどに最適です。 【口金】E17 【材質】ポリカーボネート、アルミ、PBT、ポリエチレン 【電圧(V)】100(50/60Hz共用) 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】35×86 【定格寿命(時間)】40000 【電球形状】一般電球型 【点灯保持時間】5分 【感知方式】赤外線受動式 【明るさ】小型電球25W形相当 【電球の種類】LED

LED電球 > 人感センサー付LED電球

15. LED電球 人感センサー付 小形電球斜め取付タイプ アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ LED電球 人感センサー付 小形電球斜め取付タイプ
レビュー:(2)

【特長】LED電球小形タイプです。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(3分後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明るい場所では、常時消灯で必要な時だけ点灯します。 口金サイズはE17です。 斜め取付タイプの器具に対応します。 口金を固定したまま、本体が約340度回る構造です。(センサー部の傾は調節できません。) 長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は、温かみのある「電球色」と明るい雰囲気を演出する「昼白色」の2種類です。 【質量(g)】60 【外形寸法(mm)】Φ43×86 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【口金】E17 【定格寿命(時間)】40000 【主要材質】アルミ、ポリカーボネート、PBT、ポリエチレン 【点灯保持時間】3分 【使用場所】屋内用 【感知方式】赤外線受動式 【待機時消費電力(W)(50/60Hz)】0.1 【明るさ】電球25W形相当 【電球の種類】LED

LED電球 > 人感センサー付LED電球

16. LED電球 人感センサー付 小形電球タイプ垂直取付タイプ アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ LED電球 人感センサー付 小形電球タイプ垂直取付タイプ

【特長】LED電球小形タイプです。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(5分後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明るい場所では、常時消灯で必要な時だけ点灯します。 口金サイズはE17口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。 長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は、温かみのある「電球色」と明るい雰囲気を演出する「昼白色」の2種類です。 【質量(g)】50 【外形寸法(mm)】約Φ35×86 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【口金】E17 【定格寿命(時間)】40000 【主要材質】アルミ、ポリカーボネート、PBT、ポリエチレン 【点灯保持時間】5分 【使用場所】屋内用 【感知方式】赤外線受動式 【待機時消費電力(W)(50/60Hz)】0.1 【明るさ】電球25W形相当 【電球の種類】LED

LED電球 > 人感センサー付LED電球

戻る ページ: 1 次へ

『電球』には他にこんなカテゴリがあります