小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。
小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。
最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。
鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。
従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。
特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。
設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。
白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上
使用温度範囲(℃)0~50
光源赤色LED×1個
消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35
視野角水平約50°
防塵・防滴IP42相当
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループ
EMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B
動作湿度(%)5~95(非結露)
保存湿度(%)5~95(非結露、非氷結)
画素数1500画素
RoHS指令(10物質対応)対応
特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと
動作電圧(V)5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
光源読み取り:電球色LED×1個、エイミング:緑色LED×1個
防塵・防滴IP65相当
フォーカス【SR】113mm
フレームスピード(fps)100(最速値)
最小分解能0.1mm
スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも読み取り可能です。
バイブレータ機能搭載で、手のひらで読み取りの認識が可能です。
アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様なので、医療・小売現場に適しています。
新読み取りアルゴリズム搭載で軽快な読み取りが可能です。
寸法(mm)(外径)55.9×154×33.8
保護構造IP42相当
電源USBより供給
方式読取:CCDリニアイメージセンサ
本体質量(g)約55
読取(mm)110(code39、分解能/0.2)
速度(走査)300スキャン/秒
分解能(mm)0.1
インターフェースUSBインターフェース
アズワン品番3-4979-01
対応コード1次元
商品タイプハンディ
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
読み取り性能と信頼性を追求したタッチスキャナ
スクリーン画面上のコード読み取りにも最適
握りやすい筐体設計
抗菌仕様、消毒液テスト済み
仕様【走査速度】300スキャン/秒、【PCS値】0.3以上
保護構造IP42
センサーCCD
機能【抗菌】JISZ2801相当
光源赤色LED(読取)
有効読取幅(mm)最大65
最小分解能0.1mm
小型1次元CCDスキャンエンジンを内蔵。液晶画面に表示されたバーコード読取も可能。鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現し読取り位置を容易に認識可能。特殊抗菌仕様の筐体を採用し、アルコールによるふき取り清掃も可能(読み取り窓部、インジケータLED部を除く)。
センサーCCD
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
2次元コードの読み取りに対応した卓上型有線スキャナです。液晶画面および移動体に特化した専用の読み取りモードを搭載し、セルフレジでの商品コード読み取りから、スマートフォンでのコード決済やクーポン、チケットの読み取りなど様々な用途でご活用いただけます。
仕様【読取窓】鉛筆硬度:6H~7H/モース硬度:4相当、【読取確認】サイドバー3色LED表示/スピーカ、【画像取得速度】120fps(最速値)、【読取基準位置(スクリーン優先モード)】距離:10mm/水平×垂直:78×54mm(Typical値)、【読み取りフォント(OCR)】Machine Readable Travel Documents(Passport)・OCR-A/B、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)23%以上、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当
付属品吸着ジェルシート
性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接)
色ホワイト
質量(g)約220(ケーブルを除く)
ケーブル長(m)2.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124.4×84.4×48
保護等級IP42相当
光源【読取】電球色LED×2個(ハンズフリーモード)/上部パネル白色LED2箇所(スクリーン優先モード)
消費電流(mA)読取時:350(Typ)、検知状態:190(Typ)
インターフェースUSB 2.0 Full Speed 12 Mbps (HID/COM)、タイプ-A
読取[1次元コード]JAN-13/JAN-8/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、【GS1/合成シンボル】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-Sensible Code、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-Sensible Code
保証期間1年間(ケーブル、付属品除く)
視野角水平 約 48.0°、垂直 約 30.8°
保存温度範囲(℃)-30~60(AC アダプタ20~85)
画素数【読取】100万画素(H:1280×V:800)
データ形式【画像】BMP/JPEG
動作湿度(%RH)10~90(非結露/非氷結)
動作温度範囲(℃)-5~45(ACアダプタ0~40)
読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±70、チルト:360
読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
最小分解能0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode・PDF417・QRコード)/0.169mm(DataMatrix)※PCS 0.9の場合
動作電圧(V)4.5~5.5
落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計18回(6面×3回)自由落下後、読み取りが可能なこと
保存湿度範囲(%RH)10~90(非結露、非氷結)
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。 読取り精度のチューニングを行うソフトウエアツール(UniversalTuningTool)を使用いただくことで、お客様ご自身で読取り環境の変化や読取りエラーの問題を手直しすることが可能になります。
仕様【読取確認】サイドバー3色LED表示、【読み取りフォント(OCR)】OCR-A・OCR-B、【PCS値】0.3 以上/反射率差 (MRD) 23% 以上、【傾斜読取】ピッチ角度:±65度/スキュー角度:±65度/チルト角度:360度、【移動本体読取】2.54m/sec @UPC/EAN 0.33mm、【幅広バーコード】幅 100mm @code39 0.2mm(深度 168mm)、【EMC】VCCI クラス B / FCC Part 15 Subpart B Class B / EN 55032 Class B, EN 55024、【画像出力】Windows Bitmap、JPEG、
性能【耐静電気(非破壊)】15kV
質量(g)約125(ケーブルを除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.1×33×24
保護等級IP65相当
光源【読取】電球色LED×1個
インターフェースFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A
読取[バーコード]UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200 )/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code
動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH (非結露/非氷結)
保存温湿度範囲-20~60℃/20~90%RH(非結露、非氷結)
ケーブル1.5m ストレ-ト標準
安全規格【LED 安全規格】IEC 62471 リスク免除グループ
使用周囲照度(Lx)蛍光灯:10000以下、太陽光:100000以下
コネクタUSB-A
読み取り速度1 次元コード:40スキャン/秒・2 次元コード:25スキャン/秒
読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒)
最小分解能1 次元バーコード:0.1mm、2 次元コード:0.169mm
動作電圧(V)RS-232C/USB共通:4.5~5.5
落下耐久(m)0.75からコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
1個
¥60,980
税込¥67,078
18日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。