ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー :「ACアダプター 1.5V」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テレビもDVDも楽しめる、10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。便利なリモコン付き。
付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
質量(g)950
電源[ACアダプタ]入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 1.5A[シガーアダプタ]入力:DC12V / 2.0A (12V車対応)、出力:DC12V / 2.0A
消費電力最大10W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×205×43
ディスクDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
ディスプレイ10.1型
対応メディアSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
充電時間(時間)バッテリー:約3
スピーカー2chステレオ(1.5W×2)
端子USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1、アンテナ入力端子(F型)×1、miniB-CASカードスロット×1
再生時間(時間)バッテリー:約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。