486件中 1件〜40件

並び替え:

1. 押しボタンスイッチΦ30 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ 押しボタンスイッチΦ30 1個
レビュー:(24)

【形状】平形【対応】標準品【コンタクトユニット】HC形【材質(リング)】金属

丸胴丸形押ボタンスイッチ
注文コード 品番 内容量 動作特性接点構成ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
32579617 MB101 1個 モメンタリ 1b 黒/赤/緑(3色付属) ¥479 0営業日後以内
32579626 MB110 1個 モメンタリ 1a 黒/赤/緑(3色付属) ¥479 0営業日後以内
32579635 MB111 1個 モメンタリ 1a1b 黒/赤/緑(3色付属) ¥739 0営業日後以内

2. 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 1個
レビュー:(7)

【特長】操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています【種類】非照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(平形)【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【ボタン部寸法(mm)】Φ24【材質】丸リング:樹脂製【フレーム】丸フレーム【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【保存温度(℃)】-40〜+80【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガーにて)【相対湿度】45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【使用周囲温度(℃)】-20〜+70(ただし、氷結、結露なきこと)【機械的耐久性】500万回以上【電気的耐久性】AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上【短絡保護装置】Fuse 15A【条件付短絡電流】1000A【定格インパルス耐電圧(kV)】6【汚染度(使用環境)】3【耐衝撃(m/s2)】誤動作:100、耐久性:500【耐振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【開閉頻度(回/時)】1200(使用率40%)【耐電圧(V/min)】充電部対アース間・異極充電部間:AC2500

丸胴丸形押ボタンスイッチ
注文コード 品番 内容量 接点構成ボタン色取付穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
08508656 AR22F0R-01B 1個 1b 22.3/25.5 ¥379 0営業日後以内
08508665 AR22F0R-01G 1個 1b 22.3/25.5 ¥379 0営業日後以内
08508674 AR22F0R-01R 1個 1b 22.3/25.5 ¥379 0営業日後以内
08508683 AR22F0R-01Y 1個 1b 22.3/25.5 ¥379 0営業日後以内
08508692 AR22F0R-10A 1個 1a 22.3/25.5 ¥379 0営業日後以内

3. 押しボタンスイッチΦ25 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ 押しボタンスイッチΦ25 1個
レビュー:(19)

【形状】平形【対応】標準品【コンタクトユニット】HC形【材質(リング)】金属

丸胴丸形押ボタンスイッチ
注文コード 品番 内容量 動作特性接点構成ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
32579644 MBS101N 1個 モメンタリ 1b 黒/赤/緑(3色付属) ¥459 0営業日後以内
32579653 MBS110N 1個 モメンタリ 1a 黒/赤/緑(3色付属) ¥459 0営業日後以内
32579662 MBS111N 1個 モメンタリ 1a1b 黒/赤/緑(3色付属) ¥689 0営業日後以内

4. Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(平形) 1個
レビュー:(8)

【特長】高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。【種類】非照光式【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】30【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴丸形押ボタンスイッチ
注文コード 品番 内容量 動作方式接点構成ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
65992684 ABN101B 1個 モメンタリ 1b ¥719 0営業日後以内
65992693 ABN101G 1個 モメンタリ 1b ¥719 0営業日後以内
65992702 ABN101R 1個 モメンタリ 1b ¥719 0営業日後以内
65992718 ABN102B 1個 モメンタリ 2b ¥999 3営業日後以内
65992727 ABN102G 1個 モメンタリ 2b ¥999 0営業日後以内

5. 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 1個
レビュー:(6)

【特長】接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。【種類】非照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】30.5【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【ボタン部寸法(mm)】Φ24【材質】丸リング:樹脂製【耐電圧(V/min)】充電部対アース間・異極充電部間:AC2500【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【フレーム】丸フレーム【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガーにて)【相対湿度】45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【使用周囲温度(℃)】-20〜+70(ただし、氷結、結露なきこと)【保存温度(℃)】-40〜+80【機械的耐久性】500万回以上【電気的耐久性】AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上【短絡保護装置】Fuse 15A【条件付短絡電流】1000A【定格インパルス耐電圧(kV)】6【汚染度(使用環境)】3【耐振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【耐衝撃(m/s2)】誤動作:100、耐久性:500【開閉頻度(回/時)】1200(使用率40%)

丸胴丸形押ボタンスイッチ
注文コード 品番 内容量 接点構成ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
08509907 AR30F0R-01B 1個 1b ¥479 0営業日後以内
08509916 AR30F0R-01G 1個 1b ¥479 0営業日後以内
08509925 AR30F0R-01R 1個 1b ¥479 0営業日後以内
08509934 AR30F0R-01T 1個 1b 緑赤黒 ¥529 0営業日後以内
08509943 AR30F0R-01Y 1個 1b ¥479 0営業日後以内

6. Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 1個
レビュー:(6)

【特長】ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22【種類】非照光式【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【本体形状】一体形【材質(リング)】金属製(アルミ地色)

丸胴丸形押ボタンスイッチ

7. Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) 1個
レビュー:(4)

【特長】ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。【種類】非照光式【動作方式】プッシュロック/ターンリセット【ボタン形状】キノコ【取付穴径(Φmm)】30【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜70(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴丸形押ボタンスイッチ

8. Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(大形) 1個
レビュー:(7)

【特長】ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30【種類】非照光式【ボタン形状】キノコ(大形)【取付穴径(Φmm)】30【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜70(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴丸形押ボタンスイッチ

9. Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット 1個
レビュー:(4)

【特長】ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22【種類】非照光式【動作方式】プッシュロック/ターンリセット【ボタン形状】キノコ(大形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【端子ねじ】M3.5【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【材質(リング)】金属製(アルミ地色)

丸胴丸形押ボタンスイッチ

10. Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥889 〜 バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) 1個
レビュー:(5)

【種類】非照光式【ボタン形状】キノコ(大形)【取付穴径(Φmm)】25【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【本体形状】一体形【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴丸形押ボタンスイッチ

11. Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥679 〜 バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) 1個ほか
レビュー:(6)

【特長】ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25【種類】非照光式【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】25【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【本体形状】一体形【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴丸形押ボタンスイッチ

12. Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥459 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 1個
レビュー:(4)

【種類】非照光式【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【端子ねじ】M3.5【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【材質(リング)】樹脂製

丸胴丸形押ボタンスイッチ

13. Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥739 〜 バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) 1個
レビュー:(4)

【特長】ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16【種類】非照光式【ボタン形状】丸【取付穴径(Φmm)】16【端子形状】はんだ端子【耐電圧(V/min)】(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000【保存温度(℃)】-30〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜55(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(耐久)】5〜55Hz、片振幅0.75mm【耐振動(誤動作)】5〜55Hz、片振幅0.75mm【耐衝撃(m/s2)】(耐久)500【耐衝撃(誤動作)】200m/s2

丸胴丸形押ボタンスイッチ

14. Φ30 防水キャップ形押ボタンスイッチ 春日電機

販売価格(税別) ¥969 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
春日電機 Φ30 防水キャップ形押ボタンスイッチ 1個
レビュー:(5)

【特長】パネルカット寸法Φ30.5mmに対応したコントロールスイッチ。 コンタクトブロックの追加・交換が容易。 2方向からの配線が可能。 充電部保護カバーを標準付属。 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。 CEマーク表示。 平形押ボタンを防水ゴムキャップで覆った製品です。【種類】非照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(防水キャップ形)【取付穴径(Φmm)】30.5【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65(防噴流形)【材質】(ベース・コンタクトブロック・ナット)ポリアミド樹脂、(ボタン部・ツマミ部)ポリアセタール樹脂、(ガードリング)亜鉛ダイカスト、(リングパッキン)軟質塩化ビニル樹脂、(充電部カバー)ABS樹脂【耐電圧(V/min)】AC2500(充電部と非充電部間)【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【端子ねじ】M3.5±ねじ【適合電線(mm2)】(最大)2【定格使用電流】AC-15(コイル負荷)/6A(24V/120V/240V)、2.5A(480V)、2A(600V)DC-13(コイル負荷)/4A(24V)、1.3A(125V)、0.45A(250V)【準拠規格】JIS C8201-5-1制御用スイッチ通則、電気用品安全法<PS>E(適合品)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(充電部と非充電部間)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【締付トルク(N・m)】0.8〜1.0【端子温度上昇】30℃以下【許容相対湿度(%)】45〜85RH(ただし、結露しないこと)【汚染度(使用環境)】3【周囲温度(℃)】-20〜+70(ただし、氷結しないこと)【開放熱電流(A)】10【電気的寿命(定格負荷)】50万回以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)【機械的寿命】500万回以上【パネル厚(mm)】1〜6

丸胴丸形押ボタンスイッチ

15. Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥739 〜 バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) 1個
レビュー:(4)

【特長】端子カバー不要。【種類】非照光式【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】25【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【本体形状】一体形【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴丸形押ボタンスイッチ

16. 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40) 富士電機

販売価格(税別) ¥519 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40) 1個
レビュー:(5)

【種類】非照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】キノコ(大形)【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【ボタン部寸法(mm)】Φ40【材質】丸リング:樹脂製【耐電圧(V/min)】充電部対アース間・異極充電部間:AC2500【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【フレーム】丸フレーム【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガーにて)【相対湿度】45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【使用周囲温度(℃)】-20〜+70(ただし、氷結、結露なきこと)【保存温度(℃)】-40〜+80【機械的耐久性】500万回以上【短絡保護装置】Fuse 15A【条件付短絡電流】1000A【定格インパルス耐電圧(kV)】6【汚染度(使用環境)】3【耐振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【耐衝撃(m/s2)】誤動作:100、耐久性:500【開閉頻度(回/時)】1200(使用率40%)

丸胴丸形押ボタンスイッチ

17. 押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機

販売価格(税別) ¥569 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 1個
レビュー:(5)

【特長】接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。【種類】非照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】キノコ(大形)【取付穴径(Φmm)】30.5【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【ボタン部寸法(mm)】Φ40【材質】丸リング:樹脂製【耐電圧(V/min)】充電部対アース間・異極充電部間:AC2500【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【フレーム】丸フレーム【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガーにて)【相対湿度】45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【使用周囲温度(℃)】-20〜+70(ただし、氷結、結露なきこと)【保存温度(℃)】-40〜+80【機械的耐久性】500万回以上【電気的耐久性】AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上【短絡保護装置】Fuse 15A【条件付短絡電流】1000A【定格インパルス耐電圧(kV)】6【汚染度(使用環境)】3【耐振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【耐衝撃(m/s2)】誤動作:100、耐久性:500【開閉頻度(回/時)】1200(使用率40%)

丸胴丸形押ボタンスイッチ

18. Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥739 〜 バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(突形) 1個
レビュー:(2)

【特長】ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30【種類】非照光式【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】30【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜70(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴丸形押ボタンスイッチ

19. Φ22 防水キャップ形押ボタンスイッチ 春日電機

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
春日電機 Φ22 防水キャップ形押ボタンスイッチ 1個
レビュー:(1)

【特長】パネルカット寸法Φ22.5mmへも使用が可能。 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。 操作部の裏面取付方式により、リングパッキンによるオアネル厚調整が不要。 コンタクトブロックの追加・交換が容易。 2方向からの配線が可能。 充電部保護カバーを標準付属。 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。 CEマーク表示。 平形の押しボタンスイッチを防水ゴムキャップで覆った製品です。【種類】非照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(防水キャップ形)【取付穴径(Φmm)】22.3(25.5)【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65(防噴流形)【材質】(ベース・コンタクトブロック・ナット)ポリアミド樹脂、(ボタン部・ツマミ部)ポリアセタール樹脂、(ガードリング)PBT樹脂、ポリアミド樹脂、(リングパッキン)ニトリルゴム、(充電部カバー)ABS樹脂【耐電圧(V/min)】AC2500(充電部と非充電部間)【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【端子ねじ】M3.5±ねじ【適合電線(mm2)】(最大)2【定格使用電流】AC-15(コイル負荷)/6A(24V/120V/240V)、2.5A(480V)、2A(600V)DC-13(コイル負荷)/4A(24V)、1.3A(125V)、0.45A(250V)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(充電部と非充電部間)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【締付トルク(N・m)】0.8〜1.0【端子温度上昇】30℃以下【許容相対湿度(%)】45〜85RH(ただし、結露しないこと)【汚染度(使用環境)】3【周囲温度(℃)】-20〜+70(ただし、氷結しないこと)【開放熱電流(A)】10【電気的寿命(定格負荷)】50万回以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)【機械的寿命】500万回以上【パネル厚(mm)】1〜6

丸胴丸形押ボタンスイッチ

20. 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 1個
レビュー:(7)

【種類】非照光式【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【ボタン部寸法(mm)】Φ24【材質】丸リング:樹脂製【耐電圧(V/min)】充電部対アース間・異極充電部間:AC2500【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【フレーム】丸フレーム【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガーにて)【相対湿度】45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【使用周囲温度(℃)】-20〜+70(ただし、氷結、結露なきこと)【保存温度(℃)】-40〜+80【機械的耐久性】500万回以上【短絡保護装置】Fuse 15A【条件付短絡電流】1000A【定格インパルス耐電圧(kV)】6【汚染度(使用環境)】3【耐振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【耐衝撃(m/s2)】誤動作:100、耐久性:500【開閉頻度(回/時)】1200(使用率40%)

丸胴丸形押ボタンスイッチ

21. 押ボタンスイッチ A22NL オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
3営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(3850種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ A22NL 1個

【種類】照光式【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP66【タイプ】透明

丸胴丸形押ボタンスイッチ

22. 押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,190 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 1個

【特長】分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。【種類】照光式【ボタン形状】丸(突出形)【光源】LED【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)【使用周囲湿度】35〜85%RH【耐電圧】同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)【耐衝撃(誤動作)】最大150m/s2(誤動作1ms以内)【耐衝撃(耐久)】500m/s2【電気的耐久性】10万回以上【感電保護クラス】Class U【PTI(トラッキング特性)】175【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1)【戻りの力(N)】RF:最小0.29【全体の動きT.T(参考)】約3mm

丸胴丸形押ボタンスイッチ

23. Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) 1個
レビュー:(1)

【種類】非照光式【ボタン形状】キノコ(大形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【端子ねじ】M3.5【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【材質(リング)】金属製(アルミ地色)

丸胴丸形押ボタンスイッチ

24. Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) 1個
レビュー:(1)

【特長】ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30【種類】非照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(大形フルガード付)【取付穴径(Φmm)】30【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜70(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【接点材質】銀接点【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴丸形押ボタンスイッチ

25. 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥949 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 1個
レビュー:(2)

【特長】分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。【種類】照光式【ボタン形状】丸(突出形)【光源】LED【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)【使用周囲湿度】35〜85%RH【耐電圧】同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)【耐衝撃(誤動作)】最大150m/s2(誤動作1ms以内)【耐衝撃(耐久)】500m/s2【電気的耐久性】10万回以上【感電保護クラス】Class U【PTI(トラッキング特性)】175【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1)【戻りの力(N)】RF:最小0.29【全体の動きT.T(参考)】約3mm

丸胴丸形押ボタンスイッチ

26. 表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 オムロン(omron)

販売価格(税別)   ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
オムロン(omron) 表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 1個

【種類】照光式【ボタン形状】丸【保護構造】IP40【品名】表示灯【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)【使用周囲湿度】35〜85%RH

丸胴丸形押ボタンスイッチ

27. Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) 1個
レビュー:(2)

【特長】ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。【種類】非照光式【動作方式】プッシュロック/ターンリセット【ボタン形状】キノコ【取付穴径(Φmm)】25【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【本体形状】一体形【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴丸形押ボタンスイッチ

28. 押ボタンスイッチ A22NN オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥389 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2376種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ A22NN 1個

【種類】非照光式【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP66

丸胴丸形押ボタンスイッチ

29. 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,290 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C 1個
レビュー:(2)

【特長】胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。【種類】照光式【接点構成】1a1b【ボタン形状】角【取付穴径(Φmm)】12【端子形状】はんだ端子【保護構造】IP40【光源】LED【質量(g)】約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)【使用周囲湿度】35〜85%RH【耐電圧】同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)【耐衝撃(誤動作)】最大150m/s2(誤動作1ms以内)【耐衝撃(耐久)】最大500m/s2【最小適合負荷】DC5V 1mA【電気的耐久性】10万回以上【感電保護クラス】Class U【PTI(トラッキング特性)】175【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1)【動作に必要な力(OF)(N)】最大2.45【戻りの力(N)】最小0.29【動作までの動きPT】最大2.5mm【全体の動きT.T(参考)】約3.5mm

丸胴丸形押ボタンスイッチ

30. 押ボタンスイッチ(分離形) スイッチ・ガード A16 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥229 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(分離形) スイッチ・ガード A16 1個
レビュー:(2)

【種類】関連商品

丸胴丸形押ボタンスイッチ

31. 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 オムロン(omron)

販売価格(税別)   ¥899 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(215種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 1個

【特長】分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。【種類】照光式【ボタン形状】角(2方向ガード)【光源】LED【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)【使用周囲湿度】35〜85%RH【耐電圧】同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)【耐衝撃(誤動作)】最大150m/s2(誤動作1ms以内)【耐衝撃(耐久)】500m/s2【電気的耐久性】10万回以上【感電保護クラス】Class U【PTI(トラッキング特性)】175【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1)【戻りの力(N)】RF:最小0.29【全体の動きT.T(参考)】約3mm

丸胴丸形押ボタンスイッチ

32. 押ボタンスイッチ用コントロールボックス オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ用コントロールボックス 1個
レビュー:(1)

【種類】関連商品【材質】ポリカーボネイト樹脂

丸胴丸形押ボタンスイッチ

33. 押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形 富士電機

販売価格(税別) ¥469 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形 1個
レビュー:(2)

【種類】非照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】30.5【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【ボタン部寸法(mm)】Φ24【材質】丸リング:樹脂製【耐電圧(V/min)】充電部対アース間・異極充電部間:AC2500【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【フレーム】丸フレーム【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガーにて)【相対湿度】45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【使用周囲温度(℃)】-20〜+70(ただし、氷結、結露なきこと)【保存温度(℃)】-40〜+80【機械的耐久性】500万回以上【電気的耐久性】AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上【短絡保護装置】Fuse 15A【条件付短絡電流】1000A【定格インパルス耐電圧(kV)】6【汚染度(使用環境)】3【耐振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【耐衝撃(m/s2)】誤動作:100、耐久性:500【開閉頻度(回/時)】1200(使用率40%)

丸胴丸形押ボタンスイッチ

34. 押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥329 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 1個
レビュー:(1)

【特長】分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。【種類】非照光式【ボタン形状】角(2方向ガード)【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)【使用周囲湿度】35〜85%RH【耐電圧】同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)【耐衝撃(誤動作)】最大150m/s2(誤動作1ms以内)【耐衝撃(耐久)】500m/s2【電気的耐久性】10万回以上【感電保護クラス】Class U【PTI(トラッキング特性)】175【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1)【戻りの力(N)】RF:最小0.29【動作までの動きPT】最大2.5mm【全体の動きT.T(参考)】約3mm

丸胴丸形押ボタンスイッチ

35. Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 1個

【特長】ボタン形状:丸突形。取付穴径:Φ22

丸胴丸形押ボタンスイッチ

36. 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,290 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C 1個

【特長】胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。【種類】照光式【接点構成】1a1b【ボタン形状】丸【取付穴径(Φmm)】12【端子形状】はんだ端子【保護構造】IP40【光源】LED【質量(g)】約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)【使用周囲湿度】35〜85%RH【耐電圧】同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)【耐衝撃(誤動作)】最大150m/s2(誤動作1ms以内)【耐衝撃(耐久)】最大500m/s2【最小適合負荷】DC5V 1mA【電気的耐久性】10万回以上【感電保護クラス】Class U【PTI(トラッキング特性)】175【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1)【動作に必要な力(OF)(N)】最大2.45【戻りの力(N)】最小0.29【動作までの動きPT】最大2.5mm【全体の動きT.T(参考)】約3.5mm

丸胴丸形押ボタンスイッチ

37. キー形セレクタスイッチ(分離形)A165K キーのみ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥299
オムロン(omron) キー形セレクタスイッチ(分離形)A165K キーのみ 1個
レビュー:(1)

【特長】キーは2個ついています。【種類】関連商品【仕様】2個付【適合】A165K

丸胴丸形押ボタンスイッチ

38. Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥659 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) 1個

【種類】非照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP20

丸胴丸形押ボタンスイッチ

39. Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) 1個
レビュー:(1)

【種類】非照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(特大形ガード付)【取付穴径(Φmm)】30【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65

丸胴丸形押ボタンスイッチ

40. 押ボタンスイッチ(分離形) 防塵カバー A16 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥229 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(分離形) 防塵カバー A16 1個

【特長】防塵カバー装着状態のままスイッチの操作が可能です。【種類】関連商品【適合】A16

丸胴丸形押ボタンスイッチ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります