検索条件:
取付穴径(Φmm)12

13件中 1件〜13件

並び替え:

1. Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥769 〜 バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) 1個

【種類】非照光 【ボタン形状】丸 【取付穴径(Φmm)】12 【端子形状】はんだ端子 【照光種別】ボタン 【接点材質】銀接点

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 接点構成 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
59720324 AB2M-A1B 1個 オルタネイト 1c ¥819 0営業日後以内
59720333 AB2M-A1G 1個 オルタネイト 1c ¥819 3営業日後以内
59720394 AB2M-A1PB 1個 オルタネイト 1c ¥999 3営業日後以内
59720403 AB2M-A1PG 1個 オルタネイト 1c ¥999 3営業日後以内
59720464 AB2M-A1PR 1個 オルタネイト 1c ¥999 3営業日後以内

2. 押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥779 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C 1個

【特長】胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。 【種類】非照光式 【接点構成】1a1b 【ボタン形状】丸 【取付穴径(Φmm)】12 【端子形状】はんだ端子 【保護構造】IP40 【質量(g)】約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合) 【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲湿度】35〜85%RH 【耐電圧】同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 【耐衝撃(誤動作)】最大150m/s2(誤動作1ms以内) 【耐衝撃(耐久)】最大500m/s2 【最小適合負荷】DC5V 1mA 【電気的耐久性】10万回以上 【感電保護クラス】Class U 【PTI(トラッキング特性)】175 【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1) 【動作に必要な力(OF)(N)】最大2.45 【戻りの力(N)】最小0.29 【動作までの動きPT】最大2.5mm 【全体の動きT.T(参考)】約3.5mm

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 ボタン色 抵抗負荷 販売価格 出荷目安 数量
39012976 A3CT-90A0-A 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥779 3営業日後以内
39012985 A3CT-90A0-B 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥779 0営業日後以内
39012994 A3CT-90A0-G 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥779 0営業日後以内
39013003 A3CT-90A0-R 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥779 0営業日後以内
39013012 A3CT-90A0-W 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥779 3営業日後以内

3. 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C 1個
レビュー:(1)

【特長】胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。 【種類】照光式 【接点構成】1a1b 【ボタン形状】角 【取付穴径(Φmm)】12 【端子形状】はんだ端子 【保護構造】IP40 【光源】LED 【質量(g)】約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合) 【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲湿度】35〜85%RH 【耐電圧】同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 【耐衝撃(誤動作)】最大150m/s2(誤動作1ms以内) 【耐衝撃(耐久)】最大500m/s2 【最小適合負荷】DC5V 1mA 【電気的耐久性】10万回以上 【感電保護クラス】Class U 【PTI(トラッキング特性)】175 【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1) 【動作に必要な力(OF)(N)】最大2.45 【戻りの力(N)】最小0.29 【動作までの動きPT】最大2.5mm 【全体の動きT.T(参考)】約3.5mm

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 照光色 抵抗負荷 販売価格 出荷目安 数量
39011366 A3CA-90A1-05EG 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥1,190 3営業日後以内
39011375 A3CA-90A1-05ER 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥1,190 2営業日後以内
39011384 A3CA-90A1-05EW 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥1,190 6営業日後以内
39011393 A3CA-90A1-05EY 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥1,190 6営業日後以内
39011454 A3CA-90A1-12EG 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥1,190 6営業日後以内

4. 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C 1個

【特長】胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。 【種類】照光式 【接点構成】1a1b 【ボタン形状】丸 【取付穴径(Φmm)】12 【端子形状】はんだ端子 【保護構造】IP40 【光源】LED 【質量(g)】約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合) 【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲湿度】35〜85%RH 【耐電圧】同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 【耐衝撃(誤動作)】最大150m/s2(誤動作1ms以内) 【耐衝撃(耐久)】最大500m/s2 【最小適合負荷】DC5V 1mA 【電気的耐久性】10万回以上 【感電保護クラス】Class U 【PTI(トラッキング特性)】175 【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1) 【動作に必要な力(OF)(N)】最大2.45 【戻りの力(N)】最小0.29 【動作までの動きPT】最大2.5mm 【全体の動きT.T(参考)】約3.5mm

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 照光色 抵抗負荷 販売価格 出荷目安 数量
39013037 A3CT-90A1-05EG 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥1,190 2営業日後以内
39013046 A3CT-90A1-05ER 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥1,190 3営業日後以内
39013055 A3CT-90A1-05EW 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥1,190 6営業日後以内
39013064 A3CT-90A1-05EY 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥1,190 6営業日後以内
39013116 A3CT-90A1-12EG 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥1,190 2営業日後以内

5. 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C 1個

【特長】胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。 【種類】照光式 【接点構成】1a1b 【ボタン形状】長角 【取付穴径(Φmm)】12 【端子形状】はんだ端子 【保護構造】IP40 【光源】LED 【質量(g)】約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合) 【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲湿度】35〜85%RH 【耐電圧】同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 【耐衝撃(誤動作)】最大150m/s2(誤動作1ms以内) 【耐衝撃(耐久)】最大500m/s2 【最小適合負荷】DC5V 1mA 【電気的耐久性】10万回以上 【感電保護クラス】Class U 【PTI(トラッキング特性)】175 【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1) 【動作に必要な力(OF)(N)】最大2.45 【戻りの力(N)】最小0.29 【動作までの動きPT】最大2.5mm 【全体の動きT.T(参考)】約3.5mm

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 照光色 抵抗負荷 販売価格 出荷目安 数量
39012181 A3CJ-90A1-05EG 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥1,190 2営業日後以内
39012197 A3CJ-90A1-05ER 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥1,190 3営業日後以内
39012206 A3CJ-90A1-05EW 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥1,190 6営業日後以内
39012215 A3CJ-90A1-05EY 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥1,190 6営業日後以内
39012276 A3CJ-90A1-12EG 1個 モメンタリ (AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A ¥1,190 5営業日後以内

6. 表示灯(Φ12) M2C セット(丸形) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥699 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
オムロン(omron) 表示灯(Φ12) M2C セット(丸形) 1個

【特長】胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。 【種類】照光式 【ボタン形状】丸 【取付穴径(Φmm)】12 【端子形状】はんだ端子 【保護構造】IP40 【仕様】有色発光 【品名】表示灯 【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲湿度】35〜85%RH

丸胴:照光・非照光・表示灯

7. 押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥779 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C 1個

【特長】胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。 【種類】非照光式 【接点構成】1a1b 【ボタン形状】角 【取付穴径(Φmm)】12 【端子形状】はんだ端子 【保護構造】IP40 【質量(g)】約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合) 【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲湿度】35〜85%RH 【耐電圧】同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 【耐衝撃(誤動作)】最大150m/s2(誤動作1ms以内) 【耐衝撃(耐久)】最大500m/s2 【最小適合負荷】DC5V 1mA 【電気的耐久性】10万回以上 【感電保護クラス】Class U 【PTI(トラッキング特性)】175 【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1) 【動作に必要な力(OF)(N)】最大2.45 【戻りの力(N)】最小0.29 【動作までの動きPT】最大2.5mm 【全体の動きT.T(参考)】約3.5mm

丸胴:照光・非照光・表示灯

8. Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥769 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) 1個

【種類】非照光式 【取付穴径(Φmm)】12 【端子形状】はんだ端子 【照光種別】照光レンズ 【接点材質】銀接点 【ボタン形状】丸

丸胴:照光・非照光・表示灯

9. 押ボタンスイッチ(長方形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ12) A3C オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥899 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(長方形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ12) A3C 1個

【特長】胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。 【種類】照光式 【接点構成】1a1b 【ボタン形状】長角 【取付穴径(Φmm)】12 【端子形状】はんだ端子 【保護構造】IP40 【仕様】一般負荷用、有色発光 【光源】白熱ランプ 【質量(g)】約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合) 【抵抗負荷】(AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A 【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲湿度】35〜85%RH 【耐電圧】同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値) 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 【耐衝撃(誤動作)】最大150m/s2(誤動作1ms以内) 【耐衝撃(耐久)】最大500m/s2 【最小適合負荷】DC5V 1mA 【電気的耐久性】10万回以上 【感電保護クラス】Class U 【PTI(トラッキング特性)】175 【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1) 【動作に必要な力(OF)(N)】最大2.45 【戻りの力(N)】最小0.29 【動作までの動きPT】最大2.5mm 【全体の動きT.T(参考)】約3.5mm

丸胴:照光・非照光・表示灯

10. Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥739 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) 1個

【特長】ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12 【種類】非照光式 【ボタン形状】長角 【取付穴径(Φmm)】12 【端子形状】はんだ端子

丸胴:照光・非照光・表示灯

11. 押ボタンスイッチ(正方形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ12) A3C オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥899 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(正方形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ12) A3C 1個

【特長】胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。 【種類】照光式 【接点構成】1a1b 【ボタン形状】角 【取付穴径(Φmm)】12 【端子形状】はんだ端子 【保護構造】IP40 【仕様】一般負荷用、有色発光 【光源】白熱ランプ 【質量(g)】約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合) 【抵抗負荷】(AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A 【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲湿度】35〜85%RH 【耐電圧】同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値) 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 【耐衝撃(誤動作)】最大150m/s2(誤動作1ms以内) 【耐衝撃(耐久)】最大500m/s2 【最小適合負荷】DC5V 1mA 【電気的耐久性】10万回以上 【感電保護クラス】Class U 【PTI(トラッキング特性)】175 【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1) 【動作に必要な力(OF)(N)】最大2.45 【戻りの力(N)】最小0.29 【動作までの動きPT】最大2.5mm 【全体の動きT.T(参考)】約3.5mm

丸胴:照光・非照光・表示灯

12. 押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥779 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C 1個

【特長】胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。 【種類】非照光式 【接点構成】1a1b 【ボタン形状】長角 【取付穴径(Φmm)】12 【端子形状】はんだ端子 【保護構造】IP40 【質量(g)】約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合) 【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲湿度】35〜85%RH 【耐電圧】同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 【耐衝撃(誤動作)】最大150m/s2(誤動作1ms以内) 【耐衝撃(耐久)】最大500m/s2 【最小適合負荷】DC5V 1mA 【電気的耐久性】10万回以上 【感電保護クラス】Class U 【PTI(トラッキング特性)】175 【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1) 【動作に必要な力(OF)(N)】最大2.45 【戻りの力(N)】最小0.29 【動作までの動きPT】最大2.5mm 【全体の動きT.T(参考)】約3.5mm

丸胴:照光・非照光・表示灯

13. 押ボタンスイッチ(丸形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ12) A3C オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥899 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(丸形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ12) A3C 1個

【特長】胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。 【種類】照光式 【接点構成】1a1b 【ボタン形状】丸 【取付穴径(Φmm)】12 【端子形状】はんだ端子 【保護構造】IP40 【仕様】一般負荷用、有色発光 【光源】白熱ランプ 【質量(g)】約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合) 【抵抗負荷】(AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A 【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲湿度】35〜85%RH 【耐電圧】同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値) 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 【耐衝撃(誤動作)】最大150m/s2(誤動作1ms以内) 【耐衝撃(耐久)】最大500m/s2 【最小適合負荷】DC5V 1mA 【電気的耐久性】10万回以上 【感電保護クラス】Class U 【PTI(トラッキング特性)】175 【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1) 【動作に必要な力(OF)(N)】最大2.45 【戻りの力(N)】最小0.29 【動作までの動きPT】最大2.5mm 【全体の動きT.T(参考)】約3.5mm

丸胴:照光・非照光・表示灯

戻る ページ: 1 次へ

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

  丸胴:照光・非照光・表示灯特集