丸胴:照光・非照光・表示灯 取付穴径(Φmm):16、18.2 【通販モノタロウ】押しボタンスイッチ:電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品
検索条件:
取付穴径(Φmm)16 18.2

28件中 1件〜28件

並び替え:

1. Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) 1個
レビュー:(4)

【特長】ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16 【種類】非照光式 【ボタン形状】丸 【取付穴径(Φmm)】16 【端子形状】はんだ端子 【耐電圧(V/min)】(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000 【保存温度(℃)】-30〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜55(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【耐振動(耐久)】5〜55Hz、片振幅0.75mm 【耐振動(誤動作)】5〜55Hz、片振幅0.75mm 【耐衝撃(m/s2)】(耐久)500 【耐衝撃(誤動作)】200m/s2

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 接点構成 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
06915921 AB6M-M1B 1個 モメンタリ 1c ¥729 0営業日後以内
06915937 AB6M-M1G 1個 モメンタリ 1c ¥729 0営業日後以内
06915946 AB6M-M1R 1個 モメンタリ 1c ¥729 0営業日後以内
06915955 AB6M-M1Y 1個 モメンタリ 1c ¥729 0営業日後以内
59725066 AB6M-M2B 1個 モメンタリ 2c ¥869 0営業日後以内

2. Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

販売価格   ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) 1個
レビュー:(1)

【種類】非照光式 【ボタン形状】長角 【取付穴径(Φmm)】16 【端子形状】はんだ端子 【耐電圧(V/min)】(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000 【保存温度(℃)】-30〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜55(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【耐振動(耐久)】5〜55Hz、片振幅0.75mm 【耐振動(誤動作)】5〜55Hz、片振幅0.75mm 【耐衝撃(m/s2)】(耐久)500 【耐衝撃(誤動作)】200m/s2

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 接点構成 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
06915885 AB6H-M1B 1個 モメンタリ 1c ¥699 0営業日後以内
06915894 AB6H-M1G 1個 モメンタリ 1c ¥699 0営業日後以内
06915903 AB6H-M1R 1個 モメンタリ 1c ¥699 0営業日後以内
06915912 AB6H-M1Y 1個 モメンタリ 1c ¥699 0営業日後以内
59724025 AB6H-M2B 1個 モメンタリ 2c ¥859 3営業日後以内

3. Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥889 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) 1個
レビュー:(1)

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸 【取付穴径(Φmm)】16.2 【保護構造】IP65 【適合パネル厚さ(mm)】0.5〜3.2

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 接点構成 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
06259663 LB1B-A1T1B 1個 オルタネイト 1c ¥1,090 3営業日後以内
06259672 LB1B-A1T1G 1個 オルタネイト 1c ¥1,090 3営業日後以内
06259742 LB1B-A1T1R 1個 オルタネイト 1c ¥1,090 3営業日後以内
06259758 LB1B-A1T1S 1個 オルタネイト 1c ¥1,090 3営業日後以内
06259767 LB1B-A1T1VB 1個 オルタネイト 1c ¥1,090 3営業日後以内

4. Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥849 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 接点構成 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
60014561 HA1B-A1C1B 1個 オルタネイト 1c ¥1,190 3営業日後以内
60014577 HA1B-A1C1G 1個 オルタネイト 1c ¥1,190 3営業日後以内
60014586 HA1B-A1C1LA 1個 オルタネイト 1c アンバー ¥1,290 3営業日後以内
60014595 HA1B-A1C1LG 1個 オルタネイト 1c ¥1,290 3営業日後以内
60014604 HA1B-A1C1LR 1個 オルタネイト 1c ¥1,290 3営業日後以内

5. Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥969 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(突形) 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65 【照光種別】ボタン

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 接点構成 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
60035744 HA1B-A2C1B 1個 オルタネイト 1c ¥1,190 3営業日後以内
60035753 HA1B-A2C1G 1個 オルタネイト 1c ¥1,190 3営業日後以内
60035762 HA1B-A2C1R 1個 オルタネイト 1c ¥1,190 3営業日後以内
60035771 HA1B-A2C1S 1個 オルタネイト 1c ¥1,190 3営業日後以内
60036505 HA1B-A2C1VB 1個 オルタネイト 1c ¥1,190 3営業日後以内

6. Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥1,190 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】キノコ(大形) 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65 【照光種別】ボタン

丸胴:照光・非照光・表示灯

7. Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥789 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】長角 【取付穴径(Φmm)】16 【端子形状】はんだ端子

丸胴:照光・非照光・表示灯

8. Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥889 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】角 【取付穴径(Φmm)】16.2 【保護構造】IP65 【適合パネル厚さ(mm)】0.5〜3.2

丸胴:照光・非照光・表示灯

9. Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥859 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】角(平形) 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

10. HA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥1,790 〜
3営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HA1Eシリーズ 1個

【種類】非照光式 【動作方式】プッシュロック/ターンリセット 【ボタン色】赤 【ボタン形状】キノコ(中形) 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

11. AL6Qシリーズ IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥899 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) AL6Qシリーズ 1個

【種類】照光式 【動作方式】オルタネイト 【接点構成】1c 【ボタン形状】角 【取付穴径(Φmm)】16 【端子形状】はんだ端子 【定格使用電圧(V)】DC5

丸胴:照光・非照光・表示灯

12. Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥889 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】長角 【取付穴径(Φmm)】16.2 【保護構造】IP65 【適合パネル厚さ(mm)】0.5〜3.2

丸胴:照光・非照光・表示灯

13. Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥919 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付) 1個

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】角(平形4方向バリア付) 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

14. Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥669 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) 1個

【特長】ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16 【種類】非照光式 【ボタン形状】角 【取付穴径(Φmm)】16 【端子形状】はんだ端子 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5 【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 【保存温度(℃)】-30〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜55(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【接点材質】銀に金クラッド

丸胴:照光・非照光・表示灯

15. Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥889 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】長角(3方向バリア) 【取付穴径(Φmm)】16.2 【保護構造】IP65 【適合パネル厚さ(mm)】0.5〜3.2

丸胴:照光・非照光・表示灯

16. Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥919 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

17. Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥999 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形4方向バリア付) 1個

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】角(突形4方向バリア付) 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65 【照光種別】ボタン

丸胴:照光・非照光・表示灯

18. Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥999 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】角(突形) 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65 【照光種別】ボタン

丸胴:照光・非照光・表示灯

19. Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥999 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(突形) 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65 【照光種別】ボタン

丸胴:照光・非照光・表示灯

20. Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

IDEC(和泉電気) Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)

【種類】非照光式 【ボタン形状】長角 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

21. Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

IDEC(和泉電気) Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (長角形)

【種類】非照光式 【ボタン形状】長角 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

22. Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

IDEC(和泉電気) Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (正角形)

【種類】非照光式 【ボタン形状】角 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

23. Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

IDEC(和泉電気) Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (丸形)

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

24. Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)

IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)

【特長】ボタン形状:きのこ形。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ16 【種類】非照光式 【動作方式】プッシュロック/ターンリセット 【ボタン色】赤 【ボタン形状】キノコ 【取付穴径(Φmm)】16 【端子形状】はんだ端子 【耐電圧(V/min)】(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V/125V:0.2、AC110V/125V:1、AC220V/250V:0.5 【保存温度(℃)】-30〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜55(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【寿命】機械的:10万回以上、電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【耐振動(耐久)】5〜55Hz、片振幅0.75mm 【耐振動(誤動作)】5〜55Hz、片振幅0.75mm 【耐衝撃(m/s2)】(耐久)500 【耐衝撃(誤動作)】200m/s2 【接点材質】銀接点 【ボタン寸法(Φmm)】23.5

丸胴:照光・非照光・表示灯

25. Φ16 SwitchNet L6シリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

IDEC(和泉電気) Φ16 SwitchNet L6シリーズ 押ボタンスイッチ

【種類】非照光式 【取付穴径(Φmm)】16

丸胴:照光・非照光・表示灯

26. Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (長角形) 集合密着コンタクトタイプ IDEC(和泉電気)

IDEC(和泉電気) Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (長角形) 集合密着コンタクトタイプ

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【接点構成】1c 【ボタン形状】長角 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

27. Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (正角形) 集合密着コンタクトタイプ IDEC(和泉電気)

IDEC(和泉電気) Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (正角形) 集合密着コンタクトタイプ

【種類】非照光式 【ボタン形状】角 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

28. Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (丸形) 集合密着コンタクトタイプ IDEC(和泉電気)

IDEC(和泉電気) Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (丸形) 集合密着コンタクトタイプ

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】丸 【取付穴径(Φmm)】16 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

戻る ページ: 1 次へ

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

  丸胴:照光・非照光・表示灯特集

丸胴:照光・非照光・表示灯の新着商品

≫丸胴:照光・非照光・表示灯の新着商品をもっと見る