丸胴:照光・非照光・表示灯 取付穴径(Φmm):22、25 【通販モノタロウ】押しボタンスイッチ:電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品
検索条件:
取付穴径(Φmm)22 25

101件中 1件〜40件

並び替え:

1. Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 1個
レビュー:(4)

【特長】ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22 【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【本体形状】一体形 【材質(リング)】金属製(アルミ地色)

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 接点構成 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
06920304 ABW101B 1個 モメンタリ 1b ¥549 0営業日後以内
06920313 ABW101G 1個 モメンタリ 1b ¥549 0営業日後以内
06920322 ABW101R 1個 モメンタリ 1b ¥549 0営業日後以内
06920331 ABW101S 1個 モメンタリ 1b ¥579 3営業日後以内
06920347 ABW101W 1個 モメンタリ 1b ¥579 3営業日後以内

2. Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) 1個
レビュー:(6)

【特長】ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25 【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】25 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【本体形状】一体形 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 接点構成 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
06926552 ABS102N 1個 モメンタリ 2b 黒、緑、赤の3色付属 ¥979 0営業日後以内
06926561 ABS102NS 1個 モメンタリ 2b ¥1,090 3営業日後以内
06926577 ABS102NY 1個 モメンタリ 2b ¥1,090 3営業日後以内
06926692 ABS122N 1個 モメンタリ 2a2b 黒、緑、赤の3色付属 ¥1,853 0営業日後以内
06926701 ABS122NS 1個 モメンタリ 2a2b ¥1,890 3営業日後以内

3. 押しボタンスイッチΦ25 男前モノタロウ

販売価格 ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ 押しボタンスイッチΦ25 1個
レビュー:(18)

【形状】平形 【対応】標準品 【コンタクトユニット】HC形 【材質(リング)】金属

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作特性 接点構成 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
32579644 MBS101N 1個 モメンタリ 1b 黒/赤/緑(3色付属) ¥459 0営業日後以内
32579653 MBS110N 1個 モメンタリ 1a 黒/赤/緑(3色付属) ¥459 0営業日後以内
32579662 MBS111N 1個 モメンタリ 1a1b 黒/赤/緑(3色付属) ¥689 0営業日後以内

4. Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット 1個
レビュー:(3)

【特長】ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22 【種類】非照光式 【動作方式】プッシュロック/ターンリセット 【ボタン形状】キノコ(大形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【端子ねじ】M3.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】金属製(アルミ地色)

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 接点構成 ボタン色 接点材質 販売価格 出荷目安 数量
06916971 AVW401R 1個 1b 銀接点 ¥1,490 0営業日後以内
06916987 AVW402R 1個 2b 銀接点 ¥1,790 0営業日後以内
06916996 AVW403R 1個 3b 銀接点 ¥2,090 3営業日後以内
06917005 AVW404R 1個 4b 銀接点 ¥2,590 3営業日後以内
06917014 AVW410R 1個 1a 銀接点 ¥1,490 0営業日後以内

5. Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥434 〜 バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 1個
レビュー:(4)

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【端子ねじ】M3.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】樹脂製

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 接点構成 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
06918861 HW1B-M101B 1個 モメンタリ 1b ¥434 0営業日後以内
06918877 HW1B-M101G 1個 モメンタリ 1b ¥434 0営業日後以内
06918886 HW1B-M101R 1個 モメンタリ 1b ¥434 0営業日後以内
06918895 HW1B-M101S 1個 モメンタリ 1b ¥434 0営業日後以内
06918904 HW1B-M101W 1個 モメンタリ 1b ¥469 3営業日後以内

6. Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥849 〜 バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) 1個
レビュー:(3)

【種類】非照光式 【ボタン形状】キノコ(大形) 【取付穴径(Φmm)】25 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【本体形状】一体形 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴:照光・非照光・表示灯

7. Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) 1個
レビュー:(4)

【特長】端子カバー不要。 【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(突形) 【取付穴径(Φmm)】25 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【本体形状】一体形 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴:照光・非照光・表示灯

8. Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) 1個
レビュー:(2)

【特長】ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。 【種類】非照光式 【動作方式】プッシュロック/ターンリセット 【ボタン形状】キノコ 【取付穴径(Φmm)】25 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【本体形状】一体形 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴:照光・非照光・表示灯

9. Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥799 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) 1個
レビュー:(1)

【種類】非照光式 【ボタン形状】キノコ(大形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【端子ねじ】M3.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】金属製(アルミ地色)

丸胴:照光・非照光・表示灯

10. Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 1個

【特長】ボタン形状:丸突形。取付穴径:Φ22

丸胴:照光・非照光・表示灯

11. Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥779 〜 バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 1個

【特長】ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22 【種類】非照光式 【ボタン形状】キノコ(中形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【端子ねじ】M3.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【接点材質】銀接点 【材質(リング)】金属製(アルミ地色)

丸胴:照光・非照光・表示灯

12. 25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ マルヤス電業

販売価格 ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ 1個
レビュー:(1)

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0) 【保護構造】IP65防油形 【形状】突形(金属リング) 【材質(リング)】金属 【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200 【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【耐温性】40℃ 93% 96時間 【温度上昇】40K以下 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 【操作力(N)】約11(接点構成1a1b) 【機械的耐久性】500万回 【電気的耐久性】100万回

丸胴:照光・非照光・表示灯

13. Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

販売価格   ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 1個

【特長】ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22 【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(突形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【端子ねじ】M3.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【接点材質】銀接点 【材質(リング)】樹脂製

丸胴:照光・非照光・表示灯

14. Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 1個

【特長】ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22 【種類】非照光式 【ボタン形状】キノコ(大形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【端子ねじ】M3.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】樹脂製

丸胴:照光・非照光・表示灯

15. 押ボタンスイッチ(丸形)(平形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 オムロン(omron)

販売価格   ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(丸形)(平形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 1個
レビュー:(1)

【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【種類】非照光式 【耐電圧】同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 【保存温度(℃)】-40〜+70(ただし、氷結、結露のないこと) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【使用周囲温度(℃)】-20〜+70(ただし、氷結、結露のないこと) 【接触抵抗(mΩ)】100以下(初期値) 【耐衝撃(耐久)】最大1000m/s2 【使用周囲湿度】35〜85%RH 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 【耐衝撃(誤動作)】最大1000m/s2(誤動作1ms以内) 【電気的耐久性】50万回以上 【感電保護クラス】Class U 【PTI(トラッキング特性)】175 【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1) 【全体の動きT.T(参考)】最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 【全体の動きに必要な力(TTF)】最大29.4N(1a1b接点の場合)

丸胴:照光・非照光・表示灯

16. 押ボタンスイッチ A22NL オムロン(omron)

販売価格 ¥1,190 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3850種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ A22NL 1個

【種類】照光式 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP66 【タイプ】透明

丸胴:照光・非照光・表示灯

17. セレクタスイッチ A22NS オムロン(omron)

販売価格 ¥599 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1764種類の商品があります)
オムロン(omron) セレクタスイッチ A22NS 1個

【種類】非照光式 【動作方式】セレクタ 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP66 【タイプ】不透明

丸胴:照光・非照光・表示灯

18. 押ボタンスイッチ A22NN オムロン(omron)

販売価格 ¥399 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2376種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ A22NN 1個

【種類】非照光式 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP66

丸胴:照光・非照光・表示灯

19. セレクタスイッチ A22NW オムロン(omron)

販売価格 ¥1,390 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2730種類の商品があります)
オムロン(omron) セレクタスイッチ A22NW 1個

【種類】照光式 【動作方式】セレクタ 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP66 【タイプ】透明

丸胴:照光・非照光・表示灯

20. Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥829 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(131種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付 1個

【種類】非照光式 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

21. Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥828 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】22 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

22. Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥958 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】キノコ(大形) 【取付穴径(Φmm)】22 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

23. Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット 1個

【特長】ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22 【種類】非照光式 【動作方式】プッシュロック/ターンリセット 【ボタン形状】キノコ(中形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【端子ねじ】M3.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】金属製(アルミ地色)

丸胴:照光・非照光・表示灯

24. Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥669 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 1個

【特長】ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22 【種類】非照光式 【ボタン形状】キノコ(中形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【端子ねじ】M3.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)

丸胴:照光・非照光・表示灯

25. 押ボタンスイッチ A22NLP オムロン(omron)

販売価格 ¥1,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3850種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ A22NLP 1個

【種類】照光式 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】プッシュインプラス 【保護構造】IP66 【タイプ】透明

丸胴:照光・非照光・表示灯

26. Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形 1個
レビュー:(1)

【種類】非照光式 【動作方式】2点自己保持形 【ボタン色】ON側:黒/OFF側:赤 【ボタン形状】長角+長角 【取付穴径(Φmm)】25 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP40

丸胴:照光・非照光・表示灯

27. Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥869 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(突形) 【取付穴径(Φmm)】22 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

28. HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥1,180 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 1個
レビュー:(1)

【種類】非照光式 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP40 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【表示灯の有り無し】無し

丸胴:照光・非照光・表示灯

29. 25Φ 平形スイッチ マルヤス電業

販売価格 ¥569 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ 平形スイッチ 1個

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0) 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65防油形 【形状】平形(金属リング) 【材質(リング)】金属 【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200 【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【耐温性】40℃ 93% 96時間 【温度上昇】40K以下 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 【操作力(N)】約11(接点構成1a1b) 【機械的耐久性】500万回 【電気的耐久性】100万回

丸胴:照光・非照光・表示灯

30. Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥1,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチ 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】はんだ端子/タブ端子 【保護構造】IP66

丸胴:照光・非照光・表示灯

31. 押しボタンスイッチ A22NNP オムロン(omron)

販売価格 ¥519 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2376種類の商品があります)
オムロン(omron) 押しボタンスイッチ A22NNP 1個

【種類】非照光式 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】プッシュインプラス 【保護構造】IP66

丸胴:照光・非照光・表示灯

32. Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュプル形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥1,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュプル形) 1個

【種類】非照光式 【動作方式】プッシュプル 【ボタン形状】キノコ 【取付穴径(Φmm)】25 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

33. Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥599 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) 1個
レビュー:(1)

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP20

丸胴:照光・非照光・表示灯

34. Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥1,290 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 1個

【種類】非照光式 【動作方式】セレクタ 【ボタン形状】丸 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【形状】分離形 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【耐振動(耐久)】5〜55Hz、片振幅0.5mm 【耐振動(誤動作)】5〜55Hz、片振幅0.5mm 【耐衝撃(m/s2)】(耐久)1000 【耐衝撃(誤動作)】100m/s2

丸胴:照光・非照光・表示灯

35. 22Φ 平形ゴムカバー付きスイッチ マルヤス電業

販売価格 ¥1,090 〜
4営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
マルヤス電業 22Φ 平形ゴムカバー付きスイッチ 1個

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【取付穴径(Φmm)】22.3(+0.4〜0) 【保護構造】IP65防油形 【形状】平形(金属リング) 【材質(リング)】金属 【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200 【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【耐温性】40℃ 93% 96時間 【温度上昇】40K以下 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 【操作力(N)】約11(接点構成1a1b) 【機械的耐久性】500万回 【電気的耐久性】100万回

丸胴:照光・非照光・表示灯

36. Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) 1個

【特長】端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く) 【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(突形フルガード付) 【取付穴径(Φmm)】25 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【端子ねじ】M3.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)

丸胴:照光・非照光・表示灯

37. Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥739 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】角(平形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【端子ねじ】M3.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【接点材質】銀接点

丸胴:照光・非照光・表示灯

38. Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥1,090 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形 1個

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】キノコ(特大形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

39. セレクタスイッチ A22NWP オムロン(omron)

販売価格 ¥1,690 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2730種類の商品があります)
オムロン(omron) セレクタスイッチ A22NWP 1個

【種類】照光式 【動作方式】セレクタ 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】プッシュインプラス 【保護構造】IP66 【タイプ】透明

丸胴:照光・非照光・表示灯

40. Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥1,690 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付) 1個
レビュー:(1)

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(大形フルガード付) 【取付穴径(Φmm)】25 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

  丸胴:照光・非照光・表示灯特集

丸胴:照光・非照光・表示灯の新着商品

≫丸胴:照光・非照光・表示灯の新着商品をもっと見る