検索条件:
取付穴径(Φmm)30

68件中 1件〜40件

並び替え:

1. Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(大形) 1個
レビュー:(7)

【特長】ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30 【種類】非照光式 【ボタン形状】キノコ(大形) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜70(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 接点構成 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
06928817 ABN303R 1個 モメンタリ 3b ¥1,680 0営業日後以内
06928826 ABN304R 1個 モメンタリ 4b ¥1,890 3営業日後以内
06928914 ABN312B 1個 モメンタリ 1a2b ¥1,680 0営業日後以内
06928923 ABN312R 1個 モメンタリ 1a2b ¥1,680 0営業日後以内
06928932 ABN312Y 1個 モメンタリ 1a2b ¥1,680 3営業日後以内

2. 押しボタンスイッチΦ30 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ 押しボタンスイッチΦ30 1個
レビュー:(19)

【形状】平形 【対応】標準品 【コンタクトユニット】HC形 【材質(リング)】金属

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作特性 接点構成 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
32579617 MB101 1個 モメンタリ 1b 黒/赤/緑(3色付属) ¥479 0営業日後以内
32579626 MB110 1個 モメンタリ 1a 黒/赤/緑(3色付属) ¥479 0営業日後以内
32579635 MB111 1個 モメンタリ 1a1b 黒/赤/緑(3色付属) ¥739 0営業日後以内

3. Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(平形) 1個
レビュー:(7)

【特長】高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。 【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 接点構成 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
65992684 ABN101B 1個 モメンタリ 1b ¥719 0営業日後以内
65992693 ABN101G 1個 モメンタリ 1b ¥719 0営業日後以内
65992702 ABN101R 1個 モメンタリ 1b ¥719 0営業日後以内
65992718 ABN102B 1個 モメンタリ 2b ¥999 3営業日後以内
65992727 ABN102G 1個 モメンタリ 2b ¥999 2営業日後以内

4. Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) 1個
レビュー:(4)

【特長】ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。 【種類】非照光式 【動作方式】プッシュロック/ターンリセット 【ボタン形状】キノコ 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜70(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 接点構成 ボタン色 材質 販売価格 出荷目安 数量
06929124 AVN303NR 1個 3b   ¥2,390 3営業日後以内
06929133 AVN304NR 1個 4b   ¥2,690 3営業日後以内
06929167 AVN312NR 1個 1a2b 丸リング:金属製(クロームメッキ)シリンダ:金属製(クロームメッキ) ¥2,390 0営業日後以内
06929176 AVN313NR 1個 1a3b   ¥2,690 3営業日後以内
06929185 AVN320NR 1個 2a 丸リング:金属製(クロームメッキ)シリンダ:金属製(クロームメッキ) ¥1,990 0営業日後以内

5. Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥739 〜 バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(突形) 1個
レビュー:(2)

【特長】ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30

丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 種類 動作方式 接点構成 販売価格 出荷目安 数量
06935546 ABN201Y 1個 非照光式 モメンタリ 1b ¥739 0営業日後以内
06935555 ABN202B 1個 非照光式 モメンタリ 2b ¥1,090 0営業日後以内
06935564 ABN202G 1個 非照光式 モメンタリ 2b ¥1,090 0営業日後以内
06935582 ABN202Y 1個 非照光式 モメンタリ 2b ¥1,090 3営業日後以内
06935591 ABN203B 1個 非照光式 モメンタリ 3b ¥1,490 3営業日後以内

6. Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) 1個
レビュー:(1)

【特長】ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30 【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】丸(大形フルガード付) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜70(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【接点材質】銀接点 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴:照光・非照光・表示灯

7. Φ30 押ボタンスイッチ(特大形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(特大形) 1個

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】丸(特大形) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

8. 30Φ 中きのこ形スイッチ マルヤス電業

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ 中きのこ形スイッチ 1個
レビュー:(1)

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】キノコ(中きのこ形) 【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0) 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65防油形 【形状】中きのこ形(金属リング) 【材質(リング)】金属 【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200 【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【耐温性】40℃ 93% 96時間 【温度上昇】40K以下 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 【操作力(N)】約11(接点構成1a1b) 【機械的耐久性】500万回 【電気的耐久性】100万回

丸胴:照光・非照光・表示灯

9. 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP 1個
レビュー:(1)

【特長】形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。 【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【接点構成】1c 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【突入電流(A)】常時閉路:最大30A常時開路:最大15A 【保存温度(℃)】-25〜+80(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜+80(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲湿度】35〜85%RH 【耐電圧】同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【接触抵抗(mΩ)】30以下(初期値) 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 【耐衝撃(誤動作)】最大200m/s2 【耐衝撃(耐久)】500m/s2 【許容操作頻度】機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 【機械的耐久性】100万回以上 【電気的耐久性】50万回以上 【感電保護クラス】Class U 【PTI(トラッキング特性)】175 【移行汚染度】3(IEC947-5-1)

丸胴:照光・非照光・表示灯

10. 30Φ 平形スイッチ オルタネイト マルヤス電業

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ 平形スイッチ オルタネイト 1個
レビュー:(2)

【種類】非照光式 【動作方式】オルタネイト 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0) 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65防油形 【形状】平形(金属リング) 【材質(リング)】金属 【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200 【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【耐温性】40℃ 93% 96時間 【温度上昇】40K以下 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 【操作力(N)】約12(接点構成1a1b) 【機械的耐久性】50万回 【電気的耐久性】50万回

丸胴:照光・非照光・表示灯

11. 30Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ プッシュロック形スイッチ 1個

【種類】非照光式 【動作方式】プッシュロック/ターンリセット 【ボタン色】赤 【ボタン形状】丸 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【材質(リング)】金属

丸胴:照光・非照光・表示灯

12. Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) 1個
レビュー:(1)

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】丸(特大形ガード付) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

13. Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(突形フルガード付) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜70(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)

丸胴:照光・非照光・表示灯

14. Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自動復帰形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自動復帰形 1個

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン色】ON側:黒/OFF側:赤 【ボタン形状】角+角 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP40 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【接点材質】銀接点

丸胴:照光・非照光・表示灯

15. Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥249 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形) 1個

【特長】ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)。取付穴径:Φ30 【種類】非照光式 【動作方式】プッシュロック/ターンリセット 【ボタン形状】キノコ(大形) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜70(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)

丸胴:照光・非照光・表示灯

16. Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】キノコ(大形) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

17. Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥849 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (平形) 1個

【特長】ボタン形状:丸平形。取付穴径:Φ30 【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

18. Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(突形) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

19. Φ30 押ボタンスイッチ(平形+平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(平形+平形) 1個

【種類】非照光式 【取付穴径(Φmm)】30

丸胴:照光・非照光・表示灯

20. Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形) 1個
レビュー:(3)

【種類】非照光式 【動作方式】プッシュプル 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【本体形状】一体形 【操作】ヘビー

丸胴:照光・非照光・表示灯

21. 30Φ 突形スイッチ オルタネイト マルヤス電業

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ 突形スイッチ オルタネイト 1個

【種類】非照光式 【動作方式】オルタネイト 【ボタン形状】丸(突形) 【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0) 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65防油形 【形状】突形(金属リング) 【材質(リング)】金属 【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200 【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【耐温性】40℃ 93% 96時間 【温度上昇】40K以下 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 【操作力(N)】約12(接点構成1a1b) 【機械的耐久性】50万回 【電気的耐久性】50万回

丸胴:照光・非照光・表示灯

22. 押ボタンスイッチ A30NN オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥599 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(864種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ A30NN 1個

【種類】非照光式 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP66 【材質(ベゼル)】金属

丸胴:照光・非照光・表示灯

23. Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 突) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,690 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 突) 1個

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】丸(特大形ガード付) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

24. Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突) 1個

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】丸(特大形ガード付) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

25. 30Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ マルヤス電業

販売価格(税別)   ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ 1個
レビュー:(1)

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0) 【保護構造】IP65防油形 【形状】突形(金属リング) 【材質(リング)】金属 【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200 【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【耐温性】40℃ 93% 96時間 【温度上昇】40K以下 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 【操作力(N)】約11(接点構成1a1b) 【機械的耐久性】500万回 【電気的耐久性】100万回

丸胴:照光・非照光・表示灯

26. 30Φ 平形スイッチ マルヤス電業

販売価格(税別) ¥519 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ 平形スイッチ 1個

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0) 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65防油形 【形状】平形(金属リング) 【材質(リング)】金属 【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200 【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【耐温性】40℃ 93% 96時間 【温度上昇】40K以下 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 【操作力(N)】約11(接点構成1a1b) 【機械的耐久性】500万回 【電気的耐久性】100万回

丸胴:照光・非照光・表示灯

27. Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥989 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付) 1個

【特長】ボタン形状:突形半ガード付。 取付穴径:Φ30 【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(突形半ガード付) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜70(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

丸胴:照光・非照光・表示灯

28. 押しボタンスイッチ A30NL オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,390 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1400種類の商品があります)
オムロン(omron) 押しボタンスイッチ A30NL 1個

【種類】照光式 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP66 【タイプ】透明 【材質(ベゼル)】金属

丸胴:照光・非照光・表示灯

29. Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形フルガード付) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形フルガード付) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(大形フルガード付) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

30. Φ30 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターン形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターン形) 1個

【種類】非照光式 【動作方式】プッシュターンロック 【ボタン形状】キノコ 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

31. Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プル形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プル形) 1個

【種類】非照光式 【動作方式】プル 【ボタン形状】キノコ 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

32. 30Φ 小きのこ形スイッチ マルヤス電業

販売価格(税別) ¥649 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ 小きのこ形スイッチ 1個

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】キノコ(小きのこ形) 【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0) 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65防油形 【形状】小きのこ形(金属リング) 【材質(リング)】金属 【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200 【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【耐温性】40℃ 93% 96時間 【温度上昇】40K以下 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 【操作力(N)】約11(接点構成1a1b) 【機械的耐久性】500万回 【電気的耐久性】100万回

丸胴:照光・非照光・表示灯

33. Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形) 1個

【特長】ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ30 【種類】非照光式 【動作方式】プッシュロック/ターンリセット 【ボタン形状】キノコ(大形) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

34. セレクタスイッチ A30NSP オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥939 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(588種類の商品があります)
オムロン(omron) セレクタスイッチ A30NSP 1個

【種類】非照光式 【動作方式】セレクタ 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】プッシュインプラス 【保護構造】IP66 【タイプ】不透明 【材質(ベゼル)】金属

丸胴:照光・非照光・表示灯

35. セレクタスイッチ A30NS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥799 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(588種類の商品があります)
オムロン(omron) セレクタスイッチ A30NS 1個

【種類】非照光式 【動作方式】セレクタ 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP66 【タイプ】不透明 【材質(ベゼル)】金属

丸胴:照光・非照光・表示灯

36. Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形半カード付) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形半カード付) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(突形半ガード付) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

37. Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形フルカード付) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形フルカード付) 1個

【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(突形フルガード付) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

38. Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) 1個

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】丸(特大形ガード付) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

39. Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) 1個

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

40. Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュプル形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュプル形) 1個

【種類】非照光式 【動作方式】プッシュプル 【ボタン形状】キノコ(大形) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

丸胴:照光・非照光・表示灯

戻る ページ: 1 2 次へ

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

  丸胴:照光・非照光・表示灯特集