PCケース :「ラジエター ファン」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「対応マザーボード」から絞り込む
ATX(1)
E-ATX(1)
Micro-ATX(1)
Mini-ITX(1)
XL-ATX(1)
・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大風量またはほとんど聞こえない操作のいずれかを実現。・前面と上面にファンハブ内蔵のファンとラジエーターブラケットを装備し、取り付けが簡単。・3つのSilent Wings 4 PWMファンにより、ほとんど聞こえない動作と高性能を実現。・タッチセンサー式I/Oパネルによる最先端の操作性。・E-ATXマザーボードと最大420mmまでのラジエーターに対応するゆとりあるサイズ。・使いやすさを追求したシステム。・フレキシブルなマザーボードトレイで倒立レイアウトにも対応。・フロントとPSUシュラウドにARGBライティングを採用
その他USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C:なし / 4 / 1、シャドウベイ:3.5インチ×2、2.5インチ×6
適合ファン数:3x Silent Wings 4 140mm (Black)、ラジエーター (mm):フロント:120/140/240/280/360/420トップ:120/240/360サイド:120/240/360リア:120/140
寸法(mm)604×275×569(スタンド含む)
ケース形状タワー
色黒
シリーズDARK BASE PRO 901
型番BGW50
対応ライティング:ARGB
ファン回転数 (rpm) (100% PWM):1900
素材ABS, アルミニウム, スチール, 4mm 強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
総質量(kg)17.8
対応マザーボードXL-ATX, E-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX
拡張スロット数8
ドライブベイ5.25インチ×1
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。