「対応マザーボード」から絞り込む
ATX(7)
E-ATX(2)
Micro-ATX(3)
Mini-DTX(1)
Mini-ITX(3)
SSE-EEB(2)
SSI-CEB(5)
XL-ATX(1)
すべてのストレージドライブフォームファクターに対応する、ユニバーサルドライブケージ設計。1 x USB Type-Cポート装備。レトロなフロッピーディスク形式の光学ドライブベイカバー。正圧設計で、優れた冷却/静音性および防塵性を実現。クイックアクセスフィルター装備
その他製品型番:SST-FLP01W
適合CPUクーラーの限度:138mm、PSUの限度:170mm、マザーボード:SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
材質スチール、プラスチック
寸法(mm)長さ: 309幅 : 133(グラフィックス カード)
質量(kg)4.46
寸法440mm (W) x 170mm (H) x 362mm (D), 27.08リットル
電源標準PS2(ATX)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートフロントI/O:USB Type-C x 1USB 3.0×2コンボオーディオ x 1
対応マザーボードSSI-CEB/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数7+1
冷却システム(サイド)右: 120mmx 2 (120 x 1 ファン付属)左: 120 x 1 / 80 1、背面:80mmx2
ドライブベイ内部:3.5×1 (2.5×1 と互換性あり)2.5×1、外部:5.25×1 (3.5×1 または 2.5×2 と互換性あり)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
PCパーツを全面に押し出すオープンフレーム型PCケース 3wayでの自在な設置が可能 自在なシステム構成で検証台としても利用可能 スライド調整式でフレームサイズを変更可能 ATX電源の取付位置も変更可能 USBポート取付穴2箇所搭載 ATX電源用ケーブルホルダー搭載 幅広いラジエーターサイズに対応 自由度の高いレールマウントシステム採用 ゴム足耐久性の高いはネジ固定式
仕様CPUクーラー制限:なし
付属品説明書、組立ネジ一式、電源スイッチ、ゴム足、ケーブルホルダー
ケース形状オープン
質量(kg)約3.5
色ブラック
電源対応:ATX電源
表面処理黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×約335×約275
適合幅(mm)ラジエーター:120/140/240/280/360/420
対応マザーボードmini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX/E-ATX
拡張スロット数8段
電源スイッチの種類あり(LED付電源スイッチ)
デバイス対応:2.5インチ 最大4台、3.5インチ 1台(片側留め)
1個
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大風量またはほとんど聞こえない操作のいずれかを実現。・前面と上面にファンハブ内蔵のファンとラジエーターブラケットを装備し、取り付けが簡単。・3つのSilent Wings 4 PWMファンにより、ほとんど聞こえない動作と高性能を実現。・タッチセンサー式I/Oパネルによる最先端の操作性。・E-ATXマザーボードと最大420mmまでのラジエーターに対応するゆとりあるサイズ。・使いやすさを追求したシステム。・フレキシブルなマザーボードトレイで倒立レイアウトにも対応。・フロントとPSUシュラウドにARGBライティングを採用
その他USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C:なし / 4 / 1、シャドウベイ:3.5インチ×2、2.5インチ×6
適合ファン数:3x Silent Wings 4 140mm (Black)、ラジエーター (mm):フロント:120/140/240/280/360/420トップ:120/240/360サイド:120/240/360リア:120/140
寸法(mm)604×275×569(スタンド含む)
ケース形状タワー
色黒
シリーズDARK BASE PRO 901
型番BGW50
対応ライティング:ARGB
ファン回転数 (rpm) (100% PWM):1900
素材ABS, アルミニウム, スチール, 4mm 強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
総質量(kg)17.8
対応マザーボードXL-ATX, E-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX
拡張スロット数8
ドライブベイ5.25インチ×1
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
【Grandiaシリーズ】ATXマザー/電源を搭載可能な省スペースHTPCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
ケース形状据え置き型
質量(kg)4.8
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】309×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×362×171
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:背面:2×80mmファンスロット底面:内部:サイド:右側:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA左側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口
ドライブベイ外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
1台
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
【Grandiaシリーズ】フロントI/Oを採用した横型ATXケース
色ブラック
材質スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状据え置き型
質量(kg)4.2
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】309×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×358×170
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット底面:-内部:-サイド:右側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA,1×120mmファンスロット左側:1×120mmファンスロット、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口
ドライブベイ外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ストレージ性能を高めたATX対応サイレントミドルタワーPCケース
仕様電源付属の有無:有り
付属品1×アクセサリーボックス 1×クイックスタートガイド
本体質量(kg)11.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×527×506
入力端子前面:2×USB 3.0 2×USB 2.0 1×Audio in/out 1×ファンコントローラー (LOW/STOP/HIGH)
拡張スロット数8スロット
ベイ数2.5インチ:8、3.5インチ:8、5.25インチ:1
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】EEB/CEBマザーに対応するハイパフォーマンスケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
ケース形状据え置き型
質量(kg)7
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】345×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×425×175
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEBSSE-EEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA(1×120mmファン+3×80mmファンと下位互換性、または6×60mmファン)内部:-サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA1×120mmファンスロット(オプション取り付け)トップ:大型開口部
ドライブベイ外部:5.25"×2(光学式ドライブのみをサポート)内部:3.5"×82.5"×2
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】上質なアルミニウム製フロントドアを備えたHTPCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
寸法(mm)【対応VGA】440×435×175
ケース形状据え置き型
質量(kg)7
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×435×175
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEBSSE-EEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA(1×120mmファン+2×80mmファンと下位互換性、または5×60mmファン)内部:-サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA1×120mmファンスロット(オプション取り付け)トップ:大型開口部
ドライブベイ外部:5.25"×2(光学式ドライブのみをサポート)内部:3.5"×82.5"×2
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。