CPUクーラー :「USB メス メス」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応
色ブラック
規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
ケーブル長(m)約0.5
コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス
データ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
冷却パーツ/ファン の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。