テレビ :「トレイ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPA-RP02BK モニターアーム 専用 VESA マウントトレー ノートPC 10~15.6インチ 耐荷重約4.5kg エレコム 動画あり
10~15.6インチサイズのノートパソコンに対応するモニターアーム用マウントトレーです。
セット内容ノートPCトレー×1、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2、M4×8ネジ×4 材質スチール 質量(kg)約1.2 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm) 耐荷重(kg)約4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300(サイドストッパー部:240~420)×約280×約44 適合サイズ10~15.6インチ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

スペースを広げて作業効率を向上!物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。
用途物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。 。デスクを広く使えるので作業効率が向上します。 。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能です。 。※取り付け可能な天板の厚みは約18mm~約50mmです。 。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。 ※耐荷重:15kg 。滑り止めクッションを固定する両面シールを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容トレイ×1、滑り止めクッション×1、クランプ取付パーツA×1、クランプ取付パーツB×1、クランプ×1、両面シール×4、ナット(M6)×2、ネジ(M6×12)×4、六角レンチ×1、スパナ×1 材質スチール 質量(kg)約1.6 ブラック 耐荷重(kg)約15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×約292×約117 設置寸法(mm)設置可能天板厚み:約18~約50
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Blu-ray/DVDレコーダーもテレビもこの1台でまとめて操作!4つのボタンの簡単設定ですぐに使える、マルチレコーダーリモコンです。Blu-ray/DVDレコーダー4メーカー、テレビ12メーカーに対応。手にフィットする形状と、クリック感のあるボタンでストレスを軽減、快適な操作を実現します。
用途Blu-ray/DVDレコーダーとテレビを各1台ずつ、メーカーが違ってもこれ1つで操作ができる、マルチレコーダーリモコンです。 。Blu-ray/DVDレコーダーやテレビに向けて、リモコンの電源ボタンを押したままメーカーの設定番号を押し、電源ボタンを離すと設定が完了。すぐに使えます。 。リモコンがそれぞれあって場所を取る、持ち替えるのが面倒で1つにまとめたいという方や、配置や押し心地などお使いのリモコンが使いづらいと感じている方にもおすすめです。 。Blu-ray/DVDレコーダーは4メーカー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)に対応しています。 。Blu-ray/DVDレコーダー、デジタルテレビ(地デジ/BS/CS/4K)に対応しています。 。テレビは12メーカー(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ)に対応しています。 。Blu-ray/DVDレコーダー用に53ボタン、テレビ用に7ボタンの合計60ボタンを割り当てています。 。テレビ用のボタンは青色にしているので、簡単に使い分けられます。 。Blu-ray/DVDレコーダー用には録画や再生、停止などの基本操作に加え、4K映像への切り替え(※)、字幕、Blu-ray・DVD用トレイの開閉ボタンなど良く使うボタンを割り当てています。 ※対応レコーダーのみ 。テレビ用にはテレビの電源操作や音量調整、入力切替、チャンネルの変更ボタンを割り当てています。 。電池を取り外しても設定済みのモードを保持する「設定モード保持機能」を搭載。電池交換の際に再設定する必要はありません。 。リモコン操作時に多い3つの使い方(つまんで操作、握って操作、置いたまま操作)に対応しています。 。側面や背面にくぼみを配置することで持ちやすく、指に馴染むボタン形状でそれぞれの使い方で快適な操作ができます。 。押し心地の良いメタルドームを採用しています。クリック感のあるボタンで、ボタンから少しずれてもクリックできるため、快適にご使用いただけます。 。本製品は2012年以降発売のBlu-ray/DVDレコーダー、テレビ本体と動作確認済みです(2024年1月現在)。 。ご購入前に、エレコムホームページより、ご使用のテレビの動作対応状況をご確認ください。動作対応状況は随時更新しています(2024年1月現在)。 。※本製品は2024年1月までに発売された機器をもとに開発を行っていますが、一部のBlu-ray/DVDレコーダーやテレビでは使用できない、または一部機能が使用できない場合があります。 。信号LEDを2つ搭載することで、広範囲に信号が届きやすくしています。 。リモコンは幅約4.9cm・長さ約21.2cmで、操作しやすいコンパクトサイズです。 。※本製品の機能がBlu-ray/DVDレコーダーやテレビおよび付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。またテレビおよび付属リモコンにある機能が本製品にない場合も、その機能は使用できません。 。※本製品に乾電池は付属しておりません。別途、単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。 付属品ユーザーズマニュアル 質量(g)約96 ※乾電池除く 外形寸法(mm)幅約49×奥行約212×高さ約25 対応機種Blu-ray/DVDレコーダー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)、テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ) ※動作対応状況はエレコムホームページよりご確認ください。 通信方式赤外線(IR)方式 電池単4形アルカリ乾電池2本 ※本製品に乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。 保証期間1年間 電池寿命約1年間 ※ご使用状況により異なります。 ボタン数60ボタン
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状ストレート型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)