テレビ :「キーボード 置き 台」の検索結果
複数台の液晶ディスプレイを設置できます。
21~24インチ程度のディスプレイを横並びで2台設置できます。
ディスプレイ取り付け位置は1100~1350mm間を5段階(P:50mm)で設定が可能です。
メイン天板は700~1000mm間を10段階(P:30mm)で設定できます。
立ち作業、座り作業のどちらにも対応しています。
フルキーボードとマウスを一緒に収納できるキーボードスライダー(W577mm)付きです。
下棚はD500mmとなっており、レーザープリンターやCPU本体の設置に対応しています。また、固定ベルト(オプション:RAC-BL1)の取り付けも可能です。
背面はケーブルタイ(付属)でケーブルをきれいに束ねることができます。
静音キャスターを採用しています。
付属品液晶ディスプレイ取り付け用ブラケット2個、ケーブルタイ6本
材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、スライダー/スチール(メラミン焼付塗装)※手置き部は塩ビ、ブラケット/スチール(メッキ・エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)30.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×578×1350
アズワン品番64-0844-62
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。