オーディオ :「AV 20」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAHA(ヤマハ)AVレシーバー
音の基本性能をさらに高め、HDR/4K映像伝送やBluetooth(R)にも対応した5.1ch AVレシーバー。5chパワーアンプ内蔵。臨場感あふれるシアター空間を創出するシネマDSP。視聴環境に合わせて音を最適化するYPAO。ミュージックエンハンサー&Bluetooth(R)再生機能。Dolby Vision(TM)、Hybrid Log-Gammaに対応した4入力/1出力のHDMI端子。高精細で見やすい OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)。配線・設定作業をサポート 「AV SETUP GUIDE」。消費電力を約20%抑える ECOモード
仕様ワイドFM/AMチューナー(40局プリセット),エコモード(消費電力20%ダウン) ,オートスタンバイ ,オーディオディレイ(リップシンク) ,ダイレクトモード ,オンスクリーン機能(8ヶ国語対応日本語OSD) ,リネーム機能(テンプレートから選択) ,SCENE(一括設定切替メモリー)(4パターン) ,リモコン、●HDCP2.3対応(4入力 / 1出力):●HDMI入力/出力:2025/04/01●HDMI制御関連:HDCP2.3 ,HDMI CEC(リンク機能) ,オーディオリターンチャンネル(ARC),HDMI eARC ,オートリップシンク ,スタンバイスルー●HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)●USBアルバムアート:●USBデバイスタイプ:USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)●USB対応サンプリング周波数:48kHz / 16bit●USB対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●USB(音声入力用〔USB2.0〕) 端子数:1(フロント)●アナログ音声入力:RCA2 / ステレオミニ1●シネマDSP 総プログラム数:17●シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連:シネマDSP,バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応),バーチャル・シネマフロント,サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能),DSPエフェクトレベルノーマライズ,アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能),アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能),ダイアログレベル調整,YPAO(視聴環境最適化システム),Extra Bass,ミュージックエンハンサー●スピーカー出力:5(フロントL/R、センター、サラウンドL/R [サラウンド、バイアンプと割り当て変更可能])●スピーカー推奨インピーダンス:6Ω以上●ダンピングファクタ:フロントL/R(20Hz~20kHz、8Ω):100以上●デジタル音声入力:光1 / 同軸2●フロントバイアンプ:●プリアウト:サブウーファー 1●ヘッドホン出力:1●入力感度/入力インピーダンス:AV2他(1kHz、100W/6Ω):200mV/47kΩ●内蔵パワーアンプ数:5●出力電圧/出力インピーダンス:サブウーファー:1V/1.2kΩ●定格出力(1kHz、1ch駆動):100W/ch(6Ω、0.9%THD)●定格出力(20Hz-20kHz、2ch駆動):70W/ch(6Ω、0.09%THD)●実用最大出力(1kHz、1ch駆動):135W/ch(6Ω、10%THD)●対応デコードフォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)/Dolby Pro Logic II(Music・Movie・Game)/DTS Neo:6(Music・Cinema)●対応音声フォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)●待機時消費電力(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ):1.2W / 0.2W●映像フォーマット:VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz●映像出力(モニター):コンポジット1●映像関連:3D映像対応パススルー,4K Ultra HD パススルー(4K 60p 4:4:4),リピート出力(4K),ビデオアップスケーリング(HDMI:1080p to 4K),ディープカラー(30/36bit)x.v.Color ,BT.2020 Colorimetry●最大許容入力:AV2他(1kHz、0.5%THD、Effect On):2.3V 付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、取扱説明書、スタートアップガイド 質量(kg)7.7 ブラック 消費電力(W)260 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×161×315(脚部、突起物を含む) 周波数特性AV2他→フロント 10Hz~100kHz:+0/-3dB S/N比AV2他(入力1kΩ ショート、SP OUT):110dB以上 Bluetoothバージョン:Ver.2.1+EDR、対応プロファイル:A2DP(送受信時)、対応コーデック:SBC(送受信時)、対応コンテンツ保護:SCMS-T(受信時)、無線出力:Bluetooth Class2、最大通信距離:10m(障害物が無いこと) 映像入力コンポジット3
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Wi-Fi・BluetoothR・AirPlay 2・Spotify Connect・MusicCast マルチルームオーディオに対応トップスピーカーやハイトスピーカーなしで3次元音場をバーチャル再生できる「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能。ファームウェアアップデートで対応予定4k/120Hz入出力に対応したHDMI端子を搭載し、ゲームプレイに最適な最新規格(ALLM,VRR,QMS,QFT)に対応 ファームウェアアップデートで対応予定Amazon Alexaデバイスでの音声操作MusicCast20やMusicCast50と組み合わせてワイヤレスサラウンドを構築できるMusiCast Surroundに対応設置環境の違いによる音質・音場の偏りも有効に補正するYPAO-R.S.C
仕様【内蔵パワーアンプ数】7、【対応コンテンツ保護】受信/送信:SCMS-T方式 SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。 付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、スタートアップガイド、安全上のご注意 質量(kg)9.8 ブラック 消費電力(W)360 出力【スピーカー】9(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、エクストラスピーカー1L/R [プレゼンス、ゾーン2と割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2L/R [サラウンドバック、ゾーン2、バイアンプL/Rと割り当て変更可能])、 【ヘッドホン出力】1、【その他出力端子】トリガーアウト1 最大出力(W)【1kHz、1ch駆動】150/ch(8Ω, 10%THD)、160/ch(6Ω, 10%THD) 定格出力(W)【20Hz-20kHz、2ch駆動】100/ch(8Ω, 0.06%THD)、【1kHz、1ch駆動】125/ch(8Ω, 0.9%THD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×171×377(脚部、突起物を含む)、435×245×377(無線アンテナ直立時) 機能【音質関連】フロントバイアンプ、【シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連】シネマDSP、シネマDSP<3Dモード>、シネマDSP 総プログラム数:17、バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応)、バーチャル・シネマフロント、バーチャル・プレゼンススピーカー、バーチャル・サラウンドバックスピーカ、サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能)、DSPエフェクトレベルノーマライズ、アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能)、アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能)、ダイアログレベル調整/ダイアログリフト、YPAO(視聴環境最適化システム)、YPAO マルチポイント計測、Extra Bass、ミュージックエンハンサー、【映像関連】3D映像対応パススルー、HDMIパススルー8k60B/ 4k120AB/24GBPS(HDMI入力1-3)、リピート出力、ビデオアップスケーリング(1080p to 4K)、ディープカラー(30/36bit)、x.v.Color、BT.2020 Colorimetry、HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)、HDR 10+、【HDMI制御関連】HDCP2.3、HDMI CEC(リンク機能)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDMI eARC、オートリップシンク、スタンバイスルー、【MusicCast(R)】対応、【AirPlay/ミュージックプレイ対応音声フォー】AirPlay 2, 音声のみ対応、【ギャップレス】WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ストリーミングサービス】radiko、Amazon Music、Spotify Connect、Deezer HiFi、インターネットラジオ、【PCバックアップ】対応 インターフェース100Base-TX/10Base-T サンプリング周期96kHz/24bit(ALAC)、384kHz/32bit(WAV/AIFF)、384kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD) 対応フォーマット【コード】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/AAC/Dolby Surround/DTS Neo:6(Music/Cinema)/Neural:X、【HDMI制御関連/音声】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC、【映像】VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz(8K60B)、50Hz(8K50B)、30Hz、25Hz、24Hz DSC(Display Stream Compression)のみ対応。【USB対応音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ネットワーク関連/音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD セキュリティWEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode 端子数【USB(音声入力用〔USB2.0〕)】1(フロント) 入出力【HDCP2.3対応】7入力 / 1出力、【プリアウト】2(フロントL/R)、サブウーファー[モノラル]×2、【ゾーン】2(ゾーン2出力)、【ネットワーク】Ethernet/Wireless、【USBアルバムアート】対応 ネットワークタイプ【WPS (Wi-Fi Protected Setup)】プッシュボタン式 、PIN コード式 無線出力:Bluetooth Class2 BluetoothVer.4.2 音声入力【デジタル】光1 / 同軸1、【アナログ】RCA4(Phono1含む) 通信距離(m)最大10(障害物が無いこと) USBタイプ【デバイス】USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32) 周波数帯域(GHz)無線:2.4/5 HDMI規格入力/出力:7 / 1 待機時消費電力(W)(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ)2.4/0.1 対応コーデック受信:SBC/AAC、送信:SBC 無線LANIEEE 802.11 a/b/g/n/ac(acは20MHzチャンネル帯域幅のみ) 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載 PGM180Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF) 付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)6.6 形式2WAYバスレフ型 間口(mm)Φ285 角度(°)公称指向:100 寸法(Φ×高さH)(mm)32×259 音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m) コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-) 取付板厚(mm)5~35 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W) 周波数帯域(Hz)再生:55-20k(-10dB) 許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
1セット
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載。 PGM180Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF) 付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6)×4、ストッパーネジ(M3)×2、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属) 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)8.2 形式2WAYバスレフ型 角度(°)公称指向:100×100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×430×239 音圧レベル(dB)出力:91SPL(1W、 1m) コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-) 防水仕様IP35 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W) 周波数帯域(Hz)再生:51-20k(-10dB) 許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
1セット
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス無指向性テーブルトップマイクロフォン。1.9GHz帯のDECT方式を採用。1台を複数の話者で共用する用途に向いた無指向性。専用Li-ionバッテリーによる連続運用時間は最大約20時間。充電ステーションに設置や、USB-Cポートによる個別の充電に対応。Muteとバッテリー残量のLED表示搭載。
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

ワイヤレス15cm/30cmグースネックマイクロフォン。1.9GHz帯のDECT方式を採用。長さを15cmと30cmから選べるグースネック型。専用Li-ionバッテリーによる連続運用時間は最大約20時間。充電ステーションに設置や、USB-Cポートによる個別の充電に対応。Muteとバッテリー残量のLED表示搭載。
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー
20Hz~の低音再生能力を美しいフォルムに秘めたスタイリッシュな高性能A-YSTⅡサブウーファー。リビングルームに映える、スタイリッシュで個性的なデザイン。高音質と低消費電力を両立する高効率300Wパワーアンプを内蔵。ヤマハの独創技術、A-YSTⅡとQD-Bassテクノロジーによる上質な重低音
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m)、滑り止めパッド4枚、取扱説明書 型式アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーⅡ(A-YST Ⅱ) 質量(kg)21 出力(W)300(5Ω) 消費電力(W)95 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)406×445×406 入力端子入力1:スピーカー端子、入力2,3:RCAピンジャック 再生周波数帯域(Hz)20~160 スピーカーユニット25cmコーン型(防磁) 出力端子スピーカー端子1 待機時消費電力(W)0.5
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

ワイヤレス指向性テーブルトップマイクロフォン。1.9GHz帯のDECT方式を採用。話者ごとに個別に配置する用途に向いた単一指向性。専用Li-ionバッテリーによる連続運用時間は最大約20時間。充電ステーションに設置や、USB-Cポートによる個別の充電に対応。Muteとバッテリー残量のLED表示搭載。
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー
クリアな重低音を生み出す独自技術=ツイステッドフレアポートの魅力をより身近にする、A-YSTⅡサブウーファーのエントリーモデル。ノンプレス高剛性コーンを採用した20cmウーファーユニット、フルディスクリート構成パワーアンプを搭載。シアター空間をスタイリッシュに演出するラウンドフォルム
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m)、取扱説明書 型式アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーⅡ(A-YST Ⅱ) 質量(kg)8.5 ブラック 出力(W)50(100Hz、5Ω 10% THD) 消費電力(W)30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)291×292×341 入力端子RCAピンジャック 再生周波数帯域(Hz)28~200 スピーカーユニット20cmコーン型(非防磁)
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアデザインに溶け込むコンパクトデザイン 手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。 高品位な音質で、空間を均一にカバー 高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。 インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応 簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属している。 コンパクトで軽量なため、インテリアに応じてさまざまな設置方法に対応します。
仕様コンポーネント:1.5インチコーン 適合感度:79dB SPL(感度(1W/1m) ) 質量(kg)0.17 形式フルレンジ密閉型 角度(°)公称指向:170×170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×82 音圧レベル(dB)最大:92SPL インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z) 周波数帯域(Hz)再生:180-20k(-10dB)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フデスクトップ型ユーティリティモニターの新たなスタンダードモデルMS101-4は、シンプルかつ充実した機能で、抜群の使い勝手を実現します。 フロントパネルに操作部(電源スイッチ、ボリューム、トーンコントロール)とコンボジャック入力を配置し、シンプルなオペレーション環境を提供します。 新たに搭載したコンボジャック入力は、標準フォーンに加えXLR入力にも対応しています。 また、リアパネルのライン入力端子もTRS(3極)を搭載し、バランス接続に対応しました。そのため、マイクをフロントパネルのコンボジャック入力に、電子楽器をリアパネルのライン入力へ同時に接続して演奏することも可能です。
ブラック 形式フルレンジ バスレフ型パワードスピーカー 再生周波数帯域(Hz)77~20kHz(-10dB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×196×187 質量(kg)2.1 定格出力(W)ダイナミック:30、連続:20 消費電力(W)10(1/8出力時)、3(アイドル時) 電源電圧(V)100~240(50/60Hz)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。 また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様コンポーネント:16cmコーン(LF) 付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー 質量(kg)2.8 形式2WAYバスレフ型 角度(°)公称指向: 90×90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×308×219 音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m) コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア 防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます) インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:400(25W)、800(12.5W)、 1.6k(6.3W)、70V系:200(25W)、400(12.5W)、800(6.3W)、1.6k(3.1W) 周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB) 許容入力NOISE(25W)、PGM(50W)、MAX(100W)
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー
手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。 高品位な音質で、空間を均一にカバー 高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。 インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応 簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属しています。
仕様コンポーネント:3.5インチコーン 適合感度:79dB SPL(1W、 1m)) 質量(kg)2.7 形式SR-Bass(TM)型サブウーファー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)322×162×118 音圧レベル(dB)98SPL コネクタバリアストリップ端子(インプット:+/-, ループスルー:+/-)、バリアストリップ端子(サテライトアウト:+/- ST1~ST4) インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100系:15W、7.5W、3.8W、70系:15W、7.5W、3.8W、1.9W 周波数帯域(Hz)再生:65-180(-10dB) 許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低域に13cmウーファー、高域に2cmドームツイーターを搭載 小型ながらPGM150Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:13cmコーン(LH)、2cmソフトドーム(HF) 付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5)×4、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属) 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)3.6 形式2WAYバスレフ型 角度(°)公称指向:120×120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×280×163 音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W、 1m) 防水仕様IP35 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W) 周波数帯域(Hz)再生:62-20k(-10dB) 許容入力NOISE(75W)、PGM(150W)、MAX(300W)
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz 冷却方式自然空冷 入力インピーダンス(Ω)10k 保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付) 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+60 回路アンプ:Class D
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)簡易PAセット
コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2 形式2wayバスレフ型 電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2) 出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き 角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50 ハンドル天面×1 電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz) コントロール外部:リバーブフットスイッチ プロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM) ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備) 周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB) デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
1セット
95,980 税込105,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小・中規模設備に最適な出力を備えた堅牢なClass Dパワーアンプです。 日常的に使いやすいシンプルなユーザーインターフェースを持ち、 1台でローインピーダンスとハイインピーダンスの両方に対応しています。 音楽再生やマイクを使用するアプリケーションに最適なDSP機能を備えており、1台で多くの用途に対応することができます。 店舗や飲食店におけるBGMおよびアナウンス用途、また学校、宴会場といった設備において理想的な音空間を提供します。
消費電力(W)30 冷却方式自然空冷 付属品RKH1(ラックマウント金具) 質量(kg)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×54×288 入力感度【感度】+4.0dBu、【最大ノンクリップレベル】+24.0dBu 電源(AC V)100 電源周波数(Hz)50/60 入力インピーダンス10kΩ 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+60 回路Class D インピーダンス(Ω)【ロー】MA2030a:(30W×2)3Ω・4Ω・8Ω、MA2030:(30W×2)3Ω・4Ω、【ハイ】(60W×1)70系/100系
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。 また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様コンポーネント:10cmコーン(LF) 付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー 質量(kg)1.9 形式2WAYバスレフ型 角度(°)公称指向:110×110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×243×172 コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア 防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます) インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、 2.6k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.6k(1.9W) 周波数帯域(Hz)再生:100-20k(-10dB) 許容入力NOISE(15W)、PGM(30W)、MAX(60W)
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:3.2kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):100dB SPL●梱包数量:2台(ペア) その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz) セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド 材質中質繊維板 幅(mm)L側: 132, R側: 132 質量(kg)L側: 2.8, R側: 2.1 高さ(mm)L側: 223, R側: 223 出力(W)26 + 26 形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー 奥行(mm)L側: 189, R側: 177 消費電力(W)15 電源電圧(V)100, 50/60Hz 入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大) 入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ 再生周波数帯域(Hz)(-10dB)70 - 22000、(-3dB)85 - 20000 コンポーネントHF:0.75" ドームツイーターLF:3.5" コーン
1セット
29,980 税込32,978
12日以内出荷

長時間でも聴き疲れしないバランスの取れたサウンドを実現した、コンパクトなボディの5.1chスピーカーパッケージ。統一感のあるデザイン性も追求した、スタイリッシュなシアタースピーカーパッケージ。コンパクトなボディによる、自由でフレキシブルな配置が可能。サイズを超えた重低音再生を可能にする独創のA-YSTⅡ方式。クリアな重低音を生み出す独自技術、ツイステッドフレアポート。壁掛けなど、すっきり&フレキシブルな設置が可能
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m) 、スピーカーケーブル(24.5m) 、滑止めパッド×24個/1シート、取扱説明書 フロント、センター、サラウンドスピーカー用に5本に切ってお使いください。 型式フロントスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、センタースピーカー:フルレンジ密閉型(非防磁)、サラウンドスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、サブウーファー:アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーII(A-YST II) 質量(kg)フロントスピーカー:0.59、センタースピーカー:0.73、サラウンドスピーカー:0.59、サブウーファー:8.5 ブラック 出力(W)サブウーファー:50(5Ω、100Hz、10%T.H.D) 消費電力(W)サブウーファー:30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントスピーカー:112×176×116 、センタースピーカー:276×111×118 、サラウンドスピーカー:112×176×116 、サブウーファー:291×292×341 インピーダンスフロントスピーカー:6Ω、センタースピーカー:6Ω、サラウンドスピーカー:6Ω 入力端子フロントスピーカー:プッシュ型、センタースピーカー:プッシュ型、サラウンドスピーカー:プッシュ型、サブウーファー:RCAピンジャック 再生周波数帯域(Hz)フロントスピーカー:50~25000 (-10dB)、~45000(-30dB)、センタースピーカー:70~25000(-10dB)、~45000(-30d)、サラウンドスピーカー:50~25000(-10dB)、~45000(-30dB)、サブウーファー:28~200 音圧レベル(dB)出力:フロントスピーカー:83/2.83V,1m、出力:センタースピーカー:84/2.83V,1m、出力:サラウンドスピーカー:83/2.83V,1m スピーカーユニットフロントスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、センタースピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サラウンドスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サブウーファー:20cmコーン型(非防磁) 最大入力(W)フロントスピーカー:100、センタースピーカー:100、サラウンドスピーカー:100 許容入力(W)フロントスピーカー:30、センタースピーカー:30、サラウンドスピーカー:30
1セット
26,980 税込29,678
7日以内出荷

180W(HF:30W + LF:150W)の大出力。1.4” HF + 8” LFの同軸コンプレッションドライバー。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ/Preset」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。付属のゴム製スタンドで30度または60度の角度調整が可能。Bluetoothワイヤレス接続対応。専用アプリケーションSTAGEPAS ControllerでiOS/Android端末から遠隔操作可能。オプションのバッテリー BTR-STP200搭載。持ち運びに便利な専用キャリングケース(。CASE-STP200は別売り)。
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

180W(HF:30W + LF:150W)の大出力。1.4” HF + 8” LFの同軸コンプレッションドライバー。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ/Preset」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。付属のゴム製スタンドで30度または60度の角度調整が可能。Bluetoothワイヤレス接続対応。専用アプリケーションSTAGEPAS ControllerでiOS/Android端末から遠隔操作可能。オプションのバッテリー(。BTR-STP200は別売り)。持ち運びに便利な専用キャリングケース(。CASE-STP200は別売り)。
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

スピーカー取り付け金具
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:無し●電波法備考:該当電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20111006●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4428-78
1式
16,980 税込18,678
13日以内出荷

妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに4.5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)60Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:2.3kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):102dB SPL●梱包数量:2台(ペア) その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz) セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド 材質中質繊維板 幅(mm)L側: 150, R側: 150 質量(kg)L側: 3.7, R側: 3.1 高さ(mm)L側: 240, R側: 240 出力(W)26 + 26 形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー 奥行(mm)L側: 213, R側: 203 消費電力(W)15 電源電圧(V)100, 50/60Hz 入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大) 入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ 再生周波数帯域(Hz)(-10dB)60 - 22000、(-3dB)83 - 20000 コンポーネントHF:1" ドームツイーターLF:4.5" コーン
1セット
37,980 税込41,778
12日以内出荷

2色のカラーバリエーション、アクティブノイズキャンセリング、音量に応じて音のバランスを最適化するリスニングケアアドバンスド、アンビエントサウンド(外音取込機能)を搭載したワイヤレスヘッドホン
仕様リスニングケア(アドバンスド)、ゲーミングモード、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作 付属品USB給電ケーブル(20cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意 型式密閉型/オーバーイヤー 質量(g)335 口径(Φmm)ドライバー:40 再生周波数帯域(Hz)8~20000(有線接続時) 充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:最大32 端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト) Bluetoothバージョン:V5.2、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:7台
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10cmフルレンジコーンドライバーを搭載した小型モデル 小型ながらPGM60Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:10cmコーン 付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)6.2 形式フルレンジバックカン バスレフ 間口(mm)Φ186 角度(°)公称指向:130円錐状 寸法(Φ×高さH)(mm)285×112 音圧レベル(dB)出力:87SPL 取付板厚(mm)5~35 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W) 周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB) 許容入力NOISE(30W)、PGM(60W)、MAX(120W)
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1020WのClass-Dアンプを搭載。 歪みを押えながら極めて高い音圧を実現するバンドパス方式のエンクロージャーを採用。 小~中規模のシステムに適した再生周波数帯域。 用途によって柔軟で効果的な低域バランスのコントロールが可能なDSPプリセット「D-XSUB」を搭載。 キャビネットには堅牢かつ音響的にも最適なプライウッドを採用。 ステージモニター環境を向上させながら観客側の音圧を増大させる「カーディオイドモード」を搭載。 X-O
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180213●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1台
139,800 税込153,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5"フルレンジユニットを搭載 上品な空間を演出する先進的なデザイン スピーカーのデザインと親和性の高いブラケットを同梱 上質なBGM再生を実現するチューニング 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ ペイント可能なキャビネットおよびグリル
仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン 付属品ブラケットギア、ブラケットベース、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)3.6 形式フルレンジ、密閉式 角度(°)公称指向:150×160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×130×134 音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m)、最大出力:105SPL(計算値、 1m) コネクタユーロブロック(4ピン)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-) 周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz 消費電力60W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ)) 冷却方式自然空冷 周波数特性LINE IN to LINE OUT:20Hz - 20kHz、0dB, -2.5dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB, -3.0dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz @1W, 70V/100V, 120W/200W、0dB, -3.0dB, +1.0dB 仕様省エネルギー: オートスタンバイモード搭載(入力が25分間以上感知されないと自動でスタンバイ状態に切替) 質量(kg)4.9 出力ローインピーダンス:120W×2 @4Ω、100W×2@3Ω/8Ω、ハイインピーダンス:120W×2ch @70系/100系200W×1ch @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む) 入力感度・最大レベル:-56.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-8.0dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-30.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):-24.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu、クロストーク:マイク/ラインと他のマイク/ライン -70dB以下 入力インピーダンス(Ω)3k 保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付) 歪率(%)全高調波:0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ライン入力からスピーカー出力, Half power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W(ハイインピーダンス) コネクタInput 1-6:3.5mm ユーロブロック端子 (6-pin×3、バランス)(マイク/ライン入力)、ライン入力:Input 7-8:ステレオRCA端子 (アンバランス) ×2、Input 8:3.5mmステレオミニフォンジャック (アンバランス) - ST IN 2/ST IN 3:ステレオRCA端子 (アンバランス)、Input 5-6:RCA端子 (モノサム、アンバランス)× 4、スピーカー出力(ライン出力/スルー出力):バリアストリップ端子×2ペア、ライン出力:RCA端子 (アンバランス) ×2、外部制御(DCPシリーズ) RJ45, DCP1V4S-US/DCP4S-US/DCP4V4S-US、外部制御 (リモート端子) 3.5mmユーロブロック端子 (3-pin) ×1 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+60 回路アンプ:Class D 出力レベル定格:-10.0dBV(ライン出力)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

3.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
仕様コンポーネント:9cm(3.5インチ)(フルレンジユニット) 付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)5.2 形式フルレンジバックカン バスレフ 角度(°)公称指向:140円錐状 寸法(Φ×高さH)(mm)285×112 適合配管径(Φmm)対応:15.4~21.3 仕上白(マンセル N9.3近似値) 音圧レベル(dB)出力:87SPL、最大出力:106SPL(計算値、 1m) コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-) 取付板厚(mm)5~37 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W )、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W )、1.3k(3.8W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.7k(1.9W ) 周波数帯域(Hz)再生:71-20k(-10dB) 許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
1セット
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
仕様コンポーネント:11.5cm (4.5インチ)(フルレンジユニット) 付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)3.1 形式フルレンジバックカン バスレフ 間口(mm)Φ285 角度(°)公称指向:130円錐状 寸法(Φ×高さH)(mm)324 × 143 音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W, 1m)、最大出力:111SPL コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-) 取付板厚(mm)5~37 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W) 周波数帯域(Hz)再生:60-20k(-10dB) 許容入力NOISE(40W)、PGM(80W)、MAX(160W)/
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5"フルレンジユニットを搭載 上品な空間を演出する先進的なデザイン スピーカーのデザインと親和性の高いトランス搭載ブラケットを同梱 上質なBGM再生を実現するチューニング 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ ペイント可能なキャビネットおよびグリル
ホワイト 仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン 付属品ブラケットギア、ブラケットベース(トランス搭載)、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)3.6 形式フルレンジ、密閉式 角度(°)公称指向:150×160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×178×139 仕上白 (マンセルN9近似値) 音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m) コネクタバリアストリップ式×1 (インプット:+/-) インピーダンス(Ω)定格:100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k( 3.8W)、 2.7k(1.9W) 周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)
1セット
34,980 税込38,478
欠品中

電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドフォン。 ・電子楽器の音色を忠実に再現。フラットな音質で心地よく快適に演奏できる楽器用オープンエア型モニターヘッドフォン。
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) コード長さ(m)2 本体質量(g)163(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類左側片出し インピーダンス(Ω)48 最大入力(mW)1000 音圧感度(dB)101 イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(ナイロン) 質量(g)245 形式密閉型 オーバーイヤー ケーブル長(m)【ストレート】3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×203×88 再生周波数帯域(Hz)20~20000 端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3 インピーダンス(Ω)51 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)1600 音圧感度(dB/mW)100 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
19,900 税込21,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホン
本格的な音質が楽しめるコンパクト&シンプルヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW 付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)133(ケーブル含む) ケーブル長(m)2.0(両出し) 口径(Φmm)ドライバー:38 プラグ(mm)3.5ステレオミニ+6.3変換ステレオプラグ インピーダンス35Ω 再生周波数帯域(Hz)20~20000
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドホンのコードのわずらわしさから解放してくれる楽器用ステレオ・ワイヤレス・ヘッドホン。Bluetooth機能付きで楽曲とのセッションも可能。超低遅延で遅れを感じることなく演奏できます。楽器演奏の為の専用設計。心地良い装着感のセミオープンバックデザイン。Bluetooth(R)で音楽プレイヤーデバイスと接続可能。9時間連続再生
仕様●DC IN:トランスミッター:USB Type-C (USB1.1)●アクセサリー:オーディオケーブル:3.5 mm ステレオミニケーブル(2m) + 6.35 mm 変換プラグ●アクセサリー:USB ケーブル:Type A to C, USB1.1●アクセサリー:USB パワーアダプター:ACアタッチメントプラグ付き●インプット端子:トランスミッター:3.5 mm ステレオミニジャック●システム遅延:4 msec以下●デジタルフォーマット:独自方式(24bit相当)●ドライバー:ダイナミック/ 40.0 mm●ヘッドホンタイプ:オーバーイヤー●折り畳み / 回転:✖ / 〇●有線入力端子:3.5 mm ステレオミニジャック●無線周波数滞:2.4 GHz●電池持続時間(連続再生時間):約9時間 型式セミ-オープンバック型 質量(g)315、トランスミッター:400 周波数特性20 Hz - 20 kHz 最大消費電力(W)トランスミッター:2.55 (5.1 VDC × 500 mA) 動作温度0 to +40 ℃ 充電時間(時間)フル充電:約3 BluetoothBluetooth 4.2 対応コーデックSBC 対応プロファイルAVRCP, A2DP
1台
55,980 税込61,578
12日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホン
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:101dB●最大入力:1,000mW 付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) 型式オープンエアーダイナミック型 質量(g)163(ケーブル含む) ケーブル長(m)2.0(左側片出し) 口径(Φmm)ドライバー:40 インピーダンス48Ω プラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ(ネジ式) 再生周波数帯域(Hz)20~20000
1台
8,398 税込9,238
6日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホン
迫力あるサウンドとリッチな音色を実現。快適な音質と装着感のクローズド型ヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW 付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)148(ケーブル含む) ケーブル長(m)2.0(左側片出し) 口径(Φmm)ドライバー:40 インピーダンス46Ω プラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000
1台
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります