1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(1)
DC12
並列使用(別販売品)で高出力も可能 質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転
定格電圧(V)直流:12、交流:100 定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2 コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1 定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445 エンジン部総排気量(mL)79 乾燥質量(kg)20 連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2 エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式リコイル式 電圧調整方式インバータ式 騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61 過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります