安全保護具 :「ハーネス型安全帯」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス 付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) トラスコ品番682-9939 サイズL 質量(g)1250 ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)26 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチ式
1着
27,980 税込30,778
5日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります