車種専用アクセサリー :「エアコン 吹き出し口」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トヨタ プリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~)の右ハンドル車専用に設計されたドリンクホルダー、運転席用と助手席用のペアセットです。
エアコン吹き出し口に専用設計のクリップとベースを介して取り付けます。
取り付け時にエアコン吹き出し口外周の塗装面を守るため3種類のテープが付属されています。
高低温の厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない最適なテープを選定しています。
プリウス内装色をイメージしたブラックとシルバーを基調とし、デザイン形状もプリウスとの一体感を表現しています。
また、運転席と助手席もデザインがそれぞれジャストフットするようにアレンジしてあります。
エアコン吹き出し口に取り付ける汎用ドリンクホルダーは、その本体が運転席のウインカーレバーと干渉して取り付けが出来ない場合がありますが、NZ562Zはウインカーレバーと干渉しないプリウス専用設計によりエアコン吹き出し口への取り付けを実現しています。
もちろん、ステアリング位置を変更しても、ウインカーレバーを操作しても、全く干渉せず運転の妨げになりません。
専用設計のフックと本体の高度なデザイン処理により、外観を損なわずにエアコンフィンを操作することが出来ます。
ドリンクホルダー本体にエアコンフィンを操作するための単なる穴を開けるのではなく、内装との一体感を保ちつつデザインの一部として成立させ、かつエアコンフィン操作も可能にしました。
専用設計されたフックの特殊な形状も、その実現に寄与しています。
特殊形状のシリコンフラップにより、ドリンクをしっかりホールドしつつドリンクホルダー自体を超薄型構造にしました。
その高さは58mmです。メーカー従来品の高さは70mm以上ですので、その薄さがご理解いただけると思います。
対応する容器のサイズは直径70mmまでのカップや缶、丸型ペットボトルと対角寸法72mmまでの角型ペットボトルです。
本製品はトヨタプリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~) 右ハンドル車専用です。2020(R2)年3月現在
色ブラック
質量(g)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×100
適合車種プリウス50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~)
適合メーカートヨタ
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
純正ナットにガッチリ取り付け
車のエアコン吹き出し口に直接取り付けるのではなく、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席・助手席のドアグリップに製品に付属のボルトと粘着テープを併用して本製品を取り付けます。ダミーボルトを外し、車両に付いているナットにボルトで取り付けるため、しっかりと取り付けることができます。オフロード走行などでも本製品ががたついたり外れてしまうことはありません。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。
4個所に取り付けできるジムニー専用設計
ステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席側・助手席側のドアグリップの4カ所に取り付けることができます。
手の届く使いやすい場所に取り付けられるので、純正カップホルダーの位置が使いにくいと感じている方にも、ドリンクホルダーを増やしたいと感じている方にもおすすめです。
無段階調整のスライドウォールでピッタリホールド
様々なドリンク容器の大きさに合わせて、ピッタリに調整できるようするため、無段階で調整できるスライドウォールによってドリンクホルダーの内径を調整できる設計にしています。無段階調整のスライドウォールによって、多様化しているドリンクのサイズに対応することができます。対応する容器のサイズは直径53mm(缶コーヒー等の細い缶)~74mm(600ml等の大容量ペットボトル容器)です。
スライドウォールを調整しやすいようにレバーは製品前方にデザインしています。
洗練された専用デザイン
ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりです。トップ面はジムニーのメータークラスターにも施されているヘアライン仕上げで、よりジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。
あると便利なコンビニフック付き
ボルトにフック部品をプラスし車両へしっかりと固定するので、あると便利なコンビニフック機能を備えました。コンビニフック付きなので、コンビニで買ったお菓子や飲み物、車内で出たゴミを入れるビニール袋などを引っかけるのに便利です(耐荷重1kg)。街でのちょい乗りにも、長距離ドライブにもうれしい機能です。
スポンジクッション付き
ドリンクホルダーの底面にはスポンジ素材のクッションを備えているので、走行中にドリンクがガタついてカタカタ音がするのを防ぎます。空になった細い空き缶を置いておいても、運転中に気になるカタカタ音がしないので快適に過ごせます。
エアコンの向きが調整できる
ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付ける際も、エアコンフィンを使わずに車両へ取り付けるため、一般的なエアコン取り付けのドリンクホルダーと違い、エアコン吹き出し口の向きを調整できます。また、エアコン吹き出し口の真正面ではなく、少しオフセットした位置に取り付けるので、できる限りエアコンの風を妨げないような取り付け位置になっています。
また、ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付けた場合、エアコンの風によってドリンクを保温したり保冷したりすることができます。
適合ジムニー専用
色ブラック
質量(g)130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×100×95
メーカースズキ
適合寸法(mm)直径53~74.対角74以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
車のエアコン吹き出し口に付属のエアコン取り付け用クリップ2本を使用して取り付ける、汎用タイプのドリンクホルダーです。
運転中でもドリンク容器が入れやすくするため、容器をスムーズに誘い込むホルダー形状にしました。
また、出し入れのしやすさを考慮し、クワトロホルダー部は摩擦の少なく耐久性の高いポリカーボネート樹脂を採用しております。
それによって、すべり止め加工をしているカップタイプのドリンク容器でも出し入れがスムーズにできます。(メーカー従来品比)
コンビニコーヒーだけでなくペットボトルや太缶、細缶まで使用できます。
直径74mmまでのカフェカップ、缶、丸型ペットボトルや、対角寸法74mmまでの角型ペットボトルを収納できます。
ドリンク容器以外でも車用の灰皿や芳香剤、空気清浄機なども直径74mmまでであればホールドできます。
※細缶タイプのドリンクは、本製品に収納することはできますが4点でのクワトロホールドはしません。
質量(g)84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×112×86
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
車種専用アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。