3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェルチ・アレンハロゲンペンライト 76600
仕様スライドスイッチ式(柄のスイッチを上方にスライドさせると連続点灯) 材質真鍮 全長145mm 質量(g)60 電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属) 色温度3300ケルビン 照度(Lux)6500(5cm離した時) アズワン品番0-6803-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ウェルチ・アレンGS LEDライト 44-Jシリーズ
フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。 LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFができ、清潔に使用できます。
電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2.5 光源LED 作業距離(mm)305~500 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に合わせて自由自在な角度調整ができます。 フォーカススリーブによるスポット集光と、LEDライトにより観察野に明るい白色光を照射します。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔に使用できます。
仕様照野径(Φmm):100~250 質量(kg)2.4 高さ(mm)1200 切替方式(照度)1段階 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2.5 光源LED キャスター径(Φmm)40 照度(Lux)20000 作業距離(mm)400 アズワン品番8-2580-21 LED寿命(時間)50000 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
239,800 税込263,780
12日以内出荷

『ライト 診察器具』には他にこんなカテゴリがあります