急速乾燥&UV除菌で素早く清潔!コンパクトな食器乾燥機
とってもコンパクトな食器乾燥機が登場!
シンク横に置けるスリムサイズだからとっても使いやすい♪
急速乾燥&UV除菌でパリッと素早く清潔に食器を乾かします。
食器乾燥機で、もう水アカ知らず
洗い終わった食器、どうしていますか?
大半は自然乾燥という方が多いはず。
でも、どことなく衛生面が気になったりどうしても水アカが残ったり…
また、水筒やタッパーは水切れが悪くなかなか乾きにくかったりしますよね。
洗い終わったら置くだけ!
高温の温風で急速乾燥し、さらに強力UVライトでしっかり除菌して素早く食器を清潔に乾燥します。
設置しやすいコンパクトさ
コンパクトだからシンク周りに設置ができ、洗い終わったお皿をINしやすい位置に置くことができます♪
また、蓋はスライド式なので開閉も片手で簡単&高さ要らず!
90度までガパッと開くのでお皿の出し入れもらくらくですよ。
開閉途中で手を滑らせても大丈夫!
バタンと閉じることなくピタッと止まるので濡れた手でも安心です。
たっぷり入る2人分がちょうどいい
庫内はおおよそ2人分の食器を入れることが可能。
大皿からお茶碗までしっかりと格納することができます。
乾燥しにくかった水筒や急須、どことなく雑菌が気になりやすいタッパーなどもおすすめです。
本体は電源を入れると自動的に45分で乾燥&オートオフ。
消し忘れた!なんてことがないので、リビングでゆっくりくつろぐことができますね♪
省エネ&静音が嬉しい!
なんといっても気になるのが電気代と駆動音、ですよね。
しかしなんと、電気代は1回あたり(45分)たったの3円…!
ヒーターものってどうしても電気代が高くなるイメージですが、しっかりと抑えることで手軽に利用できる仕様に。
また、駆動音もわずか+5dB。
生活していても気になりにくく、静音性に優れています。
セット内容本体、食器かご、箸立て、日本語取扱説明書
質量(kg)約2
電源(V)AC100(50/60Hz)
直径(Φcm)収納皿最大:23
定格消費電力(W)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×375×335
ヒーター(W)160
モーター(W)3
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ167℃
運転音(dB)50±5
保証期間購入日より12カ月
ケーブル長(mm)約1200
庫内温度(℃)最大:60~90(吹出し口が最大温度)
乾燥時間45分(自動でオフ)
乾燥方式温風式