ワークデスク・簡易テーブル :「粉体塗装機」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ電動昇降テーブル
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200 高さ(mm)720~1200 奥行(mm)650 使用工具プラスドライバー、メジャー 耐荷重(kg)50 使用温度(℃)0~40 定格消費電力(W)90 定格入力電圧(V)AC100~240 主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター 連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18 材質(天板)メラミン化粧板 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600 最大速度(m/sec)25 昇降方式電動式 昇降範囲(mm)720~1200
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【組立設置サービス付き】。座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200 高さ(mm)720~1200 奥行(mm)650 使用工具プラスドライバー、メジャー 耐荷重(kg)50 使用温度(℃)0~40 定格消費電力(W)90 定格入力電圧(V)AC100~240 主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター 連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18 最大速度(m/sec)25 サービス分類組立・設置・取付
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)