コネクタ付ケーブル :「断熱剤」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 ケーブル長(m)1 MIL規格(RG)RG-174
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-174/U
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 長さ(mm)255 MIL規格(RG)RG-316U
1個
6,170 税込6,787
当日出荷

仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 520mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174/Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 MIL規格(RG)RG-174/U
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-174
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 250mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG402ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリ、テストリード. RF同軸50オームSMA 26 GHz 250 mmケーブルアセンブリ、テストリードです。 このRF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリは、両端がRG-402 SMA黄銅コネクタプラグで終端されています。. 250mm高性能ケーブルアセンブリ SMAコネクタプラグ 2.6mm径のフレキシブルケーブルで26GHzまで対応 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-402
1個
10,400 税込11,440
欠品中

仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間 MIL規格(RG)RG-174
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間 MIL規格(RG)RG-174
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG142Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。 MIL規格(RG)RG-142U
1個
11,560 税込12,716
当日出荷

おすすめ人気ランキング