接続ケーブル Cable D6F10、D6F20、D6F50オムロンヘルスケア7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないことマニホールド、Oリングは別売りです。MEMS質量流量センサ‐高流量MEMS技術搭載により、精密な質量流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出フルスケール、むらのない安定した出力小型サイズ:78(D)x30(W)x30(H)mm低消費電力NBROリングで水平取り付け別売りケーブルの品番:;619-1922619-1922主な用途:ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮/保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学/テスト機器、燃料電池制御など
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F10、D6F20、D6F50●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7265-79
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3