211件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本格防水、耐衝撃、防塵、耐寒。ハードな状況に打ち勝つタフネスカメラ。 過酷な環境でこそ活きるタフネスボディ、本格14m防水・耐衝撃1.6m。 厳しい撮影条件でも、高精細でクリアな画像を提供。 フルHDの動画撮影機能。 手軽に撮れる「デジタル顕微鏡モード」。 高画質をサポート、さまざまな撮影モード。
質量(g)約192(電池、SDメモリーカード含む) モード撮影/25モード、再生/15モード ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル インターフェースUSB2.0(マイクロB)、 HDMI出力端子(タイプD) ズーム(光学/デジタル)5/7.2、(インテリジェントズーム)最大約36 オートフォーカス9点マルチ/スポット/自動追尾 付属品専用バッテリーD-LI92、充電用電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキット K-AC117J(別売) 感度オート、マニュアル(ISO 125~6400) 機能顔検出、ペット検出 撮影範囲標準:0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ:0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 液晶モニター2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ) シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード) 寸法(mm)約122.5×61.5×29.5 レンズ構成9群11枚(非球面レンズ5枚使用) 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、Eye-Fiカード 記録画素数【静止画】16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640、【動画】1920、1280 焦点距離(mm)5~72 開放F値3.5(W)~5.5(T) 手ブレ補正機能静止画/電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画/電子式(Movie SR) 有効画素数約1600万画素 撮像素子1/2.3型 CMOS
取扱い終了

背面の画面をタッチするだけで、簡単にオートフォーカスできるタッチパネルを搭載。5軸による強力な手ぶれ補正と合わせて、光学24倍ズームの超望遠撮影を快適に行えます。 直感的な操作ができる「タッチパネル」 スリムなボディーに、「光学24倍ズーム」搭載。 「光学式5軸手ぶれ補正」搭載。超望遠でも暗所でもぶれない。 遠くにある小さな被写体も美しく撮れる。
付属品保証書/取扱説明書/USBケーブル(CB-USB8)/USB-ACアダプター(F-5AC)/リチウムイオン充電池(LI-92B)/ストラップ/CD-ROM(OLYMPUS Viewer 3) アスペクト比4:3、3:2、16:9、1:1 電源USB-ACアダプター F-3AC(別売)、リチウムイオン充電池 LI-92B センサータイプ1/2.3型CMOS 記録媒体SD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード(市販) 開放F値W3.0、T6.9 ズーム(光学/デジタル)24/4、(超解像)48 質量(g)271(電池、カード含む) 有効画素数1600万画素 総画素数1680万画素 レンズ構成10群11枚 記録方式静止画/JPEG(DCF準拠)、Exif2.3、PRINT Image MatchingⅢ、RAW、動画/MOV / H.264 撮影範囲通常:W0.10m~∞、T0.40m~∞、スーパーマクロ:0.03m~∞ 内部メモリー37MB(ユーザー使用領域) 音声記録ステレオリニアPCM ISO感度設定125、200、400、800、1600、3200、6400 オートフォーカスCMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾 寸法(mm)108.8×63.2×42.4 手ブレ補正機能静止画/CMOSシフト式手ぶれ補正(5軸)、動画/ハイブリッド(CMOSシフト+電子)手ぶれ補正(5軸) 撮影モードP(プログラムオート)、iAUTO、フォトストーリー、ART(アートフィルター)、パノラマ、夜景キャプチャー、アドバンスムービー、M(マニュアル)、SCN(シーン) 記録画素数静止画(4:3時)/16M、8M、3M、VGA、動画/4K(3840×2160、15fps)、1080 60P(1920×1080)、1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、VGA(640×480) 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(タッチパネル)、約46万ドット
取扱い終了

TG-870は過酷なアウトドアシーンで活躍するタフカメラです。焦点距離21mmから始まる超広角5倍ズームと180°回転する液晶モニターは、雄大な風景の撮影や狭い場所で威力を発揮します。また、従来機(TG-860)と比べ、多数のアートフィルターを搭載するなど、ますます楽しく便利になりました。
質量(g)221(電池、カード含む) 電源USB-ACアダプター F-3AC(別売)、リチウムイオン充電池 LI-50B 撮影範囲通常:W0.1m~∞、T0.1m~∞、スーパーマクロ:0.01m~0.1m 音声記録ステレオリニアPCM 付属品リチウムイオン充電池 LI-50B、保証書、取扱説明書、USBケーブル、本体内充電用ACアダプター(F-5AC)、ストラップ、CD-ROM(OLYMPUS Viewer 3) 記録媒体SD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード(市販) 開放F値W3.5~T5.7 記録画素数静止画(4:3時)/16M、8M、3M、CALS、VGA、動画/1080 60P(1920 × 1080)、1080P(1920 × 1080)、720P(1280 × 720)、VGA(640 × 480) 記録方式静止画/JPEG(DCF準拠)、Exif2.3、PRINT Image Matching III、動画/MOV / H.264 焦点距離(mm)3.74~18.7 撮影モードP(プログラムオート)、iAUTO、スーパーマクロ、SCN(シーン)、ART(アートフィルター)、スポーツカム、パノラマ、自分撮り ISO感度設定125、200、400、800、1600、3200、6400、AUTO、HIGH 寸法(mm)112.9× 64.1× 27.6 センサータイプ1/2.3型CMOS 有効画素数1600万画素 ズーム(光学/デジタル)5/4、(超解像)10 総画素数1680万画素 内部メモリー37MB(ユーザー使用領域) レンズ構成8群10枚 手ブレ補正機能レンズシフト式手ぶれ補正機構 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶/可動式(約92万ドット) オートフォーカスCMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出/自動追尾 アスペクト比4:3、3:2、16:9、1:1
取扱い終了

25m防水、2.0m耐衝撃、耐寒-10℃、防塵仕様。アウトドアシーンで大活躍のタフモデル。 高感度時のノイズ発生を高度に抑制。水中での撮影や夕景の撮影などでも美しい描写力を発揮。 カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ! カメラが自動でシーンを判断して多彩なブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写。
連続撮影速度通常:約1.9枚/秒(ストロボが自動発光しない明るさにおいて) 測光方式評価、中央部重点平均、スポット 露出補正±2段(1/3段ステップ) センサータイプ1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型) 有効画素数約1210万画素 手ブレ補正機能マルチシーンIS、補正効果(静止画IS時):1.5段(テレ端) 撮影モード【撮影モード】P、オート、ムービーダイジェスト、ポートレート、オートシャッター(スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー)、手持ち夜景、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、ワンポイントカラー、スイッチカラー、水中、水中マクロ、スノー、打上げ花火、長秒時撮影、スティッチアシスト【動画モード】iFrame動画、ハイスピード動画 内蔵ストロボ30cm~3.5m(W)、1.0m~3.0m(T) 付属品リストストラップWS-DC8、バッテリーパックNB-6LH、バッテリーチャージャーCB-2LY 撮影距離(cm)オート/1~∞(W)、1m~∞(T)、マクロ/1~50(W) ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、水中、マニュアル 焦点距離(mm)5.0(W)-25.0(T) 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100% ISO感度設定オート、ISO100-3200 寸法(mm)109.4×68.0×27.5 質量(g)約218(バッテリーおよびメモリーカード含む) 総画素数約1280万画素 シャッタースピード1~1/1600秒(オートモード)、15~1/1600秒(すべての撮影モードを合わせて) ズーム(光学/デジタル)5/約4.0 セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード レンズ構成10群12枚(両面非球面レンズ3枚、片面非球面レンズ1枚、UDレンズ2枚) 開放F値3.9(W)-4.8(T) 絞りF3.9-F8.0(W)、F4.8-F10(T)
取扱い終了

理想の1枚を写す「プレミアムオート」。シャッターを押すだけで、高精度な画像解析と最適な撮影設定・画像処理を実行。失敗を防いで、キレイに撮影できます。”撮る・見る・消す”がもっと簡単に「ダイレクトボタン」。ピントを合わせた被写体を追いかける「トラッキングAF」。カメラまかせで、手ブレ・被写体ブレを軽減。シーンを選ぶだけでキレイに撮れる「26種類のベストショット」。写真や動画に動くキャラクターを合成できる「ダイナミックフォト」。安心・便利な撮影サポート「easyモード」
記憶容量(最大サイズ時)【静止画(高精細/標準)】外部メモリー16GB:約2791枚/約4191枚、【動画最大ファイルサイズ】1回の撮影につき最大4GBまで、【外部メモリー16GB】約17分09秒(HD) フォーカス(フォーカス方式)コントラスト検出方式オートフォーカス、(フォーカスモード)オートフォーカス、マクロ、無限遠(一部のBSシーンのみ)、マニュアルフォーカス、(AFエリア)スポット、9点マルチ、トラッキング フラッシュモード自動発光、発光禁止、強制発光、赤目軽減 内蔵フラッシュ撮影範囲約0.4m~約2.2m(W)、約1.0m~約1.2m(T) シルバー 制御方式プログラムAE 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶、230400ドット マイク/スピーカーモノラル/モノラル 機能【撮影・録音】プレミアムオート、顔検出機能、通常連写、オートマクロ、ベストショット:26種類、ボイスレコード、easyモード 内部メモリー(記録エリア)34.3MB/内蔵メモリーをフォーマットした場合 電池寿命撮影枚数(CIPA規格準拠):約180枚、連続再生時間(静止画):約3時間40分、連続録音時間(ボイスレコード):約3時間30分 セルフタイマー作動時間10秒、2秒、トリプルセルフタイマー 35mm換算約26~156mm 電源専用リチウムイオン充電池(NP-120) 付属品リチウムイオン充電池(NP-120)、USB-ACアダプター(AD-C54UJ) 、専用USBケーブル、ストラップ 、クイックスタートガイド 有効画素数1610万画素 焦点距離(mm)f=4.6~27.6 ホワイトバランスオート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアルホワイトバランス 露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) 記録画素数【静止画】16M(4608×3456)、3:2(4608×3072)、16:9(4608×2592)、10M(3648×2736)、5M(2560×1920)、3M(2048×1536)、VGA(640×480)、【動画】HD(1280×720)、STD(640×480) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.3×56.2×20.6(突起部を除く奥行:17.0)(CI PA規格準拠) レンズ構成非球面レンズを含む5群5枚 ズーム光学:6倍、デジタル:4倍(光学ズーム併用時24倍)、HDズーム/デジタルズーム併用時最大:95.6倍(VGAサイズ時) シャッターCCD電子/メカシャッター併用、(シャッタースピード)オート:1/2~1/2000秒、プレミアムオート:1/8~1/2000秒、(夜景時)最大4秒 撮影範囲レンズ先端から/オートフォーカス:約5cm~∞(W端)、マクロ:約5cm~約50cm(W端)、無限遠:∞(W端)、マニュアルフォーカス:約5cm~∞(W端) 時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、タイムスタンプ機能/あり、自動カレンダー/2049年まで、ワールドタイム/世界162都市(38タイムゾーン)、都市名、日付・時刻、サマータイム 外部端子USB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応)/AV出力端子(NTSC/PAL) 絞りF3.5(W)~F11.3(W) 総画素数1657万画素 撮像素子1/2.3型正方画素CCD 測光方式撮像素子によるマルチパターン測光(一部BSシーンで中央重点測光) F値F3.5(W)~F6.5(T) ISO感度設定(標準出力感度)【静止画】オート/100/200/400/800/1600、【動画】オート 質量(g)約133(電池およびメモリーカード含)/約117(電池およびメモリーカードを除く) 外部メモリーSDHCメモリーカード、SDメモリーカード、SDXCメモリーカード 記録ファイル形式【静止画】JPEG(Exif Ver2.3、DCF2.0準拠、DPOF対応)、【動画】AVI形式、Motion JPEG準拠、IMA-ADPCM(モノラル)、【音声(ボイスレコーディング)】WAV形式(モノラル)
取扱い終了

ハウジングなしで水深30mまで対応。 ハードに使える高耐久ボディー。 暗所に強くワイドに撮れる高性能レンズ。 アクティブシーンもブレずに高画質。 表現がさらに広がる新ムービー機能。
付属品陸上専用ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-71P、USBケーブル UC-E21、ブラシ、リチウムイオン充電池 電源ACアダプター EH-62F 記録媒体内蔵メモリー(約473MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード レンズ構成10群12枚(EDレンズ2枚) アクセス方式インフラストラクチャーモード 適合規格DCF、Exif2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110.4×66.0×26.8(突起部除く) 露出制御プログラムオート 手ブレ補正機能レンズシフト方式と電子式の併用 記録画素数16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9 12M[4608×2592]、1:1[3456×3456] 倍率(倍)最大4倍(35mm判換算で約480mm相当の撮影画角) 出力端子Micro-USB端子 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 仕様【ブレ軽減機能】レンズシフト方式と電子式の併用、【電子コンパス】16方位(3軸加速度センサーによる姿勢補正機能付き、自動偏角補正付き、自動オフセット調整機能付き)【水深計】表示範囲:約0~35m(0~114ft)【静止画撮影時】約370コマ(EN-EL12使用時)【動画撮影時】約1時間10分(1080/30p、EN-EL12使用時)約1時間20分(1080/25p、EN-EL12使用時)【三脚ネジ穴】1/4(ISO 1222) 質量(g)約221 方式コントラスト検出 液晶モニター広視野角3型有機ELモニター、反射防止コート付き、約92万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき 使用温度(℃)-10℃~+40℃(陸上)0℃~40℃(水中) 有効画素数1605万 露出補正可能 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 機能【位置情報】GPS:受信周波数:1575.42MHz、測地系:WGS84、GLONASS:受信周波数:1598.0625MHz~1605.3750MHz、測地系:WGS84 気圧(hPa)表示範囲:約500~4600 高度(m)約-300~+4500(-984~+14760ft) 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12 ズーム最大2倍(35mm判換算で約240mm相当の撮影画角) 焦点距離(mm)4.3-21.5mm(35mm判換算24-120mm相当の撮影画角) セルフタイマー約10秒、約2秒 シャッタースピード1/1500~1秒、1/4000秒(高速連写時の最高速)、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) 型式コンパクトデジタルカメラ 総画素数1676万 防塵防水性能JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(当社試験条件による)水深30m、60分までの撮影が可能。】JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当(当社試験条件による) 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:LPCMステレオ) 言語表示日本語、英語 通信距離(m)約10 出力HDMI端子経由で接続可能 レンズ光学5倍ズーム、NIKKOR AFエリア顔認識オート、マニュアル(99点)、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF データ転送速度IEEE 802.11b:5Mbps、IEEE 802.11g:17Mbps、IEEE 802.11n:17Mbps 準拠規格IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 撮像素子1/2.3型原色CMOS 開放F値f/2.8-4.9 絞り電磁駆動による絞り開口(-1AV)およびNDフィルター(-2AV)選択方式 使用周波数(MHz)2412~2462(1~11ch) 充電時間約2時間20(本体充電ACアダプター EH-71P使用時、残量のない状態からの充電時間) ISO感度設定ISO 125~1600、ISO 3200および6400(オート撮影モード時に設定可能)ISO感度は、標準出力感度 内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~5.2m(広角側)、約0.5~4.5m(望遠側) USBタイプHi-Speed USB
取扱い終了

水深10mまでの防水性能と優れた防じん性能を実現。 プールや公園の砂場などでも気軽に使える安心ボディー。 メニューのフル表示または、主要機能のみのシンプルな表示を選べるバラエティーメニュー。 動画撮影ボタンを押すだけで、誰でもカンタンに高画質な動画を撮影。 撮影した写真を、12種類の効果を使って顔を思いどおりに演出。
撮像素子1/3.1型原色CMOS モニタ3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 手ブレ軽減機能手ブレ軽減(静止画) レンズ光学3倍ズーム、NIKKOR シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 液晶モニター2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 手ブレ補正機能電子式(動画) 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-71P、USBケーブル UC-E21、ブラシ、リチウムイオン充電池 倍率(倍)【電子ズーム】最大4(35mm判換算で約360mm相当の撮影画角) 内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)約0.3~3.1m(広角側)、約0.6~1.7m(望遠側) 型式コンパクトデジタルカメラ 方式コントラスト検出 使用温度(℃)-10℃~+40℃(陸上)、0℃~40℃(水中) 三脚取付ねじ1/4(ISO1222) ISO感度設定ISO 125~1600 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 電池寿命【静止画撮影時】約320コマ(アルカリ電池使用時)、約950コマ(リチウム電池使用時)、約570コマ(EN-MH2使用時)【動画撮影時】約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間45分(リチウム電池使用時)、約1時間40分(EN-MH2使用時) 有効画素数1317万 記録ファイル形式静止画:JPEG、メッセージ:WAV、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:PCMステレオ) 開放F値f/3.3-5.9 オートフォーカス【方式】コントラスト検出方式【撮影距離範囲】先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約80cm~∞(望遠側)、・マクロモード時は先端レンズ面中央から約10cm(△マークから広角側)~∞【AFエリア】中央、顔認識【顔認識】最大12人(認識人数) 充電時間約1時間40分(本体充電ACアダプター EH-71P使用時、残量のない状態からの充電時間) フラッシュ【内蔵フラッシュ】調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~4.3m(広角側)、約0.8~2.1m(望遠側)【調光方式】モニター発光によるTTL自動調光 アダプター型式ACアダプター EH-65A(別売) 露出補正可能 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式 言語表示日本語、英語 インターフェース【USB】Hi-Speed USB【ダイレクトプリント】PictBridge対応【ビデオ出力】オーディオビデオ出力端子兼用(NTSC、PAL) 適合規格DCF、Exif2.3 セルフタイマー約10秒 連写モード単写、連写[約1.1コマ/秒で約6コマ(20M)] シャッタースピード1/2000~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) USBタイプHi-Speed USB 出力(HDMI)480p、720p、1080iから自動選択 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 レンズ構成5群6枚 出力端子Micro-USB端子 質量(g)約180(電池、メモリーカード含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約109.5×67.0×37.6 記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 総画素数1417万 耐衝撃性能MIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠した当社試験条件 露出制御【測光モード】マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)【露出モード/撮影モード】オート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード【露出制御】プログラムオート【露出補正】露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能【ISO感度】IS 電源EH-62G 防塵防水性能JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(当社試験条件による)水深10m、60分までの撮影が可能 、防じん(JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当) 記録画素数13M[4160×3120]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]
取扱い終了

防水15m、耐衝撃1.75m、耐寒-10℃、防塵対応。1640万画素のフル画素で、最大約10コマ/秒(連続10コマ)の高速連写。動画ボタンのワンタッチ操作で、フルハイビジョン動画撮影。晴天時でも見やすい低反射高輝度液晶モニター採用。 タイムラプス機能搭載。
付属品専用充電池(NP-45S)、ACパワーアダプター、USBケーブル、ストラップ他 質量(g)約203(付属バッテリー、メモリーカード含む) 液晶サイズ3インチ ズーム光学5倍、超解像ズーム最大約2倍(最大10倍) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.6×71.0×27.8(突起部含まず) 対応メディア内蔵メモリ(96MB)/SD/SDHC/SDXCカード 仕様広角/28mm 電池リチウムイオン電池
取扱い終了

危険な場所の撮影を安全に手軽に実現。現場での撮影を効果的にサポート。ハードな現場でも安心の防水規格(IPX7)、2m落下の耐衝撃性能、防塵性能(IP6X相当)。
総画素数1676万画素 液晶モニター2.0型 電源【カメラ】専用リチウムイオン充電池(内蔵)、【コントローラー】専用リチウムイオン充電池(内蔵) 有効画素数1400万画素 シャッターCMOS電子シャッター 焦点距離(mm)f=3.8mm 電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠)/約255枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠)/約1時間05分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準)/約1時間15分、連続再生時間(約10秒に1枚ページ送り)/約4時間05分 撮像素子1/2.3型CMOS(裏面照射型) グリーン レンズ35mmフィルム換算/約21mm 内部メモリー(記録エリア):約65.9MB セルフタイマー作業時間 5秒 記録ファイル形式静止画/JPEG(Exif Ver. 2.3/DCF2.0準拠)、動画/MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(モノラル) フォーカス方式/コントラスト検出方式オートフォーカス、モード/オートフォーカス、AFエリア/インテリジェント、マルチ マイク/スピーカー【カメラ】モノラル/モノラル 機能<撮影関連機能>静止画撮影/プレミアムオート、インターバル撮影、アートショット、タッチシャッター、Wi-Fiリモート撮影、顔検出、メイクアップ、動画撮影(FHD)/プレミアムオート、インターバル撮影、Wi-Fiリモート撮影、<再生機能>ハイライトムービー作成、ハイライトフォト作成、ハイライトスコア機能、マルチ表示、拡大表示、回転表示、Wi-Fi接続時(スマートフォン(タブレット)から見る、スマートフォン(タブレット)へ送る、パスワード、SSID設定)、<その他>カメラ、コントローラの分離機構、【カメラ】自動回転撮影、USB充電及び給電駆動、【コントローラー】自動回転表示、鏡面表示、フリック起動、バイブレーター、USB充電及び給電駆動 撮影範囲(レンズ先端から)オートフォーカス/約10cm~∞ 外部メモリーmicroSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応 通信機能【カメラ】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2、(Wi-Fi)準拠規格 IEEE 802.11b/g/n、【コントローラー】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2 セット内容カメラ本体(EX-FR10GN)、マルチアングルベルトセット(EAM-3) 質量(g)【カメラ】約63(ヒンジ含まず、メモリカード含む)、【コントローラー】約80、【合体時】約175(ヒンジ含む) ズームデジタルズーム4倍 ホワイトバランスオート、アウトドア、インドア 外部接続【カメラ】マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応、USB給電駆動対応)、【コントローラー】マイクロUSB端子(USB充電対応、USB給電駆動対応) F値F2.8 記録画素数(最大サイズ時)静止画/外部メモリー16GB:約3199枚、動画/最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、1回当たりの撮影可能時間:29分 付属品コントローラー(EX-FR10CT)、ヒンジユニット、レンズフード、三脚ナット、ネックストラップ、カラビナストラップ、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、クイックスタートガイド(保証書付き) 露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) 露出制御プログラムAE方式 寸法(mm)【カメラ】Φ60.9×(D)28.8(ヒンジ含まず)、【コントローラー】(W)49.7×(H)84.2×(D)18.9、【合体時】(W)60.9×(H)153.1×(D)34.2(ヒンジ含む) 時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、自動カレンダー/2049年まで 絞りF2.8 ISO感度設定静止画/オート、動画/オート
取扱い終了

狭所・暗所・高所の人が入れない、行けない場所の撮影を手軽に実現。現場での撮影を効果的にサポート。ハードな現場でも安心の防水規格(IPX7)、2m落下の耐衝撃性能、防塵性能(IP6X相当)。
フォーカス方式/コントラスト検出方式オートフォーカス、モード/オートフォーカス、AFエリア/インテリジェント、マルチ セット内容カメラ本体(EX-FR10GN)、マルチアングルスティック(EAM-4)、LEDリングライト(EAM-7) 有効画素数1400万画素 F値F2.8 撮像素子1/2.3型CMOS(裏面照射型) 記録ファイル形式静止画/JPEG(Exif Ver. 2.3/DCF2.0準拠)、動画/MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(モノラル) 露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) セルフタイマー作業時間 5秒 焦点距離(mm)f=3.8mm 外部メモリーmicroSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応 レンズ35mmフィルム換算/約21mm 機能<撮影関連機能>静止画撮影/プレミアムオート、インターバル撮影、アートショット、タッチシャッター、Wi-Fiリモート撮影、顔検出、メイクアップ、動画撮影(FHD)/プレミアムオート、インターバル撮影、Wi-Fiリモート撮影、<再生機能>ハイライトムービー作成、ハイライトフォト作成、ハイライトスコア機能、マルチ表示、拡大表示、回転表示、Wi-Fi接続時(スマートフォン(タブレット)から見る、スマートフォン(タブレット)へ送る、パスワード、SSID設定)、<その他>カメラ、コントローラの分離機構、【カメラ】自動回転撮影、USB充電及び給電駆動、【コントローラー】自動回転表示、鏡面表示、フリック起動、バイブレーター、USB充電及び給電駆動 内部メモリー(記録エリア):約65.9MB 通信機能【カメラ】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2、(Wi-Fi)準拠規格 IEEE 802.11b/g/n、【コントローラー】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2 絞りF2.8 露出制御プログラムAE方式 電源【カメラ】専用リチウムイオン充電池(内蔵)、【コントローラー】専用リチウムイオン充電池(内蔵) 記録画素数(最大サイズ時)静止画/外部メモリー16GB:約3199枚、動画/最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、1回当たりの撮影可能時間:29分 質量(g)【カメラ】約63(ヒンジ含まず、メモリカード含む)、【コントローラー】約80、【合体時】約175(ヒンジ含む) シャッターCMOS電子シャッター 電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠)/約255枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠)/約1時間05分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準)/約1時間15分、連続再生時間(約10秒に1枚ページ送り)/約4時間05分 液晶モニター【コントローラー】2.0型TFTカラー液晶、230400 ドット、静電容量式タッチパネル 付属品コントローラー(EX-FR10CT)、ヒンジユニット、レンズフード、三脚ナット、ネックストラップ、カラビナストラップ、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、クイックスタートガイド(保証書付き) ズームデジタルズーム4倍 撮影範囲(レンズ先端から)オートフォーカス/約10cm~∞ 時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、自動カレンダー/2049年まで ホワイトバランスオート、アウトドア、インドア 外部接続【カメラ】マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応、USB給電駆動対応)、【コントローラー】マイクロUSB端子(USB充電対応、USB給電駆動対応) 寸法(mm)【カメラ】Φ60.9×(D)28.8(ヒンジ含まず)、【コントローラー】(W)49.7×(H)84.2×(D)18.9、【合体時】(W)60.9×(H)153.1×(D)34.2(ヒンジ含む) グリーン 総画素数1676万画素 ISO感度設定静止画/オート、動画/オート マイク/スピーカー【カメラ】モノラル/モノラル
取扱い終了

小型軽量で操作も簡単な高画質1400万画素のデジタルカメラ。 単4型アルカリ電池採用で、旅行や行楽での急な電池切れにも安心です。 水深3mまでの防水性能で水辺やプールサイドでの使用はもちろん、水中での撮影も可能。 衝撃にも強いタフなボディ。 レンズ前面にも液晶モニターがあり、自分撮りの際にも簡単に構図が確認可能。
有効画素数1400万 防水性約水深3m(約30分) セルフタイマーオフ、10秒 デジタルズーム4倍 材質ABS樹脂 外部メモリーマイクロSDカード(32MG~2GB)、マイクロSDHカード(4G~32GB) シャッタースピード1/1000秒~1/8秒 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)最大800 寸法(mm)約99×23.5×63 レンズf=8.5mm F2.8 フラッシュモードオート、強制発光、オフ 液晶モニター2.7インチTFT(背面)、1.8インチTFT(全面) 出入力端子USB2.0 対応OSWindowsXP(SP3)、Vista(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、CPU:Intel Pentiumu4/2G以上、メモリ1GB以上、ビデオカード128MG以上、インターフェースUSB2.0 記録ファイル形式静止画JPEG、動画MJPEG:AVI) 質量(g)約128(付属品、電池含まず) 付属品ケース、ストラップ 電源単4アルカリ電池2本(別売) ホワイトバランスオート、晴天、曇天、蛍光灯、タングステン 静止画サイズ14M、8M、5M、3M、VGA ズーム(光学)4倍 ISO感度設定オート、100、200、400、800 内蔵フラッシュ撮影範囲約1m~2m 動画サイズ640×480(30fps)、320×240(30fps)
取扱い終了

F2.0の明るいレンズと顕微鏡モード、さらには各種の水中モードやGPSなど、過酷な環境下でも、最高の瞬間を逃さない多彩な撮影機能を搭載したタフシリーズ最高峰のカメラ、STYLUS TG-4 Toughです。ダイビングや山登りといったハードなスポーツを楽しむ方に、ぜひ使って欲しいアイテムです。
フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光 撮影モードiAUTO、P(プログラムオート)、A(絞り優先)、カスタム1、カスタム2、水中、顕微鏡、SCN(シーンモード) シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで) 総画素数1676万 ホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ 質量(g)247(電池、カード含む) 撮影枚数約380枚(数値は平均値です) 手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式/動画:電子式 防塵防水性能防水:JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当 防塵:JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当 内部メモリー55MB(ユーザー使用領域) 記録メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販) 付属品ストラップ、USBケーブル、本体内充電用ACアダプター(F-2AC)、リチウムイオン充電池(LI-92B)、CD-ROM(OLYMPUS Viewer 3)、取扱説明書、保証書 寸法(mm)111.5×65.9×31.2 有効画素数1600万 動画連続撮影時間:120分 実使用時間:60分 ズーム光学ズーム:4倍 超解像ズーム:8倍 デジタルズーム(静止画):4倍 撮影センサー1/2.3型CMOSセンサー 液晶モニター3.0型カラー液晶
取扱い終了

理想の1枚を写す「プレミアムオート」。シャッターを押すだけで、高精度な画像解析と最適な撮影設定・画像処理を実行。失敗を防いで、キレイに撮影できます。”撮る・見る・消す”がもっと簡単に「ダイレクトボタン」。ピントを合わせた被写体を追いかける「トラッキングAF」。カメラまかせで、手ブレ・被写体ブレを軽減。シーンを選ぶだけでキレイに撮れる「26種類のベストショット」。写真や動画に動くキャラクターを合成できる「ダイナミックフォト」。安心・便利な撮影サポート「easyモード」
焦点距離(mm)f=4.6~27.6 レンズ構成非球面レンズを含む5群5枚 撮像素子1/2.3型正方画素CCD 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶、230400ドット 制御方式プログラムAE 内部メモリー(記録エリア)34.3MB/内蔵メモリーをフォーマットした場合 セルフタイマー作動時間10秒、2秒、トリプルセルフタイマー 35mm換算約26~156mm 記録画素数【静止画】16M(4608×3456)、3:2(4608×3072)、16:9(4608×2592)、10M(3648×2736)、5M(2560×1920)、3M(2048×1536)、VGA(640×480)、【動画】HD(1280×720)、STD(640×480) シャッターCCD電子/メカシャッター併用、(シャッタースピード)オート:1/2~1/2000秒、プレミアムオート:1/8~1/2000秒、(夜景時)最大4秒 記憶容量(最大サイズ時)【静止画(高精細/標準)】外部メモリー16GB:約2791枚/約4191枚、【動画最大ファイルサイズ】1回の撮影につき最大4GBまで、【外部メモリー16GB】約17分09秒(HD) ズーム光学:6倍、デジタル:4倍(光学ズーム併用時24倍)、HDズーム/デジタルズーム併用時最大:95.6倍(VGAサイズ時) 撮影範囲レンズ先端から/オートフォーカス:約5cm~∞(W端)、マクロ:約5cm~約50cm(W端)、無限遠:∞(W端)、マニュアルフォーカス:約5cm~∞(W端) 外部メモリーSDHCメモリーカード、SDメモリーカード、SDXCメモリーカード ホワイトバランスオート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアルホワイトバランス 記録ファイル形式【静止画】JPEG(Exif Ver2.3、DCF2.0準拠、DPOF対応)、【動画】AVI形式、Motion JPEG準拠、IMA-ADPCM(モノラル)、【音声(ボイスレコーディング)】WAV形式(モノラル) 測光方式撮像素子によるマルチパターン測光(一部BSシーンで中央重点測光) 絞りF3.5(W)~F11.3(W) シルバー 内蔵フラッシュ撮影範囲約0.4m~約2.2m(W)、約1.0m~約1.2m(T) 付属品リチウムイオン充電池(NP-120)、USB-ACアダプター(AD-C54UJ) 、専用USBケーブル、ストラップ 、クイックスタートガイド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.3×56.2×20.6(突起部を除く奥行:17.0)(CI PA規格準拠) 時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、タイムスタンプ機能/あり、自動カレンダー/2049年まで、ワールドタイム/世界162都市(38タイムゾーン)、都市名、日付・時刻、サマータイム 有効画素数1610万画素 電池寿命撮影枚数(CIPA規格準拠):約180枚、連続再生時間(静止画):約3時間40分、連続録音時間(ボイスレコード):約3時間30分 フラッシュモード自動発光、発光禁止、強制発光、赤目軽減 マイク/スピーカーモノラル/モノラル 質量(g)約133(電池およびメモリーカード含)/約117(電池およびメモリーカードを除く) 電源専用リチウムイオン充電池(NP-120) フォーカス(フォーカス方式)コントラスト検出方式オートフォーカス、(フォーカスモード)オートフォーカス、マクロ、無限遠(一部のBSシーンのみ)、マニュアルフォーカス、(AFエリア)スポット、9点マルチ、トラッキング 露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) F値F3.5(W)~F6.5(T) ISO感度設定(標準出力感度)【静止画】オート/100/200/400/800/1600、【動画】オート 機能【撮影・録音】プレミアムオート、顔検出機能、通常連写、オートマクロ、ベストショット:26種類、ボイスレコード、easyモード 総画素数1657万画素 外部端子USB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応)/AV出力端子(NTSC/PAL)
取扱い終了

最大1000fpsのハイスピードムービーでスポーツフォームや蝶の羽ばたきなど肉眼ではとらえられないスピーディーな動きを、スローモーションで録画できます。絞り、ISO感度、シャッタースピードの調整が可能なので暗い場所でも明るさを調整して、ブレずに録画できます。無線LANでカメラとカメラを同期させ、タブレットでリモート操作。多視点からハイスピードムービーや高速連写画像を撮影できます。(タブレットに専用アプリ「SynchroShot」のインストールが必要です。「SynchroShot」はAndroid版のみです。対応するAndroidバージョンについてはGoogle Playにてご確認ください。)。秒間60枚の高速連写を実現。スポーツフォームなど、連続した動きを記録できます。(画像サイズは8M、16:9固定。撮影できる枚数は最大60枚までです。)。望遠鏡や顕微鏡などにEX-100PROを接続。逆さまに見える画像を、見やすいように上下左右に反転(180度回転表示)させて撮影・連写できます。
総画素数1276万画素 周波数範囲1~11ch フォーカス(フォーカス方式)コントラスト検出方式オートフォーカスAF補助光付き、(フォーカスモード)オートフォーカス、マクロ、スーパーマクロ、マニュアルフォーカス(25エリアから選択)、(AFエリア)インテリジェント、スポット、マルチ(25エリアから選択)、追尾 露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) 外部端子マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠 USB充電対応)、HDMI output(マイクロ/タイプD) 連写モード30枚/秒、15枚/秒、10枚/秒、5枚/秒、3枚/秒(最大画像サイズ4000×3000)、60枚/秒(BS「60fps高速連写」時のみ、画像は3840×2160、16:9固定) ズーム光学ズーム10.7倍、プレミアムズーム併用時21.4倍、デジタルズーム4倍、HDズーム/デジタルズーム併用時最大83.5倍(3Mサイズ) 記録画素数【静止画】RAW/12M(4000×3000)/3:2(4000×2656)/16:9(4000×2240、3840×2160※BS「60fps高速連写」時のみ)/8M(3264×2448)/3M(2048×1536)、【動画】FHD(1920×1080 30fps)/HD※モードダイヤル「ART」「TL」時のみ(1280×720 12fps/15fps/20fps/30fps) /STD(640×480 30fps)/HS1000(224×64 1000fps)/HS480(224×160 480fps)/HS240(512×384 240fps)/HS120(640×480 120fps)/HS30-240(512×384 30fps・240fps切替式)/HS30-120(640×480 30fps・120fps切替式) 電源専用リチウムイオン充電池(NP-130A) ISO感度設定【静止画】オート/ISO80/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200/ISO6400/ISO12800相当、【静止画(HSナイトショット)】最大ISO25600相当、【動画】オート 内蔵フラッシュ撮影範囲約0.4~6.1(W)、約0.5~6.1(T) 質量(g)約389(電池およびメモリーカード含)/約349(電池およびメモリーカードを除く) 制御方式プログラムAE、絞り優先AE、シャッター速度優先AE、マニュアル露出 撮影範囲レンズ先端から/オートフォーカス:約10cm~∞(W端)、マクロ:約5cm~50cm(W端から4段ズーム時)、スーパーマクロ:約5cm~約50cm、マニュアルフォーカス:約10cm~∞(W端) 記憶容量(最大サイズ時)【静止画(高精細/標準)】外部メモリー16GB、高精細:約1453枚/標準:約2221枚、【動画】最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、【最大撮影可能時間】約2時間13分(FHD) ホワイトバランスオート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアル 焦点距離(mm)f=6.0~64.2 内部メモリー(記録エリア)48.9MB/内蔵メモリーをフォーマット後の容量 電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠):約390枚、エコモード時約465枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠):約1時間15分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準):約2時間20分、動画連続撮影時間ハイスピード動画HS240(カシオ基準):約2時間40分、FHD動画タイムラプス撮影時間(カシオ基準):約4時間05分 測光方式撮像素子によるマルチパターン測光、中央重点測光、スポット測光 絞りF2.8~F8.0 F値F2.8 フラッシュモードフラッシュオート、発光禁止、強制発光、赤目軽減 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119.9×67.9×50.5(突起部除く奥行:32.6)(CIPA規格準拠) レンズ構成非球面レンズを含む10群12枚 マイク/スピーカーステレオ/モノラル 準拠規格IEEE 802.11b/g/n フラッシュ(光量調整)-2、-1、0、1、2、(充電時間)約5秒 撮像素子1/1.7型高速CMOS(裏面照射型) 記録ファイル形式【静止画】RAW(DNG)、JPEG(Exif Ver2.3、DCF2.0準拠、DPOF対応)、【動画】MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(ステレオ) セルフタイマー作動時間10秒、2秒、トリプルセルフタイマー 35mm換算約28~300mm 付属品リチウムイオン充電池(NP-130A)、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、ネックストラップ、レンズキャップ、取扱説明書、専用RAW現像ソフト『SILKYPIX Developer Studio4.0 for CASIO』(同梱のIDにてダウンロードが必要) 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶(高性能クリア液晶)、921600ドット、チルト機構(上180度、下55度) ブラック 有効画素数1210万画素 機能【撮影・録音】レンズシフト方式手ブレ補正 (補正効果 光学式:2.5段/光学式と高速連写合成の併用:5段)、顔検出(顔検出数 MAX.10人)、動画撮影中の光学ズーム、動画撮影中のオートフォーカス、プレミアムブラケティング:20種類、リモート撮影(専用アプリ「EXILIM Remote」のダウンロードが必要)、無線同期撮影(専用アプリ「SynchroShot」のダウンロードが必要)、HDR、アートショット:11種類(HDRアート含む)、ベストショット:35種類(HDR、HSナイトショット含む)、タイムラプス:13種類(インターバル撮影含む)、インターバル撮影、背景ぼかし、全焦点マクロ、トリプルショット、ワイドショット(21mm/17mm)、パスト連写、60fps高速連写、マニュアル露出動画、反転撮影、反転連写撮影、プレミアムオート PRO、プレミアムズーム、フロントシャッター、美白、ハンズフリー、NDフィルター、EXファンダー、電子水準器、スライドパノラマ、いち押しショット、スチルインムービー 外部メモリーSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード/UHS-I規格対応 シャッターCMOS電子/メカシャッター併用、(シャッタースピード)オート:1/2秒~1/2000秒、プレミアムオートPRO:4秒~1/4000秒、(絞り優先AE)1秒~1/2000秒、(シャッター速度優先AE)15秒~1/2000秒、(マニュアル露出)250秒~1/2000秒 時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、タイムスタンプ機能/あり、自動カレンダー/2049年まで、ワールドタイム/世界162都市(32タイムゾーン)、都市名、日付、時刻、サマータイム
取扱い終了

大きな被写体(35cmくらいまで)を撮影したり、 被写体に合わせてイメージ(背景)を変えたい方にオススメです。 照明・ガイドブック・背景紙・背景紙台がセットになっているのでカメラと三脚があればすぐに撮影を開始できます。
セット内容フォトラ本体(2台)、専用拡散パネル(2枚)、蛍光灯ランプ<FPL13EX-D 昼光色>(2個)、専用ディフューザー<白/黒>(各2枚)、ガイドブック(1冊)、背景紙<5種類/グレー(グラデーション)・ブルー(グラデーション)・ブラウン(英字柄)・ピンク(マーブル柄)・ブラック>900×600mm(各1枚)、背景紙台<段ボール製・組立式>(1枚)、クリップ(2個) 質量(kg)約1 サイズ(mm)260×210×85
取扱い終了

細部に差がでる高画質「有効画素数2005万画素」。充電なしですぐに撮影「単3形電池対応」。写真の確認がしやすい大画面「3型液晶モニター」。設定いらずでカンタンキレイ「おまかせシーンモード」
電池寿命【静止画撮影時】約320コマ(アルカリ電池使用時)、約950コマ(リチウム電池使用時)、約570コマ(EN-MH2使用時)【動画撮影時】約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間45分(リチウム電池使用時)、約1時間40分(EN-MH2使用時) レンズ構成5群6枚 開放F値f/3.2-6.5 言語表示日本語、英語 手ブレ軽減機能手ブレ軽減(静止画) 適合規格DCF、Exif2.3 セルフタイマー約10秒 シャッタースピード1/2000~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) 動画【記録画素数/フレームレート(記録レート)】720/30p(SDカード使用時の初期設定):1280×720(29.97fps)、480/30p:640×480(29.97fps)、240/30p:320×240(29.97fps) 手ブレ補正機能電子式(動画) 連写モード単写、連写[約1.1コマ/秒で約6コマ(20M)] インターフェース【USB】Hi-Speed USB【ダイレクトプリント】PictBridge対応【ビデオ出力】オーディオビデオ出力端子兼用(NTSC、PAL) 焦点距離(mm)4.6~23.0 記録ファイル形式(静止画)JPEG、(動画)AVI(Motion-JPEG準拠) 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.6AV)選択方式、(制御段数)2(f/3.2、f/8[広角側]) 使用温度(℃)0~40 使用電池アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本、リチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)×2本(別売) ズーム光学5倍、電子4倍 シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 アダプター型式ACアダプター EH-65A(別売) モニタ3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 露出制御【測光モード】マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)【露出モード/撮影モード】オート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード【露出制御】プログラムオート【露出補正】露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能【ISO感度】IS オートフォーカス【方式】コントラスト検出方式【撮影距離範囲】先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約80cm~∞(望遠側)、・マクロモード時は先端レンズ面中央から約10cm(△マークから広角側)~∞【AFエリア】中央、顔認識【顔認識】最大12人(認識人数) 付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16 レンズNIKKORレンズ 有効画素数2005万画素 フラッシュ【内蔵フラッシュ】調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~4.3m(広角側)、約0.8~2.1m(望遠側)【調光方式】モニター発光によるTTL自動調光 型式コンパクトデジタルカメラ 質量(g)164(電池、SDメモリーカード含む) 撮像素子1/2.3型原色CCD 記録画素数20M(高画質)(5152×3864)、20M(5152×3864)、10M(3648×2736)、4M(2272×1704)、2M(1600×1200)、VGA(640×480)、16:9(5120×2880) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×60.3×29(突起部除く) 記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 総画素数2048万画素 三脚取付ねじ1/4(ISO1222)
取扱い終了

防水15m、耐衝撃1.75m、耐寒-10℃、防塵対応。1640万画素のフル画素で、最大約10コマ/秒(連続10コマ)の高速連写。動画ボタンのワンタッチ操作で、フルハイビジョン動画撮影。晴天時でも見やすい低反射高輝度液晶モニター採用。
仕様広角/28mm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.1×66.5×25.9(突起部含まず) 付属品専用充電池(NP-45S)、ACパワーアダプター、USBケーブル他 質量(g)約179(付属バッテリー、メモリーカード含む) 電池リチウムイオン電池 ズーム光学5倍、超解像ズーム最大約2倍(最大10倍) 対応メディア内蔵メモリ(96MB)/SD/SDHC/SDXCカード 液晶サイズ2.7インチ
取扱い終了

カシオ計算機EXILIM EX-FR10
レンズとモニターが分離することで、今までにないアングル、今までにない撮り方ができるから、自分撮り、みんな撮り、さらには後ろ撮りなど、楽しい時間を生み出します。カメラ部とコントローラー部の通信にBluetoothを採用。スムーズな撮影が可能です。一定間隔で静止画や動画を自動撮影。撮影シーンに合わせて、撮影間隔や撮影モードが選べ、自転車に乗っているときやハイキング中など、両手がふさがっている状態でも撮影できます。撮影した画像の中からおすすめの画像をカメラがチョイスする、ハイライトフォト、ハイライトムービー。FR10なら、PCなしでコンテンツを自動で作成してくれます。ハイライトフォトやハイライトムービーでつくったコンテンツをWi-Fiでスマートフォンやタブレット端末へ簡単送信。その場ですぐにシェアできます。
寸法(mm)【カメラ】Φ60.9×(D)28.8(ヒンジ含まず)、【コントローラー】(W)49.7×(H)84.2×(D)18.9、【合体時】(W)60.9×(H)153.1×(D)34.2(ヒンジ含む) 外部メモリーmicroSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応 F値F2.8 付属品コントローラー(EX-FR10CT)、ヒンジユニット、レンズフード、三脚ナット、ネックストラップ、カラビナストラップ、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、クイックスタートガイド(保証書付き) 電源【カメラ】専用リチウムイオン充電池(内蔵)、【コントローラー】専用リチウムイオン充電池(内蔵) レンズ35mmフィルム換算/約21mm 焦点距離(mm)f=3.8mm セルフタイマー作業時間 5秒 内部メモリー(記録エリア):約65.9MB 通信機能【カメラ】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2、(Wi-Fi)準拠規格 IEEE 802.11b/g/n、【コントローラー】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2 液晶モニター【コントローラー】2.0型TFTカラー液晶、230400 ドット、静電容量式タッチパネル フォーカス方式/コントラスト検出方式オートフォーカス、モード/オートフォーカス、AFエリア/インテリジェント、マルチ 露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) ISO感度設定静止画/オート、動画/オート シャッターCMOS電子シャッター 有効画素数1400万画素 ズームデジタルズーム4倍 記録ファイル形式静止画/JPEG(Exif Ver. 2.3/DCF2.0準拠)、動画/MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(モノラル) 記録画素数(最大サイズ時)静止画/外部メモリー16GB:約3199枚、動画/最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、1回当たりの撮影可能時間:29分 総画素数1676万画素 時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、自動カレンダー/2049年まで 撮像素子1/2.3型CMOS(裏面照射型) ホワイトバランスオート、アウトドア、インドア 露出制御プログラムAE方式 マイク/スピーカー【カメラ】モノラル/モノラル 機能<撮影関連機能>静止画撮影/プレミアムオート、インターバル撮影、アートショット、タッチシャッター、Wi-Fiリモート撮影、顔検出、メイクアップ、動画撮影(FHD)/プレミアムオート、インターバル撮影、Wi-Fiリモート撮影、<再生機能>ハイライトムービー作成、ハイライトフォト作成、ハイライトスコア機能、マルチ表示、拡大表示、回転表示、Wi-Fi接続時(スマートフォン(タブレット)から見る、スマートフォン(タブレット)へ送る、パスワード、SSID設定)、<その他>カメラ、コントローラの分離機構、【カメラ】自動回転撮影、USB充電及び給電駆動、【コントローラー】自動回転表示、鏡面表示、フリック起動、バイブレーター、USB充電及び給電駆動 撮影範囲(レンズ先端から)オートフォーカス/約10cm~∞ 電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠)/約255枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠)/約1時間05分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準)/約1時間15分、連続再生時間(約10秒に1枚ページ送り)/約4時間05分 質量(g)【カメラ】約63(ヒンジ含まず、メモリカード含む)、【コントローラー】約80、【合体時】約175(ヒンジ含む) 絞りF2.8 外部接続【カメラ】マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応、USB給電駆動対応)、【コントローラー】マイクロUSB端子(USB充電対応、USB給電駆動対応)
取扱い終了

1620万画素の高画質&手振れ補正機能で誰でも簡単!キレイも進化! インターバル撮影によるコマ撮り動画が撮影可能。 31種のシーンモードで自分らしい写真表現が可能に! 光学5倍・デジタル5倍、組み合わせて最大25倍ズーム。
質量(g)約105(付属品、電池含まず)、約123(充電池、SDメモリカードを含む参考値) 総画素数1656万画素 ズーム(光学/デジタル)5倍/5倍 シャッタースピード1/2000~1秒(自動) 電源リチウムイオン充電池 動作環境[Windows]対応OS:Windows Vista(32bit)/7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)、CPU:Intel Pentium 4 / 2GHz以上、メモリ:1GB以上、ビデオカード:128MB以上 、インターフェース:USB2.0[MacOS]対応OS:Mac OSX 10.6~10.8、CPU:Intel Core 2 Duo以上、メモリ:2GB以上、インターフェース:USB2.0 機能手振れ軽減/電子式 液晶モニター2.7型 TFT セルフタイマーオフ、約10秒、約2秒、約10秒+約2秒(2枚) セット内容カメラ本体、ストラップ、ACアダプター、リチウムイオン充電池、USB-PC接続コード、クイックスタートガイド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.4×59.0×21.5 露出補正±2.0EV(1/3EVステップ) センサー1/2.3型 CCD 保存形式静止画/JPEG、動画/MJPEG(AVI)、音声/WAV ホワイトバランス自動、晴天、曇り、白熱灯、蛍光灯H、蛍光灯L 撮影距離(m)標準/約0.05~∞(W)、約0.6~∞(T)、スーパーマクロ/約5cm(W) 動画サイズ1280×720(30fps)、640×480(30fps) レンズf=4.6~23mm F3.2/6.4(26mm~130mm相当)(35mmフィルム判換算) 内蔵フラッシュ撮影範囲自動、赤目軽減、強制発光、スローシンクロ、発光禁止有効範囲:約0.5~3m(W)、0.5~1m(T) 仕様DPOFプリント、ダイレクトプリント メモリー内蔵/64MD、外部/(SD)32MB~2GB、(SDHC)4GB~32GB、(SDXC)64GB 静止画サイズ16M、8M、5M、3M、VGA 有効画素数1620万画素 ISO感度設定自動、100、200、400、800、1600、3200(3M、VGA)、6400(3M、VGA) 出入力ポートUSB2.0
取扱い終了




F2.0の明るいレンズを搭載したタフシリーズ最高峰のカメラ。 タフ性能はもちろんのこと、マクロ性能が一段と進化。 アクセサリーによる、システム拡張性で、さらなる撮影シーンが拡がります。 また、出先でGPSアシストデータの更新ができたり、GPS軌跡や写真を管理できるスマートフォンアプリを新たに用意。 タフシーンでの撮影がますます楽しく快適になります。
手ブレ補正機能静止画/CMOSシフト式、動画/電子式 オートフォーカスCMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾 記録メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード(市販) 電源リチウムイオン充電池 LI-92B、USB-ACアダプター F-3AC(別売) 有効画素数カメラ部/1600万画素 内部メモリー36MB(ユーザー使用領域) 記録方式JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ 総画素数1676万画素 寸法(mm)111.5×65.9×31.2(CIPA準拠) 質量(g)247(電池、カード含む)(CIPA準拠) セルフタイマー2秒、12秒、カスタム ズーム光学ズーム/4倍、超解像ズーム/8倍、デジタルズーム(静止画)/4倍 撮像素子1/2.3型CMOSセンサー 防塵防水性能(防塵)JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当、(防水)JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当 液晶モニター3.0型カラー液晶、約46万ドット シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで) 記録画素数(4:3の時)16M、8M、3M、VGA インターフェースパソコン(USB):Windows XP(SP3)/Windows Vista(SP2)/7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5~10.9
取扱い終了

高画素だから断然キレイ「有効画素数2005万画素」。望遠で狙えば表情も自然「光学5倍ズーム」。設定いらずでカンタン&キレイ「らくらくオート撮影」。外出先でも安心の「単3形電池対応」。撮りやすいグリップタイプ「高品位ボディー」。大きく見やすい「3型TFT液晶モニター」。8つの効果で顔の印象をアップ「メイクアップ効果」。細部まで圧倒的な美しさ「高性能NIKKORレンズ」。美しさへと導く「EXPEED C2」。人の動きやブレを抑えてキレイ「モーション検知」。人物の表情をよりキレイに「ベストフェイス機能」。ペットも自動で顔認識「ペットモード」
セルフタイマー約10秒 質量(g)約164(電池、SDメモリーカードを含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.4×60.3×29.0(突起部除く) ズーム最大4倍(35mm判換算で約520mm相当の撮影画角) 液晶モニター3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き 使用湿度範囲85%以下(結露しないこと) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI(Motion-JPEG 準拠) オートフォーカスコントラスト検出方式 使用温度範囲0℃ ~ 40℃ 手ブレ補正機能手ブレ軽減(静止画)、モーション検知(静止画) 規格DCF、Exif 2.3、DPOF準拠 出入力端子オーディオビデオ(AV)出力/デジタル端子(USB) 撮像素子1/2.3型原色CCD 付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16 シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 総画素数2048万画素 レンズ光学5倍ズーム、NIKKORレンズ 記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(市販) 電源アルカリ単3形電池・リチウム単3形電池のいずれかを各2本、Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)(別売)、ACアダプター EH-65A(別売) ISO感度設定ISO 80~1600 有効画素数2005万画素 インターフェースHi-Speed USB
取扱い終了

水中や衝撃など厳しい環境でも使える、光学5倍ズーム搭載カメラ。ワイヤレスでスマホやパソコンに画像をカンタン送信。臨場感あふれる映像撮影をサポート。新アクションカメラモード搭載。高画質1640万画素CMOSセンサーと光学式手ブレ補正を搭載。動画と静止画に使える新アドバンストフィルター。強い日差しの下でも見やすい液晶モニター。
手ブレ補正機能光学式(CMOSシフト方式) デジタルズーム超解像ズーム 約2倍(光学5倍と併用して最大約10倍) 機能【ワイヤレス】位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、PC自動保存機能 レンズフジノン光学式5倍ズームレンズ 撮像素子1/2.3型 正方画素CMOS 原色フィルター採用 総最大画素数約1750万画素 アクセス方式(ワイヤレス転送部)インフラストラクチャーモード 入出力デジタル入出力/USB2.0(High-Speed)・マイクロUSB端子、HDMI出力/HDMI マイクロ端子(Type D) 記録メディア内蔵メモリー(約99MB) SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード 動画Full HD 1920×1080 60i/30p 連続最大 約29分までHD 1280×720 60p640×480 30p、風音低減音声付き(モノラル)動画撮影中の光学もしくはデジタルズーム可能 付属品充電式バッテリーNP-45S(リチウムイオンタイプ)、ACパワーアダプター AC-5VT、プラグアダプター、ストラップ、専用USBケーブル、使用説明書、保証書一式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.1×66.5×25.9(突起部含まず) その他の機能PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Image Matching II対応、言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、マナーモード、防水、防塵機能:JIS保護等級 IP68、防塵:IP6X、防水:IPX8(10.0m以内、120分)、耐衝撃:測定方法はMIL-STD-810Fに準拠(1.5m落下、5cm合板) 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 約46万ドット(視野率:撮影時 約97%、再生時 100%) 質量(g)撮影時/約179(付属バッテリー・メモリーカード含む)、本体/約162(バッテリー・メモリーカード含まず) 電源充電式バッテリーNP-45S(リチウムイオンタイプ) 動作環境温度/-10℃~40℃、湿度/10%~80%(結露しないこと) 有効画素数1640万画素 記録方式(静止画)DCF準拠圧縮:Exif Ver. 2.3 JPEG準拠/DPOF対応、(動画)ファイル記録形式:MOV、圧縮方式:H.264準拠、音声記録方式:リニアPCM モノラル 準拠規格【ワイヤレス転送部】IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル)
取扱い終了

小型軽量で操作も簡単な高画質800万画素のデジカメ。 単4型アルカリ電池採用で、旅行や行楽での、急な電池切れにも安心です。 水深3mまでの防水性能。 超広角120°の1.8mmレンズ採用。 レンズ前面にも液晶モニターがあり、自分撮りに最適です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約97×63×28 有効画素数約800万画素 動作環境対応OS/Windouws XP(SP3)/Vista(32bit/64bit)/7(32bit/64bit) CPU/Intel MMX Pentium4.3GHz以上 出入力ポートUSB2.0 35mm換算14mm相当 仕様内蔵フラッシュ/(モード:自動、強制発光、発光禁止)、(有効範囲:約1m~2m) センサーイメージセンサー:1/3.2型 CMOS 内部メモリー無し 付属品ケース、ストラップ、USB-PC接続ケーブル、単4アルカリ電池2本 材質ABS樹脂 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/MJPEG(AVI) ズームデジタル4倍 外部メモリーマイクロSDカード(32MB~2GB)、マイクロSDHCカード(4GB~32GB) セルフタイマーオフ、10秒 静止画サイズ8M、5M、3M、VGA 防水性水深3.0mまでの水中撮影が可能(IPX8:無圧60分以内) 撮影距離(cm)約15~∞ 動画サイズ640×480(30fps)、320×240(30fps) レンズf=1.8mm F2.8 質量(g)約129(付属品、電池含まず)、約151g(電池、SDカードを含む参考値) 電源単4アルカリ電池2本(付属) シャッタースピード(静止画)1/1000秒~1/8秒 液晶モニター2.7インチTFT(後面)、1.8インチTFT(前面)
取扱い終了

電源アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59.8×95.4×29.0(突起部除く) インターフェースHi-Speed USB ズーム電子倍率/最大4倍(35mm判換算で約520mm相当の撮影画角) 電池寿命静止画撮影時/約280コマ(アルカリ電池使用時)、約890コマ(リチウム電池使用時)、約530コマ(EN-MH2使用時)動画撮影時(実撮影電池寿命)/約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間40分(リチウム電池使用時)、約1時間30分(EN-MH2使用時) 撮像素子1/2.3型原色CCD、総画素数2048万画素 液晶モニター3型TFT液晶、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 出入力端子オーディオビデオ(AV)出力/デジタル端子(USB) 手ブレ補正機能手ブレ軽減(静止画)、モーション検知(静止画) シャッターメカニカル、CCD電子の併用 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.6AV)選択方式 言語表示日本語/英語 レンズ光学5倍ズーム、NIKKORレンズ レンズ構成5群6枚 三脚取付ねじ1/4(ISO 1222) 外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード 撮影距離(cm)通常撮影時/先端レンズ面中央から約50 ~ ∞(広角側)、約80~ ∞(望遠側)マクロモード時/先端レンズ面中央から約10(△から広角側) ~ ∞ セルフタイマー約10秒 AFエリア中央、顔認識 フラッシュ調光範囲/約0.5 ~ 4.3m(広角側)、約0.8 ~ 2.1m(望遠側)調光方式/モニター発光によるTTL自動調光 静止画対応規格DCF、Exif 2.3、DPOF準拠 撮影モードらくらくオート撮影モード、オート撮影モード、シーンモード(ポートレート/風景/スポーツ/夜景ポートレート/パーティー/ビーチ/雪/夕焼け/トワイライト/夜景/クローズアップ/料理/ミュージアム/打ち上げ花火/モノクロコピー/逆光/パノラマアシスト/ペット)、ベストフェイスモード ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO/80~1600 動画サイズ720/30p(SDカード使用時の初期設定)1280×720/30fps、480/30p(内蔵メモリー使用時の初期設定)640×480/30fps、240/30p:320×240/30fps 仕様制御段数/2 (f/3.2、f/8[広角側])ビデオ出力/NTSC、PALから選択可能 質量(g)約164(電池、SDメモリーカード含む) 有効画素数2005万画素 使用湿度範囲85%以下(結露しないこと) 連写モード単写、連写[約1.1コマ/ 秒で約6コマ(20M)]、BSS(ベストショットセレクター)、マルチ連写(16コマ連続撮影) オートフォーカスコントラスト検出方式 付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16、ViewNX 2 CD、活用ガイドCD 内部メモリー約25MB 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI(Motion-JPEG準拠) 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 静止画サイズ20M(高画質)、20M、10M、4M、2M、VGA、16:9 使用温度範囲(℃)0~40 焦点距離(mm)4.6~23.0(35mm判換算26-130mm相当の撮影画角) 露出制御プログラムオート、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能 プロトコル通信/MTP、PTP 開放F値f/3.2-6.5 シャッタースピード1/2000 ~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火])
取扱い終了

小型軽量で操作も簡単な高画質800万画素のデジカメ。 単4形アルカリ電池採用で、旅行や行楽での、急な電池切れにも安心です。
静止画サイズ8M、5M、3M、VGA レンズf=4.8mm F2.8 液晶モニター2.7インチTFT フラッシュモード自動、強制発光、発光禁止 対応OSWindowsXP(SP3)、Vista(32bit/64bit)、7(32bit/64bit) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/MJPEG(AVI) 内蔵フラッシュ撮影範囲約1~2m 動画サイズ640×480(30fps)、320×240(30fps) 電源単4形アルカリ乾電池2本 有効画素数約800万画素 出入力端子USB 1.1/2.0 動作環境(CPU)Intel MMX Pentium4.3GHz以上 シャッタースピード1/1000~1/8秒 内部メモリーなし 外部メモリー(microSDカード)32MB~2GB、(microSDHCカード)4~32GB 付属品ケース、ストラップ、USB-PC接続ケーブル、単4アルカリ電池2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×26.5×60.5 撮影範囲(標準)約0.8m~∞、(マクロ)近接/約11cm~18cm ズームデジタル4倍 セルフタイマー10秒 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)77
取扱い終了

気軽に持てて使いやすい高倍率コンパクト「光学14倍ズーム」:広角25 mm相当からの光学14倍ズームを搭載。 明るい場所から暗い場所までブレずにキレイ「裏面照射型CMOSセンサー+レンズシフト方式手ブレ補正(VR)機能」:裏面照射型CMOSセンサー とレンズシフト方式手ブレ補正(VR)機能がノイズやブレをしっかり低減。 カメラまかせでピントぴったり「ぴったりAF[ターゲットファインドAF]」:撮りたいものにカメラを向けるだけで主要被写体を自動予測しピント合わせを実行。 感動のシーンをフルハイビジョン画質で記録「ステレオ音声付きフルHD動画撮影」:会話やしぐさ、表情の変化も高画質ムービーなら臨場感たっぷりに残せます。 ビデオ出力:NTSC、PALから選択可能。ブレ軽減機能:モーション検知(静止画)。
露出制御プログラムオート、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能 動画HD 1080p ★(初期設定):1920×1080/30fps、HD 1080p:1920×1080/30fps、HD 720p:1280×720/30fps、iFrame 540:960×540/30fps、VGA:640×480/30fps、手ブレ補正、風切り音低減可能 オートフォーカスコントラスト検出方式. 焦点距離(mm)4.5-63.0(35mm判換算25-350mm相当の撮影画角) レンズ構成10群11枚(EDレンズ2枚) 液晶モニター3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約46万ドット、輝度調節機能付き、視野率(撮影時):上下左右とも約96%(対実画面)、視野率(再生時):上下左右とも約96%(対実画面) 開放F値f/3.3-5.9 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式 出力ビデオ:NTSC、PALから選択可能、HDMI:オート、480p、720p、1080iから選択可能 AFエリア中央、顔認識(最大12人)、ターゲットファインドAF レンズ光学14倍ズーム、NIKKORレンズ 記録ファイル形式静止画:JPEG、3D画像:MPO、音声メモ:WAV、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) 撮影時機能単写、連写[約1.9コマ/秒で最大約4コマ(16M)]、BSS(ベストショットセレクター)、マルチ連写(16コマ連続撮影) プリント方式(ダイレクトプリント)PictBridge対応 手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画、動画) 撮影モードらくらくオート撮影モード、オート撮影モード、シーンモード(ポートレート/風景/スポーツ/夜景ポートレート/パーティー/ビーチ/雪/夕焼け/トワイライト/夜景/クローズアップ/料理/ミュージアム/打ち上げ花火/モノクロコピー/逆光/かんたんパノラマ/ペット/3D撮影)、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用. 撮影距離(m)先端レンズ面中央から約50cm ~ ∞(広角側)、約1.0m ~ ∞(望遠側)、マクロモード時は先端レンズ面中央から約1cm(△マークから広角側) ~ ∞. 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 撮像素子1/2.3型原色CMOS、総画素数1679万画素 シャッタースピード1/1600 ~ 1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]). インターフェースHi-Speed USB ズーム(電子ズーム倍率)最大2倍(35mm判換算で約700mm相当の撮影画角) ISO感度設定ISO 125 ~ 1600、ISO 3200(オート撮影モード時に設定可能) 記録画素数16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456](初期設定)、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9[4608×2592] 記録媒体内蔵メモリー(約28MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(市販) 測光モードマルチパターン測光(256分割)、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満の時)、スポット測光(電子ズームが2倍の時) 内蔵フラッシュ撮影範囲ISO感度設定オート時:約0.5 ~ 6.0 m(広角側)、約1.5 ~ 3.2 m(望遠側) 有効画素数1602万画素
取扱い終了

2年間のカメラ保険付。工事現場特有の撮影環境にワンタッチで対応する、工事写真専用モード。 初回起動時から、デジタル写真管理情報基準に最適設定する「簡単CALS」。 画像の編集・加工の有無が確認できる「オリジナル画像判定」機能。 写真の仕分けに役立つ「ファイル名編集」機能。 写真整理を楽にする「写真振り分け機能」。縦位置のカメラ内パノラマ合成機能。 被写体も背景もはっきりキレイ「階調」機能。 撮影時に水平垂直が判りやすい「25分割罫線表示」。 カメラに日付設定を行わないと一切の操作ができない「日付設定忘れ防止」機能。 改ざん防止機能付き SD(TM) WORMカード対応。 記録メディアの入れ忘れを防止する「カード入れ忘れ警告」機能。 グリップ性が向上する、「シリコンジャケット」同梱。
シャッタースピード1/4~1/2000秒(スローシャッターモード:最長4秒まで) レンズ構成7群9枚(フィルター径40.5mm) 測光方式デジタルESP測光、スポット測光 対応OS(USB接続時)Windows XP(SP1以降)/Vista/7、Mac OS X v10.3~10.7 有効画素数1200万画素 防塵防水性能(防水)JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、(防塵)JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当 撮像素子1/2.3型CMOS 撮影モードP(プログラムオート)、iAUTO、ローライト、スーパースポーツ、マジックフィルター、カスタム1、カスタム2、SCENE(シーン)【工事写真クリアモード1、工事写真クリアモード2、工事写真クリアモード3、屋内撮影、スローシャッター、資料モード、ポートレート、ビューティー、風景、夜景&人物、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、ビーチ&スノー、水中スナップ、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ、ペット(猫)、ペット(犬)、スノー、パノラマ、3D*7、HDR逆光補正】 動画サイズ1080P、720P、VGA 撮影距離(m)(レンズ先端より)通常:W/T0.6m~∞、マクロ:W0.15m~∞、T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.6m). 液晶モニター3.0型有機ELモニター/61万ドット フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 ズーム8倍(超解像) 露出補正範囲:±2.0EV、ステップ:1/3EV 開放F値W2.0~T4.9 手ブレ補正機能CMOSシフト式手ぶれ補正 インターフェイスパソコン○プリンター○テレビ○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応. 静止画サイズ12M、8M、5M、3M、2M、CALS、VGA、16:9 音声ステレオリニアPCM 内部メモリー7.9MB 感度(標準出力感度)AUTO/高感度AUTO○/○、 固定100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400. 焦点距離(mm)4.5~18.0(35mm換算25-100mm相当) ホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ1、ワンタッチ2 外部メモリーSD/SDHC/SDXCカード(市販)(128MB~128GB)、SD?WORMカード、Eye-Fiカード(市販) セルフタイマー2秒 / 12秒 / オートシャッター(ペット) 記録ファイル形式JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、MPO準拠(静止画記録方式)MOV/H.264(30fps)(動画記録方式) フォーカス(オートフォーカス方式)CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き):顔検出・iESP/スポット/自動追尾. ズーム(光学/デジタル)4倍/4倍(静止画) 内蔵フラッシュ撮影範囲W:0.15m~5.6m(ISO800時)、T:0.1m~2.2m(ISO800時)
取扱い終了

防水6m、耐衝撃1.5m、耐寒-10℃、防塵対応。1,640万画素のフル画素で、最大約10コマ/秒(連続10コマ)の高速連写。動画ボタンのワンタッチ操作で、フルハイビジョン動画撮影。晴天時でも見やすい低反射高輝度液晶モニター採用。
用途現場での撮影に! 付属品専用充電池(NP-45A)、ACパワーアダプター、USBケーブル他 仕様広角/28mm 電池リチウムイオン電池 質量(g)約183(付属バッテリー、メモリーカード含む) ズーム光学5倍、超解像ズーム最大約2倍(最大10倍) 液晶サイズ2.7インチ 対応メディア内蔵メモリ(95MB)/SD/SDHC/SDXCカード 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.1×66.5×26.3(突起部含まず)
取扱い終了

ケンコートキナー(Kenko)1615万画素デジタルカメラ
光学5倍ズームを搭載した1615万画素の高性能コンパクトデジタルカメラです。 35mm判換算で広角26mm相当から130mm相当の撮影範囲をカバーし、26種のシーンモードで様々なシーンをキレイに写し出します。
静止画サイズ16M、8M、5M、3M、VGA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.3×20.2×55.4 露出補正+2.0EV~-2.0EV (1/3EVステップ) 動画サイズ1280×720、640×720 レンズf=4.6~23、F3.2/6.4 メモリー容量内蔵/64MB、外部/SDカード(32MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB) ISO感度設定自動、ISO100、200、400、800、1600、3200(3M、VGA)、6400(3M、VGA) フラッシュモード自動、赤目軽減、強制発光、発光禁止、スローシンクロ セルフタイマーオフ、2秒、10秒、10秒+2秒(2枚) 有効画素数1615万画素 液晶モニター2.7型TFT 35mm換算26mm~130mm相当 付属品ポーチ、リチウムイオン充電池、USB-PC接続ケーブル、取扱説明書 本体質量(g)約100g(付属品、電池を含まず) センサー(イメージ)1/2 3型CCD ホワイトバランス自動、太陽光、曇り、白熱灯、蛍光灯 撮影距離(cm)標準(約5~∞W)、(約60~∞T)、スーパーマクロ(約5W) 出入力ポートUSB2.0、HD出力端子 ズーム(光学/デジタル)5倍/5倍 総画素数1644万画素 シャッタースピード1/2000~1秒(オート) 機能手振れ軽減/装備(電子式) シルバー 電源リチウムイオン充電池(付属) 記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)
取扱い終了

最短約11cmの近接撮影が可能で花や小物の接写もできます。 単4アルカリ電池採用で、旅行や行楽での、急な電池切れにも安心です。
液晶モニター2.4インチTFT インターフェイスUSB2.0 材質(本体)ABS樹脂 本体寸法(mm)約90×18×59 総画素数912万画素 フラッシュモード自動、強制発光、発光禁止 音声PCM 静止画サイズ9M、5M、3M、1.3M、VGA ズームデジタル8倍 有効画素数904万画素 外部メモリーマイクロSDカード(32MB~2GB)、マイクロSDHCカード(4GB~8GB) 記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI) 撮像素子1/2.5型CMOS 撮影距離(cm)標準(約80~∞)、マクロ(近接:約11~18) 出入力端子USB1.1/2.0 電源単4アルカリ電池2本(付属) 本体質量(g)73 レンズf=8.5mm F2.8 内部メモリー無し セルフタイマー10秒 動画サイズ640×480(30fps)、320×240(30fps) 付属品ケース、ストラップ、USB-PC接続ケーブル、CD-ROM、ミニ三脚、マイクロSDカード2GB 対応OSWindows XP(SP2)/Vista(32bit) 機能(顔認識)あり、(笑顔検出)あり 動作環境CPU/Intel MMX Pentium4 2.8GHz以上(3.0GHz以上を推奨)メモリ/64MB以上(XP:128MB以上)ハードディスク/200MB以上の空き容量ドライブ/CD-ROM必須 シャッター速度(秒)1/1000~1/8 内蔵フラッシュ撮影範囲約1m~2m
取扱い終了

いざというときにも便利な乾電池式。 1400万画素×光学5倍ズームをコンパクトボディに実現。 被写体ブレや手ブレを軽減する「電子手ブレ補正機能」を搭載。
質量(g)約168 電源単3形乾電池×2本 液晶モニター2.7インチ ISO感度設定ISO3200 寸法(mm)93×60.2×27.8 ズーム光学/5倍 画素数1400万画素 付属品単3形アルカリ電池×2、専用USBケーブル、ストラップ他
取扱い終了

広角28mmからのフジノン光学式4倍ズームレンズを搭載。 計6種類のシーンを自動で認識する「シーンぴったりナビ」と、顔検出機能「顔キレイナビ」搭載。 「Wナビ」であらゆるシーンをフルオートで簡単に美しく撮影できます。 撮りたい被写体にピントを合わせたらら、ボタン操作によるロックでカメラが被写体を自動で追尾し、ピントを合わせ続ける「自動追尾オートフォーカス」搭載。 デジタルカメラで撮影した画像で、オリジナルアルバム「フォトブック」の作成をサポートします。 「フォトブックアシスト」機能を搭載。
静止画サイズ14M、12M、10M、7M、3M、2M、VGA 動画サイズ1280×720、640×480、320×240 有効画素数1410万画素 撮像素子1/2.33型CCD 記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(AVI) 質量(g)113 付属品リチウムイオンバッテリー、バッテリーチャージャー、ストラップ、USBケーブル、CD-ROM、取扱説明書 レンズ5~20mm(35mm換算:28~112mm) ズーム光学4倍(デジタル6.7倍) 液晶モニター2.7型TFT 記録メディアSD、SDHCカード 内部メモリー約24MB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×22.9×55 F値f3,6-5.4
取扱い終了

高画質1644万画質CCDを採用。コンパクトなボディに超望遠の21倍ズームを搭載して、室内撮影での広角25mmから、運動会などでの超望遠撮影の525mmまで、1台で対応。光学21倍の超望遠撮影で高画質なビデオ撮影もできます。手ぶれ軽減機能付きで、望遠撮影での手振れによる失敗を最小限に抑えます。人の顔を自動で検出してピント・露出を合わせる顔認識機能付き。3枚の写真を撮影するとカメラ内で自動的に繋ぎ合わせ処理を行い、1枚のパノラマ写真データーを作成。最短1cmの超マクロ撮影(静止画のみ)が可能で、花の撮影や、昆虫の迫力ある映像が撮影できます。旅行先等で急に電池がなくなっても、市販のアルカリ単3乾電池(4本)で使用できます。
フラッシュモードモード:自動、赤目軽減、強制発光、スローシンクロ、発光禁止 付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、ネックストラップ、レンズカバー、USB-PC接続ケーブル、CD-ROM、取扱説明書 外部メモリー(SDメモリーカード)32MB~2GB(SDHCメモリーカード)4GB~32GB class6以上を推奨 撮影距離(cm)マクロ:約50cm~100cm(Wide)、約1cm~80cm(中間域)、約150cm~∞(Tele) シャッタースピード1/2000秒~1秒(オート) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×78×75 総画素数1644万画素 液晶モニター3.0型 TFT 35mm換算25mm~525mm相当 仕様(イメージセンサ)1/2.33型 CCD手ぶれ軽減機能装備(光学式)、DPOFプリント対応、ダイレクトプリント対応(PictBridge準拠) 電源単3形アルカリ乾電池(4本) レンズf=4.5~94.5mm F3.1/5.8 ズーム(光学/デジタル)21倍/5倍 ホワイトバランス自動、太陽光、曇り、白熱灯、蛍光灯1、蛍光灯2 ISO感度設定自動、ISO100、200、400、800、1600、3200(3M、16:9<2M>、VGA)、6400(3M、16:9<2M>、VGA) 出入力ポートUSB2.0 有効画素数約1600万画素 露出補正+2.0EV~-2.0EV (1/3EVステップ) セルフタイマーオフ、2秒、10秒+2秒(2枚) 内蔵フラッシュ撮影範囲約1~3m(W)、約1m~1.5m(T) 質量(g)約359(付属品・電池を除く) 内部メモリー128MB 動作環境使用CPU:Intel Pentium4 2.0GHzまたはそれ以上メモリ:512MB以上(1GB以上を推奨)ドライブ:CD-ROMドライブ必須 対応OSWindows XP(SP2)/Vista(32bit)/7(32bit/64bit) 撮影距離(m)標準:約1~∞(Wide)、約0.8~∞(中間域)、約1.5~∞(Tele) 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声:WAV 静止画サイズ16M、12M(3:2)、8M、5M、3M、2M(16:9)、VGA 動画サイズ1280×720(16:9)(HDサイズですが、標準画質になります)、640×480、320×240、640×480(WEB)
取扱い終了

ケンコートキナー(Kenko)デジタルカメラ pixmo DSC100
初めての方でもかんたんに静止画・動画撮影を楽しむことができるコンパクトデジタルカメラです。わずか約76gの軽量・コンパクトボディで、いつでもどこでも持ち歩きできます。外出先でも入手しやすい単4形乾電池対応で、旅行や行楽にも便利です。はじめてデジタルカメラをお使いになる方や、お子様でもかんたんに操作できるデジタルカメラです。写真はもちろん、動画も撮ることができます。わずか約76g(電池除く)の超軽量・カードサイズのコンパクトボディで、いつでも気軽に持ち歩きできます。外出先や旅先で電池が切れても入手しやすい、単4形乾電池対応です。
外部メモリー(microSDメモリーカード)32MB~2GB(microSDHCメモリカード)32GBまで 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI) 出入力ポートUSB2.0 付属品CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、ポーチ、ストラップ、単4形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書 質量(g)約76(付属品・電池を除く) レンズf=8.5mm、F2.8 撮影距離(cm)マクロ:約11~18 液晶モニター2.7型 TFT 動画サイズ640×480(30fps)、320×240(30fps) 仕様(イメージセンサ)1/2.3型 CMOS 電源単4形アルカリ乾電池(2本) 露出補正+2.0EV~-2.0EV (1/3EVステップ) セルフタイマー10秒 撮影距離(m)標準:約0.5~∞ フラッシュモード自動、強制発光、発光禁止 ISO感度設定自動、ISO100、200、400、800 静止画サイズ10M、5M、3M、VGA 内蔵フラッシュ撮影範囲約1.5~2m 動作環境使用CPU:Intel Pentium4 3GHzまたはそれ以上メモリ:1GB以上(2GB以上を推奨)ドライブ:CD-ROM必須 内部メモリーユーザー使用可能領域はありません 対応OSWindows XP(SP3)/Vista(32bit)/7(32bit/64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×25×59 有効画素数約1000万画素 総画素数1065万画素 35mm換算37mm相当 デジタルズーム4倍
取扱い終了

ファッショナブルなプレミアムカメラ「Nikon 1 J1」。 「Nikon 1 J1」と 「1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6」・「1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6」がセットになった、ダブルズームキット。 Nikon 1 J1 は、撮るひとにとっての使いやすさを追求したシンプルなデザインで、どんなシーンにもフィットし、いつも持ち歩きたくなる1台です。ボディーとレンズが同色の一体的なデザインが、より一層あなたらしさを表現してくれます。また、最先端の機能と優れた携帯性、目を見張るほどの高画質を実現し、何気ない一瞬も、特別な一瞬も逃さず、静止画も動画も思いのままに撮影できます。 高い描写力を持つ標準ズームレンズ「1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6」は、日常のスナップや風景、ポートレートなど、さまざまなシーンでお使いいただけます。「1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6」は、離れた被写体を撮るときに活躍する、コンパクトな望遠ズームレンズです。
ホワイトバランスオート、電球、蛍光灯、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル、プリセットマニュアル以外はいずれも微調整可能 液晶モニター3型TFT液晶、約46万ドット、明るさ調整可能 フラッシュモード通常発光、通常発光+スロー、赤目軽減発光、赤目軽減発光+スロー、後幕発光、後幕発光+スロー ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO 100~3200(1段ステップ)、ISO 3200に対し約1段(ISO 6400相当)の増感が可能感度制限オート(100~3200、100~800、100~400) 調光方式撮像素子によるi-TTL調光制御 質量(g)約277(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)/約234(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約106×61×29.8(突起部を含まず) キット内容Nikon 1 J1、1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6、1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6 フラッシュ(内蔵)フラッシュポップアップレバー操作による手動ポップアップ方式、ガイドナンバー/約5(ISO 100・m、20℃) モード2秒リモコン、瞬時リモコン 使用温度(℃)0~40 言語表示日本語、英語 レリーズモード単写、連写、エレクトロニック(Hi)セルフタイマー、リモコン撮影、インターバルタイマー撮影 調光補正(範囲)-3~+1段、(補正ステップ)1/3ステップ 規格DCF 2.0(Design rule for Camera File system)、DPOF(Digital Print Order Format)、Exif 2.3(Exchangeable image file format for digital still cameras)、PictBridge レンズニコン1マウント コントロール機能ピクチャーコントロール/スタンダード・ニュートラル・ビビッド・モノクローム・ポートレート・風景いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 撮像素子13.2×8.8mmサイズCMOSセンサー 露出補正(範囲)±3段、(補正ステップ)1/3ステップ 露出制御アクティブD-ライティング/する、しない セルフタイマー(作動時間)2秒、5秒、10秒 露出モードP:マルチプログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル、おまかせシーン(シーン自動判別) 測光モードマルチパターン測光中央部重点測光/Φ4.5mm相当を測光スポット測光/約Φ2mm相当を測光、AFエリアに連動して測光位置可動 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 記録画素数静止画(静止画撮影モード、スマートフォトセレクターモード)(アスペクト比は3:2)/3872×2592ピクセル、2896×1944ピクセル、1936×1296ピクセル、静止画(動画撮影モード)(アスペクト比は16:9)/3840×2160ピクセル(1080/60i)、1920×1080ピクセル(1080/30p)、1280×720ピクセル(720/60p)、静止画(モーションスナップショットモード)(アスペクト比は16:9)/3840×2160ピクセルHD動画/1920×1080(60i (59.94fields/s)※)、1920×1080(30p(29.97fps))、1280×720(60p(59.94fps))(※センサー出力は、約60コマ/秒です。)スローモーション動画/640×240(記録/400fps、再生/30p(29.97fps))、320×120(記録/1200fps、再生/30p(29.97fps))モーションスナップショットモードで撮影した動画/1920×1080(記録/60p(59.94fps)、再生/24p(23.976fps))HD動画最長記録時間/最大約20(1080/60i,1080/30p)、29(720/60p) 分間撮影可能 型式レンズ交換式デジタルカメラ 有効画素数10.1メガピクセル アダプター型式ACアダプター/EH-5b(パワーコネクター/EP-5Cと組み合わせて使用)(別売) 再生時機能1コマ再生、サムネイル再生(4、9、72分割またはカレンダーモード)、拡大再生、動画再生、スライドショー、ヒストグラム表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング オートフォーカスハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付顔認識AF/する、しない 映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC 仕様新開発のマウント「ニコン 1 マウント」搭載有効画素数10.1メガピクセル、 「スーパーハイスピードAF CMOSセンサー」採用動画と静止画の同時記録に威力を発揮する、新画像処理エンジン「EXPEED3」約10コマ/秒の高速連続撮影世界最多 73点の位相差AFエリア約46万ドット広視野角3型TFT液晶モニターを搭載i-TTL調光対応のポップアップ式フラッシュを内蔵 適合三脚アダプター(TA-N100)、リモコン(ML-L3)、パワーコネクター(EP-5C)、ACアダプター(EH-5b)、Capture NX 2 出力HDMIミニ端子(Type C)装備 三脚取付ねじ(ネジ穴)1/4(ISO 1222) AFエリアシングルポイント/135点のAFエリア、オートエリア/41点のAFエリア 撮影モード静止画撮影モード(3:2)、スマートフォトセレクターモード(3:2)、動画撮影モード(HD動画(16:9)、スローモーション(8:3))、モーションスナップショットモード(16:9) シャッタースピード(エレクトロニックシャッターのみ搭載)1/16000 ~ 30秒(1/3 ステップ)、Bulb、Time(別売のリモコンML-L3 使用)フラッシュ同調:(エレクトロニックシャッターのみ搭載)X=1/60秒以下の低速シャッタースピードで同調 連続撮影速度最高約5コマ/秒(フォーカスモードがシングルAFまたはマニュアルフォーカス、露出モードが「S シャッター優先オート」または「M マニュアル」、1/250秒以上の高速シャッタースピード、その他が初期設定時)高速(エレクトロニックHi):最高約10コマ/秒、約30コマ/秒、約60コマ/秒 方式13.2×8.8mmサイズCMOSセンサー AFモードシングルポイント、オートエリア、ターゲット追尾 ロックAEロック:AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式フォーカスロック:AE/AFロックボタン、またはシングルAF(AF-S)時にシャッターボタン半押し 録音方式内蔵ステレオマイク、マイク感度設定可能 記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(Multi Media Card (MMC) には対応していません。) インターフェースHi-Speed USB シャッターエレクトロニックシャッター 画質モードRAW12 ビット(圧縮)(復元にはViewNX 2、Capture NX 2(別売)が必要です。)JPEG-Baseline準拠圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)RAWとJPEGの同時記録可能 レンズサーボオートフォーカス(AF)/シングルAF(AF-S)、コンティニュアスAF(AF-C)、AF自動切り換え(AF-A)、常時AF(AF-F)マニュアルフォーカス(MF) 付属品カメラ:Li-ion リチャージャブルバッテリー(EN-EL20)、バッテリーチャージャー(MH-27)、ボディーキャップ(BF-N1000)、USBケーブル(UC-E15)、ストラップ(AN-N1000)、ViewNX 2/Short Movie Creator CD-ROM、使用説明書、活用ガイドCD-ROMレンズ:40.5mmスプリング式レンズキャップ(LC-N40.5)×2個、裏ぶた(LF-N1000)×2個、バヨネットフード(HB-N103) ライト種類レディーライト/内蔵フラッシュ充電完了で点灯 音声記録AAC 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20(1個使用) 記録ファイル形式(動画)MOV 測光方式撮像素子によるTTL測光方式 実撮影画角レンズの焦点距離の約2.7倍に相当、ニコンCXフォーマット
取扱い終了

リコー(RICOH)デジタルカメラ
電源ON時の落下にも対応。2.0mの落下テストもクリア。耐衝撃性を高めたタフボディ。 防水保護等級8級(IPX8)相当の防水性能。水深5mで2時間の使用が可能。雨の日の撮影や、汚れた場合の水洗いも可能です。 ホコリや砂の侵入を防ぐ防塵性能は、JIS/IEC防塵保護等級6級に対応。さらにマイナス10℃の環境にも耐えられる耐冷仕様。 亜塩素酸ナトリウム&エタノールでの消毒に対応。医療現場や、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。 リチャージャブルバッテリーを使用すれば、約360枚の撮影が可能。単四形アルカリ電池でも、約40枚の撮影が可能。 たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。 手袋をしたままでも扱いやすい操作部。
使用温度範囲(℃)-10~40 撮影モードオート撮影モード/シーンモード(高感度/消防/斜め補正/文字/ズームマクロ/動画)/ マイセッティングモード/CALSモード 倍率(倍)光学ズーム:5.0(焦点距離の35mm換算値で28~140mm)デジタルズーム:4.0、光学ズーム併用/最大20.0(560mm相当) オートリサイズズーム:6.3(画像サイズ/VGA)、光学ズーム併用/最大31.5(882mm相当) 撮影時機能連写、セルフタイマー(作動時間約10秒/約2秒)、インターバルタイマー(撮影間隔5秒~3時間、5秒単位、フラッシュOFF時)、ヒストグラム表示、グリッドガイド表示 フラッシュモードオート(低輝度時及び逆光時自動発光)/赤目軽減/強制発光/強制発光10M/スローシンクロ/発光禁止 記録時間動画(内蔵約103MB)/(1280×720)20秒、(640×480)58秒、(320×240)2分22秒 仕様レンズF値:F3.5(広角)~F5.5(望遠) フラッシュ調光範囲:約20cm~3.9m(広角)、約40cm~2.5m(望遠)(フラッシュモード/オート、レンズ先端から)/約1.4m~10.0m(広角)、約1.4m~6.2m(望遠)(フラッシュモード/強制発光10M、レンズ先端から) 焦点距離(mm)5.0~25(焦点距離の35mm換算値で28~140mm) 電池寿命(CIPA規格準拠DB-65使用時)約360枚、(単四形アルカリ乾電池使用時)約40枚 ホワイトバランスオート/屋外/曇天/白熱灯/白熱灯2/蛍光灯/手動設定/リングライト設定、ホワイトバランスブラケット機能 記録画素数(静止画/マルチピクチャー)[4:3] 4000×3000、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×960、640×480/[3:2] 3984×2656、(動画)1280×720、640×480、320×240、(文字)4000×3000、2048×1536 記録枚数静止画(内蔵約103MB)/(4000×3000)F:22枚・N:38枚、(3984×2656)F:25枚、(2592×1944)N:45枚、(2048×1536)N:72枚、(1600×1200)N:116枚、(1280×960)F:141枚・N:265枚、(640×480)N:509枚 ISO感度設定AUTO、ISO64/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118.8×71.0×41.0(最薄部/約32.0)(突起部含まず) レンズ構成9群11枚+プリズム1個 記録ファイル形式静止画/JPEG(Exif ver.2.21)、文字/JPEG(Exif ver.2.21)、動画/AVI(Open DML Motion JPEGフォーマット準拠) 露出制御プログラムAE 記録媒体SDメモリーカード(3.3V 256MB、512MB、1GB、2GB)、 SDHCメモリーカード(32GBまで)、SD WORMカード(128MB、1GB)、内蔵メモリー(約103MB) フォーカスマルチAF(CCD方式)/スポットAF(CCD方式)/マニュアルフォーカス/スナップ/∞(フォーカスロック、AF補助光あり) 電源リチャージャブルバッテリー(DB-65)×1、ACアダプター(AC-5c別売)、 単四形アルカリ乾電池×2、単四形ニッケル水素電池×2 フィルターサイズ(mm)37 撮像素子1/2.3型CCD(総画素数/約1240万画素) シャッター速度(秒)(静止画)8、4、2、1~1/1500、(動画)1/30~1/10000 質量(g)約310(付属バッテリー含む) 液晶モニター3.0型透過型アモルファスシリコンTFT液晶 約92万ドット 手ブレ補正機能電子式 測光モードマルチ測光(256分割)/中央重点測光/スポット測光(TTL-CCD測光式、AEロック可能) 撮影距離(cm)通常撮影/約30~∞(広角)、約50~∞(望遠)(レンズ先端から)マクロ撮影/約1~∞(広角)、約15~∞(望遠)(レンズ先端から) 画質モードF(Fine)/N(Normal) 有効画素数約1210万画素(カメラ部) インターフェースUSB2.0 mini-B、High-Speed USB、AV-OUT、マスストレージ対応 露出補正マニュアル補正(-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ)、オートブラケット機能(-0.5EV、±0、+0.5EV)
取扱い終了

お求めやすい価格で1453万画素の高品質を楽しむことができるコンパクトデジタルカメラです。光学5倍ズーム搭載で望遠域までカバーします。外出先でも入手しやすい単3形アルカリ電池対応で、旅行や行楽にも便利です。
内部メモリー32MBフラッシュメモリ ビデオメモリー(MB)64以上 質量(g)約111(付属品、電池を除く) メモリー512MB以上 総画素数1453万画素 露出補正+2.0EV~-2.0EV(1/3EVステップ) フラッシュモード自動、強制発光、赤目軽減、スローシンクロ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94.5×61×26 外部メモリーSDメモリーカード(32MB~2GB)、SDHCメモリーカード(4GB~32GB) 液晶モニター2.7型 TFT 仕様イメージセンサ:1/2.33型 CCDハードディスク(動作環境):200MB以上の空き容量ドライブ(動作環境):CD-ROM必須 対応OSWindows2000(SP4)/XP(SP2)/Vista(32bit)/7(32bit) 有効画素数1422万画素 ズーム(光学/デジタル)5倍/5倍 電源単3形アルカリ乾電池(2本) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/MJPEG(AVI) ISO感度設定自動、100、200、400、800、1600 インターフェースUSB1.1以上 セルフタイマー10秒、2秒、10秒+2秒 静止画サイズ14M、12M(3:2)、8M、5M、3M、2M(16:9)、VGA 内蔵フラッシュ撮影範囲(幅)約0.15m~2.0m、(高さ)約0.6~1.2m セット内容カメラ本体、CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、ストラップ、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書 レンズf=4.7-23.5mm、F2.8/6.5(35mmフィルム換算/26mm-130mm相当) 使用CPUIntel Pentium II 450MHz以上 撮影距離(m)標準/(幅)約0.15~∞、(高さ)約0.6~∞マクロ/(幅)約0.15~1 出入力ポートUSB1.1/2.0
取扱い終了

『デジタルカメラ』には他にこんなカテゴリがあります