211件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケンコートキナー(Kenko)1400万画素デジタルカメラ
細部まできれいに撮れる1448万画素CCDセンサー搭載。 高度な再現力と描写力で従来以上の美しい画像が得られます。 遠くの被写体を引き寄せる、光学3倍、デジタル5倍ズーム搭載で撮影のロケーション範囲を大きく広げます。 動画も高画質で撮影が可能!1台でデジタルカメラとムービーカメラの2役使えます。 乾電池対応なので、お出かけ先での急なバッテリー切れの際も安心です。
質量(g)約112g(付属品、電池含まず) 本体寸法(mm)約92×60.5×25 電源単3形アルカリ乾電池2本(付属) 露出補正±2.0EV(1/3EVステップ) 静止画サイズ14M、12M(3:2)、8M、5M、3M、2M(16:9)、VGA 付属品CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、ストラップ、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書 セルフタイマー2秒、10秒、10秒+2秒 出入力ポートUSB1.1/2.0 動画サイズ1280×720(30fps)、640×480(30fps)、320×240(30fps) ズーム光学3倍、デジタル5倍 内部メモリー64MB 外部メモリーSDカード(32MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB) 仕様イメージセンサー:1/2.3型 CCD音声形式:WAVISO感度:自動/100/200/400/800/1600内蔵フラッシュ搭載撮影モード:自動、強制発光、発光禁止、赤目軽減、スローシンクロ 撮影範囲標準:約0.1m~∞(W)、約0.6m~∞(T)マクロ:約10cm~100cm(W) 液晶モニター2.7型TFT シャッタースピード1/2000秒~1秒 レンズf=6.3~18.9mm F2.9/5.4 有効画素数1420万画素(静止画時) 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:MJPEG/AVI シルバー
取扱い終了

ケンコートキナー(Kenko)900万画素デジタルカメラ
お求めやすい価格で900万画素の高画質写真を楽しむことができるコンパクトデジタルカメラ!。最短約11cmの近接撮影が可能で花や小物の接写もできます。単4形アルカリ乾電池対応で、旅行先での急なバッテリー切れの際も安心です。
撮影範囲標準:約0.8m~∞、マクロ:約11cm~18cm セルフタイマー10秒 出入力端子USB 1.1/2.0 静止画サイズ9M、5M、3M、1.3M、VGA ズームデジタルズーム8倍 レンズf=8.5mm F 2.8 内部メモリーユーザー使用可能領域なし 仕様イメージセンサ:1/2.3型 CMOS笑顔検出機能、手ブレ軽減機能内蔵フラッシュ:自動、強制発光、発光禁止、(有効範囲)約1m~2m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×25×59 有効画素数904万画素 シャッタースピード1/1000秒~1/8秒 動画サイズ640×480 (30fps)、320×240 (30fps) 質量(g)約73g(電池・付属品除く) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/MJPEG(AVI) 液晶モニター2.4型 TFT 付属品ケース、ストラップ、USB-PC接続ケーブル、CD-ROM、単4形アルカリ乾電池2個 電源単4形アルカリ乾電池2本(付属) 外部メモリーmicroSDカード:32MB~2GB、microSDHCカード:4~8GB
取扱い終了

ケンコートキナー(Kenko)900万画素デジタルカメラ
コンパクトなボディに秘められた性能。高画質・高精細なCMOSセンサと大型液晶モニタを搭載。
有効画素数912万画素 ズーム光学/3倍、デジタル/5倍 電源単3形アルカリ乾電池(2本) 内部メモリー32MB 撮影距離(m)標準/約0.8~∞マクロ/約0.05~0.3 出入力ポートUSB1.1/2.0 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/MJPEG(AVI) 液晶モニター2.4型 TFT シャッタースピード1/2000秒~1/2秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87.3×61.6×28.5 画像サイズ静止画サイズ/9M、5M、1M動画サイズ/720×480、640×480、320×240(30fps) 付属品CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、ポーチ、ストラップ、単3形アルカリ乾電池(2本)、 取扱説明書 質量(g)約108g(付属品、電池を除く) 総画素数915万画素 露出補正+2.0EV~-2.0EV (1/3EVステップ) レンズf=6.2mm-105mm、F3.0/5.6 外部メモリーSDメモリカード(32MB~2GB)SDHCメモリカード(4GB~32GB)
取扱い終了

ケンコートキナー(Kenko)800万画素高画質デジタルカメラ
光学3倍、デジタル5倍ズーム搭載。高画質・高精細なCMOSセンサーと大型液晶モニタを搭載。12種類のシーンモードを搭載。様々な状況に応じて、最適なカメラ設定を選ぶことができます。操作性抜群のマルチボタンを採用。わかりやすく使いやすいボタン操作で、初めてデジタルカメラを使用される方にも安心です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87.4×29.9×61.4 外部メモリーSDカード(SDHC4GBまで) 付属品カメラポーチ、ストラップ、CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、単三アルカリ電池×2、クイックスターターガイド、取扱説明書 レンズf6.1~18.3mm F2.8/4.8 内部メモリー32MB 液晶モニター2.4インチLTPS デジタルズーム静止画/5倍、再生/8倍 ズーム(光学/デジタル)3/5 記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG(AVI)) 質量(g)120(付属品、電池除く) ブラック 有効画素数800万画素 電源単三アルカリ電池2本
取扱い終了

お求めやすい価格で1200万画素の高画質写真を楽しむ事ができるコンパクトデジタルカメラです。 光学3倍ズーム・デジタル5倍ズームにより、一台のカメラであらゆる画角での撮影が可能です。また2.7型の大型液晶モニタ搭載により、快適に撮影画像を確認できます。 多彩なシーンモードにより、カメラ任せで綺麗に撮影できます。単三乾電池使用で旅行にも便利です。
シルバー レンズf=6.2~18.6mmF3/5.6 液晶モニター2.7型TFT 外部メモリー(SDメモリーカード)32MB~2GB(SDHCメモリーカード)4GB~32GB 電源単三アルカリ乾電池(2本) 質量(g)約115(付属品、電池を除く) 仕様(イメージセンサ)1/2.3型 CCD(ダイレクトプリント)対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92×60.5×25 有効画素数1200万画素 ズーム(光学/デジタル)3倍/5倍 総画素数1239万画素 付属品ストラップ、CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、取扱説明書、単3形アルカリ乾電池(2本) 画像サイズ(静止画サイズ)12M、10M(3:2)、8M、5M、3M、2M(16:9)、VGA 出入力ポートUSB1.1/2.0 撮影距離(m)標準/約0.8~∞(W/T)マクロ/約0.05~0.1(W)、約0.3~0.1(T) 内部メモリー32MBフラッシュメモリー 記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG(AVI))
取扱い終了

ケンコートキナー(Kenko)1000万画素デジタルカメラ
有効画素数の1000万画素の高画質デジタルカメラ。 人の顔に自動的にピントを合わせ、笑顔に反応して自動的にシャッターが切れます。 パノラマ撮影モード搭載。 セピアや白黒の写真が撮れます。 静止画(写真)だけでなく動画(ビデオ)の撮影もできます。(※音声は録音されません。)
有効画素数1000万画素 レンズf=6.4~19.2mmF2.9/5.4 ズーム(光学/デジタル)3倍/6倍 内部メモリー32MBフラッシュメモリー 付属品USB/PC接続ケーブル、ストラップ、CD-ROM、カメラポーチ、単三アルカリ電池、クイックスタートガイド、取扱説明書 電源単三アルカリ乾電池(2本) 記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG(AVI)) 外部メモリー(SDメモリーカード)32MB~2GB(SDHCメモリーカード)4GB~8GB 液晶モニター2.7型TFT 質量(g)約121(付属品、電池を除く) ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×61×28
取扱い終了

ケンコートキナー(Kenko)800万画素デジタルカメラ
800万画素高画質のデジタルカメラ。6つのシーンモード(自動モード、スポットモード、夜景モード、ポートレートモード、風景モード、逆光コード)を搭載。セピア色、白黒の写真が撮れます。静止画(写真)はもちろん動画(ビデオ)も撮れます。(※音声は録音されません。)
付属品USB/PC接続ケーブル、CD-ROM、カメラポーチ、ストラップ、単4アルカリ電池2本、クイックスタートガイド、取扱説明書 デジタルズーム4倍 有効画素数800万画素 ブラック 質量(g)約86(付属品、電池を除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91×56.5×24.6 液晶モニター2.36インチ TFT 電源単4形アルカリ乾電池(2本) 記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG(AVI)) 内部メモリー16MBフラッシュメモリー 外部メモリー(SDメモリーカード)32MB~2GB(SDHCメモリーカード)4GB~8GB レンズf=7.1mm、F3.2
取扱い終了

ケンコートキナー(Kenko)1000万画素デジタルカメラ
「Qモード」で簡単操作!12種類のシーンモードを搭載。 手ブレ軽減機能や感度調整可能!(併用はできません) カメラが自動的に人の顔を認識してピント調整、顔が動いても追従します! 自動露出、マニュアル設定露出も選択可能! 撮影した画像は、静止画編集機能で特殊効果を加えることが出来ます。
液晶モニター2.7型TFT ズーム(光学/デジタル)3倍/4倍 内部メモリー32MB(データの記録に使用できるのは21.8MBです) 総画素数約1034万画素 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×62×25.5 画面サイズ(静止画)720x400(16:9)(30fps)、640x480(30fps)、320x40(30fps) レンズf=6.2~18.6mmF2.8/5.2 有効画素数約1000万画素 外部メモリーSDメモリカード(2GBまで)SDHCメモリカード(16GBまで) シルバー 電源単三アルカリ乾電池(2本) 記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG(AVI)) 質量(g)約120(付属品、電池を除く)
取扱い終了

ケンコートキナー(Kenko)500万画素高画質デジタルカメラ
指先をパッドに触れるだけの簡単操作!光るパッドの採用で夜間の操作も快適。 手のひらサイズで超軽量コンパクト。いつでもどこでも気軽に持ち運ぶことができます。 単4乾電池使用で、旅行や行楽に大変便利! 6つのシーンモードを搭載 静止画だけでなく動画(ビデオ)の撮影もできます。
記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI) 本体質量(g)83(付属品、電池除く) 内部メモリー16MB レンズf7.12mm F3.2 総画素数551万画素 内蔵ストロボ自動、強制発光、発光禁止(有効範囲)約1.0~2.0m 仕様(イメージセンサー)1/2.5インチCMOS 液晶モニター2.4インチTFT 本体寸法(mm)88.8×25.6×60 有効画素数約500万画素 付属品カメラポーチ、CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、単4アルカリ電池3本、ストラップ 外部メモリーSDカード(2GBまで)、SDHCカード(SDHC4GB~8GBまで) デジタルズーム8倍 電源単4アルカリ電池3本 対応OSWindows XP(SP2)、2000Professional(SP4)、Vista(32bit)
取扱い終了

・精繊な描写力で高画質画像を生み出す、EOS Kiss X2の大型CMOSセンサー。・美しいボケ味を背景に、際立つ被写体。約1220万画素CMOSセンサーならではの描写力。・カメラのレスポンスを高め、画像の美しさを引き出す高性能映像エンジンDIGIC Ⅲを搭載。・夕暮れや室内など、光の少ないシーンで効果を発揮。シャッター速度約4段分の手ブレ補正機構付きレンズキット。・暗く写りそうなシーンでも、自動的に自然な明るさ・コントラストに。思い出を美しく残してくれる、オートライティングオプティマイザ機能。・決定的瞬間を逃さずキャッチ。1秒間に最高約3.5コマの連続撮影が行えます。・9つのAFセンサーで、合わせたいところにスピーディにピント合わせ。自由な構図で撮影できる約9点オートフォーカスを採用しました。
総画素数約1240万画素 使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)※有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当 画素数カメラ部有効画素/約1220万画素 付属品レンズ(EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS),バッテリーパック LP-E5,バッテリーチャージャー LC-E5,インターフェースケーブル IFC-200U,ビデオケーブル VC-100,ワイドストラップ EW-100DB III,EOS DIGITAL Solution Disk,ソフトウェア使用説明書(CD) 質量(kg)約475g(本体のみ) 電源使用電池/バッテリーパックLP-E5、1個使用※ACアダプターキットACK-E5使用により、AC駆動可能※バッテリーグリップBG-E5装着時、単3形電池使用可能 画面サイズ液晶モニター/3.0型 型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.8.8×97.5×61.9 撮像画面サイズ22.2×14.8mm 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード
取扱い終了

・細部までクッキリ、背景のボケ味もキレイ、「約1010万画素のCMOSセンサー」 。・ナチュラルな色再現、画像処理もスピーディ、「先進の映像エンジンDIGIC III」 。・合わせたいところにすぐピントが合う、「広視野・高速7点オートフォーカス」
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126.1×97.5×61.9 画面サイズ液晶モニター:2.5型 使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)※有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当 質量(kg)約450g(本体のみ) 総画素数約1050万画素 画素数カメラ部有効画素:約1010万画素 型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ 付属品レンズ(EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS ),バッテリーパック LP-E5, バッテリーチャージャー LC-E5 ,インターフェースケーブル IFC-200U ,ビデオケーブル VC-100 ,ワイドストラップ EW-100DB III ,EOS DIGITAL Solution Disk ,ソフトウエア使用説明書(CD)
取扱い終了

持つのが楽しいカジュアルデザイン。 らくらくモードとブレ制御で安心! 顔を見分けてピントをピタッ! 機能を使ってひとつ上のスナップ。 ボタンひとつでかんたんプリント
デジタルズーム約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約16倍)、セーフティズーム、デジタルテレコン 液晶モニター2.5型TFTカラー液晶(約11.5万ドット)、視野率100% 質量(kg)約160g(本体のみ) 電源単3形アルカリ電池(2本)、単3形ニッケル水素電池(2本)、[別売]、ACアダプターキット(ACK800[別売]) 仕様手ブレ補正/有、モーションキャッチテクノロジー/有、フェイスキャッチテクノロジー/有 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMC plusカード/HC MMC plusカード レンズ倍率4.0倍 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.2×63.8×31.4(突起部を除く) 有効画素数カメラ部/約1000万画素
取扱い終了

・光学6倍ズーム&1000万画素 。・大画面3.0型液晶モニター 。・らくらくモードでいつでもキレイ 。・顔を認識して、ピントを合わせる。・ボタンひとつでかんたんプリント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.9×63.5×31.9(突起部を除く) 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率100% 有効画素数カメラ部/約1000万画素 デジタルズーム約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約24倍)、セーフティズーム、デジタルテレコン 質量(kg)約185g(本体のみ) レンズ倍率6.0倍 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMC plusカード/HC MMC plusカード 電源単3形アルカリ電池(2本)、単3形ニッケル水素電池(2本)、[別売]、ACアダプターキット(ACK800[別売]) 仕様手ブレ補正/有、モーションキャッチテクノロジー/有、フェイスキャッチテクノロジー/有
取扱い終了

・ワイドもズームも自由自在な「広角28mmレンズ」。・大きい画面で、見やすく快適「3.0型クリアライブ液晶 II」。・高速・高精細な画像処理能力の「DIGIC 4」。・顔認識の精度がアップした「フェイスキャッチテクノロジー」。・動きのある被写体を、鮮明にとらえる「トリプル・ブレ制御」。・2色から選べる、エレガントで機能的な「スリムデザイン」
電源専用充電式リチウムイオン電池(NB-5L)、ACアダプターキット(ACK-DC30〔別売〕) デジタルズーム約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約16倍)、セーフティズーム、デジタルテレコン 質量(kg)約155g(本体のみ) 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMC plusカード/HC MMC plusカード 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率100% 有効画素数カメラ部:約1000万画素 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93.8×56.8×23.6mm(突起部を除く) 仕様手ブレ補正/有、モーションキャッチテクノロジー/有、フェイスキャッチテクノロジー/有 レンズ倍率4.0倍
取扱い終了

・進化を続ける映像エンジン「DIGIC 4」。・暗いところでも顔をキレイに撮れる「フェイスキャッチテクノロジー」。・動いている被写体をくっきり描く「トリプル・ブレ制御」。・伝統と革新の2カラー「カーバチャーデザイン」。・高度なこだわりに応える撮影機能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.7×62.2×27.9(突起部を除く) 仕様手ブレ補正/有、モーションキャッチテクノロジー/有、フェイスキャッチテクノロジー/有 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMC plusカード/HC MMC plusカード 質量(kg)約160g(本体のみ) 液晶モニター2.5型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率100% 電源専用充電式リチウムイオン電池(NB-5L)、ACアダプターキット(ACK-DC30〔別売〕) デジタルズーム約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約15倍)、セーフティズーム、デジタルテレコン 有効画素数カメラ部:約1470万画素 レンズ倍率3.7倍
取扱い終了

デジタルならではのクリアな画質と、水や埃、衝撃に強い防水防塵仕様のタフボディ。 工事現場の特殊でハイレベルな撮影ニーズに、様々な技術で応えます。 『28mmワイドズーム』はもちろん、『10m対応フラッシュ』や『ブレ軽減機能』を新たに搭載し、ハードに使用される土木などの工事現場で活躍します。
付属品USBケーブル(専用) ・AVケーブルCD-ROM ・バッテリーチャージャーリチャージャブルバッテリー・ネックストラップ使用説明書・保証書など 電源リチャージャブルバッテリー(DB-43)×1、単三形電池(アルカリ/ニッケル水素充電池)×2、ACアダプター(AC-4d)、DB-43充電時間 約220分(25℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133.0×78.5×74.0 有効画素数813万画素(総画素数830万画素) 質量(g)約400 記録媒体SDメモリーカード(3.3V 32、64、128、256、512MB、1GB)、マルチメディアカード、 内蔵メモリー26MB データ容量静止画/3264×2448 F:約2.89MB N:約1.67MB、2592×1944 N:約1.03MB、 2048×1536 N:約672KB、1280×960 F:約686KB、 N:約356KB、640×480N:約83KB レンズ5.8~17.4(35mm換算28~85mm)(ステップズーム設定時、28mm、35mm、50mm、85mmの4段階に固定可能)
取扱い終了

最高ISO1600の高感度撮影を高画質な604万画素で実現。しかも、FUJIFILM独自の画像処理システムを搭載することで、高感度撮影時のノイズを徹底して低減しながら、高い解像度を実現。薄暗い室内の現場など、光量の少ない場所でも細部まで明るくクリアに撮影できます。 28mm~84mmの光学3倍・ワイドズームレンズを搭載。ワイドな画角が得られる28mmなら、狭い店舗やエレベーターホールなど、奥行きのない場所でもワイドに撮影できます。また84mmなら、被写体に近づけない現場などでも、撮りたい部分をズームアップして撮影できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128.3×80.5×45.0(突起部含まず) レンズ倍率フジノン光学式3倍ズームレンズ 液晶モニター3.0型 アモルファスシリコンTFTカラー液晶モニター約23万画素(視野率 約97%) 有効画素数604万画素 記録方式静止画:JPEG(EXIF2.2)、DCF、DPOF動画:AVI(モーションJPEG) 質量(g)約385(電池、xD-ピクチャーカード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池2本(付属) レンズf=4.7mm~14.1mm(35mmフィルム換算:28mm~84mm相当)
取扱い終了

毎日気軽に持ち出す!。感動画質ハイビジョン。使い易い快適操作
記録媒体メモリースティック PRO デュオメモリースティック PRO-HG デュオ(1GB以上推奨) 付属品メモリースティック PRO デュオ(8GB)、リチャージャブルバッテリーパック(NP-FH50)、ACアダプター、ハンディカムステーション、D端子A/Vケーブル、A/V接続ケーブル、USBケーブル、専用USBアダプター、CD-ROM(Windows®用ソフト「Picture Motion Browser」)、リストストラップ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×119×63 液晶モニター2.7型(16:9)/21.1万ドットクリアフォト液晶プラス 有効画素数動画時/143万画素(16:9時)・108万画素(4:3時)静止画時/149万画素(16:9時)・199万画素(4:3時) 本体質量(g)約240 その他本体内充電/約2時間15分連続撮影時間/約1時間35分・実撮影時間/約45分
取扱い終了

付属品リストストラップ インターフェースケーブルコンパクトパワーアダプターワイヤレスコントローラーAVケーブルメモリーカード(16MB)カメラステーションバッテリーパックCanon Digital Camera Solution Disk 連写モード約1.6画像/秒(ラージ/ファイン) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、高感度オート、ISO80/100/200/400/800/1600 オリーブグレー 質量(g)約105(本体のみ) ホワイトバランスオート、プリセット(太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H)、マニュアル 電源専用充電式リチウムイオン電池(NB-4L[付属])コンパクトパワーアダプター(CA-DC20[付属]) データタイプ静止画:JPEG(Exif2.2)動画:AVI(画像データ:Motion JPEG、音声データ:WAVE[モノラル]、60/30/15フレーム/秒)音声:WAVE[モノラル] 再生可能時間約300分 液晶モニター1.8型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード 撮像素子1/2.5型CCD 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.1×23.9×45.1(突起部を除く) シャッタースピード15~1/1600秒(長秒時ノイズリダクション処理あり) インターフェースUSB2.0Hi-Speed(mini-B)、A/V-OUT 対応OSWindows 98 Second Edition(SE)/Windows Me/Windows 2000 Service Pack 4/Windows XP(Service Pack 1、Service Pack 2を含む)Mac OS X(v10.2~v10.4) 有効画素数約710万画素 デジタルズーム約4.0倍
取扱い終了

質量(g)約165(本体のみ) インターフェースUSB(mini-B)、AV-OUT 撮像素子1/3型CCD 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106.0×40.2×51.8(突起部を除く) 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード 付属品リストストラップ USBインターフェースケーブルAVケーブルCanon Digital Camera Solution Diskメモリーカード(16MB)単3形アルカリ乾電池 液晶モニター2.0型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター 連写モード約1.5画像/秒(ラージ/ファイン) 電源単3形アルカリ電池(2本)、単3形ニッケル水素電池(2本)[別売] データタイプ静止画:JPEG(Exif2.2)動画:AVI[画像:Motion JPEG、音声:WAVE(モノラル)、30/15/10フレーム/秒]音声:WAVE(モノラル) 対応OSWindows 2000(SP4)/XP/VistaMac OS X(v10.3~v10.4) 撮影枚数静止画液晶モニター表示時(CIPA測定)単3形アルカリ電池の場合・約120枚単3形ニッケル水素電池の場合・約400枚液晶モニター非表示時3形アルカリ電池の場合・約800枚単3形ニッケル水素電池の場合・約1300枚 デジタルズーム約4.0倍 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、ISO80/100/200/400 再生可能時間単3形アルカリ電池の場合:約540分単3形ニッケル水素電池の場合:約660分 有効画素数約500万画素 シャッタースピード15~1/2000秒、1.3秒以上はノイズリダクション処理あり ホワイトバランスオート、プリセット(太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H)、マニュアル
取扱い終了

形式高感度・高解像度大型単板CMOSセンサー 使用電池バッテリーパックBP-511A、BP-514、BP-511、BP-512、1個使用CR2016リチウム電池、1個使用(日付・時計機能用) 記録媒体CFカード(タイプⅠ、Ⅱ準拠)※マイクロドライブ、2GB以上のCFカード使用可 仕様キット構成/EOS40DボディEF-S17-85mm F4-5.6 IS USM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.5×107.8×73.5 画素数カメラ部有効画素(約1010万画素)総画素(約1050万画素) 質量(g)約740(本体のみ) 液晶モニターTFT式カラー液晶モニター 画面サイズ3.0型
取扱い終了

液晶モニターTFT式カラー液晶モニター 質量(g)約740(本体のみ) 使用電池バッテリーパックBP-511A、BP-514、BP-511、BP-512、1個使用CR2016リチウム電池、1個使用(日付・時計機能用) 画面サイズ3.0型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.5×107.8×73.5 形式高感度・高解像度大型単板CMOSセンサー 画素数カメラ部有効画素(約1010万画素)総画素(約1050万画素) 記録媒体CFカード(タイプⅠ、Ⅱ準拠)※マイクロドライブ、2GB以上のCFカード使用可
取扱い終了

コンパクトな手のひらサイズ 大型2.0インチ液晶TFTモニター搭載 SDカードスロット搭載 4倍デジタルズーム 付属のソフトで多彩な画像編集が楽しめる 単4乾電池(2本)使用 32MB内蔵フラッシュメモリ
電源単4形アルカリ乾電池×2本 材質ABS樹脂 付属品編集ソフト(CD-ROM)ポーチストラップUSBケーブル取扱説明書 有効画素数500万画素 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87.0×57.0×25.0 記録方式静止画:JPEG(EXIF2.1)、DCF、DPOF動画:AVI(モーションJPEG) 解像度320×240(30fps)640×480(15fps) 液晶モニター2.0インチTFT液晶(480×240pixels) 質量(g)約75(乾電池除く) レンズf=7.36mm/F32(固定焦点レンズ) ホワイト 記録媒体内蔵フラッシュメモリ32MBSDカード(市販品1GBまで対応) レンズ倍率デジタル4倍
取扱い終了

屋外撮影でありがちな逆光撮影でも、高い実効感度で鮮やかさを失いません。また、優れた粒状性により、きめ細やかな描写が得られます。さらに熱や湿度に強く、いつでも安心してお使いいただけます。
感度ISO100 入数1箱(12枚撮×30本入) 仕様35ミリネガフィルム 枚数12
取扱い終了

屋外撮影でありがちな逆光撮影でも、高い実効感度で鮮やかさを失いません。また、優れた粒状性により、きめ細やかな描写が得られます。さらに熱や湿度に強く、いつでも安心してお使いいただけます。
枚数24 仕様35ミリネガフィルム 感度ISO100 入数1箱(24枚撮×30本入)
取扱い終了

スーパーCCDハニカムIV「HR」を搭載し、有効画素数310万画素、最大記憶画素数2816×2120(600万画素)を実現。高感度、高解像度のクリアな画像を撮影できます。電源を入れるとすぐに、国土交通省デジタル写真管理情報基準(案)に適した、1280×960ピクセルでの撮影が可能となります。まるごと水洗いできる防水(JIS保護等級7級)防塵仕様。表面にベロアクローム処理を施し、撥水性に優れたボディは、過酷な条件下でも安心して仕様できます。高性能オートフラッシュを内蔵し、5m先の被写体まで明るくフラッシュ撮影できるので、薄暗い工場現場内などでの撮影に威力を発揮します。軍手でも使えるボタン設定です。
感度AUTO(ISO160~640)、ISO200/400/800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118.4× 89.0× 66.8(突起部含まず) サイズ(inch)撮像素子( スーパーCCDハニカムHR):1/2.7型 ファインダー実像式光学ズームファインダー(視野率 約80%) フラッシュCCD調光によるオートフラッシュ撮影可能範囲(感度AUTO時):W(広角側)約30cm~5.0m、T(望遠側)約30cm~4.0m 撮影距離(cm)標準:約60~∞マクロ:(広角端のみ)約10~80 再生時機能トリミング、オートプレイ、マルチ再生 焦点距離(mm)f=5.7mm~17.1mm(35mmフィルム換算:38mm~114mm相当) フォーカスオートフォーカス方式:TTLコントラストAF検出方式AFフレーム選択:センター固定AF 測光方式TTL64分割測光 出入力端子ビデオ出力:NTSC/PAL方式デジタル入出力:USBDC入力端子:専用ACパワーアダプター、AC-3VX(別売) 使用温度範囲(℃)0~40 動画320×240ピクセル時:連続最長約120秒160×120ピクセル時:連続最長約480秒、10フレーム/秒音声なし、デジタルズーム約2.9倍、光学ズーム広角端固定 その他の機能PictBridge対応、Exif Print対応、言語設定(日/英/仏/独/西/中)、ファインピックスフォトモード、PCカメラ機能、放電機能、防水(JIS保護等級7級)、防塵 撮影時機能ベストフレーミング、コマNo.メモリー モードオート、赤目軽減、強制発光、発光禁止、スローシンクロ、赤目軽減+スローシンクロ ホワイトバランスシーン自動認識オートプリセット:晴天、日陰、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球 露出補正範囲:-2.1EV~+1.5EV、ステップ:10.3EV 記録方式静止画:DCF準拠/圧縮:Exif Ver.2.2(JPEG準拠)、DPOF対応動画:AVI形式、Motion JPEG(DCF準拠) 絞りF2.8/F7 開放F値F2.8~F4.8 質量(g)約385(電池、xD-ピクチャーカード含まず) 露出制御プログラムAE レンズ倍率2816×2120ピクセル時:なし、2048×1536ピクセル時:約1.4倍、1280×960ピクセル時:約2.2倍、640×480ピクセル時:約2.9倍(光学3倍と併用して最大約8.7倍) 液晶モニター1.5型アモルファスシリコンTFTカラー液晶モニター:約6万画素(視野率:約92%) 電源単3形ニッケル水素電池2本(付属)単3形アルカリ乾電池2本(別売) フィルターカラーフィルタ:原色 記録媒体xD-ピクチャーカード(16MB~1GB) 最大記録画素数(pixels)2816×2120(600万画素) セルフタイマー約10秒 付属品単3形ニッケル水素電池(2本)、急速充電器(2本装填時充電時間:約2時間)、xD-ピクチャーカード16MB(1枚)、HD-1専用ビデオケーブル、HD-1専用USBケーブル、CD-ROM(画像ビュアーソフト等)、ショルダーベルト、使用説明書、保証書一式 シャッター速度(秒)2秒~1/2000秒(メカニカルシャッター併用) 有効画素数310万画素 レンズフジノン光学式3倍ズームレンズ 使用湿度範囲80%以下(結露しないこと) シーンポジション人物、風景、スポーツ、夜景 記録画素数(pixels)2816×2120、2048×1536、1280×960、640×480
取扱い終了

安心して使える防水・防塵仕様、コンパクトボディ、シンプル設計で簡単操作。建設省デジタル写真管理情報基準(案)の推奨画素数を大きく上回る150万画素・正方画素原色CCD搭載。
最高画質縦解像度1024pixcel 最高画質横解像度1280pixcel CCDサイズ1/2.2インチ
取扱い終了

200万画素のベストセラー。FinePixA201は撮影、再生、動画のモード切換えがレバーで簡単操作できます。
取扱い終了

防水性に優れています(JIS防水保護等級7級および6級準拠)。耐衝撃性に優れています(外装に長繊維系グラスファイバー強化樹脂、内部回路にはフローティングマウント構造を採用)。防塵性に優れています(JIS防塵保護6級準拠)
用途土木現場での活用に最適。工事推進状況を撮影,会議の資料や工事記録として。テレビ画面などに表示して工事説明会などのプレゼン用に。安全点検などでの野帳代わりに 記録画素数(pixels)静止画(1600×1200、1280×960、640×480)/動画(320×240) 質量(g)約250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.5×74.0×49.0 有効画素数123万画素 記録媒体コンパクトフラッシュ(CF)カード(TypeI対応)
取扱い終了

ファインダー液晶モニター/光学式ファインダー
取扱い終了

カシオ計算機デジタルカメラ
超薄型のボディには、エクシリムの高速性能はそのままに、オート パンフォーカスや7点マルチオートフォーカス、さらにはフラッシュアシスト、オートマクロ、ビジネスショットなど先進機能も搭載しています。厚み14.2mmのボディはエクス・ファイン・ブラスト・トリートメントを施したステンレスで、高い剛性と高品位な質感を実現。また、グリップ側コーナーはフルアール形状に仕上げ、グリップ時の安定感と携帯性をさらに高めています。世界で初めて屈折率の高い透光性セラミックスをレンズ部分に採用し、薄さ約15mmのレンズユニットの開発に成功。レンズバリア部に硬質なステンレスを使用し、対キズ強度と美しさを共存させています。撮影時にはフレーミングしやすく、再生時には大きく見やすい2.0型大画面液晶を搭載。画像を美しく再現する液晶モニターは、高コントラストで見やすく、ピント確認なども、さらに快適に行うことができます。操作ボタンはすべて指の導線上に配置され、さらにコントロールしやすいレイアウトに。メインのコントロールキーも、大きく押しやすいスクエア形状をモチーフに、美しく印象的にデザインされています。
質量(g)約113(電池・付属品含まず) 撮影範囲標準:約40cm~∞、接写:17~50cm 電源専用リチウムイオン充電池 シャッターCCD電子シャッター/メカシャッター併用シャッタースピード:4~1/2000秒 ファインダー液晶モニター/2.0型デジタルインターフェースTFTカラー液晶 フラッシュ内蔵フラッシュ:発光モード:自動発光、強制発光、発光禁止、赤目軽減機能の切替可能 フラッシュ撮影範囲:約0.4~2.5m(W)、約0.4~1.5m(T) 機能再生機能:拡大表示(4倍)、9画面表示、カレンダー表示、フォトスタンド機能時計機能:日付・時刻:画像データと同時に記録、自動カレンダー:2049年まで撮影関連機能:静止画撮影、音声付静止画撮影、音声付動画撮影、ビジネスショット、オートマクロ、ボイスレコード、セルフタイマー 記録画素数(pixels)静止画(2048×1536、2048×1360、1600×1200、1280×960、640×480)/動画(320×240) 記録媒体内蔵フラッシュメモリー9.3MB/SDメモリーカード/マルチメディアカード 焦点距離(mm)レンズ:F2.5、f=5.6mm(35mmフィルム換算 37mm相当) 電池寿命連続再生時:約2時間30分(静止画)連続録音時:約2時間30分(ボイスレコード) 有効画素数320万画素 シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×57×16.7 ズーム光学2.8倍/デジタル4倍 付属品リチウムイオン充電池、USBクレードル用ACアダプター、専用USBケーブル、ストラップ、CD-ROM、取扱説明書(保証書付き) 撮影枚数約180枚連続撮影時:約540枚
取扱い終了



オリンパスデジタルカメラ
初心者でも簡単に使いこなせる操作性を追求。基本機能を分かりやすく説明する「ヘルプ表示」機能の採用。簡単操作ながら多彩な撮影が可能。高画質撮影と使い勝手の良い設計を実現。
サイズ(inch)撮像素子(CCD):1/2.5型 使用湿度範囲30~90%(保存時10~90%) 露出補正範囲:±2EV、ステップ:1/3EV 開放F値F2.8~F4.8 有効画素数約500万画素 記録媒体内蔵メモリ(14MB)xDピクチャーカード(16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB) シャッター速度(秒)1/2~1/2000(夜景モード時:2秒まで) 画像編集静止画:モノクロ、セピア、リサイズ(640×480、320×240)などオリジナル画像から別ファイルを作成動画:インデックス画像作成特殊画像処理:ノイズリダクション 外観アルミ外装 焦点距離(mm)5.8~17.4(35~105)[35mmフィルム換算] 測光方式中央重点測光、スポット測光 記録画像サイズ2560×1920、1600×1200、640×480動画:320×240HQ 最大47秒、160×120SQ 最大177秒(内蔵メモリ14MB使用時) 特殊撮影合成ツーショットパノラマ合成用撮影:xDピクチャーカードを用いた上で、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Masterによりパソコン上で合成 静止画対応規格Exif2.2、DPOF、PRINT ImageMatchingIII、PictBridge(但し、動画のみ。静止画は不可。) 電源専用リチウムイオン充電池(LI-40B) フィルターカラーフィルタ:原色 音声規格Waveフォーマット準拠 使用温度範囲(℃)0~40(保存時-20~60) 感度ISO感度:AUTO(ISO約64~約320、但し「パーティ」「スポーツ」のみISO約64~400)固定ISO約64・100・200・320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×60.5×24 レンズコンバージョンレンズ非対応 記録方式静止画:JPEG(DCF準拠)動画:QuickTimeMotionJPEGに準拠 速度レリーズタイムラグ:FirstRelease(AE AF固定) 約0.6秒/SecondRelease~露光まで 約0.2秒/一気押し切り 約0.8秒電源ON~撮影可能になるまでの時間:約3秒 質量(g)125 フラッシュ撮影可能範囲:W(広角側) 約0.2~3.6m、T(望遠側) 約0.6~2.1m充電時間:約4秒(常温、リチウムイオン充電池 LI-40Bフル充電) 撮影距離(m)W端:0.6~、T端:0.6~マクロ:W端:0.1~0.6、T端:0.3~0.6 音声記録可能(内蔵マイク有、外部マイク接続端子無) 仕様オートパワーオフ機能付スリープ機能付表示言語:日本語/英語 付属品リチウムイオン充電池(LI-40B)リチウムイオン充電器(LI-40C)充電器電源ケーブルUSB接続ケーブルAVケーブルCD-ROM(CD-ROM:OLYMPUS Master)ストラップ レンズ構成7群7枚、非球面レンズ:3枚 画質(圧縮)の種類低圧縮:SHQ高圧縮:HQ・SQ1・SQ2 レンズ倍率光学ズーム:1~3倍(デジタルズームと合せて最大約12倍シームレスズーム)デジタルズーム:1~4倍 モード撮影:P(プログラムオート)、シーンプログラム(ポートレート、パーティーショット、記念撮影、風景、スポーツ、夜景&人物、夜景、セルフポートレート)、ムービーフラッシュ:オート発光(低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光(低輝度時/逆光時自動発光(予備発光付))、強制発光、発光禁止 ホワイトバランスオート:可能プリセット:晴天、雲天、電球、蛍光灯 液晶モニター2.0型 TFTカラー液晶 (11万5000画素) フォーカスオートフォーカス方式:TTLコントラスト検出方式 カスタマイズ可能(画面表示言語の切替)
取扱い終了

防水性に優れています(JIS防水保護等級7級および6級準拠)。耐衝撃性に優れています(外装に長繊維系グラスファイバー強化樹脂、内部回路にはフローティングマウント構造を採用)。防塵性に優れています(JIS防塵保護6級準拠)
用途土木現場での活用に最適。工事推進状況を撮影,会議の資料や工事記録として。テレビ画面などに表示して工事説明会などのプレゼン用に。安全点検などでの野帳代わりに 質量(g)約250 記録画素数(pixels)静止画(1600×1200、800×600)/動画(320×240) 記録媒体コンパクトフラッシュ(CF)カード(TypeI対応) 有効画素数200万画素 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.5×74.0×49.0
取扱い終了

カメラのアクセサリーシューを使用し、ケーブルレリーズを装着するためのアタッチメント金具です。アクセサリーシューの中央からシャッターボタンの距離が最短25mm~最長98mmまでのカメラで使用可能です。リモートスイッチを装着できない一部ミラーレス機や高級コンパクトデジタルカメラに。また、リモートスイッチや赤外リモコンよりケーブルレリーズでの操作を好まれる方に。
質量(g)約55(本体のみ) 主要材質アルミダイキャスト・ABS樹脂他 適合JIS規格のホットシューを備えたミラーレス機や高級コンパクトカメラ各種/装着できないカメラの機種例:ニコン1シリーズ・ソニーNEXなど。独自形状のホットシューを持つ機種 適合高さ(mm)(セットできるシャッターボタン)アクセサリーシューの上面から、上に約2mm~下に約7mm程度の範囲
取扱い終了

パナソニック(Panasonic)デジタルカメラ LUMIX TZ90
旅先の思い出をキレイに残せる広角24mm(135mm判換算)/光学30倍ライカDCレンズと新開発20.3M高感度MOSセンサーを搭載。 ローアングル撮影や自分撮り、ファインダー撮影も楽しめる180度チルト対応タッチパネル式モニター、約117万ドット相当ファインダー内蔵。 思い通りの写真表現を実現する「4Kフォト」モード、「4Kセルフィー」モード、「フォーカスセレクト&フォーカス合成」モード。
準拠規格IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) 周波数範囲(MHz)2412~2462(1ch~11ch) 総画素数2110万画素 有効画素数2030万画素 動作温湿度範囲10~40℃/10~80% 付属品バッテリーパック、ACアダプター(USBタイプ)、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書 方式【暗号化】Wi-Fi準拠:WPA(TM)/WPA2(TM)、【アクセス】インフラストラクチャーモード 本体質量(g)約280 撮像素子1/2.3型 高感度MOS センサー 電源バッテリーパック(付属、7.2V) / バッテリーチャージャー / (別売ACアダプター DMW-AC10 100~240V対応)※別売DCカプラーDMW-DCC11が必要です。 インターフェース【USB】USB 2.0 High SPEED/USB充電:対応、【HDMI端子】micro HDMI TypeD 記録メディアSDXCメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDメモリーカード(UHS-I スピードクラス3(U3)規格までのSDHC/SDXCメモリーカード対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×41.2×67.3 言語表示日/英/中簡体/中繁体/ハングル 液晶モニターアスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル ズーム【光学ズーム】30倍、【iAズーム】最大60倍、【EX光学ズーム】最大59.2倍 (4:3アスペクト、S時)、【デジタルズーム】最大4倍(iAズーム・EX光学ズームと合わせて最大237倍)
取扱い終了

パナソニック(Panasonic)デジタルカメラ LUMIX TZ85
「4K PHOTO」に新機能を搭載「4K フォト(高速連写)」と「フォーカスセレクト」でかんたんにベストショットが撮れる。 旅先の思い出をキレイに残せる広角24mm(235mm判換算)/光学30倍ライカDCレンズ、18M高感度MOSセンサー、新ヴィーナスエンジン、約117万ドット相当ファインダー搭載。 高精細な動画も撮影可能 4K30p、AVCHD 60p撮影に対応。
周波数範囲(MHz)2412~2462(1ch~11ch) 言語表示日/英/中簡体/中繁体/ハングル 記録メディアSDXCメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDメモリーカード(UHS-I スピードクラス3(U3)規格までのSDHC/SDXCメモリーカード対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×38×64(突起物除く) ズーム【iAズーム】最大60倍、【EX光学ズーム(EZ)】最大61.2倍 (4:3アスペクト、S時)、【デジタルズーム】最大4倍(iAズーム時は最大2倍) 本体質量(g)約240 有効画素数1810万画素 付属品バッテリーパック、ACアダプター、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書 液晶モニターアスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットTFTモニター / 静電容量方式タッチパネル 撮像素子1/2.3型 総画素1890万画素高感度MOSセンサー 原色フィルター 電源リチウムイオンバッテリーパック(付属 7.2V/1025mAh(7.4Wh))、ACアダプター+DCカプラー(別売、100~240V対応) 準拠規格IEEE 802.11b/g/n(Wi-Fi) インターフェース【USB】USB 2.0 High SPEED(マスストレージ/PTP)、【HDMI】microHDMI typeD 総画素数1890万画素 方式【暗号化】Wi-Fi準拠:WPA(TM)/WPA2(TM)、【アクセス】インフラストラクチャーモード
取扱い終了

パナソニック(Panasonic)デジタルカメラ LUMIX TX1
コンパクトボディに高画質・高倍率20.1M 1.0型高感度MOSセンサー、広角25mm(135mm判換算)/光学10倍 F2.8-5.9 ライカ DC レンズ 搭載。 「4K PHOTO」に新機能を搭載4K フォト(高速連写)」と「フォーカスセレクト」でかんたんにベストショットが撮れる。 高精細な動画も撮影可能 4K30p、AVCHD 60p撮影に対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110.5×44.3×64.5(突起物除く) インターフェース【USB】USB 2.0 High SPEED(マスストレージ/PTP)、【HDMI】microHDMI typeD 記録メディアSDXCメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDメモリーカード(UHS-I スピードクラス3(U3)規格までのSDHC/SDXCメモリーカード対応) 本体質量(g)約268 総画素数2090万画素 有効画素数2010万画素 付属品バッテリーパック、ACアダプター、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、ストラップアダプター、取扱説明書 方式【暗号化】Wi-Fi準拠:WPA(TM)/WPA2(TM)、【アクセス】インフラストラクチャーモード 液晶モニターアスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル 撮像素子1.0型 総画素2090万画素高感度MOSセンサー 原色フィルター 言語表示日/英/中簡体/中繁体/ハングル 周波数範囲(MHz)2412~2462(1ch~11ch) ズーム【iAズーム】最大20倍、【EX光学ズーム(EZ)】最大20倍 (3:2アスペクト、S時)、【デジタルズーム】最大4倍(iAズーム時は最大2倍) ブラック 電源リチウムイオンバッテリーパック(付属 7.2V/1025mAh(7.4Wh))、ACアダプター+DCカプラー(別売、100~240V対応) 準拠規格IEEE 802.11b/g/n(Wi-Fi)
取扱い終了

パナソニック(Panasonic)デジタルカメラ LUMIX LX9
コンパクトボディに大口径レンズと大型センサーを搭載。大口径F1.4 LEICA DC VARIO-SUMMILUXレンズ、20.1M 1.0型高感度MOSセンサー&ヴィーナスエンジン搭載。 思いどおりの写真表現を実現する。「4K フォト」モード、「フォーカスセレクト&フォーカス合成」モード。多彩な撮影スタイルに対応。 180度チルト式高精細タッチパネルモニター、絞りリング、コントロールリング搭載。
イメージセンサー1.0型高感度MOS センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105.5×42×60 総画素数2090万画素 ブラック 本体質量(g)約280 方式【暗号化】Wi-Fi準拠:WPA(TM)/WPA2(TM)、【アクセス】インフラストラクチャーモード 言語表示日本語 付属品バッテリーパック、ACアダプター、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書 準拠規格IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) 有効画素数2010万画素 動作温湿度範囲10~40℃/10~80% 周波数範囲(MHz)2412~2462(1ch~11ch) 記録メディアSDXCメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDメモリーカード(UHS-I スピードクラス3(U3)規格までのSDHC/SDXCメモリーカード対応) 電源バッテリーパック(付属、7.2V) / バッテリーチャージャー / (別売ACアダプター DMW-AC10 100~240V対応)※別売DCカプラーDMW-DCC15Aが必要です。 インターフェース【USB】USB 2.0 High SPEED、【HDMI端子】micro HDMI TypeD ズーム【光学ズーム】3倍、【iAズーム】最大6倍、【EX光学ズーム】最大6倍(3:2アスペクト、S時)、【デジタルズーム】最大4倍 (iAズーム時は最大2倍) 液晶モニターアスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル
取扱い終了

『デジタルカメラ』には他にこんなカテゴリがあります