211件中 201~211件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック(Panasonic)デジタルカメラ LUMIX FZH1
インナーズーム構造、シームレス絞り制御とNDフィルター搭載、高画質な写真・動画撮影を可能にする光学20倍の新開発ライカDCレンズ。 精細感溢れる描写力で決定的瞬間も高画質で捉える。20.1M 1.0型高感度MOSセンサー&4Kフォト&フル画素連写 約12コマ/秒。 クリエイティブな映像制作にふさわしい動画性能。4K動画・高ビットレートフルHD動画記録、4:2:2 10bit※1映像出力対応。 ※110bit 4:2:2出力選択時、本体のSDカードへの記録はできません。
電源バッテリーパック(付属、7.2V) / バッテリーチャージャー / (別売ACアダプター DMW-AC10 100~240V対応)※別売DCカプラーDMW-DCC8が必要です。 記録メディアSDXCメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDメモリーカード(UHS-I スピードクラス3(U3)規格までのSDHC/SDXCメモリーカード対応) インターフェース【USB】USB 2.0 High SPEED マルチ、【HDMI】micro HDMI TypeD、【REMOTE】Φ2.5mm(別売DMW-RSL1)、【外部マイク】Φ3.5mm、【ヘッドフォン出力】Φ3.5mm イメージセンサー1.0型高感度MOS センサー 総画素数約2090万画素 付属品バッテリーパック、バッテリーチャージャー、USB接続ケーブル、ホットシューカバー、ショルダーストラップ、レンズフード、レンズキャップ、レンズキャップひも、取扱説明書 準拠規格IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) ズーム光学20倍ズーム、iAズーム最大2倍、EX光学ズーム(EZ)最大2倍(3:2アスペクト、S時)、デジタルズーム:最大4倍(iAズーム時は最大2倍) 周波数範囲(MHz)2412~2462(1ch~11ch) 言語表示日/英/中簡体/中繁体/ハングル 有効画素数約2010万画素 本体質量(g)約915 方式【暗号化】Wi-Fi準拠:WPA(TM)/WPA2(TM)、【アクセス】インフラストラクチャーモード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137.6×134.7×101.9 液晶モニターアスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル 動作温湿度範囲0~40℃/10~80%
取扱い終了

わからない単語を”撮るだけ”なので、キー入力が難しい中国語や韓国語なども、簡単に意味を知ることができます。 ネットワーク接続が不要なのでどこでも使えて通信料の心配もありません。 外出先でも入手しやすい乾電池駆動なので、電池切れの際にも安心です。 縦書きの単語を撮影することも可能です。 直前に調べた単語は各言語ごとに99件まで履歴に残せます。
オレンジ 辞書機能英和辞書/約55300語和英辞書/約85000語国語辞書/約110200語簡体字版 中日辞書/約43600語簡体字版 日中辞書/約48700語繁体字版 中日辞書/約42700語繁体字版 日中辞書/約48000語韓日辞書/約34300語日韓辞書/約76600語 質量(g)約70(電池含まず) 動作環境温度/5~35℃、湿度/30~80%(結露なきこと) 保存環境温度/-10~55℃、湿度/5~80%(結露なきこと) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)または、単4形エネループ×2本(別売) 電池寿命アルカリ乾電池使用時/約12日間(1日あたり10分間の使用を想定)、エネループ使用時/約15日間(1日あたり10分間の使用を想定) カメラ仕様画像素子/VGA 画質(30万画素)CMOSセンサー、撮影範囲/約80mm~、画角/53° 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×22.5×63(凸部含まず) 画面サイズ2.4インチ TFT カラーLCD、QVGA(320×240dot)
取扱い終了

PoE/CSマウントレンズ対応、本格的ボックス型、定点・俯瞰モニタリングなど設置の自由度が高く、市販のCSマウントレンズと組み合わせることで、広角・望遠など様々な用途に使えるネットワークカメラです。
ビデオ仕様【画像圧縮方式】H.264/MPEG-4/MJPEG、【画像解像度/フレーム転送速度】1280x1024(SXGA)/最大15fps、640x480(VGA)/最大30fps、320x240(QVGA)/最大30fps、160x120(QQVGA)/最大30fps 付属品ACアダプタ(2極 1.5m)、LANケーブル(1.8m) 対応OSWindows 8/7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)、Mac OS X 10.7 環境【動作時】温度0~40℃/湿度20~85%(結露なきこと)、【保管時】温度-15~60℃/湿度5~90%(結露なきこと) 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)405 インターフェース【Ethernet】RJ-45×1ポート(MDI/MDI-X自動認識)、【音声入力】内蔵モノラルマイク、【Mic In】3.5mmモノラルジャック、【Line Out】3.5mmモノラルジャック 最大消費電力(W)6.0 定格入力電流(mA)500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×130×58(本体のみ・突起部含まず) カメラ仕様【センサ】1/3.2インチカラーCMOSセンサー、【画素数】1.3メガピクセル(130万画素)、【最低照度】1lux、【画角】対角線画角:60度、【焦点距離】4.0mm、【絞り値(F値)】F1.8、【ズーム】VGA:×1、×2、×3、SXGA:×1、×1/2、×1/4、【ゲインコントロール】自動、【露出】自動、【ホワイトバランス】自動、【レンズマウント】CSマウント
取扱い終了

必要充分な機能が揃うハイスペックモデルでありながら、大変コストパフォーマンスに優れたHDD内蔵4chスタンドアローンNVRです。 コレガのPoE対応ネットワークカメラシリーズCG-NC034A(俯瞰設置向け)、CG-NC050A(定点設置向け)、CG-NCBO102ACS(CSマウントレンズ対応)と自由に組み合わせることで、複数のカメラを一括管理し、さまざまなシーンで利用できます。
本体質量(g)1440 対応解像度5メガピクセル(最大) チャンネル数4ch(最大) 環境【動作時】温度0~40℃/湿度35~90%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度5~95%(結露なきこと) 付属品ACアダプタ(1.8m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×215×205(本体のみ・突起部含まず) 対応OSWindows 8/7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit) インターフェース【LANポート】RJ-45×1ポート、【ディスプレイ(ローカル出力ポート)】ミニD-Sub(15ピン)メス×1、【キーボード】PS/2 メス×1、USBシリーズAメス×1、【マウス】PS/2 メス×1、USBシリーズAメス×1、【USBポート】USBシリーズAメス×6(前面2、背面4)、【音声入出力】Line-in:1(ノンサポート)、Line-out:1、Mic-in:1(ノンサポート) 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 映像圧縮方式H.264/MPEG-4/MJPEG 定格入力電流(A)1.6 適合カメラCG-NC034A、CG-NC050A、CG-NCBO102ACS 最大消費電力(W)31 容量(TB)1
取扱い終了



IPX8の完全防水性能を誇るデジタルカメラ&ムービーカメラ。水辺やプールサイドでの使用はもちろん、水中での撮影も可能なモデルです。 電源は市販されている単4形アルカリ乾電池、あるいは単4形ニッケル水素充電池2本を使用。 デジタルズーム8倍を搭載でとっさに遠くの被写体を撮影したいときの強い味方です。 640×480の動画サイズでの録画も可能で、思い出を綺麗に保存できます。 静止画も8Mサイズで必要十分な画質を発揮。
レンズf=5.1mm F3.2 有効画素数約800万画素(静止画時) ズーム8倍(デジタル) 記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(AVI) 防水仕様IPX8(継続的に水没しても内部に浸水することがない) 本体質量(g)103(電池、付属品含まず) シャッタースピード1/2000~1/8秒 本体寸法(mm)95.5×63.6×24.5 内部メモリー16MB 撮影距離(cm)約150~∞(標準)、約20~21(マクロ) セルフタイマーオフ、5秒、10秒 静止画サイズ8M、5M、3M、1M 動画サイズ1280×720(HD)、640×480(VGA)、320×240(QVGA) 仕様(イメージセンサー):1/3.2型CMOS、(テレビ出力):NTSC/PAL フラッシュ(モード):自動、強制発光、発光禁止:有効範囲(約1.2~1.8m) 液晶モニター2.5型TFT 音声圧縮形式ADPCM 付属品CD-ROM、ポーチ、ストラップ、USB-PC/TV接続ケーブル、単4アルカリ電池×2、取扱説明書、クイックスタートガイド 電源単4アルカリ電池2本(付属) 露出補正±2.0EV(1/3EVステップ) 外部メモリーSDカード(32MB~2GB)、SDHCカード(4GB~16GB) ホワイトバランス自動、太陽光、曇り、白熱灯、蛍光灯
取扱い終了

限定カラー。 カメラボディー、レンズ(2本)に加え、ハンドストラップ、ラッピングクロス、バヨネットフードがセットになった、限定キット! Nikon 1 J1 は、撮るひとにとっての使いやすさを追求したシンプルなデザインで、どんなシーンにもフィットし、いつも持ち歩きたくなる1台です。ボディーとレンズが同色の一体的なデザインが、より一層あなたらしさを表現してくれます。 また、最先端の機能と優れた携帯性、目を見張るほどの高画質を実現し、何気ない一瞬も、特別な一瞬も逃さず、静止画も動画も思いのままに撮影できます。 高い描写力を持つ標準ズームレンズ「1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6」は、日常のスナップや風景、ポートレートなど、さまざまなシーンでお使いいただけます。「1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6」は、離れた被写体を撮るときに活躍する、コンパクトな望遠ズームレンズです。 ボディーカラーに合わせた、ハンドストラップやフードなどのアクセサリーもセットになって、ピンク好きにはたまらない限定キット品です!
仕様新開発のマウント「ニコン 1 マウント」搭載有効画素数10.1メガピクセル、 「スーパーハイスピードAF CMOSセンサー」採用動画と静止画の同時記録に威力を発揮する、新画像処理エンジン「EXPEED3」約10コマ/秒の高速連続撮影世界最多 73点の位相差AFエリア約46万ドット広視野角3型TFT液晶モニターを搭載i-TTL調光対応のポップアップ式フラッシュを内蔵 付属品カメラ:Li-ion リチャージャブルバッテリー(EN-EL20)、バッテリーチャージャー(MH-27)、ボディーキャップ(BF-N1000)、USBケーブル(UC-E15)、ストラップ(AN-N1000ピンク)、ハンドストラップ(AH-N1000ピンク)、ViewNX 2/Short Movie Creator CD-ROM、使用説明書、活用ガイドCD-ROMレンズ:40.5mmスプリング式レンズキャップ(LC-N40.5)×2個、裏ぶた(LF-N1000)×2個、バヨネットフード(HB-N101ピンク)、バヨネットフード(HB-N103ピンク)アクセサリー:ラッピングクロス(CF-N3000ピンク) 出力HDMIミニ端子(Type C)装備 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約106×61×29.8(突起部を含まず) インターフェースHi-Speed USB アダプター型式ACアダプター/EH-5b(パワーコネクター/EP-5Cと組み合わせて使用)(別売) 測光方式撮像素子によるTTL測光方式 音声記録AAC フラッシュモード通常発光、通常発光+スロー、赤目軽減発光、赤目軽減発光+スロー、後幕発光、後幕発光+スロー ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO 100~3200(1段ステップ)、ISO 3200に対し約1段(ISO 6400相当)の増感が可能感度制限オート(100~3200、100~800、100~400) 連続撮影速度最高約5コマ/秒(フォーカスモードがシングルAFまたはマニュアルフォーカス、露出モードが「S シャッター優先オート」または「M マニュアル」、1/250秒以上の高速シャッタースピード、その他が初期設定時)高速(エレクトロニックHi):最高約10コマ/秒、約30コマ/秒、約60コマ/秒 調光方式撮像素子によるi-TTL調光制御 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20(1個使用) モード2秒リモコン、瞬時リモコン 撮影モード静止画撮影モード(3:2)、スマートフォトセレクターモード(3:2)、動画撮影モード(HD動画(16:9)、スローモーション(8:3))、モーションスナップショットモード(16:9) 言語表示日本語、英語 レリーズモード単写、連写、エレクトロニック(Hi)セルフタイマー、リモコン撮影、インターバルタイマー撮影 シャッターエレクトロニックシャッター 三脚取付ねじ(ネジ穴)1/4(ISO 1222) AFモードシングルポイント、オートエリア、ターゲット追尾 シャッタースピード(エレクトロニックシャッターのみ搭載)1/16000 ~ 30秒(1/3 ステップ)、Bulb、Time(別売のリモコンML-L3 使用)フラッシュ同調:(エレクトロニックシャッターのみ搭載)X=1/60秒以下の低速シャッタースピードで同調 オートフォーカスハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付顔認識AF/する、しない 映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC ピンク キット内容Nikon 1 J1、1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6、1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6、ハンドストラップ(ピンク)、ラッピングクロス(ピンク)、バヨネットフード HB-N101(ピンク) 露出補正(範囲)±3段、(補正ステップ)1/3ステップ 使用温度(℃)0~40 レンズニコン1マウント 有効画素数10.1メガピクセル 記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(Multi Media Card (MMC) には対応していません。) レンズサーボオートフォーカス(AF)/シングルAF(AF-S)、コンティニュアスAF(AF-C)、AF自動切り換え(AF-A)、常時AF(AF-F)マニュアルフォーカス(MF) 型式レンズ交換式デジタルカメラ 方式13.2×8.8mmサイズCMOSセンサー 露出モードP:マルチプログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル、おまかせシーン(シーン自動判別) 実撮影画角レンズの焦点距離の約2.7倍に相当、ニコンCXフォーマット 適合三脚アダプター(TA-N100)、リモコン(ML-L3)、パワーコネクター(EP-5C)、ACアダプター(EH-5b)、Capture NX 2 撮像素子13.2×8.8mmサイズCMOSセンサー 再生時機能1コマ再生、サムネイル再生(4、9、72分割またはカレンダーモード)、拡大再生、動画再生、スライドショー、ヒストグラム表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング 測光モードマルチパターン測光中央部重点測光/Φ4.5mm相当を測光スポット測光/約Φ2mm相当を測光、AFエリアに連動して測光位置可動 画質モードRAW12 ビット(圧縮)(復元にはViewNX 2、Capture NX 2(別売)が必要です。)JPEG-Baseline準拠圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)RAWとJPEGの同時記録可能 ロックAEロック:AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式フォーカスロック:AE/AFロックボタン、またはシングルAF(AF-S)時にシャッターボタン半押し 質量(g)約277(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)/約234(本体のみ) 規格DCF 2.0(Design rule for Camera File system)、DPOF(Digital Print Order Format)、Exif 2.3(Exchangeable image file format for digital still cameras)、PictBridge 液晶モニター3型TFT液晶、約46万ドット、明るさ調整可能 露出制御アクティブD-ライティング/する、しない セルフタイマー(作動時間)2秒、5秒、10秒 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 録音方式内蔵ステレオマイク、マイク感度設定可能 記録画素数静止画(静止画撮影モード、スマートフォトセレクターモード)(アスペクト比は3:2)/3872×2592ピクセル、2896×1944ピクセル、1936×1296ピクセル、静止画(動画撮影モード)(アスペクト比は16:9)/3840×2160ピクセル(1080/60i)、1920×1080ピクセル(1080/30p)、1280×720ピクセル(720/60p)、静止画(モーションスナップショットモード)(アスペクト比は16:9)/3840×2160ピクセルHD動画/1920×1080(60i (59.94fields/s)※)、1920×1080(30p(29.97fps))、1280×720(60p(59.94fps))(※センサー出力は、約60コマ/秒です。)スローモーション動画/640×240(記録/400fps、再生/30p(29.97fps))、320×120(記録/1200fps、再生/30p(29.97fps))モーションスナップショットモードで撮影した動画/1920×1080(記録/60p(59.94fps)、再生/24p(23.976fps))HD動画最長記録時間/最大約20(1080/60i,1080/30p)、29(720/60p) 分間撮影可能 コントロール機能ピクチャーコントロール/スタンダード・ニュートラル・ビビッド・モノクローム・ポートレート・風景いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 フラッシュ(内蔵)フラッシュポップアップレバー操作による手動ポップアップ方式、ガイドナンバー/約5(ISO 100・m、20℃) ライト種類レディーライト/内蔵フラッシュ充電完了で点灯 ホワイトバランスオート、電球、蛍光灯、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル、プリセットマニュアル以外はいずれも微調整可能 記録ファイル形式(動画)MOV AFエリアシングルポイント/135点のAFエリア、オートエリア/41点のAFエリア 調光補正(範囲)-3~+1段、(補正ステップ)1/3ステップ
取扱い終了

型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ その他光学ズーム機能/なしファインダー/ペンタダハミラー使用、アイレベル式シャッター/電子制御、フォーカルプレーンシャッターシャッター速度:1/4000~30秒(1/31/2段ステップ)、バルブ、×=1/200秒 連続撮影可能枚数JPEG(ラージ/ファイン):約27枚RAW:約10枚RAW+JPEG(ラージ/ファイン):約8枚当社試験基準512MBCFカード使用時被写体条件、ISO感度、ピクチャースタイルなどにより異なる パソコン動作環境Windows:Windows98SE/Me/2000/XPMacintosh:Mac OS X(v10.2~v10.4) ブラック 使用電池バッテリーパックNB-2LH、1個使用ACアダプターキットACK-DC20(別売り)使用により、AC駆動可能バッテリーグリップBG-E3(別売り)装着時、単3形電池使用可能 動作環境使用可能温度:0℃~+40℃使用可能湿度:85%以下 使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)(有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当) 本体質量(g)約510 インターフェースUSB.2.0HS(mini-B)、Video-Out 画素数カメラ部有効画素:約1010万画素総画素:約1050万画素 付属品バッテリーパックNB-2LHバッテリーチャージャーCB-2LWインターフェースケーブルIFC-400PCUビデオケーブルVC-100ワイドストラップEW-100DBⅡEOS DIGITALSolutionディスクソフトウェア説明用ディスクEF-S18-55mmF3.5-5.6ⅡUSMレンズEF55-200mmF4.5-5.6ⅡUSMレンズ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126.5×65×94.2(突起部含まず) 撮像画面サイズ22.2×14.8mm 記録媒体CFカード(タイプI、II準拠)マイクロドライブ、2GB以上のCFカード使用可 仕様ダスト除去機能、ダイレクト画像転送機能、ダイレクトプリント機能、カスタマイズ機能、節電機能搭載
取扱い終了



『デジタルカメラ』には他にこんなカテゴリがあります