「吸着力」から絞り込む
0.39N(3)
0.78N(2)
1.35N(2)
1.67N(3)
3.73N(3)
11.87N(2)
12.26N(2)
15.1N(2)
18.44N(2)
107.8N(2)
吸着力をもっと見る
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用
材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
『希土類磁石』には他にこんなカテゴリがあります
- ネオジム磁石
- サマコバ磁石
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。