平蝶番 :「ステンレス 研磨」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 電解研磨仕上げステンレススチールピンヒンジねじ、 82 mm x 92 mm x 3 mmRS Pro のこのステンレススチール製ピンヒンジは、ガーデン Gates に最もよく使用されています。キャビネットやドアなどの家具の内部での使用にも適しています。据え付け品の重量を均等に配ることによって、それらは強く、バランスの取れた保持を提供できる。 各ヒンジは、前面と黒色のフラップに丸みを帯びた縁があり、表面は電気研磨仕上げになっています。装飾的で美しい細部を提供するだけでなく、耐久性に優れた耐腐食性ヒンジを実現しています。3 mm 304 グレードのステンレススチール製で、自由スイングの閉鎖タイプなので、堅牢性と柔軟性があります。 このヒンジは、 RS Pro の認定マークが付与される前にエンジニアによってテストされています。皿頭ねじでキャビネットの外面に取り付けるのに最適です。特長と利点.ステンレススチール製ピンヒンジ .自由な振動 .長さ 82 mm .幅 92 mm .材質の厚さは 3 mm . ねじ固定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 92mm厚さ = 3mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷