平蝶番 :「ステンレス 研磨」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平丁番
取付穴なし
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)75
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
耐荷重(N/ペア)118
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨
付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)
管数5
材質(リング)ポリアミド
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)85
タイプ丸板形
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
適合扉高さ(mm)700以下
羽根厚さ(mm)4
適合扉厚(mm)21以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)38
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4g以下
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)85
タイプ丸板形
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
適合扉高さ(mm)700以下
羽根厚さ(mm)4
適合扉厚(mm)21以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)38
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4g以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨
種類スプリング蝶番
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)115
タイプ丸板形
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
適合扉高さ(mm)700以下
羽根厚さ(mm)4
適合扉厚(mm)21以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)38
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4g以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)70
タイプ丸板形
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
適合扉高さ(mm)700以下
羽根厚さ(mm)4
適合扉厚(mm)21以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4g以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)115
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
耐荷重(N/ペア)118
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
リブにより、反りを軽減し、軸の脱落を防ぎます。戸当りにもなります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
質量(g)63
タイプ平行形
種類平丁番
仕上バレル研磨
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)50
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)
種類スプリング丁番
仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
付加機能樹脂ブッシュ入り
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上研磨
羽根厚さ(mm)1.5
本体幅(mm)32
用途計測機器、理化学機器、トランク等
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法d(Φmm)3
仕上研磨
コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)90
種類その他
仕上光沢バレル研磨
適合扉高さ(mm)400
適合扉厚(mm)24~28/2個使い
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い
最大扉厚(mm)28
最小扉厚(mm)24
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
肉厚のステンレス鋼製平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面研磨
適合扉高さ(mm)700以下
羽根厚さ(mm)4
適合扉厚(mm)21以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4g以下
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼製の段違い蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)78.5
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面研磨
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)43
羽根厚さ(mm)4
適合扉厚(mm)21以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)39
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
軸は抜き差し可能です。
材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋
材質ステンレス(SCS14)
仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110°
トラスコ品番376-9879
長さ(mm)167
幅(mm)75
質量(kg)2.4
高さ(mm)54
仕上鏡面研磨
開き角度(度)110
トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。