抜き差し蝶番 :「丁番 種類」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
取付穴有
仕上研磨
取付穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
樹脂製の抜き差し蝶番です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
質量(g)57
種類抜き差し蝶番
本体長さ(mm)74
羽根厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)60
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
質量(g)170
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
質量(g)221
開き角度(度)180°
材質亜鉛合金
色ブラック
種類抜き差し蝶番
本体長さ(mm)68
RoHS指令(10物質対応)対応
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金
質量(g)172
種類スプリング丁番
仕上アルミニウム合金アルマイト処理
付加機能ばね力調整機能付
耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ
本体長さ(mm)120
羽根厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
ねじ止めタイプの抜き差し蝶番です。上下の形状が傾斜しているため、ほこりがつきにくく衛生レベルの高い場所に適しています。
質量(g)100
種類抜き差し蝶番
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
材質ステンレス鋼
質量(g)144
種類抜き差し蝶番
長さL(mm)82
仕上素地
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)2.5
シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金
色ブラック
種類抜き差し蝶番
本体長さ(mm)31
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)30
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)4
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)42
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
アルミフレームの平面上に取り付けて蝶番の位置決めをするブロックです。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
用途インセット扉用
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)145
種類抜き差し蝶番
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)10
開き角度(度)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303)
材質アルミニウム合金
質量(g)48
種類抜き差し蝶番
寸法d(Φmm)5.5×10
仕上シルバーアルマイト処理
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)3.5
本体幅(mm)60
適合扉質量(kg)8(参考)
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。