フロントパイプ :「たらい」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:C-Y17SO1T/1。販売備考:スリップオン用オプションコレクター チタン (ノ-マルキャタライザ-部を外して交換装着) ラムダセンサー取付口有。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] V-MAX FI [1700] 09-16。タイプ:オプション コレクターパイプ。色[カラー]:チタン。材質[素材]:チタン。集合方式:4-2。備考:オプションパーツ。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-Y17SO1-HBAV)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y17SO1-HBAV
適合【関連商品】品番:S-Y17SO1-HBAV
材質チタン
色チタン
区分オプションパーツ
備考オプションパーツ。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-Y17SO1-HBAV)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。
タイプオプションコレクターパイプ
方式集合:4-2
1個
¥159,800
税込¥175,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R4。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:3.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:94.87kW/10150rpm。最大出力:102.97kW/10500rpm。STD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm。最大トルク:109.2Nm/7750rpm。関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T
材質ステンレス
質量(kg)3.6、STD:7.2
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:103.9/7700rpm
方式集合:4-2-1-2
最大出力(kW)102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm
最大トルク109.2Nm/7750rpm
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『バイク用マフラー』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。