テレビスタンド :「ディスプレイ 回転」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【商品重量】約11.5kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 。【対応モニター】32~65インチ。【最大高度】1800mm。【モニターの高さ調整】5段階(90mm間隔):1020~1380mm 。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm。【Model名】mobile - trolly 1500 。【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:5段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3011HT(mobile - trolly 1500)_組立手順説明書を参照してください。
質量(kg)12
色黒
長さ(cm)180
関連資料(0.57MB)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
【商品重量】約11.5kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 。【対応モニター】37~70インチ。【最大高度】1800mm。【モニターの高さ調整】10段階(50mm間隔):960~1410mm 。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm。【Model名】1600 。【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:10段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置できます。高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3012(RM1600)_組立手順説明書を参照してください。
質量(kg)12
色黒
長さ(cm)180
関連資料(0.39MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド
テレビスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。