5件中 1〜5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
豊富な入力端子を装備したシンプルで汎用性の高いステレオプリメインアンプ。 差動入力ディスクリートアンプを採用。ベーシックでありながら駆動力のあるプリメインアンプ。 プリメインアンプとしてはもちろん、マイクミキシング機能を使ったカラオケの練習など、様々な用途にお使いいただけます。
消費電力(W)200(待機電力0.5) 電源AC100V、50/60Hz 仕様(プリアンプ部)入力感度/インピーダンス:PHONO:2.8mV/47kΩ、ライン:180mV/47kΩ、出力レベル/インピーダンス:CD-R/TAPE 150mV/3.3kΩ 付属品リモコン(UR-1314)×1、リモコン用乾電池(単4形)×2、取扱説明書(保証書付)×1 質量(kg)8.1 定格出力(W)(パワーアンプ部)90W+90W(1kHz、4Ω、歪率 0.5%)、60W+60W(1kHz、8Ω、歪率 0.5%) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×142(突起部を含む) S/N比(入力ショート)PHONO:65dB、ライン:90dB 接続端子【入力】ライン:RCA×6系統、PHONO:RCA×1系統、マイク:6.3mmモノラル標準ジャック×1、【出力】ライン:RCA×2系統、ヘッドホン:6.3mmステレオ標準ジャック×1、スピーカー:2系統(バナナプラグ対応)、【電源アウトレット】2系統(連動)/合計容量100W 動作温度(℃)(保証)5〜35 出力端子(パワーアンプ部)スピーカーA or B:負荷4〜16Ω、スピーカーA + B:負荷8〜16Ω 特性周波数特性:10Hz〜65kHz、PHONO:20Hz〜20000Hz +/-1dB(RIAA)、ライン:5Hz〜80000Hz(ソースダイレクト、1W)、トーンコントロール:BASS:+/-10dB(100Hz)、TREBLE:+/-10dB(10kHz)、ミューティング:-20dB
取扱い終了

Integrated Zone Amplifierと組み合わせて容易にシステム拡張を可能とするハイ・インピーダンスのコンパクトパワーアンプ。
消費電力(W)200(最大)、15(無信号時) 冷却方式自然空冷 質量(kg)3 タイプ入力タイプ:Line入力1(アンバランス) 出力(W)アンプ出力:1x90@70/100V 外形寸法(mm)214(W)X45(H)X310(D) 動作温度範囲(℃)0〜40
取扱い終了

Integrated Zone Amplifierと組み合わせて容易にシステム拡張を可能とするロー・インピーダンスのコンパクトパワーアンプ。
消費電力(W)200(最大)、15(無信号時) 冷却方式自然空冷 質量(kg)2 タイプ入力タイプ:Line入力1(アンバランス) 出力(W)アンプ出力:2x50@4Ω、2x25@8Ω 外形寸法(mm)214(W)X45(H)X310(D) 動作温度範囲(℃)0〜40
取扱い終了

店舗、レストラン、オフィスや会議室などの商業・公共施設においてプレミアムサウンドを提供するハイ・インピーダンスのコンパクトミキサーパワーアンプ。
消費電力(W)200(最大)、15(無信号時) 質量(kg)3 タイプ入力タイプ:Line入力2(アンバランス)Mic/Line入力1(バランス)Page入力1(バランス)AUX入力1(アンバランス) 出力(W)アンプ出力:1x90@70/100V 外形寸法(mm)214(W)X45(H)X310(D) 出力AUX出力:1(アンバランス) 動作温度範囲(℃)0〜40
取扱い終了

店舗、レストラン、オフィスや会議室などの商業・公共施設においてプレミアムサウンドを提供する、ロー・インピーダンスのコンパクトミキサーパワーアンプ。
消費電力(W)200(最大)、15(無信号時) 質量(kg)2 タイプ入力タイプ:Line入力2(アンバランス)Mic/Line入力1(バランス)Page入力1(バランス)AUX入力1(アンバランス) 出力(W)アンプ出力:2x50@4Ω、2x25@8Ω 外形寸法(mm)214(W)X45(H)X310(D) 出力AUX出力:1(アンバランス) 動作温度範囲(℃)0〜40
取扱い終了

さらに商品を絞り込む