4件中 1〜4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
IZAシリーズやControlSpaceと組み合わせて簡単にシステム拡張が可能な1Uサイズのハイ・インピーダンス・パワーアンプ。120w(@70V/100V) x 2ch。AmpLink搭載。
消費電力(W)23(スタンバイ)、300(最大) 冷却方式単一ファンによる左から右への連続空冷 質量(kg)約3.9(9.0lb) 出力(W)アンプ出力:2x120@70/100V 外形寸法(mm)44(H)×483(W)×324(D)(1.7インチ×19.0インチ×12.8インチ) チャンネル数アンバランス(x1)、バランス(x1)
取扱い終了

IZAシリーズやControlSpaceと組み合わせて簡単にシステム拡張が可能な1Uサイズのロー・インピーダンス・パワーアンプ。120W(@4Ω) x 2ch。AmpLink搭載。
消費電力(W)21(スタンバイ)、300(最大) 冷却方式単一ファンによる左から右への連続空冷 質量(kg)約3.9(9.0lb) 出力(W)アンプ出力:2x120@4Ω、2x60@8Ω 外形寸法(mm)44(H)×483(W)×324(D)(1.7インチ×19.0インチ×12.8インチ) チャンネル数アンバランス(x1)、バランス(x1)
取扱い終了

商業施設や会議室など中小規模空間に最適な1Uサイズのハイ・インピーダンス・ミキサーパワーアンプ。120w(@70V/100V) x 2ch。
消費電力(W)26(スタンバイ)、300(最大) 冷却方式単一ファンによる左から右への連続空冷 質量(kg)約4.1(9.0lb) タイプ入力タイプ:ライン入力:アンバランス(x2)バランス(x2)、ページング入力:バランスマイク/ライン(x1)、AUX入力:アンバランスライン(x1) 出力(W)アンプ出力:2x120@70/100V 外形寸法(mm)44(H)×483(W)×324(D)(1.7インチ×19.0インチ×12.8インチ) 出力AUX出力:アンバランス(x1)
取扱い終了

商業施設や会議室など中小規模空間に最適な1Uサイズのロー・インピーダンス・ミキサーパワーアンプ。120W(@4Ω) x 2ch。
消費電力(W)24(スタンバイ)、300(最大) 冷却方式単一ファンによる左から右への連続空冷 質量(kg)約4.1(9.0lb) タイプ入力タイプ:ライン入力アンバランス:(x2)バランス(x2)、ページング入力:バランスマイク/ライン(x1)、AUX入力:アンバランスライン(x1) 出力(W)アンプ出力:2x120@4Ω、2x60@8Ω 外形寸法(mm)44(H)×483(W)×324(D)(1.7インチ×19.0インチ×12.8インチ) 出力AUX出力:アンバランス(x1)
取扱い終了

さらに商品を絞り込む