PCファン :「PC ファン」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(mm)」から絞り込む
40×40
50×50(6)
60×60(12)
80×80(17)
92×92(9)
120×120(85)
120×124(15)
120×124.5(8)
140×140(30)
180×180(3)
寸法(mm)をもっと見る
長尾製作所ケースファン 40角あり
エコ商品
ワイドレンジに対応!!冷却性に特化した高速ファン。 軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。 ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。 「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。 ※定格電圧は24Vです。
仕様リブあり、パルスセンサー無し / 3pinコネクタ 寸法(mm)40×40×28 回転数(min-1[r.p.m])24V:11000 / 12V:7633 / 5V:2821 騒音レベル(dB(A))24V:43.15 12V:30.0 5V:21.5 コネクタ3pin リード線長さ(mm)350 定格電流(V)24:0.25A/12:0.14A/5:0.06A RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製] 最大風量(CFM)24V:14.32 / 12V:10.0 / 5V:3.26
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたり使用できます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)12 ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー) コネクタ3pinコネクタ ケーブル長(mm)300(+15/-10) 軸受種類2ボールベアリング 動作電圧(V)7.0~13.8 期待寿命(時間)70000(at40℃)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC5Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)5 ケーブル黒線(-)、赤線(+)、ケーブル長 300(+15/-10)mm、コネクタ JST PHR-2P or 同等品 動作電圧(V)4.0~5.5 期待寿命(時間)70000(at40℃)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・小型電子装置に理想的なファン。・低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・デュアルボールベアリングにより製品寿命が向上
材質PBT 質量(g)14.5 電圧(V)始動:4.5 定格電力(W)0.84 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.07±0.01 型番SST-FTF4010B 最大静圧(mmH2O)12V:3.87、減速ケーブル:2.95、5V:0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×10 回転数PWM:0~7,000 RPM +-10% 12V:7,000 RPM +-10% 減速ケーブル:5,900 RPM +-10% 5V:2,600 RPM +-10% コネクタ4ピン PWM & 2+1ピン ノイズレベル12V: 23.9 dBA 減速ケーブル: 19.8 dBA 5V: 15.6 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量12V: 6.04 CFM 減速ケーブル: 5.2 CFM 5V: 1.81 CFM
1台
2,398 税込2,638
7日以内出荷

アイネックスOMEGA TYPHOON 薄型超静音タイプ
エコ商品
厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリングを搭載し、高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命を実現します。ネジ/固定具は付属しませんので、別途ご用意ください。DUROベアリングは、日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受で、特殊粉末と特殊焼結加工により軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現します。
ケーブル長(cm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ静音FAN
ケース用40mmの静音ファンです。PCや周辺機器等様々な場所で使用できます。
セット内容ファン、固定ネジ2本 騒音レベル(dB(A))21.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×10(ファン) 回転数(min-1[r.p.m])4000 最大風量(CFM)3.77 定格容量DC12V/0.08A コネクタ形状XH-2P
1個
849 税込934
当日出荷

アイネックスOMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ
エコ商品
ケース用ファン。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。
ケーブル長(cm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)12 ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー) コネクタ3pinコネクタ ケーブル長(mm)300(+15/-10) 軸受種類2ボールベアリング 動作電圧(V)7.0~13.8 期待寿命(時間)70000(at40℃)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5インチベイ用フロントクーラー 40mmファン搭載効率よく冷却 ファンはX-FANブランド採用 中空ベアリング搭載で低ノイズ/低振動を実現 ファン用電源3分岐ケーブル付属 吸気口にはフィルターを搭載 フィルターは水洗OK オール金属製で剛性と重圧感を演出 艶のあるブラック仕様で黒塗装ケースにベストマッチ
寸法(mm)ファン:40×40×10厚 静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.41 定格電流(A)12V・0.06 表面処理黒色塗装 板厚(mm)1.6 回転数4200rpm 騒音レベル(dB(A))17.7 コネクタ3pin 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受) 最大風量(CFM)4.52
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります