UPER FOOD PROCESSER マスターチョッパー短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
消費電力(W)550
容量(L)3.6
材質本体/ABS・PP、容器/コポリエステル、カッター/ナイロン・ステンレス
質量(kg)9.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)232×323×336
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
定格時間(分)20
TKG品番9-0641-0101
TKG品番(2017)6-0575-0101
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
消費電力(W)700
容量(L)3.6
付属品ボール、ミニボール、ミニボールスチール刃、スチール刃、ボールカバー、プラスチック刃、エッグビーター、ツールボックス、スパチュラ
質量(kg)7.8(本体6.6+ボール、スチール刃1.2)
電流(A)9(20分定格)
電源100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×260×435(突起物含む奥行275)
回転数1,500r.p.m.(50Hz)/1,800r.p.m.(60Hz)
EBM品番4868610
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
従来のカッターに加え3種の替刃によりさまざまなカットができる多機能タイプです。
消費電力(W)550
容量(L)3.6
付属品ワークボール、ワークボール蓋(単機能・多機能各1)、ブレードチョッパー、のぞき蓋、プレート軸、小プッシャー、プッシャー、プッシャーガイドASSY、千切り刃、おろし刃、スライス刃(1mm)
材質本体・容器/ポリカーボネイトカッター/ナイロン、ステンレス
質量(kg)9.7
奥行(mm)320
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
横(mm)220
定格時間(分)20
TKG品番9-0641-0201
TKG品番(2017)6-0575-0201
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。
業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。
タイプミキサーとスライサーの多機能タイプ
付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシ
電源(単相/V)100 50/60Hz
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
『切さい機』には他にこんなカテゴリがあります
- フードプロセッサー本体
- フードカッター(みじん切り機)
- その他切さい機
- 野菜切さい機
- ブレード・カバー関連用品
- スライサー/チョッパー
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。