ハンドブラシ :「業務用」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱200℃の毛材を使用しています。本体が薄く毛が硬いため、ゴシゴシこすることができます。
トラスコ品番483-7586
材質本体:ステンレス 毛材:46ナイロン
色青
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
毛が抜けにくく、異物混入の危険性を軽減します。繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
色青
全長(mm)180
材質本体/ポリプロピレン、芯線/ステンレス、毛/ポリエステル
幅(mm)70
アズワン品番61-8501-36
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
握りやすい形状のハンドブラシです。三角柱の独自毛材を使用しています。
材質本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル
厚さ(mm)50
タイプハード
縦(mm)190
横(mm)50
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.6
調理用具などに付着した、頑固なこびり付き汚れ落としに。握りやすく、力が入りやすい形状のハンドブラシで、毛量が多くこびり付きや頑固な汚れ落としに最適です。吊り下げて保管できるので衛生的です。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
寸法(mm)植毛台:90
高さ(mm)90
質量(g)205
ハンドル径(Φmm)70
ブラシ径(Φmm)110
手が届かず狭くて洗いにくい箇所向けのブラシです。
耐熱200℃の毛材を使用、シーラーの清掃に適したブラシです。
仕様●色:ブルー●サイズ(mm):210×13×40●材質:本体/ポリプロピレン、毛/PPS●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番67-8057-99
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一体型のため、丈夫で割れにくい構造のボトルブラシです。4種類のサイズ展開です。
厚さ(mm)80
縦(mm)395
横(mm)80
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
HPアルミ柄は、デッキとブルームと水切ドライヤーとボトルブラシ共用の柄です。交換して使えるので、一体型に比べて経済的にお得です。握りやすい形状とからだに負担がかかりにくい、程良い長さには、長年の経験が凝縮されています。
伸縮可能で天井など手が届きにくい高所の清掃に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
グリップは握りやすい形状です。
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。ヘッド交換が可能でランニングコスト軽減が図れます。サイズ展開も9種類ございます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。
ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用。フィラメントは高機能ポリエステル。頑丈なため、異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。ヘッド交換が可能でランニングコスト軽減が図れます。サイズ展開も9種類ございます。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。
食品工場等で大活躍!。使用用途で色分けできます。
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×100×90
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
配管洗浄や機械の筒、手の届きにくい隙間清掃に。一体型の為、丈夫で割れにくい構造です。サイズ展開も4種類ございます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
ジョイントパイプクリーナーヘッドに接続が出来ます。持ち手に樹脂を使用していないので、外れる、割れる、欠けるなどの心配がありません。ステンレス芯線なので錆びにくく、長く使用できます。
耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
グリス除去装置・業務用清掃ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。