302件中 1件〜40件

並び替え:

1. ベターテーブルタップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ベターテーブルタップ 1個
レビュー:(10)

【定格】15A 125V 1500W【コンセント形状】2P

コーナータップ・トリプルタップ
注文コード 品番 内容量 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)タイプ 販売価格 出荷目安 数量
41037787 WH2163KB 1個 ブラック 77×42.8×22.4 - ¥299 0営業日後以内
41037796 WH2163KBP 1個 ブラック 77×42.8×22.4 商パック ¥309 0営業日後以内
41037805 WH2163KW 1個 ホワイト 77×42.8×22.4 - ¥299 0営業日後以内
41037814 WH2163KWP 1個 ホワイト 77×42.8×22.4 商パック ¥309 0営業日後以内
41037823 WH2164KB 1個 ブラック 111×42.8×22.4 - ¥599 0営業日後以内

2. トリプルタップ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) トリプルタップ 1個
レビュー:(12)

【コンセント個数】3個【コンセント形状】2P【口数】3【材質】ボディ、キャップ:ABS樹脂【質量(g)】40【定格電力(W)】1500【定格電圧(V)】125【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】130×80×30【定格電流(A)】15【プラグ形状】2P

コーナータップ・トリプルタップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08514231 LP-A1530(W) 1個 ホワイト ¥139 0営業日後以内
87196392 LP-A1530(BK) 1個 ブラック ¥119 0営業日後以内

3. トリプルタップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トリプルタップ 1個
レビュー:(7)

【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【定格容量(W)】1500まで【コンセント個数】3【コンセント形状】2P【プラグ形状】2P

コーナータップ・トリプルタップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35183215 WH2013 1個 ホワイト ¥179 0営業日後以内
41037717 WH2013BP 1個 ブラック ¥199 0営業日後以内
41037726 WH2013PK 1個 ホワイト ¥199 0営業日後以内

4. コーナータップ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥209
ELPA (朝日電器) コーナータップ 1個
レビュー:(11)

【特長】熱に強い設計。差込口が180°可動。【材質】本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂【質量(g)】44【定格電力(W)】1500【定格電圧(V)】125【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】130×80×20【定格電流(A)】15

コーナータップ・トリプルタップ
注文コード 品番 内容量 コンセント個数口数プラグ形状 販売価格 出荷目安 数量
08514247 LP-A1536(W) 1個 3個 3 2P ¥209 0営業日後以内

5. 男前コーナータップ3個口 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥189
男前モノタロウ 男前コーナータップ3個口 1個

【特長】使い勝手のよい 180度スイングプラグ【材質】ABS【質量(g)】37【定格】125V・15A・1500W【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】66×43×14

コーナータップ・トリプルタップ
注文コード 品番 内容量 口数機能プラグ形状 販売価格 出荷目安 数量
31473707 MTT-CS03 1個 2P・3個 耐熱性 2P・スイングプラグ ¥189 0営業日後以内

6. スナップタップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) スナップタップ 1個
レビュー:(2)

【特長】栓刃が180°動く可動式。【定格】15A 125V 1500W【コンセント個数】3【コンセント形状】2P【プラグ形状】2P

コーナータップ・トリプルタップ

7. 省エネタップ YAZAWA

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAZAWA 省エネタップ 1個
レビュー:(13)

【特長】コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。【口数】1個【プラグ形状】2P【コンセント形状】2P【機能】スイッチ付【質量(g)】37【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】42×45×50【定格入力(W)】合計1500まで(125V15A)

コーナータップ・トリプルタップ

8. ローリングタップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ローリングタップ 1個
レビュー:(6)

【特長】キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。【定格】15A 125V 1500W【コンセント個数】1【コンセント形状】2P【プラグ形状】2P

コーナータップ・トリプルタップ

9. L型プラグアダプター(横) YAZAWA

販売価格(税別) ¥199 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAZAWA L型プラグアダプター(横) 1個
レビュー:(2)

【特長】コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。【質量(g)】16【コンセント形状】2P【口数】1個【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】29×40×16【機能】トラッキング火災予防絶縁カバー付【定格入力(W)】合計1500まで(125V15A)【プラグ形状】2P

コーナータップ・トリプルタップ

10. USB 2ポート 2口タップ 壁挿し2.4A オーム電機

販売価格(税別) ¥999
オーム電機 USB 2ポート 2口タップ 壁挿し2.4A 1個
レビュー:(1)

【特長】壁コンセントに密着できる便利なL型壁タップ 耐トラッキングカバー付 合計出力2.4A USB充電ポート×2ポート【仕様】耐トラッキングカバー付【材質】難燃性ABS【質量(g)】70【ポート数】2【定格】15A 125V 1400W以下【USBポート】2.4A(2ポート合計)

コーナータップ・トリプルタップ

11. スイッチ付タップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥599
パナソニック(Panasonic) スイッチ付タップ 1個
レビュー:(4)

【極数】2【定格】15A 125V 1500W

コーナータップ・トリプルタップ

12. 雷サージ付省エネタップ YAZAWA

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
YAZAWA 雷サージ付省エネタップ 1個
レビュー:(4)

【特長】コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。【プラグ形状】2P【コンセント形状】2P【機能】スイッチ付、トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター【質量(g)】42【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】42×45×50【定格入力(W)】合計1500まで(125V15A)【最大サージ電圧(V)】4500【制限電圧(V)】330

コーナータップ・トリプルタップ

13. 平トリプルタップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥359 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ 平トリプルタップ 1個
レビュー:(1)

【特長】コンセントからの電源を3分配できます。 プラグがスイングする差込口省スペースタイプです。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 RoHS指令に対応した製品です。【口数】3【差込口】2P・3個口【プラグ】2P・スイングプラグ【プラグ形状】2P【コンセント形状】2P【機能】トラッキング火災予防絶縁キャップ付【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】66.5×14×40.5【定格容量】15A・125V(1500Wまで)

コーナータップ・トリプルタップ

14. スイングプラグアダプター YAZAWA

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAZAWA スイングプラグアダプター 1個
レビュー:(1)

【コンセント個数】1【プラグ形状】2P【コンセント形状】2P【付属品】絶縁カバー【質量(g)】25【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】31×43×14

コーナータップ・トリプルタップ

15. スイングミニタップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥579
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ スイングミニタップ 1本

【差込口】4【プラグ形状】2P【プラグタイプ】2P(スイング、絶縁キャップ付き)【コンセント形状】2P【仕様】2P【規格】PSE準拠【定格容量】15A・125V(合計1500Wまで)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】28×20×89【差込口形状】ノーマル

コーナータップ・トリプルタップ

16. 省エネタップ2個口 ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤザワコーポレーション 省エネタップ2個口 1個
レビュー:(7)

【特長】コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。【コンセント個数】2【プラグ形状】2P【コンセント形状】2P【質量(g)】37【スイッチ】集中【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】42×50×45【定格入力】15A/125V/合計1500Wまで

コーナータップ・トリプルタップ

17. 三角タップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 三角タップ 1個

【仕様】コンセント2個口【定格電圧(V)】125【コンセント個数】2【コンセント形状】2P【定格電流(A)】15【定格容量(W)】1500まで【プラグ形状】2P

コーナータップ・トリプルタップ

18. 雷ガード付 LEDスイッチタップ オーム電機

販売価格(税別) ¥489
オーム電機 雷ガード付 LEDスイッチタップ 1個
レビュー:(3)

【特長】雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。【材質(本体)】難燃性PBT【質量(g)】約49【定格電力(W)】1500以下【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】37×61×40

コーナータップ・トリプルタップ

19. スペースアダプタよこ型 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥499
サンワサプライ スペースアダプタよこ型 1個
レビュー:(1)

【特長】壁のコンセント接続にスペースアダプタを使うとL型に配線できケーブルが邪魔になりません。 コードに無理な力が加わることなく接続できます。 コンセントの配線がスッキリまとまります。【付属品】接続した機器が記入できるシール(2枚)【寸法(mm)】W27×D31.8×H23.4【定格容量】15A・125V

コーナータップ・トリプルタップ

20. 耐トラ付サイドタップ YAZAWA

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAZAWA 耐トラ付サイドタップ 1個
レビュー:(1)

【特長】左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。【口数】3個【プラグ形状】2P【コンセント形状】2P【機能】トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付【質量(g)】36【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】22×70×44【定格入力(W)】合計1500まで(125V15A)

コーナータップ・トリプルタップ

21. トリプルタップ(フロントタイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム トリプルタップ(フロントタイプ) 1個
レビュー:(2)

【特長】1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。【口数】3【差込口】2ピン・3個口【プラグ】2ピン【プラグ形状】2P【コンセント形状】2P【材質】(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂【質量(g)】42【定格】125V 15A 1500Wまで【適合規格】PSE【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】30×58×22

コーナータップ・トリプルタップ

22. 耐トラ付三角タップ2コ口 ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤザワコーポレーション 耐トラ付三角タップ2コ口 1個

【特長】プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 2方向に電源を分配します。【コンセント個数】2【プラグ形状】2P【コンセント形状】2P【仕様】絶縁カバー【質量(g)】26【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】30×25×45【定格入力】15A/合計1500Wまで

コーナータップ・トリプルタップ

23. 15Aテーブルタップ(3コロ) 明工社

販売価格(税別) ¥289
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
明工社 15Aテーブルタップ(3コロ) 1個
レビュー:(4)

【特長】RoHS指令適合製品です。【定格】125V 15A【コンセント形状】2P

コーナータップ・トリプルタップ

24. スマホ用ACタップ&USB 3+2 多摩電子

販売価格(税別) ¥1,290
多摩電子 スマホ用ACタップ&USB 3+2 1個
レビュー:(2)

【特長】スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ コンセントとUSBポート複合の便利なタップ 出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電 2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電【材質】(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮【質量(g)】70【ポート数】2【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】45×78×27(ACプラグ含まず)【定格出力】USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V〜240V 1400W(合計)【定格入力】AC100V〜240V 50/60Hz 0.25A

コーナータップ・トリプルタップ

25. OAタップ(雷サージ対応) エレコム

販売価格(税別) ¥799
エレコム OAタップ(雷サージ対応) 1個

【特長】ノイズフィルター内蔵、ノイズをカットします。サージ吸収素子内蔵で雷サージから接続機器を守ります。12500V(最大サージ電圧)を制限電圧470Vに抑えます。 プラグの先端の角度を変えられます。【定格】AC125V・15A・1500Wまで対応【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】63.5×43×19(プラグ部分除く)【コンセント仕様】2P式2個口

コーナータップ・トリプルタップ

26. 極小コーナータップ4個口 ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤザワコーポレーション 極小コーナータップ4個口 1個

【特長】プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。【コンセント個数】4【プラグ形状】2P【コンセント形状】2P【仕様】絶縁カバー【質量(g)】31【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】28×20×63【定格容量】15A/合計1500Wまで

コーナータップ・トリプルタップ

27. 雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口 ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
ヤザワコーポレーション 雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口 1個

【特長】プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。【仕様】シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー【質量(g)】50【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約42×33×55

コーナータップ・トリプルタップ

28. スペースアダプタたて型 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
サンワサプライ スペースアダプタたて型 1個
レビュー:(1)

【付属品】接続した機器が記入できるシール(2枚)【寸法(mm)】W25.8×D43×H15.5【質量(g)】42【定格容量】15A・125V【各種認証】電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

コーナータップ・トリプルタップ

29. 強力雷ガードタップ オーム電機

販売価格(税別) ¥879
0営業日後以内
オーム電機 強力雷ガードタップ 1点

【特長】強力雷サージ軽減素子内蔵 最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比) 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ【色】ホワイト【定格電力(W)】1500【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【差込口】1【最大サージ電圧(V)】60000【制限電圧(V)】650

コーナータップ・トリプルタップ

30. 雷ガード(2P、スイッチ付) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥999
サンワサプライ 雷ガード(2P、スイッチ付) 1個
レビュー:(2)

【特長】落雷による雷サージからパソコンや電化製品などを守ります。 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 ※直撃雷を含め過大なサージに対しては機器を保護できない場合があります。 雷ガード作動中はランプが点灯します。 ※ランプが消えた場合は効果がなくなっています。新しいものに交換してください。 一括集中スイッチ付きです。接続機器をまとめてON・OFFでき、待機電力をカットできます。また、表示ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 コンセントから抜く時に握りやすいよう、本体両側面にくぼみを付けています。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付きです。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命が来た時に、発熱を防ぐ安全設計です。 本体は熱に強いユリア樹脂を使用しています。【電流(A)】(最大瞬時)4500【スイッチ】付き【定格容量】15A・AC125V【最大サージ電圧(V)】2500【制限電圧(V)】395

コーナータップ・トリプルタップ

31. テーブルタップ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥359 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) テーブルタップ 1個
レビュー:(3)

【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【適合電線(mm2)】VFF 0.75、1.25、2.0【コンセント形状】2P

コーナータップ・トリプルタップ

32. トリプルタップ(雷ガード付き) エレコム

販売価格(税別) ¥549
0営業日後以内
エレコム トリプルタップ(雷ガード付き) 1個

【特長】雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。【材質】本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂【質量(g)】約45【規格】電気用品安全法:PSE適合【定格】125V・15A・1500W【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】48.5×23×41【対象地域】日本(日本国外ではご使用いただけません。)【差込口形状】2ピン

コーナータップ・トリプルタップ

33. トリプルタップ(コーナータイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥329 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム トリプルタップ(コーナータイプ) 1個

【特長】耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。【差込口】3個口【プラグ】2ピン【プラグ形状】2P【コンセント形状】2P【仕様】(絶縁キャップ付きプラグ)○、(スイングプラグ)○【適合】(電気用品安全法)PSE【材質】本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂【質量(g)】約58【定格】125V・15A・1500W【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】68×48×14【差込口形状】(本体)2ピン

コーナータップ・トリプルタップ

34. 雷ガード(2P、3個口) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥819
サンワサプライ 雷ガード(2P、3個口) 1個
レビュー:(2)

【特長】雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 ※直撃雷を含め過大なサージに対しては機器を保護できない場合があります。 雷ガード作動中はランプが点灯します。 ※ランプが消えた場合は効果がなくなっています。新しいものに交換してください。 コンセントから抜く時に握りやすいよう、本体両側面にくぼみを付けています。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付きです。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命が来た時に、発熱を防ぐ安全設計です。 本体は熱に強いユリア樹脂を使用しています。【電流(A)】(最大瞬時)4500【スイッチ】なし【定格容量】15A・AC125V【最大サージ電圧(V)】2500【制限電圧(V)】395

コーナータップ・トリプルタップ

35. 3個口コンセントタップ&LEDライト TOPLAND

販売価格(税別) ¥2,190
TOPLAND 3個口コンセントタップ&LEDライト 1個

【特長】停電が起きると自動点灯。 コンセントから外して携帯灯に。 2段階調光機能付き(弱/強)。 収納できるコンセントプラグ。 LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。【用途】電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。【質量(g)】112【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】49×99×37【定格入力】AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大)

コーナータップ・トリプルタップ

36. 電源タップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥279
サンワサプライ 電源タップ 1個

【特長】コンセントからの電源を3分配できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 RoHS指令に対応した製品です。【質量(g)】34【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】46×39.6×25【定格容量】15A・125V(1500Wまで)

コーナータップ・トリプルタップ

37. 15A 漏電保護タップ エスコ

販売価格(税別) ¥3,140
0営業日後以内
エスコ 15A 漏電保護タップ 1個

【エスコ品番】EA940ME-16

コーナータップ・トリプルタップ

38. 高性能雷ガード サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
サンワサプライ 高性能雷ガード 1個
レビュー:(1)

【特長】落雷により電源線やADSL回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 雷ガード機能が正常に作動時確認ランプが点灯します。 アース線が接続できる端子付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。 出力コンセントは2P・2個口の設計です。 壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードします。 (アナログ、ISDN、ADSL対応)【電圧(V)】バリスタ/470【雷サージ電流耐量(kA)】10(IEC61000-4-5)、12.5(JEC210/212)【制限電圧(V)】775(50A)【定格容量(A)】125V 15(合計1500Wまで)

コーナータップ・トリプルタップ

39. L型プラグアダプター(縦) YAZAWA

販売価格(税別) ¥199 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAZAWA L型プラグアダプター(縦) 1個
レビュー:(2)

【特長】コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。【質量(g)】16【コンセント形状】2P【口数】1個【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】29×40×16【機能】トラッキング火災予防絶縁カバー付【定格入力(W)】合計1500まで(125V15A)【プラグ形状】2P

コーナータップ・トリプルタップ

40. 強力雷ガードタップ オーム電機

オーム電機 強力雷ガードタップ
レビュー:(11)

【特長】強力雷サージ軽減素子内蔵。 反応時間が従来比1/8。8倍の速さで雷ガードが反応します。雷サージの発生時間に対し、雷ガードの反応が早いほど機器への損害を防ぐ事が出来ます。【仕様】耐トラッキング絶縁カバー付き【質量(g)】60【定格電力(W)】1500以下【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【最大電流(A)】瞬時/20000【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】90×125×35【最大サージ電圧(V)】60000【制限電圧(V)】650

コーナータップ・トリプルタップ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ

『OAタップ』には他にこんなカテゴリがあります