検索条件:

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. トリプルタップ(雷ガード付き) エレコム

販売価格(税別) ¥549
0営業日後以内
エレコム トリプルタップ(雷ガード付き) 1個

【特長】雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。【材質】本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂【質量(g)】約45【規格】電気用品安全法:PSE適合【定格】125V・15A・1500W【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】48.5×23×41【対象地域】日本(日本国外ではご使用いただけません。)【差込口形状】2ピン

コーナータップ・トリプルタップ
注文コード 品番 内容量 差込口プラグプラグ形状 販売価格 出荷目安 数量
74216266 T-KTR01WH 1個 3個口 2ピン 2P ¥549 0営業日後以内

2. コーナータップ(雷ガード付き) エレコム

販売価格(税別) ¥619
0営業日後以内
エレコム コーナータップ(雷ガード付き) 1個

【特長】雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。【材質】本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂【質量(g)】約62【規格】電気用品安全法:PSE適合【定格】125V・15A・1500W【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】77×14×54.5【対象地域】日本(日本国外ではご使用いただけません。)【差込口形状】2ピン

コーナータップ・トリプルタップ
注文コード 品番 内容量 差込口プラグプラグ形状 販売価格 出荷目安 数量
74216293 T-KTR04WH 1個 3個口 2ピン 2P ¥619 0営業日後以内

3. 雷ガード(2P、スイッチ付) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥999
サンワサプライ 雷ガード(2P、スイッチ付) 1個
レビュー:(2)

【特長】落雷による雷サージからパソコンや電化製品などを守ります。 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 ※直撃雷を含め過大なサージに対しては機器を保護できない場合があります。 雷ガード作動中はランプが点灯します。 ※ランプが消えた場合は効果がなくなっています。新しいものに交換してください。 一括集中スイッチ付きです。接続機器をまとめてON・OFFでき、待機電力をカットできます。また、表示ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 コンセントから抜く時に握りやすいよう、本体両側面にくぼみを付けています。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付きです。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命が来た時に、発熱を防ぐ安全設計です。 本体は熱に強いユリア樹脂を使用しています。【電流(A)】(最大瞬時)4500【スイッチ】付き【定格容量】15A・AC125V【最大サージ電圧(V)】2500【制限電圧(V)】395

コーナータップ・トリプルタップ
注文コード 品番 内容量 差込口プラグプラグ形状 販売価格 出荷目安 数量
39118983 TAP-SP203 1個 2個口 2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 2P ¥999 0営業日後以内

4. 雷ガード(2P、スイッチ付) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥919
サンワサプライ 雷ガード(2P、スイッチ付) 1個

【特長】落雷による雷サージからパソコンや電化製品などを守ります。 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 ※直撃雷を含め過大なサージに対しては機器を保護できない場合があります。 雷ガード作動中はランプが点灯します。 ※ランプが消えた場合は効果がなくなっています。新しいものに交換してください。 一括集中スイッチ付きです。接続機器をまとめてON・OFFでき、待機電力をカットできます。また、表示ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 コンセントから抜く時に握りやすいよう、本体両側面にくぼみを付けています。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付きです。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命が来た時に、発熱を防ぐ安全設計です。 本体は熱に強いユリア樹脂を使用しています。【電流(A)】(最大瞬時)4500【スイッチ】付き【定格容量】15A・AC125V【最大サージ電圧(V)】2500【制限電圧(V)】395

コーナータップ・トリプルタップ
注文コード 品番 内容量 差込口プラグプラグ形状 販売価格 出荷目安 数量
39118992 TAP-SP204 1個 1個口 2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 2P ¥919 0営業日後以内

5. スイッチタップ(雷ガード付き) エレコム

販売価格(税別) ¥749
エレコム スイッチタップ(雷ガード付き) 1個

【特長】雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。【材質】本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂【質量(g)】約61【規格】電気用品安全法:PSE適合【定格】125V・15A・1500W【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】35×22.5×70【対象地域】日本(日本国外ではご使用いただけません。)【差込口形状】2ピン

コーナータップ・トリプルタップ
注文コード 品番 内容量 差込口プラグプラグ形状 販売価格 出荷目安 数量
74216275 T-KTR02WH 1個 1個口 2ピン 2P ¥749 1営業日後以内

6. スイッチタップ(雷ガード付き) エレコム

販売価格(税別) ¥849
エレコム スイッチタップ(雷ガード付き) 1個

【特長】雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。【材質】本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂【質量(g)】約60【規格】電気用品安全法:PSE適合【定格】125V・15A・1500W【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】35×22.5×70【対象地域】日本(日本国外ではご使用いただけません。)【差込口形状】2ピン

コーナータップ・トリプルタップ

7. 雷ガード サンワサプライ

サンワサプライ 雷ガード

【仕様】3P【規格】PSE準拠【コンセント形状】3P【定格容量】15A・125V(合計1500Wまで)【機能】雷ガード付き、通電ランプ付き、アース端子付き【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】56×48×42【差込口】1【プラグ形状】2P【プラグタイプ】2P(絶縁キャップ付き)【差込口形状】ノーマル

コーナータップ・トリプルタップ

戻る ページ: 1 次へ

『OAタップ』には他にこんなカテゴリがあります