検索条件:
コード長さ(m)1.5

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. 高性能雷ガード サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
サンワサプライ 高性能雷ガード 1個
レビュー:(1)

【特長】落雷により電源線やADSL回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 雷ガード機能が正常に作動時確認ランプが点灯します。 アース線が接続できる端子付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。 出力コンセントは2P・2個口の設計です。 壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードします。 (アナログ、ISDN、ADSL対応)【電圧(V)】バリスタ/470【雷サージ電流耐量(kA)】10(IEC61000-4-5)、12.5(JEC210/212)【制限電圧(V)】775(50A)【定格容量(A)】125V 15(合計1500Wまで)

コーナータップ・トリプルタップ
注文コード 品番 内容量 ケーブル長(m)差込口プラグ形状 販売価格 出荷目安 数量
76058866 TAP-SPTEL2N 1個 1.5(モジュラーコード) 2P・2個口 2P ¥2,690 0営業日後以内

2. USBタップ/USBメス×4/AC×2/3.4A エレコム

販売価格(税別) ¥2,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USBタップ/USBメス×4/AC×2/3.4A 1個

【特長】スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。【仕様】ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、スイングプラグ【材質】本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂【色】ホワイト【規格】電気用品安全法:PSE適合【定格】USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)、AC側:125V 15A 1500W【コネクタ形状】USB Aメス×4【定格入力電圧(V)】AC100、50/60Hz【定格出力電流(A)】合計最大3.4(1ポート最大2.4)【対応機種】iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除く【プラグ】2ピン・スイングプラグ【保証期間】1年間【定格出力電圧(V)】AC100/DC5【差込口】(本体)2個口【差込口形状】(本体)2ピン

コーナータップ・トリプルタップ
注文コード 品番 内容量 質量(g)コード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
46283467 MOT-U11-2415WH 1個 約240 1.5 ¥2,890 1営業日後以内

3. USBタップ/USBメス×3/AC×2/3.4A エレコム

販売価格(税別) ¥2,490 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USBタップ/USBメス×3/AC×2/3.4A 1個

【特長】スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と3つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。【仕様】ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、スイングプラグ【材質】本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂【色】ホワイト【規格】電気用品安全法:PSE適合【定格】USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)、AC側:125V 15A 1500W【コネクタ形状】USB Aメス×3【定格入力電圧(V)】AC100、50/60Hz【定格出力電流(A)】合計最大3.4(1ポート最大2.4)【対応機種】iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除く【プラグ】2ピン・スイングプラグ【保証期間】1年間【定格出力電圧(V)】AC100/DC5【差込口】(本体)2個口【差込口形状】(本体)2ピン

コーナータップ・トリプルタップ
注文コード 品番 内容量 質量(g)コード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
46283449 MOT-U10-2315WH 1個 約240 1.5 ¥2,690 1営業日後以内

4. USBタップ/USBメス×2/AC×2/2.4A エレコム

販売価格(税別) ¥2,290 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USBタップ/USBメス×2/AC×2/2.4A 1個

【特長】スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と2つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。【仕様】ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、スイングプラグ【材質】本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂【色】ホワイト【規格】電気用品安全法:PSE適合【定格】USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)、AC側:125V 15A 1500W【コネクタ形状】USB Aメス×2【定格入力電圧(V)】AC100、50/60Hz【定格出力電流(A)】合計最大2.4(1ポート最大2.4)【対応機種】iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除く【プラグ】2ピン・スイングプラグ【保証期間】1年間【定格出力電圧(V)】AC100/DC5【差込口】(本体)2個口【差込口形状】(本体)2ピン

コーナータップ・トリプルタップ
注文コード 品番 内容量 質量(g)コード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
46283424 MOT-U09-2215WH 1個 約225 1.5 ¥2,490 1営業日後以内

5. サンダーガード サンワサプライ

サンワサプライ サンダーガード

【特長】内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷及び開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 吸収効果が確認できるLED付きです。 プラグ刃が90度スイングし、狭いところでもすっきり配線できます。【電圧(V)】バリスタ/240【最大電流(A)】瞬時2500(8/20μS)【電源コード(m)】1.5【差込口】2P・2個口【プラグ形状】2P(スイングプラグ)【最大サージ電圧(V)】8000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212)【制限電圧(V)】395(25A)【定格容量(A)】125V 15(合計1500Wまで)

コーナータップ・トリプルタップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
76034506 TAP-SP3 1個 ¥960 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『OAタップ』には他にこんなカテゴリがあります