146件中 1件〜40件

並び替え:

1. アルミ丸パイプ 光モール

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
光モール アルミ丸パイプ 1本ほか
レビュー:(57)

【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

丸パイプ
注文コード 品番 内容量 厚さ(mm)長さ(mm)パイプ外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
40356337 506 1本 0.510006 ¥199 0営業日後以内
40356346 507 1本 0.510007 ¥239 0営業日後以内
40356355 508 1本 0.510008 ¥279 0営業日後以内
40356364 509 1本 0.510009 ¥339 0営業日後以内
40356373 510 1本 0.5100010 ¥329 0営業日後以内

2. ステンレス丸パイプ 光モール

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
光モール ステンレス丸パイプ 1本
レビュー:(47)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】ホビーなど幅広い用途に使用されています。

丸パイプ
注文コード 品番 内容量 パイプ外径(Φmm)厚さ(mm)長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
40356574 1430 1本 1.20.2300 ¥259 0営業日後以内
40356583 1431 1本 1.40.2300 ¥299 0営業日後以内
40356592 1432 1本 2.10.3300 ¥299 0営業日後以内
40356601 1433 1本 2.60.3300 ¥359 0営業日後以内
40356617 1434 1本 3.10.3300 ¥389 0営業日後以内

3. アルミ丸パイプ 光

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アルミ丸パイプ 1本
レビュー:(32)

【特長】軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。【用途】建設資材・一般板金、一般機械部品など。【材質】アルミ(A6063)【表面処理】B2アルマイト

丸パイプ
注文コード 品番 内容量 外径(Φmm)全長(mm)厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
48889775 AM121 1本 129951 ¥319 0営業日後以内
16427766 AM122 1本 1219951 ¥549 0営業日後以内
48889784 AM161 1本 169951 ¥329 0営業日後以内
16427775 AM162 1本 1619951 ¥559 0営業日後以内
48889793 AM191 1本 199951 ¥369 0営業日後以内

4. 真鍮丸パイプ 光モール

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
光モール 真鍮丸パイプ 1本ほか
レビュー:(39)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】ホビーなど幅広い用途に使用されています。【材質】C-2700T

丸パイプ
注文コード 品番 内容量 パイプ外径(Φmm)長さ(mm)厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
40356662 1420 1組(2本) 0.63000.2 ¥379 0営業日後以内
40356671 1421 1組(2本) 13000.2 ¥399 0営業日後以内
40356687 1422 1組(2本) 1.43000.2 ¥419 0営業日後以内
40356696 1423 1組(2本) 2.13000.3 ¥419 0営業日後以内
40356705 603 1本 310000.5 ¥349 0営業日後以内

5. 銅丸パイプ 光モール

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
光モール 銅丸パイプ 1本ほか
レビュー:(22)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】ホビーなど幅広い用途に使用されています。【材質】C-1220T

丸パイプ
注文コード 品番 内容量 パイプ外径(Φmm)長さ(mm)厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
40356793 1416 1組(2本) 0.63000.2 ¥379 0営業日後以内
40356802 1417 1組(2本) 13000.2 ¥399 0営業日後以内
40356811 1418 1組(2本) 1.43000.2 ¥399 0営業日後以内
40356827 1419 1組(2本) 2.13000.3 ¥419 0営業日後以内
40356836 623 1本 310000.5 ¥349 0営業日後以内

6. ステンレス(SUS304)引抜パイプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(206種類の商品があります)
ノーブランド ステンレス(SUS304)引抜パイプ 1本
レビュー:(19)

【特長】18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。【成分】(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00〜11.00、(Cr)18.00〜20.00、(Mo)-、(Ti)-【区分】冷間仕上継目無鋼管【JIS規格】G3459【伸び(%)】35以上【硬さ(Hv)】200以下【密度(g/cm3)】7.93【引張強度(N/mm2)】520以上

丸パイプ

7. アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
安田 アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト) 1本
レビュー:(21)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。【材質】アルミ(A6063S-T5)【表面処理】B2アルマイト(白アルマイト)

丸パイプ

8. ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm〜76.3mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,386 〜 バリエーション一覧へ
(480種類の商品があります)
ノーブランド ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm〜76.3mm 1本
レビュー:(11)

【特長】清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。

丸パイプ

9. スチールパイプ 光

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
スチールパイプ 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです

丸パイプ

10. A1070 引抜パイプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
ノーブランド A1070 引抜パイプ 1セット(2m×2本)
レビュー:(18)

【特長】A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。【比重】2.71【調質】H14

丸パイプ

11. ステンレスパイプ 光

販売価格(税別) ¥369 〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ステンレスパイプ 1個ほか
レビュー:(2)

【特長】美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります

丸パイプ

12. 真鍮パイプ 光

販売価格(税別) ¥149 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
真鍮パイプ 1本
レビュー:(1)

【特長】ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです【材質】真鍮

丸パイプ

13. ステンレス(SUS304) BAパイプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ノーブランド ステンレス(SUS304) BAパイプ 1本
レビュー:(2)

【特長】光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。【用途】原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。【材質】ステンレス(SUS304)【タイプ】TP-SC BA/光輝焼鈍仕上げ継目無し抽伸管【公差】外径±0.3mm/厚さ±0.2mm【JIS規格】JIS G3459

丸パイプ

14. ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ノーブランド ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mm 1本

【特長】清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。

丸パイプ

15. アルミパイプ 光

販売価格(税別) ¥60 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アルミパイプ 1本
レビュー:(3)

【特長】ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです【材質】アルミ

丸パイプ

16. ステンレスチューブ(SUS304) アズワン

販売価格(税別) ¥1,535 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アズワン ステンレスチューブ(SUS304) 1本
レビュー:(2)

【特長】様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。【長さ(m)】1【材質】ステンレス(SUS304)

丸パイプ

17. ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥4,690 〜 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
ノーブランド ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ 1本
レビュー:(7)

【特長】18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。【成分】(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00〜11.00、(Cr)18.00〜20.00、(Mo)-、(Ti)-【長さ(mm)】4000【区分】電縫薄肉パイプ【JIS規格】G3459【伸び(%)】35以上【硬さ(Hv)】200以下【外径公差(mm)】±0.3【密度(g/cm3)】7.93【引張強度(N/mm2)】520以上

丸パイプ

18. アルミ丸パイプ(ホビー用) 光

販売価格(税別) ¥198 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アルミ丸パイプ(ホビー用) 1個

【特長】ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです【材質】アルミ

丸パイプ

19. ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワン

販売価格(税別) ¥7,290 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) 1巻(5m)

【特長】洗浄済みですのでそのまま使用できます。【長さ(m)】5【材質】ステンレス(SUS316)

丸パイプ

20. 胴パイプ 光

販売価格(税別) ¥159 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
胴パイプ 1本

【特長】ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです【材質】銅

丸パイプ

21. ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm〜180mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,386 〜 バリエーション一覧へ
(420種類の商品があります)
ノーブランド ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm〜180mm 1本
レビュー:(2)

【特長】清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。

丸パイプ

22. Φ10 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本) エスコ

販売価格(税別) ¥2,070
2営業日後以内
エスコ Φ10 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本) 1個

【エスコ品番】EA440HG-10

丸パイプ

23. 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×30Φmm) ノーブランド

販売価格(税別) ¥3,500 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×30Φmm) 1本

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される【材質】砲金(BC6)【切断方法】バンドソー切断【成分】Cu(胴)/83.5〜87.0Sn(錫)/4〜6Zn(亜鉛)/4〜6Pb(鉛)/4〜6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下【タイプ】パイプ【切断公差】(-0、+3)【外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm)】50×30【納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)】51.2×28.6【参考準拠JIS規格】H5121 CAC406C

丸パイプ

24. 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(30×20Φmm) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(30×20Φmm) 1本
レビュー:(1)

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される【材質】砲金(BC6)【切断方法】バンドソー切断【成分】Cu(胴)/83.5〜87.0Sn(錫)/4〜6Zn(亜鉛)/4〜6Pb(鉛)/4〜6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下【タイプ】パイプ【切断公差】(-0、+3)【外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm)】30×20【納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)】31×18.6【参考準拠JIS規格】H5121 CAC406C

丸パイプ

25. 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(30×15Φmm) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(30×15Φmm) 1本
レビュー:(1)

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される【材質】砲金(BC6)【切断方法】バンドソー切断【成分】Cu(胴)/83.5〜87.0Sn(錫)/4〜6Zn(亜鉛)/4〜6Pb(鉛)/4〜6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下【タイプ】パイプ【切断公差】(-0、+3)【外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm)】30×15【納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)】31×13.6【参考準拠JIS規格】H5121 CAC406C

丸パイプ

26. 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(95×65Φmm) ノーブランド

販売価格(税別) ¥3,990 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(95×65Φmm) 1本

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される【材質】砲金(BC6)【切断方法】バンドソー切断【成分】Cu(胴)/83.5〜87.0Sn(錫)/4〜6Zn(亜鉛)/4〜6Pb(鉛)/4〜6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下【タイプ】パイプ【切断公差】(-0、+3)【外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm)】95×65【納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)】97×63.2【参考準拠JIS規格】H5121 CAC406C

丸パイプ

27. 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×45Φmm) ノーブランド

販売価格(税別) ¥3,690 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×45Φmm) 1本
レビュー:(1)

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される【材質】砲金(BC6)【切断方法】バンドソー切断【成分】Cu(胴)/83.5〜87.0Sn(錫)/4〜6Zn(亜鉛)/4〜6Pb(鉛)/4〜6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下【タイプ】パイプ【切断公差】(-0、+3)【外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm)】60×45【納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)】61.5×43.2【参考準拠JIS規格】H5121 CAC406C

丸パイプ

28. 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×35Φmm) ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,890 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×35Φmm) 1本
レビュー:(1)

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される【材質】砲金(BC6)【切断方法】バンドソー切断【成分】Cu(胴)/83.5〜87.0Sn(錫)/4〜6Zn(亜鉛)/4〜6Pb(鉛)/4〜6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下【タイプ】パイプ【切断公差】(-0、+3)【外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm)】50×35【納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)】51.2×33.6【参考準拠JIS規格】H5121 CAC406C

丸パイプ

29. 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×25Φmm) ノーブランド

販売価格(税別) ¥3,890 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×25Φmm) 1本

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される【材質】砲金(BC6)【切断方法】バンドソー切断【成分】Cu(胴)/83.5〜87.0Sn(錫)/4〜6Zn(亜鉛)/4〜6Pb(鉛)/4〜6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下【タイプ】パイプ【切断公差】(-0、+3)【外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm)】50×25【納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)】51.2×23.6【参考準拠JIS規格】H5121 CAC406C

丸パイプ

30. 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(45×35Φmm) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(45×35Φmm) 1本
レビュー:(1)

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される【材質】砲金(BC6)【切断方法】バンドソー切断【成分】Cu(胴)/83.5〜87.0Sn(錫)/4〜6Zn(亜鉛)/4〜6Pb(鉛)/4〜6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下【タイプ】パイプ【切断公差】(-0、+3)【外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm)】45×35【納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)】46.2×33.6【参考準拠JIS規格】H5121 CAC406C

丸パイプ

31. 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(40×30Φmm) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(40×30Φmm) 1本
レビュー:(1)

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される【材質】砲金(BC6)【切断方法】バンドソー切断【成分】Cu(胴)/83.5〜87.0Sn(錫)/4〜6Zn(亜鉛)/4〜6Pb(鉛)/4〜6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下【タイプ】パイプ【切断公差】(-0、+3)【外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm)】40×30【納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)】41×28.6【参考準拠JIS規格】H5121 CAC406C

丸パイプ

32. 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(40×20Φmm) ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(40×20Φmm) 1本
レビュー:(1)

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される【材質】砲金(BC6)【切断方法】バンドソー切断【成分】Cu(胴)/83.5〜87.0Sn(錫)/4〜6Zn(亜鉛)/4〜6Pb(鉛)/4〜6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下【タイプ】パイプ【切断公差】(-0、+3)【外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm)】40×20【納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)】41×18.6【参考準拠JIS規格】H5121 CAC406C

丸パイプ

33. 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(35×25Φmm) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(35×25Φmm) 1本
レビュー:(2)

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される【材質】砲金(BC6)【切断方法】バンドソー切断【成分】Cu(胴)/83.5〜87.0Sn(錫)/4〜6Zn(亜鉛)/4〜6Pb(鉛)/4〜6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下【タイプ】パイプ【切断公差】(-0、+3)【外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm)】35×25【納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)】36×23.6【参考準拠JIS規格】H5121 CAC406C

丸パイプ

34. Φ9.0x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本) エスコ

販売価格(税別) ¥4,950
2営業日後以内
エスコ Φ9.0x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本) 1個

【エスコ品番】EA440HG-9

丸パイプ

35. Φ6.0x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本) エスコ

販売価格(税別) ¥3,450
2営業日後以内
エスコ Φ6.0x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本) 1個

【エスコ品番】EA440HG-6

丸パイプ

36. Φ25 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/5本) エスコ

販売価格(税別) ¥2,650
2営業日後以内
エスコ Φ25 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/5本) 1個

【エスコ品番】EA440HG-25

丸パイプ

37. りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 70×35 ノーブランド

販売価格(税別) ¥4,390 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ノーブランド りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 70×35 1本

【特長】PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。【用途】歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます【外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm)】70×35【材質】PBC2C【タイプ】パイプ【切断方法】バンドソー切断【切断公差】-0、+5mm【納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)】71.5×33.6【参考準拠JIS規格】H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)

丸パイプ

38. りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 40×20 ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ノーブランド りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 40×20 1本

【特長】PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。【用途】歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます【外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm)】40×20【材質】PBC2C【タイプ】パイプ【切断方法】バンドソー切断【切断公差】-0、+3mm【納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)】41×18.6【参考準拠JIS規格】H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)

丸パイプ

39. 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(170×140Φmm) ノーブランド

販売価格(税別) ¥6,990 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(170×140Φmm) 1本

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される【材質】砲金(BC6)【切断方法】バンドソー切断【成分】Cu(胴)/83.5〜87.0Sn(錫)/4〜6Zn(亜鉛)/4〜6Pb(鉛)/4〜6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下【タイプ】パイプ【切断公差】(-0、+5)【外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm)】170×140【納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)】173×137【参考準拠JIS規格】H5121 CAC406C

丸パイプ

40. 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(150×120Φmm) ノーブランド

販売価格(税別) ¥5,990 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(150×120Φmm) 1本

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される【材質】砲金(BC6)【切断方法】バンドソー切断【成分】Cu(胴)/83.5〜87.0Sn(錫)/4〜6Zn(亜鉛)/4〜6Pb(鉛)/4〜6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下【タイプ】パイプ【切断公差】(-0、+3)【外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm)】150×120【納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)】153×117【参考準拠JIS規格】H5121 CAC406C

丸パイプ

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ

『パイプ』には他にこんなカテゴリがあります