ワイヤレス充電器 :「マグネット吸着器」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
イルミネーション付き冷却FANを搭載したマグネット内蔵ワイヤレス充電器
マグネットを内蔵しており、Magsafe対応iPhoneにピタッと吸着して充電することができます。
また、Magsafe非対応機種向けのメタル(磁性体)リングが付属しています。
メタルリングを使用することにより、Magsafeに非対応のワイヤレス充電対応スマートフォンにもピタッと装着して充電が可能になります。
ワイヤレス充電対応のiPhone/Andoroidスマートフォンの充電に対応。
USB PD充電器に接続することで、対応するスマートフォンなら最大15Wの急速ワイヤレス充電が可能です。
充電中の熱を放出する薄型クーリングFANを内蔵。
充電電圧の変化に合わせて自動で回転速度が変化します。
USB電源に接続するだけでFAN内部のRGB-LEDが点灯し、時間と共に発光色が変化します。
ゲーミングPCのようにカラフルに光り、ゲームの気分を盛り上げてくれます。
付属品Magnet用メタルリング
適合対応:ワイヤレス充電(Qi)対応機種
最大出力(W)ワイヤレス15
入力PD 5V/9V/12V(18W)
機能イルミネーション搭載
端子Type-Cオス
ケーブル長(cm)長さ約95(直付け)
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。