ワイヤレス充電器 :「type c usb」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。
色ホワイト
容量5000mAh
質量(g)148
出力USB-C:5V3A(15W MAX)
電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX)
内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm)
入力USB-C:5V3A(15W MAX)
充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3
内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリー
ワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX
入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX
素材PC、ABS
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。
色ブラック
容量5000mAh
質量(g)148
出力USB-C:5V3A(15W MAX)
電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX)
内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm)
入力USB-C:5V3A(15W MAX)
充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3
内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリー
ワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX
入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX
素材PC、ABS
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
超薄型7mm、MagSafe対応振動でズレないマグネット吸着のワイヤレス充電器です。本商品はワイヤレス充電器本体のみの販売です。別途「(推奨)PD18W以上のUSB-Cポート付き」電源アダプターをご用意ください。なお、iPhone MagSafe以外はマグネット吸着しません。
材質本体:アルミニウム合金+PC、コネクター:ステンレス+TPE、ケーブル表面:TPE
出力(W)5/7.5/10/15
コネクタ形状USB Type-C
入力5V3A、9V2A
対応MagSafe対応 iPhone(12以降)、ワイヤレス充電対応 iPhone、スマートフォン※ワイヤレス充電に対応した AirPods、AirPods Proにもご利用できますが、正常に動作しない場合があります。
サイズ(mm)幅59×奥行7×高さ59
関連資料(0.52MB)
UV BOX+ワイヤレス充電器
用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します
付属品【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠
材質ABS+PC+ファブリック
質量(g)約488
出力(W)【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5
対応機種【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン
入力USB Type-C 5V/2A 9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×128×61
LED13個(UV-A:10個 UV-C:3個)
RoHS指令(10物質対応)対応
除菌時間(分)1/3/6/9(4タイプ)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×105×36
再生紙使用マーク適合
iPhone7.5W、android10W/15Wのワイヤレス急速充電(Qi)対応。Wコイルでスマホの縦置き、横置きどちらでも充電可能です。(2台同時充電はできません)
折り畳み式ボディーでフラット(平置き)充電OK。
イルミネーションライトが待機中は赤、充電中は青でゆっくり点滅するので、充電状態を一目で把握でき便利です(スイッチで消灯もできます)
付属品USB-A to Type-Cケーブル(1m)
材質PC、ABS
色ホワイト
質量(g)107.5
出力(W)iPhone最大7.5、android最大10、15(急速充電非対応機種は5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×17.2×137.3(スタンド折りたたみ時)
対応機種iPhone8以降のiPhone、Qiワイヤレス充電に対応したandroidスマホ※AirPods(第二世代)、AirPodsProにもご利用いただけますが、正常に動作しない場合があります
入力5V/2A、9V/1.67A、12V/1.67A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
iPhone・AppleWatch・AirPodsを3台同時に充電できるマグネット式ワイヤレス充電器です。MagSafeで吸着固定が可能だから充電も簡単楽々。デスクの上でもベッドサイドでも邪魔にならないコンパクト設計です。
付属品充電器本体、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)194
最大出力(W)AirPosd:5、iPhone:5/7.5/10/15、AppleWatch:2.5
入力5V3A、9V2A、12V1.67A
使用上の注意電源アダプターは別途ご用意ください(出力20W以上のUSB-Cポート付き電源アダプター推奨) ※条件を満たさない電源アダプターを使用した場合正常に充電しない場合があります。
素材PC+ラバー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.5×67.5×64.5
1台
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。