「間口(m)」から絞り込む
1.8(22)
2(8)
2.4(17)
2.5(9)
2.7(7)
3(40)
3.55(12)
3.6(8)
5.31(8)
6(18)
間口(m)をもっと見る
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
種類アップテント
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。運びやすい重さの全6パーツ構成です。ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け。休憩用テント。運動会。各種イベント。現場休憩用
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品、天幕タレ形状:ストレート
セット内容フレーム1台、天幕1張
軒高(m)2
棟高(m)3.07
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
組立方法パイプ組み立て式
奥行(m)3.55
フレーム(mm)Φ31.8
間口(m)7.07
材質(天幕)ポリエステルターポリン
安心の国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等の学校行事や、自治体・町内会のイベント、防災時などに幅広く活用できます。屋外でのテイクアウト物販用にも重宝します。スタンダードな切妻形状。各パーツがユニット化されていますので、組立時にパイプが抜け落ちる心配がなく、怪我の心配が少ない!。ユニットを広げるだけで、スピーディーに設営可能【標準設営時間:2人で10分程度(2×3間)】。天幕はポリエステル100%で強度は抜群、表面特殊処理のオリジナル素材。パイプは防錆効果の高い仕様です。
材質桁材・合掌材:スチールΦ31.8mm
仕様幕部分:紐付
材質(フレーム)スチールΦ31.8mm
組立方法ワンタッチ
材質(天幕)エステル帆布6号クラス
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除けに、休憩用テントに、運動会に、各種イベントに、現場休憩用に
規格天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム直径(mm)31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。
パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。
運びやすい重さのパーツ構成です。
ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。
パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用
色(天幕)白
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用
色(天幕)白
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
『テント倉庫』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。