電磁波対策 :「cマウント」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール2 素子回路により EMI 減衰が強化されています。スイッチ付きパワーエントリモジュール DPST スイッチと IEC60320-1 インレットを組み合わせた、2 機能パワーエントリモジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 2 素子
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.2mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:44.2 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7119-79
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.2mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:44.2 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-40
1箱(16個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります